カテゴリ

  • 切削工具(20)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 制御機器(2)
  • 機構部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「ptm-12」の検索結果

関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポイントタップ モノタロウ

    ポイントタップ

    モノタロウ(22件のレビュー)
    339税込373
    1本
    当日出荷
    汎用的な通り穴めねじ加工に最適です。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の通り穴めねじ加工に。材質ハイス(SKH51)形状M6以下は突き出しセンタになります。等級JIS 2級相当溝数3表面処理適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼
  • ポイントタップ TiNコート モノタロウ

    ポイントタップ TiNコート

    モノタロウ(6件のレビュー)
    559税込615
    1本
    当日出荷
    汎用的な通り穴めねじ加工に最適です。 TiNコーティングのためのノート品より高寿命を実現しました。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の通り穴めねじ加工に。材質ハイス(SKH51)形状M6以下は突き出しセンタになります。等級JIS 2級相当溝数3表面処理TiNコーティング適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼
  • 丸型防振ゴム TOZEN(トーゼン)

    丸型防振ゴム

    TOZEN(トーゼン)(11件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シンプルな構造で防振効果の高い製品です。 豊富な製品アイテムにより軽荷重から大型機器防振まで対応できます。 耐候性ゴムを使用しておりますので屋外でも使用可能です。
    用途ポンプ・空調機・送風機・電動機・圧縮機・横走り配管・立て配管などの床置きタイプの防振ゴムで、通常は上下の鋼製架台の間に取付けて使用いたします。形状丸形接続方式両端おねじ材質(ナット)SS400材質(金具)SS400材質(防振ゴム)合成天然ゴム材質(取付ボルト)SS400材質(ばね座金)SWRH特性耐候性適合用途防振
  • SPT-H 樹脂ねじ(PTFE:テフロン/六角ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SPT-H 樹脂ねじ(PTFE:テフロン/六角ボルト)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 六角軸ポイントタップ 斬精 SK(新潟精機)

    六角軸ポイントタップ 斬精

    SK(新潟精機)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    抜群の切れ味と抜群の精度を持つ、信頼の日本製です。切りくずを前方へ排出する通り穴用です。切りくずがコイルのようにカールして排出される被削材に適しています。
    用途鉄、アルミニウム、真鍮などのねじ立て用に。材質本体:高速度鋼
  • スパイラルタップ(メートルねじ用) イシハシ精工

    スパイラルタップ(メートルねじ用)

    イシハシ精工(10件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    スパイラルタップは止り穴に使用され、切屑はカール状に上へ巻き上がります。イシハシのスパイラルはねじれ角溝形状・切れ刃・逃げ角(チャンファー)等に独特の設計を行い、切屑トルクが特に軽く(ハンドタップの約1/2)更に耐摩耗性を高めるため、ねじ部にホモ処理を施してあり耐久性が抜群です。
    用途タッピングマシン向きねじの種類M
  • SPT-N 樹脂ねじ(PTFE:テフロン/六角ナット) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SPT-N 樹脂ねじ(PTFE:テフロン/六角ナット)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    749税込824
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質PTFE頭部形状六角
  • パック入り スパイラルタップ(メートルねじ用) イシハシ精工

    パック入り スパイラルタップ(メートルねじ用)

    イシハシ精工(4件のレビュー)
    939税込1,033
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    スパイラルタップは止り穴に使用され、切屑はカール状に上へ巻き上がります。イシハシのスパイラルはねじれ角溝形状・切れ刃・逃げ角(チャンファー)等に独特の設計を行い、切屑トルクが特に軽く(ハンドタップの約1/2)更に耐摩耗性を高めるため、ねじ部にホモ処理を施してあり耐久性が抜群です。
    用途タッピングマシン向き
  • コバルトスパイラルタップ イシハシ精工

    コバルトスパイラルタップ

    イシハシ精工(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    高モリブデン含有により勒性があります。
    用途止まり穴加工用。 被削材:ステンレス鋼、難削材。材質コバルト高速度鋼(HSCO)ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ精度JIS2級食付き部の山数2.5表面処理淡い金色仕上げ食付2.5
  • スパイラルタップ イシハシ精工

    スパイラルタップ

    イシハシ精工
    969税込1,066
    1本
    当日出荷
    スパイラルタップは止り穴に使用され、切屑はカール状に上へ巻き上がります。イシハシのスパイラルはねじれ角溝形状・切れ刃・逃げ角(チャンファー)等に独特の設計を行い、切屑トルクが特に軽く(ハンドタップの約1/2)更に耐摩耗性を高めるため、ねじ部にホモ処理を施してあり耐久性が抜群です。
    用途タッピングマシン向き材質高速度工具鋼(HSS-E)形状M7以下は突き出しセンターになります。ねじの種類M表面処理ホモ処理加工止り穴用RoHS指令(10物質対応)対応
  • Eーサート専用スパイラルタップ(SKH) TRUSCO

    Eーサート専用スパイラルタップ(SKH)

    TRUSCO
    5,598税込6,158
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    切粉が上に向いて出てくる、切粉がつまりにくく止まり穴の加工に適したタップです。 Eーサート専用のスパイラルタップです。
    用途被削材:アルミなど軟質材。ねじの種類M精度1b級突き出しセンタ有無-
  • TiNコーティングコバルトスパイラルタップ イシハシ精工

    TiNコーティングコバルトスパイラルタップ

    イシハシ精工
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    表面が超硬膜になっているので、耐摩耗性・耐溶着性が大きいです。高モリブデン含有により靭性があり、高硬度・耐熱・耐磨耗性に秀れています。切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。
    ねじの種類M
  • TiNコーティングハイススパイラルタップ イシハシ精工

    TiNコーティングハイススパイラルタップ

    イシハシ精工(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ねじの種類M
  • パック入り ステンレス用スパイラルタップ イシハシ精工

    パック入り ステンレス用スパイラルタップ

    イシハシ精工
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ねじの種類M
  • コバルトスパイラルタップ(メートルねじ用) イシハシ精工

    コバルトスパイラルタップ(メートルねじ用)

    イシハシ精工(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    5日以内出荷
    ねじの種類M
  • J形 スパイラルタップ イシハシ精工

    J形 スパイラルタップ

    イシハシ精工
    979税込1,077
    1本
    5日以内出荷
    ネジ部が長いため使い勝手が良いです。切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。
    用途浅い貫通穴に有効です。被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。材質高速度工具鋼(HSS-E)山数食付:2.5精度JIS2級表面処理ホモ処理RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ精度表記H2
  • 深穴用スパイラルタップ イシハシ精工

    深穴用スパイラルタップ

    イシハシ精工
    1,298税込1,428
    1本
    5日以内出荷
    ねじの種類M
  • ロングスパイラルタップ L=200 イシハシ精工

    ロングスパイラルタップ L=200

    イシハシ精工
    8,398税込9,238
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
    通常品よりシャンク長がロングになってます。切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。ホモ処理により、切削油の保持をし摩擦熱の発生を少なくし、溶着も防止します。ホモ処理をしています。
    用途加工ねじ:メートルねじ。止り穴用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質高速度鋼(HSS-E)全長(mm)200精度JIS2級
  • パック入り コバルトスパイラルタップ(メートルねじ用) イシハシ精工

    パック入り コバルトスパイラルタップ(メートルねじ用)

    イシハシ精工
    1,898税込2,088
    1パック
    5日以内出荷
    ねじの種類M
  • ロングスパイラルタップ L=150 イシハシ精工

    ロングスパイラルタップ L=150

    イシハシ精工
    3,898税込4,288
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    通常品よりシャンク長がロングになってます。切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。ホモ処理により、切削油の保持をし摩擦熱の発生を少なくし、溶着も防止します。ホモ処理をしています。
    用途加工ねじ:メートルねじ。止り穴用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質高速度鋼(HSS-E)精度JIS2級
  • パック入 ステンレス用スパイラルタップ(1本入) イシハシ精工

    パック入 ステンレス用スパイラルタップ(1本入)

    イシハシ精工
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。
    用途高速度工具鋼(HSS-E)精度JIS2級
  • スパイラルタップ オーバーサイズ イシハシ精工

    スパイラルタップ オーバーサイズ

    イシハシ精工
    1,798税込1,978
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
    オーバーサイズです。切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。ホモ処理により、切削油の保持をし摩擦熱の発生を少なくし、溶着も防止します。
    用途加工ねじ:メートルねじ。溶融亜鉛メッキなどされた加工物に使用。食い付山数:2.5山。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質高速度鋼工具鋼(HSS-E)サイズオーバーサイズ
  • スパイラルタップ イシハシ精工

    スパイラルタップ

    イシハシ精工
    4,198税込4,618
    1本
    5日以内出荷
    有効径が標準より0.3mm太くなっています。
    用途溶融亜鉛めっき処理前のめねじ加工に。材質高速度工具鋼(HSS-E)山数食付:2.5精度JIS2級+0.3表面処理ホモ処理RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ精度表記0.3
  • PC電源 HPT3-1000M.GEN5 (Hydro PTM X PRO 1000W ATX3.0 ) FSP

    PC電源 HPT3-1000M.GEN5 (Hydro PTM X PRO 1000W ATX3.0 )

    FSP
    35,980税込39,578
    1個
    5日以内出荷
    FSP Hydro PTM X PROシリーズは、12VHPWRコネクタを搭載し、ATX3.0とPCIe5.0に準拠した完全モジュラー型の低ノイズ電源で、130mmの長さで最大1000Wと高効率80 Plus(R) Platinum電源をあなたのPC構築に提供します。ハーフブリッジLLCトポロジーの回路設計と450V、105℃の日本製メイン電解コンデンサにより、プレミアムな電力を供給します。PCパーツは、Hydro PTM X PROシリーズの電源からプレミアムな電力供給を受けます。さらに、要求の厳しいPCのアップグレードには、Hydro PTM X PROシリーズの電源から必要なすべての接続を得ることができます。
    仕様SPEC1:80PLUS Platinum フルモジュラー方式 1000W電源、SPEC2:日本メーカー製電解コンデンサ使用/120mm流体軸受ファン搭載/ECOファンレススイッチ搭載,負荷30%以下時にファンの動作を停止させる事が可能、SPEC3:コネクタ数:1x ATX 24Pin / 2x EPS4+4pin / 1x 12VHPWR Pin / 4x PCIe6+2pin/ 12x SATA / 3x MOLEX / 1xFLOPPY、SPEC4:保護回路:OCP, OVP, OPP,SCP, OTP保証期間10年RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッカスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    ロッカスイッチ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    1個
    欠品中
    LED付照光式パドルロッカスイッチ(Mシリーズ)/UL94V-0のケース/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/フラックス等の浸入、端子ガタの発生を防止/絶縁性の向上
    その他(回路/形態)LED、スイッチ連動形取付方式ねじ取付け/スナップイン/基板取付形極数単極使用温度範囲(℃)-25~70接点仕様操作部形状パドルタイプ機能動作ON-ON電流容量【1】6A125VAC【2】3A250VAC【3】4A30VDCRoHS指令(10物質対応)対応内部機構シーソー方式