イシハシ精工
スパイラルタップ
有効径が標準より0.3mm太くなっています。
用途
溶融亜鉛めっき処理前のめねじ加工に。
材質
高速度工具鋼(HSS-E)
山数
食付:2.5
精度
JIS2級+0.3
表面処理
ホモ処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工ねじ
メートルねじ
精度表記
0.3
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82627381
SPT-M12X1.75PLUS0.3
715-5962
82
1.75
M12
8.5
¥
6,510
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82629325
SPT-M16X2.0PLUS0.3
715-5963
95
2
M16
12.5
¥
11,820
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください