カテゴリ

  • メカニカル部品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)

「ptn-02」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PTN2シリーズ エアファイバ専用継手 CKD

    PTN2シリーズ エアファイバ専用継手

    CKD
    6,998税込7,698
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • チタンピンセット ENGINEER(エンジニア)

    チタンピンセット

    ENGINEER(エンジニア)(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    塩化物、酸などの広範囲で耐食性に優れています。100%非磁性なので、コンピューター、エレクトロニクス分野の精密作業に最適です。はんだが付着しません。ステンレスに比べて6割の軽さで疲れません。
    用途コンピューター、エレクトロ二クス分野、薬品、バイオ関連分野の精密作業に。材質チタニウム
  • 同径ニップル PTN アイグネップ

    同径ニップル PTN

    アイグネップ
    839税込923
    1個
    3日以内出荷
    ステンレス製(316L)ねじ込み継手です。薬品や腐食性流体、またNSF169の認証を取得していますので食品、飲料等の配管に最適です。
    用途食品、飲料、化学、石油化学、製薬、印刷用配管、真空材質ステンレス製(316L)使用温度範囲(℃)-110~+300(凍結なきこと)(O-ring付は+200まで)適合規格1907/2006 REACH、2011/65/CE RoHS、PED最高使用圧力(MPa)14適合流体水、油、食品および化学工業用流体等使用真空圧力(kPa)-99RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレーム用取付ブラケット CRG

    フレーム用取付ブラケット

    CRG
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    モジュール式EOATを自由に組み立てるためのフレーム、ブラケット、コネクター類です。アルミプロファイルやパイプに取り付けて構成部品を固定できます。
    用途ロボットハンド、吸着ユニット、チャック、センサーなどの取付・固定・位置決めに使用します。
  • エンジン刈払機 新ダイワ

    エンジン刈払機

    新ダイワ
    77,980税込85,778
    1台
    3日以内出荷
    DS-5A標準装備! ナイロン刈払機がリニューアル
    付属品ナイロンカッター(DS-5A)、保護メガネ、肩掛けバンド、ソケットレンチ、へクスレンチ、回り止め棒使用燃料2サイクル混合燃料燃料タンク容量(L)0.7スロットル方式ツインスロットル始動方式リコイルスタート(ソフトスタート)排気量(cm3)25.4
  • フレーム角度調整プレート CRG

    フレーム角度調整プレート

    CRG
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    モジュール式EOATを自由に組み立てるためのフレーム、ブラケット、コネクター類です。アルミプロファイルやパイプに取り付けて構成部品を固定できます。
    用途ロボットハンド、吸着ユニット、チャック、センサーなどの取付・固定・位置決めに使用します。
  • 吸着パット固定用・取付コネクター CRG

    吸着パット固定用・取付コネクター

    CRG
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    吸着パッドをEOATに取り付けるための金具・シャフト・エルボ部品です。配管や取付方向に合わせて吸着部を構成できます。
    用途真空吸着パッドの固定、位置調整、配管接続、吸着ユニットの組立に使用します。型式SVA-G18T質量(g)42内容【T型ナット】PTN-M5P30×1、【ウェッジロックワッシャー】PTS-M5×2、【ねじ】PTC-M5L16×2寸法A(mm)G1/8寸法D(mm)24寸法E(mm)12寸法B(mm)G1/8寸法C(mm)15適合フレームPEP2518,PEP2525,PEP5025,PEP4040,PEP3030
  • ボールジョイント付きヘビーデューティー仕様ブラケット CRG

    ボールジョイント付きヘビーデューティー仕様ブラケット

    CRG
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷
    モジュール式EOATを自由に組み立てるためのフレーム、ブラケット、コネクター類です。アルミプロファイルやパイプに取り付けて構成部品を固定できます。
    用途ロボットハンド、吸着ユニット、チャック、センサーなどの取付・固定・位置決めに使用します。型式SMBE8-2060T質量(g)170寸法L(mm)15内容【T型ナット】PTN-M5P22×1、【ウェッジロックワッシャー】PTS-M5×2/PTS-M6×1、【ダブルホールワッシャー】PTD-M5P22×1、【ねじ】PTC-M6L18×1/PTC-M5L25×2寸法A(mm)Φ20寸法F(mm)35寸法D(mm)42寸法E(mm)115寸法B(mm)60寸法C(mm)121.8寸法M(mm)22寸法G(mm)0-26°
  • 取付ブラケット CRG

    取付ブラケット

    CRG
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    モジュール式EOATを自由に組み立てるためのフレーム、ブラケット、コネクター類です。アルミプロファイルやパイプに取り付けて構成部品を固定できます。
    用途ロボットハンド、吸着ユニット、チャック、センサーなどの取付・固定・位置決めに使用します。
  • ヘビーデューティー取付ブラケット CRG

    ヘビーデューティー取付ブラケット

    CRG
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    モジュール式EOATを自由に組み立てるためのフレーム、ブラケット、コネクター類です。アルミプロファイルやパイプに取り付けて構成部品を固定できます。
    用途ロボットハンド、吸着ユニット、チャック、センサーなどの取付・固定・位置決めに使用します。
  • アンギュラーブラケット CRG

    アンギュラーブラケット

    CRG
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    モジュール式EOATを自由に組み立てるためのフレーム、ブラケット、コネクター類です。アルミプロファイルやパイプに取り付けて構成部品を固定できます。
    用途ロボットハンド、吸着ユニット、チャック、センサーなどの取付・固定・位置決めに使用します。
  • ラウンドスナップNTパワー NTスイベル

    ラウンドスナップNTパワー

    NTスイベル
    2,698税込2,968
    1セット(100個)
    12日以内出荷
    日本製
    用途イカメタル・ティップラン・遊動ウキ仕掛に使用!