カテゴリ
- メカニカル部品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 自動車補修部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ptn-03」の検索結果

同径ニップル PTN
アイグネップ¥929税込¥1,0221個3日以内出荷ステンレス製(316L)ねじ込み継手です。薬品や腐食性流体、またNSF169の認証を取得していますので食品、飲料等の配管に最適です。用途食品、飲料、化学、石油化学、製薬、印刷用配管、真空材質ステンレス製(316L)使用温度範囲(℃)-110~+300(凍結なきこと)(O-ring付は+200まで)適合規格1907/2006 REACH、2011/65/CE RoHS、PED最高使用圧力(MPa)14適合流体水、油、食品および化学工業用流体等使用真空圧力(kPa)-99RoHS指令(10物質対応)対応
USB-C - Mini DisplayPort ディスプレイ変換アダプター/4K60Hz/DP Altモード/Thunderbolt 3対応/ホワイト/USB Type-CパソコンからMini DP モニターなどへの変換コネクター
StarTech.com¥2,298税込¥2,5281個当日出荷4K60Hz解像度: 高い解像度が要求される作業に適した4K60HzディスプレイにUHDビデオを実現するUSB C - Mini DP変換アダプター。1080pモニターやディスプレイとの下位互換性あり。簡単接続:リバーシブルUSB Type-Cコネクターで、Thunderbolt 3/4またはUSB-Cパソコンへスムーズに接続可能なUSB-C - mDP変換アダプター。本アダプターの使用には、接続するデバイスがThunderbolt 3/4またはDisplayPort over USB-C(DP Altモード)に対応している必要があります。イメージクオリティ:接続するケーブルの品質に関わらず信頼性の高い性能を発揮する独自のビデオ信号ブースターを搭載。類似品に比べ対応するDPケーブルの最大長が長いUSB Type-C - mDP 変換アダプター。軽量デザイン:ノートパソコンケースにぴったり収まるコンパクトなデザイン。オフィスなどで自分のデバイスを持ち込むBYOD端末として最適なUSB-C - mDP変換アダプター。本製品の後継機について:本製品のアップグレードモデルであるUSB-C - Mini DisplayPort変換アダプター(CDP2MDPEC)も入手可能。最大4K60Hz UHD(3840x2160)までの解像度に対応仕様【ワイド画面サポート】あり、【ビデオリビジョン】DisplayPort 1.2材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)180色ホワイト高さ(mm)16質量(g)23出力【AV】Mini DisplayPort 1.2ケーブル長(m)0.14湿度(%RH)5~90コネクタ形状Mini-DisplayPort[20ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス入力【AV】USB Type-C保存温度(℃)-10~70最大解像度【デジタル】4K(3840×2160)@60Hz製品幅(mm)27アダプター型式パッシブ動作温度(℃)0~45チップセットNXP-PTN5100、Pericom-PI3DPX1203オーディオ機能7.1サラウンドサウンドケーブル長(cm)14コネクタAMini-DisplayPort[20ピン]、USB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモード対応解像度1024×768、1280×720、1920×1080/144hz、1920×1200、2560×1440、2560×1600、3840×2160@60Hzオス形状USB Type-C(ビデオ伝送)メス形状Mini-DisplayPort[20ピン]変換タイプメス - オス
USB-C - DisplayPort変換アダプタ 4K/60Hz
StarTech.com¥6,198税込¥6,8181個翌々日出荷ハイパフォーマンスを実現:USB Type-C (DP 1.4 /DP Altモード /HBR2 /DSC /32.4Gbps) から8K/30Hz UHD解像度(7680x4320)対応のDisplayPortディスプレイ1台に接続するUSB-C - DisplayPort変換アダプター/2chオーディオ/HDCP 2.2/1.4/Thunderbolt 3対応。幅広い互換性:MacBookやChromebookを含むDP Altモード対応USB Type-C(Thunderbolt 3対応)搭載ノートパソコンで動作。最大60WのUSB Power Deliveryに対応。DisplayPortモニターにビデオを表示しながらノートPCに給電・充電が可能。イメージクオリティ:接続するケーブルの品質に関わらず信頼性の高い性能を発揮する独自のビデオ信号ブースターを搭載。類似品に比べ対応するDPケーブルの最大長が長いUSB Type-C - DisplayPort 変換アダプター。簡単導入:プラグアンドプレイでセットアップにドライバが要らないUSB-C - DP変換アダプター。macOS、Windows 10、Ubuntu、Chrome OS対応。USB Type-C(DisplayPort over USB-C)またはThunderbolt 3デバイス各種で使用可能。ポータブル設計:ノートパソコンバッグに軽く収まる小型軽量設計。オフィスと自宅間の持ち運びに最適なUSB-C - DisplayPortビデオコンバーター(オス/メス)用途アダプタを携帯し、外出先でDisplayPortモニタ/ディスプレイに接続。私物のUSB-C搭載MacBook Pro、Dell XPSなどを職場備品のDisplayPortモニタに接続。USB-C対応ノートパソコンひとつあれば、会議室に入室後、即座にプレゼンテーションを開始。USB-C搭載のノートパソコンに2台目のディスプレイとしてDPディスプレイを接続仕様【ワイド画面サポート】あり、【システムおよびケーブル要件】本製品が機能するためには、お使いのUSB-Cポートが、DisplayPortoverUSB-C(DPオルタネートモード)に対応していなければなりません。セット内容USBType-C-DisplayPort変換アダプタ長さ(mm)180色ブラック高さ(mm)14質量(g)17ポート数1出力【AV】DisplayPort 1.4湿度(%RH)10~85コネクタ形状DisplayPort[20ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス入力【AV】USB Type-C保存温度(℃)-10~70最大解像度【デジタル】3840×2160(UltraHD4K)@60Hz製品幅(mm)37動作温度(℃)0~45チップセットPERICOM-PI3DPX1203、NXP-PTN5100オーディオ機能7.1サラウンドサウンドケーブル長(cm)14コネクタAUSB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモードコネクタBDisplayPort[20ピン]対応解像度DisplayPort: 7680×4320(8K)@30Hzオス形状USB Type-C(ビデオ伝送)メス形状DisplayPort[20ピン]変換タイプメス - オス
フレーム用取付ブラケット
CRG¥1,898~税込¥2,088~1個3日以内出荷モジュール式EOATを自由に組み立てるためのフレーム、ブラケット、コネクター類です。アルミプロファイルやパイプに取り付けて構成部品を固定できます。用途ロボットハンド、吸着ユニット、チャック、センサーなどの取付・固定・位置決めに使用します。
ヘビーデューティー取付ブラケット
CRG¥1,698~税込¥1,868~1個3日以内出荷モジュール式EOATを自由に組み立てるためのフレーム、ブラケット、コネクター類です。アルミプロファイルやパイプに取り付けて構成部品を固定できます。用途ロボットハンド、吸着ユニット、チャック、センサーなどの取付・固定・位置決めに使用します。
取付ブラケット
CRG¥1,298~税込¥1,428~1個3日以内出荷モジュール式EOATを自由に組み立てるためのフレーム、ブラケット、コネクター類です。アルミプロファイルやパイプに取り付けて構成部品を固定できます。用途ロボットハンド、吸着ユニット、チャック、センサーなどの取付・固定・位置決めに使用します。