カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(6)
- バイク部品(4)
- メカニカル部品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 作業工具(2)
- 制御機器(1)
- 保管用品(1)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 家電(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- モートーン(6)
- 藤井高圧(3)
- CRG(3)
- 井筒製作所(2)
- イノック(1)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- シンコー(1)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- SEK(1)
- VISHAY(1)
- パナソニックコネクト(1)
エコロジープロダクト
「pts-08」の検索結果

ピンセット
ENGINEER(エンジニア)(21件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷耐食性に優れたステンレス製です。用途小物などのつまみ作業。材質ステンレス 13クロームRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 温度センサ IC, 2-Pin SMD 温度
VISHAY¥589税込¥6481個7日以内出荷仕様センサ機能:温度 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:2 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 パッケージタイプ:SMD 、 長さ:2mm 、 高さ:0.45mm 、 幅:1.25mm 、 寸法:2 x 1.25 x 0.45mm 、 PTSシリーズプラチナSMDフラットチップ温度センサ、Vishay Semiconductor. PTSシリーズのプラチナSMDフラットチップ温度センサは、プラチナの薄いフィルムにより、どのような環境でも温度を測定及び監視できます。 最適な用途は、航空、車載、産業電子機器などです。. 特長: アドバンスド薄膜テクノロジー 短い反応時間 優れた安定性 標準SMDサイズ 鉛フリーはんだをサポート
フロントウインカーステー フォークステムマウント M8/M10用 PTS611
モートーン¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷メーカー名:モートーン。メーカー品番:PTS611。。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 17-25。トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25。トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22。トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-18。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-24。。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:1個。付属品:取付ボルト、ワッシャー。製法:CNC削り出し。備考:M8/M10ウインカー用。関連商品:品番:XNM002B,MFX001,MFX003,DDM011,MMU005,MMU521付属品取付ボルト、ワッシャー仕様関連商品:品番:XNM002B,MFX001,MFX003,DDM011,MMU005,MMU521材質アルミ色ブラック備考M8/M10ウインカー用製法CNC削り出し入数1個
USB3.2(Gen1)ポータブルDVDドライブ 再生・書込みソフト添付
BUFFALO(バッファロー)¥6,698税込¥7,3681台翌日出荷「お知らせLED」「Boostケーブル」搭載、電力不足による問題を解決します。USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0対応、薄型のパソコンにも最適なスリムボディー。Wケーブル収納の機構を採用、携帯もコンパクトに収納できます。書き込み・再生・編集ソフトを添付、使用用途に応じてお選びいただけます。付属品F字USBケーブル(USB側 26cm/給電側 23cm)、ユーティリティーDVD(簡単セットアップ、ソフトウェア(PowerDVD、Power2Go、PowerDirector、PowerBackup、PhotoDirector、MediaShow))、 取扱説明書※添付のソフトウェアは、製品を使用するパソコン1台にのみインストールできます。※保証書はパッケージに記載仕様●著作権保護:CPRM(リード/ライト)●電源管理:Windowsスタンバイ・サスペンドモード対応質量(g)約300タイプ外付け電源USBバスパワー、外部電源対応(AC-DC5シリーズ)※オプション品対応機種USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindowsパソコンおよびMac外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×14.4×152 ※本体のみ(突起部除く)機能書込みエラー防止:DVD/CD対応最大消費電力(W)5インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0動作環境[CPU] Intel Pentium 4 (2.4 GHz)、Athlon 64 2800+ (1.8 GHz)、AMD Fusion Eシリーズ & Cシリーズ以上を推奨 ※フルハイビジョン(アップスケーリング)再生機能を使用する場合は、Intel Core2Duo 1.5GHz以上またはAMD Turion 64X2 1.8GHz以上推奨、[4K動画再生時] Intel 第3世代(IvyBridge)Core iシリーズ Core i5以上、H.264/MP4形式の動画ファイルに対応、[メモリー] 1GB以上(32bit)、2GB以上(64bit)、[HDD] 2GB以上の空き容量(7GB以上の空き容量を推奨)、添付SWのインストール用に約150MB ※作業領域として5GB以上の空き容量(20GB以上推奨)、[ディスプレイ] 1024×768、32 bit以上 ※1280×1024(SXGA)以上推奨※著作権保護機能を利用する為インターネット回線が必要です。温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと)保証期間1年ディスクローディング方式トレー
テールライトマウント パウダーブラック MEL022
モートーン¥5,298税込¥5,8281個4日以内出荷メーカー名:モートーン。メーカー品番:MEL022。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。色[カラー]:パウダーブラック。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:1セット。付属品:取付ボルト、ナット、ラバーベース。製法:高圧ダイキャスト。備考:配線は本体底から取り出し可能、丸型テールライト専用。関連商品:品番:MEL021,MEL002,MEL008,MEL002,PTS012,MTE151,MTE178,DDM021付属品取付ボルト、ナット、ラバーベース適合関連商品品番:MEL021,MEL002,MEL008,MEL002,PTS012,MTE151,MTE178,DDM021材質アルミ色パウダーブラック備考配線は本体底から取り出し可能、丸型テールライト専用製法高圧ダイキャスト
テールライトマウント ブラック MEL012
モートーン¥5,298税込¥5,8281個4日以内出荷メーカー名:モートーン。メーカー品番:MEL012。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:1セット。付属品:取付ボルト、ナット、ラバーベース。製法:高圧ダイキャスト。備考:配線は本体底から取り出し可能、丸型テールライト専用。関連商品:品番:MEL004,MEL008,MEL052,MEL002,PTS012,MTE151,MTE178,DDM021付属品取付ボルト、ナット、ラバーベース適合関連商品品番:MEL004,MEL008,MEL052,MEL002,PTS012,MTE151,MTE178,DDM021材質アルミ色ブラック備考配線は本体底から取り出し可能、丸型テールライト専用製法高圧ダイキャスト
ヘルメットロック 右 PTS007R
モートーン¥7,998税込¥8,7981個欠品中メーカー名:モートーン。メーカー品番:PTS007R。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-15。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 06-15。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 900 [スラクストン] 05-15。タイプ:右側用。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:1セット。付属品:スペアキー。製法:CNC削り出し。関連商品:品番:MSM018,OTS003B,MTE207,SNG222W,PTS005B-L,OTS006B,OTS007,OTS008B付属品スペアキー仕様関連商品:品番:MSM018,OTS003B,MTE207,SNG222W,PTS005B-L,OTS006B,OTS007,OTS008B材質アルミ色ブラックタイプ右側用製法CNC削り出し入数1セット
ヘルメットロック 左 PTS007L
モートーン¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷メーカー名:モートーン。メーカー品番:PTS007L。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-15。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 06-15。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 900 [スラクストン] 05-15。タイプ:左側用。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:1セット。付属品:スペアキー。製法:CNC削り出し。関連商品:品番:MSM018,OTS003B,MTE207,SNG222W,PTS005B-L,OTS006B,OTS007,OTS008B付属品スペアキー仕様関連商品:品番:MSM018,OTS003B,MTE207,SNG222W,PTS005B-L,OTS006B,OTS007,OTS008B材質アルミ色ブラックタイプ左側用製法CNC削り出し入数1セット
ヘビーデューティー取付ブラケット
CRG¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷モジュール式EOATを自由に組み立てるためのフレーム、ブラケット、コネクター類です。アルミプロファイルやパイプに取り付けて構成部品を固定できます。用途ロボットハンド、吸着ユニット、チャック、センサーなどの取付・固定・位置決めに使用します。
アンギュラーブラケット
CRG¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷モジュール式EOATを自由に組み立てるためのフレーム、ブラケット、コネクター類です。アルミプロファイルやパイプに取り付けて構成部品を固定できます。用途ロボットハンド、吸着ユニット、チャック、センサーなどの取付・固定・位置決めに使用します。
取付ブラケット
CRG¥1,298~税込¥1,428~1個3日以内出荷モジュール式EOATを自由に組み立てるためのフレーム、ブラケット、コネクター類です。アルミプロファイルやパイプに取り付けて構成部品を固定できます。用途ロボットハンド、吸着ユニット、チャック、センサーなどの取付・固定・位置決めに使用します。
3/8プチソケット
SEK¥379税込¥4171個当日出荷から4日以内出荷高さ、外径とも超プチサイズです。ソケットは、各種ハンドル、アタッチメント等に取り付け六角ボルト・ナットを締め緩めをする工具です。ソケットは、ボルト・ナットを完全に抱き込んだ状態で使用するので、大きなトルクを出す作業に最適です。高さ、外径とも従来品とくらべ、最大30パーセントコンパクトに設計されています。コンパクト設計により狭く複雑な箇所での作業に最適です。六角ボルト・ナットの角を傷つけない面接触タイプです。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質クロムバナジューム鋼差込角(mm)9.5(3/8インチ)
リアウインカーステー ナンバーホルダーマウント M8/M10/純正用 MMU586
モートーン¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷メーカー名:モートーン。メーカー品番:MMU586。Motoneナンバープレートホルダーにウインカーを装着するためのステー。 材質は剛性と耐食性を両立したステンレススチールを使用。 ワンランク上の質感を演出するパウダーブラック(粉体塗装)仕上げ。 Motoneウインカー、M8/M10カスタムウインカー、または純正ウインカーが装着可能。 位置ズレを防止するストッパーを先端に採用し、純正ウインカーを使用しない場合の穴埋めプレートも付属します。 ウインカーがナンバーと干渉する場合はワッシャー/スペーサーなどをご使用ください。 Motoneウインカーアダプター(ADT002もしくはADT003)でも代用可能です。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:ステンレス。内容量[数量]:2個。付属品:ウインカープレート。備考:M8/M10/純正ウインカー用。関連商品:品番:PTS012,MFX003,MMU005,MMU521,FMK001,DDM023,DDM011,DDM021付属品ウインカープレート適合M8/M10/純正用材質ステンレス色ブラック備考M8/M10/純正ウインカー用関連部品品番:PTS012,MFX003,MMU005,MMU521,FMK001,DDM023,DDM011,DDM021入数2個