カテゴリ

  • 制御機器(50)
    • 端子台その他関連用品(13)
    • ネジ式端子台(4)
    • DINレール端子台(1)
    • 固定端子台(3)
    • スクリューレス端子台(4)
  • 物流用品(234)
  • パソコン/周辺機器(64)
  • 科学研究・開発用品(57)
  • 配管・水廻り設備部材(54)
  • ねじ・ボルト・釘(52)
  • 空調・照明・電設資材(50)
  • 切削工具(34)
  • 安全保護具(23)
  • バイク部品(22)
  • FA担当者のオススメ新商品(17)
  • 農業機械(13)
  • 厨房用品(11)
  • 電気材料(10)
  • 測定用品(8)
  • 日用品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 家電(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 自転車部品(5)
  • 研磨材(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 作業工具(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
極数
端子間ピッチ(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ptu」の検索結果

関連キーワード
755件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 中間板 PTUシリーズ 東洋技研

    中間板 PTUシリーズ

    東洋技研(8件のレビュー)
    54税込59
    1個
    当日出荷
    海外規格認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用することができます。ネジアップ機構で作業性向上、丸型圧着端子に最適です。
    用途信号用、電源用、中継、2D CAD。結線方式ネジ材質絶縁材樹脂(UL94V-0)
  • 端子台PTUシリーズ用側板(レール取付型) 東洋技研

    端子台PTUシリーズ用側板(レール取付型)

    東洋技研(4件のレビュー)
    26税込29
    1枚
    当日出荷
    PTUシリーズ用側板
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 端子台(PTUシリーズ) 東洋技研

    端子台(PTUシリーズ)

    東洋技研
    45税込50
    1個
    当日出荷から28日以内出荷
    取付方式DINレール
  • ストロボ電源 PTU2シリーズ CCS(シーシーエス)

    ストロボ電源 PTU2シリーズ

    CCS(シーシーエス)
    146,286税込160,915
    1個
    7日以内出荷から13日以内出荷
    質量(g)1200
  • バイク用 USB電源 TYPE-C(タイプC) PD対応 USBチャージャー 急速充電 MAX30W IP67 CE認証 PTU002 プロト

    バイク用 USB電源 TYPE-C(タイプC) PD対応 USBチャージャー 急速充電 MAX30W IP67 CE認証 PTU002

    プロト
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:プロト。メーカー品番:PTU002。簡単!安心!便利!バイクから電源を取り出すならこれに決まり!急速充電対応!スマート設計の「USB電源」。販売備考:TYPE-C。タイプ:TYPE-C。色[カラー]:ブラック。サイズ:全長:約200cm。材質[素材]:POM+PVC。加工[有/無]:無し。内容量[数量]:1個。付属品:タップバックル×2、ケーブルタイ×3、ヒューズ5A、製品合格証明書。USB:Type-C PD 30W。電源:バッテリー 12V。防水機能:IP67。型番:PTU。備考:スマートフォン・ドラレコ・スマートナビなど、走りながら充電できるアイテム。PD急速充電対応。特記事項:スマートフォン・ドラレコ・スマートナビなど、走りながら充電できるアイテム。PD急速充電対応。使用上の注意:防水性能はふたを閉めた状態の性能です。充電速度は使用する充電ケーブルに依存します。使用場所:ハンドル周辺等。リペア:無し。関連商品:品番:PTU001,PTU003,PEB0021,PEB0022,PEB0023。認証:CE認証、IP67
    付属品タップバックル×2、ケーブルタイ×3、ヒューズ5A、製品合格証明書材質POM+PVCブラック備考スマートフォン・ドラレコ・スマートナビなど、走りながら充電できるアイテム。PD急速充電対応。タイプTYPE-C電源バッテリー 12V型番PTU加工無し全長(cm)約200入数1個防水性IP67USBType-C PD 30W
  • バイク用 USB電源 TYPE-A(タイプA) QC3.0対応 USBチャージャー 急速充電 MAX22.5W IP67 CE認証 PTU001 プロト

    バイク用 USB電源 TYPE-A(タイプA) QC3.0対応 USBチャージャー 急速充電 MAX22.5W IP67 CE認証 PTU001

    プロト
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:プロト。メーカー品番:PTU001。簡単!安心!便利!バイクから電源を取り出すならこれに決まり!急速充電対応!スマート設計の「USB電源」。販売備考:TYPE-A。タイプ:TYPE-A。色[カラー]:ブラック。サイズ:全長:約200cm。材質[素材]:POM+PVC。加工[有/無]:無し。内容量[数量]:1個。付属品:タップバックル×2、ケーブルタイ×3、ヒューズ5A、製品合格証明書。USB:Type-A QC3.0 22.5W。電源:バッテリー 12V。防水機能:IP67。型番:PTU。備考:スマートフォン・ドラレコ・スマートナビなど、走りながら充電できるアイテム。QC3.0急速充電対応。特記事項:スマートフォン・ドラレコ・スマートナビなど、走りながら充電できるアイテム。QC3.0急速充電対応。使用上の注意:防水性能はふたを閉めた状態の性能です。充電速度は使用する充電ケーブルに依存します。使用場所:ハンドル周辺等。リペア:無し。関連商品:品番:PTU002,PTU003,PEB0021,PEB0022,PEB0023。認証:CE認証、IP67
    付属品タップバックル×2、ケーブルタイ×3、ヒューズ5A、製品合格証明書材質POM+PVCブラック備考スマートフォン・ドラレコ・スマートナビなど、走りながら充電できるアイテム。QC3.0急速充電対応。タイプTYPE-A電源バッテリー 12V型番PTU加工無し全長(cm)約200入数1個防水性IP67USBType-A QC3.0 22.5W
  • バイク用 USB電源 TYPE-A+C(タイプA+C) QC3.0/PD対応 USBチャージャー 急速充電 MAX22.5W/30W IP67 CE認証 PTU003 プロト

    バイク用 USB電源 TYPE-A+C(タイプA+C) QC3.0/PD対応 USBチャージャー 急速充電 MAX22.5W/30W IP67 CE認証 PTU003

    プロト
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:プロト。メーカー品番:PTU003。簡単!安心!便利!バイクから電源を取り出すならこれに決まり!急速充電対応!スマート設計の「USB電源」。販売備考:TYPE-A+C。タイプ:TYPE-A+C。色[カラー]:ブラック。サイズ:全長:約200cm。材質[素材]:POM+PVC。加工[有/無]:無し。内容量[数量]:1個。付属品:タップバックル×2、ケーブルタイ×3、ヒューズ5A、製品合格証明書。USB:Type-A+C QC3.0/PD 22.5W/30W。電源:バッテリー 12V。防水機能:IP67。型番:PTU。備考:スマートフォン・ドラレコ・スマートナビなど、走りながら充電できるアイテム。QC3.0/PD急速充電対応。特記事項:スマートフォン・ドラレコ・スマートナビなど、走りながら充電できるアイテム。QC3.0/PD急速充電対応。使用上の注意:防水性能はふたを閉めた状態の性能です。充電速度は使用する充電ケーブルに依存します。使用場所:ハンドル周辺等。リペア:無し。関連商品:品番:PTU001,PTU002,PEB0021,PEB0022,PEB0023。認証:CE認証、IP67
    付属品タップバックル×2、ケーブルタイ×3、ヒューズ5A、製品合格証明書材質POM+PVCブラック備考スマートフォン・ドラレコ・スマートナビなど、走りながら充電できるアイテム。QC3.0/PD急速充電対応。タイプTYPE-A+C電源バッテリー 12V型番PTU加工無し全長(cm)約200入数1個防水性IP67USBType-A+C QC3.0/PD 22.5W/30W
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研(1件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    PTUシリーズは端子ネジを上げたままお届けできるネジアップ式端子台。結線の省力化を約束する作業性に優れた人気の高いシリーズです。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。全てのタイプがUL規格又の認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm巾のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
    形状1段取付DIN35mm結線方式ネジアップ
  • 東技 端子台 東洋技研

    東技 端子台

    東洋技研
    68税込75
    1箱ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    PTUターミナルはねじをはずしても自己保持されるネジアップ式ですので作業性がよく端子ねじの脱落がありません
    周囲温度(℃)-25~60
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    359税込395
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    PTUシリーズは端子ネジを上げたままお届けできるネジアップ式端子台。結線の省力化を約束する作業性に優れた人気の高いシリーズです。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。全てのタイプがUL規格又の認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm巾のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
    取付方式DIN35mm結線方式ネジアップ
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    399税込439
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    PTUシリーズは端子ネジを上げたままお届けできるネジアップ式端子台。結線の省力化を約束する作業性に優れた人気の高いシリーズです。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。全てのタイプがUL規格又の認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm巾のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
    セット内容端子台形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000、UL認定仕様・CSA認定仕様・TU認定仕様:AC・DC 600結線方式ネジアップ
  • DINレール端子台 東洋技研

    DINレール端子台

    東洋技研
    30税込33
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    材質絶縁材樹脂(UL94V-0)
  • 薬品保管ユニット アズワン

    薬品保管ユニット

    アズワン
    97,000税込106,700
    1個
    当日出荷
    仕様収納本数(mL):上段500試薬瓶×16本・下段1,000試薬瓶×9本、Φ76×190mm・1,000mL試薬瓶サイズ(mm):Φ105×230(収納可能試薬瓶サイズはJIS準拠)材質スチール(メラミン焼付塗装)寸法(mm)450×500×600質量(kg)28.5アズワン品番1-4080-03
  • レール取付用側板 東洋技研

    レール取付用側板

    東洋技研(1件のレビュー)
    20税込22
    1個ほか
    当日出荷から15日以内出荷
  • SUS304高圧ネジ込ユニオン【O‐Ring式】 Both-Well(ボスウェル)

    SUS304高圧ネジ込ユニオン【O‐Ring式】

    Both-Well(ボスウェル)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SUS304
  • PAG専用リークディテクターキット デンゲン

    PAG専用リークディテクターキット

    デンゲン
    25,980税込28,578
    1セット
    3日以内出荷
    このキットさえあればPAG車のリーク検査が行えます。新冷媒R-1234yfにも対応可能です。高性能紫外線ライトはLEDでわずらわしい球切れも無いです。蛍光剤は、お車のコンプレッサーオイル量150mLに対して3.5mL使用します。
    キット内容LEDリーク検知ライト(ゴーグル付):CP-UVL400/蛍光剤30mL:TP-3840-1/134a用ケミカルジョイント:CP-LCJF/1234yf用ケミカルジョイント:CP-LCJYF/注射器2本:CP-PS10/接続チューブ2本:CC-LCJ120T/蛍光剤吸入用ストロー2本:CP-ST/ケース:CP-TLB-B/蛍光剤注入済みラベル/単四電池3個付き
  • 薬品保管ユニット アズワン

    薬品保管ユニット

    アズワン
    106,000税込116,600
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • スリープピロー 高さ調整タイプ アイリスオーヤマ

    スリープピロー 高さ調整タイプ

    アイリスオーヤマ
    3,698税込4,068
    1個
    翌日出荷
    上質な寝心地を追求したホテルライクなまくらです。低反発ウレタンシートを出し入れすることで、高さを2段階調整することができます。まるで羽毛のような軽さと弾力を兼ね備えた柔らかなマイクロファイバーわたが、後頭部から首筋までふんわりやさしく包み込みます。側生地は抗菌・防臭加工が施されています。桃の皮の表面のような風合いを持つピーチスキン加工で、柔らかくなめらかな肌触りです。縁は側生地と統一感のある白でパイピングを施し、高級感のある仕上がりになっています。マチが付いているので型崩れしにくくなっています。ご家庭で手洗い可能なので、清潔を保てます。(ウレタンシートは洗えません。)
    質量(g)1230目付(g/m2)(約)115質量(kg)詰めもの:(約)1.0反発度低反発材質(中材)ポリエステル、ウレタンフォーム寸法(縦×横)(cm)40×60材質(側地)ポリエステル100%
  • ジュンロン黄銅製継手 ユニオンテー 潤工社

    ジュンロン黄銅製継手 ユニオンテー

    潤工社(2件のレビュー)
    13,980税込15,378特価
    1袋(20個)
    当日出荷から7日以内出荷
    ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。 チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。 チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。
    用途空気圧配管・水圧・油圧形状ユニオンティー使用流体空気、水、油最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60使用真空圧力(kPa)0.014
  • プロテクター用パーツ オーム電機

    プロテクター用パーツ

    オーム電機
    709税込780
    1個
    翌々日出荷
  • カップキット Roadpartner(マツダ)

    カップキット

    Roadpartner(マツダ)(2件のレビュー)
    3,190税込3,509
    1セット
    翌々日出荷
  • ウォーターポンプ Roadpartner(マツダ)

    ウォーターポンプ

    Roadpartner(マツダ)
    8,004税込8,804
    1個
    翌々日出荷
  • ポータブル型非接触温度計 OPTEX(オプテックス)

    ポータブル型非接触温度計

    OPTEX(オプテックス)
    56,980税込62,678
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    分解能(℃)-30.0~+199.9/0.1、200~600/1測定視野範囲(mm)30/1000温度表示方式デジタル温度計の種類放射温度計(ハンディタイプ)距離対測定範囲比(D対S)33対1測定精度(℃)ー30.0~0:±3、+0.1~+200:±2、+201~+600:読取値の±1%(ε≒0.95)※環境温度23±5,環境温度変動±1/時間(校正条件による)
  • PT370ネジ込高圧ユニオン【O‐Ring式】 Both-Well(ボスウェル)

    PT370ネジ込高圧ユニオン【O‐Ring式】

    Both-Well(ボスウェル)
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    材質PT370
  • ホームエレガンスプレート 1連用 ノズル用Φ9 取付枠付 神保電器

    ホームエレガンスプレート 1連用 ノズル用Φ9 取付枠付

    神保電器
    239税込263
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
  • 耐熱合金スターティング穴加工用ハンド穴あけドリル NEPTUNE OSG(オーエスジー)

    耐熱合金スターティング穴加工用ハンド穴あけドリル NEPTUNE

    OSG(オーエスジー)
    19,980税込21,978
    1本
    4日以内出荷
    従来の被膜特性に加え極めて高い耐酸化性を有するため高速加工が可能です。
    用途耐熱合金スターティング穴加工用。材質超硬合金刃数3全長(mm)38.1溝長(mm)12.7シャンク長(mm)25.4表面処理TiAIN系コーティング全長(inch)1.5ドリル径公差(mm)h8RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリアル変換専用ケーブル 東亜計器

    シリアル変換専用ケーブル

    東亜計器
    9,998税込10,998
    1本
    4日以内出荷
    TOA-PT01シリーズの変換ケーブルです。
  • ホルダー 京セラ

    ホルダー

    京セラ
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    シャンク油穴付き鋼シャンク最小加工径(Φmm)32シャンク径d(Φmm)25寸法l1(mm)200
  • 白PT370ネジ込高圧ユニオン【O‐Ring式】 Both-Well(ボスウェル)

    白PT370ネジ込高圧ユニオン【O‐Ring式】

    Both-Well(ボスウェル)
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
    材質PT370
  • ホルダー 京セラ

    ホルダー

    京セラ
    24,980税込27,478
    1個
    翌日出荷
    用途ボーリングバー(止まり穴加工)トラスコ品番647-0971切刃長さ(mm)16.5シャンク鋼シャンク最小加工径(Φmm)30シャンク径d(Φmm)25寸法l1(mm)200
  • ホルダ 京セラ

    ホルダ

    京セラ
    24,980税込27,478
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    シャンク鋼シャンク
  • ホルダー 京セラ

    ホルダー

    京セラ
    22,980税込25,278
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    シャンク鋼シャンクシャンク径d(Φmm)25寸法l1(mm)200
  • ボーリングバー 京セラ

    ボーリングバー

    京セラ
    21,980税込24,178
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    クランプシステムピンロック方式(レバーロック方式)チップ逃げ角(°)0シャンク鋼シャンク
  • ホルダー 京セラ

    ホルダー

    京セラ
    24,980税込27,478
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    シャンク油穴付き鋼シャンクシャンク径d(Φmm)16寸法l1(mm)150
  • 4D Systems 3.2インチ TFT 液晶ディスプレイスターターキット 240 x 320 pixels タッチパネル 4D SYSTEMS

    4D Systems 3.2インチ TFT 液晶ディスプレイスターターキット 240 x 320 pixels タッチパネル

    4D SYSTEMS
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様対角線ディスプレイサイズ = 3.2インチ解像度 = 240 x 320 pixelsタッチスクリーン = ありタッチスクリーンタイプ = 抵抗性ディスプレイモード = 透過型ディスプレイマトリックステクノロジー = TFT色数 = 65,536RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアープラズマ切断機用部品 メイントランス パナソニックコネクト

    エアープラズマ切断機用部品 メイントランス

    パナソニックコネクト
    139,800税込153,780
    1台
    6日以内出荷
  • チップ ホルダ タンガロイ

    チップ ホルダ

    タンガロイ
    38,980税込42,878
    1本
    4日以内出荷
  • エレガンスプレート 神保電器

    エレガンスプレート

    神保電器
    2,498税込2,748
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    【施工上のご注意】プレートネジは必要以上に締付けないでください。器具取付け壁面は、出来るだけ平らにしてください。
    適合締付トルク(N・m[kgf・cm])~0.3(3.06)
  • ホルダ 京セラ

    ホルダ

    京セラ(1件のレビュー)
    57,980税込63,778
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    シャンク鋼シャンク
  • ホルダー 京セラ

    ホルダー

    京セラ
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    シャンク鋼シャンク最小加工径(Φmm)40シャンク径d(Φmm)32寸法l1(mm)250
関連キーワード
...
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
"ptu" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷