海外規格認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用することができます。ネジアップ機構で作業性向上、丸型圧着端子に最適です。
用途信号用、電源用、中継、2D CAD。
色黒
結線方式ネジ
材質絶縁材樹脂(UL94V-0)
PTUターミナルはねじをはずしても自己保持されるネジアップ式ですので作業性がよく端子ねじの脱落がありません
周囲温度(℃)-25~60
PTUシリーズ用側板
RoHS指令(10物質対応)対応
端子台両端用エンドプレートです。
色黒
材質絶縁材樹脂(UL94V-0)
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
結線方式ネジ
端子ねじM3.5×6.7
端子間ピッチ(mm)8.0
定格電流(JIS)(A)15/20
定格電流(IEC)(A)20
適合機種ATK-10(1極含む)2極セット使用
シャフトSF4
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
締付トルク(N・m)1.4
接続可能電線(mm2)1.25(15A)
適合電線1.25mm2、2mm2、AWG20~14(より線)
海外規格認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用することができます。
2段構造とアップ機構。省スペースと省力化を同時に実現しました。
用途信号用、電源用、中継、2D CAD。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質【端子部】C2680R/Niメッキ【絶縁部】PVC
耐電圧(V/min)AC1500
関連キーワード