70件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PTZ-02 精密ピンセット エンジニア 動画あり
つまみ荷重65gで非常に軽く指が疲れません。耐食性、耐酸性に優れ、先端の摩耗もありません。先端ラウンド仕上げで大切な部品や基板を傷付けません。
用途先端が極薄で狭隣接部品や極小チップの取り扱いに最適。 全長(mm)120 先端0.5mm(丸型) トラスコ品番326-7890 材質SUS304 幅(mm)9 質量(g)15 アズワン品番1-6948-01 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

ロジクールLogicool PTZ Pro 2
RoHS
パン/ティルトおよびズーム機能が強化されたHD 1080pビデオカメラ HDビデオおよび10倍ズームですべてのディテールを表示 お使いの会議アプリケーションやビデオ会議アプリケーションで動作 既存のオーディオシステムまたはスピーカーフォンと共に使用
セット内容PTZ Pro 2カメラ、リモコン、電源アダプターに接続可能なUSBケーブル(3m)、海外用変換プラグ付き電源アダプター、クイックスタートガイド、保証書 質量(g)カメラ:580、リモコン:48、壁/テーブル取り付け:255 ケーブル長(m)3 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)カメラ:146×131×130、リモコン:10×50×120、壁/テーブル取り付け:210×120×99 対応OSWindows(R) 7、Windows 8.1または10 macOS 10.10以降 接続方式USB-Aプラグ&プレイ 最大解像度1080p 30fp 視野角対角90°、水平82.1°、垂直52.2 ケーブル海外用変換プラグ付きAC電源アダプター フォーカスオートフォーカス デジタルズーム10× RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99,980 税込109,978
当日出荷

VFS2_20_30_VALVE - 直接配管形バルブ(VFS2130) SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

AI自動追尾を標準搭載したPTZネットワークカメラです。 広範囲のエリアで人や車両を的確に検知、自動的に検知・ズーム・追尾することで、監視オペレーターの”自動監視運用”を支援します。 ネットワークカメラ本体にAI機能を搭載 AI処理による物体検知と連携させたメーカー独自の スマートコーディング技術、インテリジェントオート(iA) 機能を搭載 AIプロセッサーを活用する機能拡張ソフトウェアを最大2つ同時に動作可能 高耐久性のギアドライブ採用により、パン・チルト駆動耐久性(370万回)を実現。自動追尾機能による高頻度駆動時にも低故障率を維持しメンテナンス周期の最小化により管理費を削減 カバーを開けなくても配線・設置が可能な構造で、現場の簡単設置をサポート 米国連邦政府標準規格FIPS 140-2 level3の認定をされたハードウェアを搭載し、最高レベルのセキュリティを提供
使用温度範囲(℃)-10~+50 消費電力(W)DC12V:970mA/約11.6、PoE DC48V:270mA/約12.95(クラス0機器) 電源DC12V、PoE(IEEE802.3af 準拠) 端子形状(オーディオ入力)Φ3.5 mmステレオミニジャック 対応OSMicrosoft Windows 11(日本語版)、Microsoft Windows 10(日本語版) 対応使用可能マイク : プラグインパワー方式(感度 : -51 dB~ -38 dB(0 dB=1 V/Pa、1 kHz)) 出力インピーダンス(Ω)約600 不平衡 使用湿度範囲10%~90%(結露しないこと) 入力インピーダンス(マイク入力時)約2kΩ 不平衡 保存温度範囲(℃)-30~+60 外部端子ALARM IN1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1 端子、ALARM IN2(アラーム入力2/アラーム出力) 1 端子、ALARM IN3(アラーム入力3/AUX 出力) 1 端子 保存湿度(%)10~95(結露しないこと) 使用場所屋内対応 入力レベル(ライン入力時)約-10dBV 対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM) オーディオ出力Φ3.5 mmステレオミニジャック(モノラル出力) 供給電圧(V)(マイク入力時)2.5±0.5
1台
139,800 税込153,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来は設置が難しかった低い天井にも目立たず設置できる、コンパクトサイズのPTZネットワークカメラです。 最新センサーを搭載したコンパクトサイズモデル 高耐久性のギアドライブ採用により、パン・チルト駆動耐久性(370万回)を実現。自動追尾機能による高頻度駆動時にも低故障率を維持しメンテナンス周期の最小化により管理費を削減 防水LAN延長ケーブルを取り付けているので、ドームカバーを開けずにそのまま設置でき、現場の簡単設置をサポート 多彩な取付金具のラインアップ追加や、PoEインジェクタのオプション化により、柔軟な設置が可能 米国連邦政府標準規格FIPS 140-2 level3の認定をされたハードウェアを搭載し、最高レベルのセキュリティを提供
材質/仕上本体:アルミダイカスト 黒/PC樹脂 i-PROホワイト、ドームカバー:PC樹脂 クリア 径(Φmm)ドーム:SR 63.5 使用温度範囲(℃)-30~+55 消費電力(W)[TILT回転速度350°/s]DC12V:1.3A/約15.6、PoE DC48V:270mA/約12.95(クラス0機器)、[TILT回転速度500°/s]PoE+DC54V:340mA/約18.4(クラス4機器) 電源DC12V、PoE(IEEE802.3af 準拠)、PoE+(IEEE802.3at 準拠) 対応OSMicrosoft Windows 11(日本語版)、Microsoft Windows 10(日本語版) 対応使用可能マイク : プラグインパワー方式(感度 : -51 dB~ -38 dB(0 dB=1 V/Pa、1 kHz)) 出力インピーダンス(Ω)約600 不平衡 使用湿度範囲10%~100%(結露しないこと) 入力インピーダンス(マイク入力時)約2kΩ 不平衡 保存温度範囲(℃)-30~+60 耐衝撃性IK10(IEC 62262) 外部端子ALARM IN1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1 端子、ALARM IN2(アラーム入力2/アラーム出力) 1 端子、ALARM IN3(アラーム入力3/AUX 出力) 1 端子 保存湿度(%)10~95(結露しないこと) 使用場所屋外対応 耐風速(m/s)40以下 出力レベル-20dBV 入力レベル(ライン入力時)約-10dBV 防水性IP66(IEC 60529/JIS C 0920)、Type4X(UL50E)、NEMA 4X準拠 対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM) オーディオ出力Φ3.5 mmステレオミニジャック(モノラル出力) 供給電圧(V)(マイク入力時)2.5±0.5
1台
199,800 税込219,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広範囲のエリアで人や車両を的確に検知、自動的に検知・ズーム・追尾することで、監視オペレーターの”自動監視運用”を支援します。 ネットワークカメラ本体にAI機能を搭載 AI処理による物体検知と連携させたメーカー独自の スマートコーディング技術、インテリジェントオート(iA) 機能を搭載 AIプロセッサーを活用する機能拡張ソフトウェアを最大2つ同時に動作可能 高耐久性のギアドライブ採用により、パン・チルト駆動耐久性(370万回)を実現。自動追尾機能による高頻度駆動時にも低故障率を維持しメンテナンス周期の最小化により管理費を削減 カバーを開けなくても配線・設置が可能な構造で、現場の簡単設置をサポート 米国連邦政府標準規格FIPS 140-2 level3の認定をされたハードウェアを搭載し、最高レベルのセキュリティを提供 IP66/IP67およびIK10に準拠し、高い防水性と耐衝撃性を確保
材質/仕上本体:アルミダイカスト シルバー/PC樹脂 i-PROホワイト 外郭ねじ :ステンレス(耐食処理)、ドームカバー:PC樹脂 クリア(アドバンスド親水コート対応) 径(Φmm)ドーム:SR 80 使用温度範囲(℃)-50~+60(AC24V、PoE++)、-30~+60(PoE+) 消費電力(W)[使用温度範囲-50℃~60℃]AC24V:3.4A/約53.3、PoE++DC54V:940mA/約50.8(クラス6機器)、[使用温度範囲-30℃~60℃]PoE+DC54V:470mA/約25.4(クラス4機器) 電源AC 24V、PoE++(IEEE802.3bt 準拠)、PoE+(IEEE802.3at 準拠) 端子形状(オーディオ入力)Φ3.5 mmステレオミニジャック 対応OSMicrosoft Windows 11(日本語版)、Microsoft Windows 10(日本語版) 対応使用可能マイク : プラグインパワー方式(感度 : -51 dB~ -38 dB(0 dB=1 V/Pa、1 kHz)) 出力インピーダンス(Ω)約600 不平衡 使用湿度範囲10%~100%(結露しないこと) 入力インピーダンス(マイク入力時)約2kΩ 不平衡 最大径×高さH(Φmm×mm)229×278 保存温度範囲(℃)-30~+60 耐衝撃性IK10(IEC 62262) 外部端子ALARM IN1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1 端子、ALARM IN2(アラーム入力2/アラーム出力) 1 端子、ALARM IN3(アラーム入力3/AUX 出力) 1 端子 保存湿度(%)10~95(結露しないこと) 使用場所屋外対応 耐風速(m/s)40以下 出力レベル-20dBV 入力レベル(ライン入力時)約-10dBV 防水性IP67/IP66(IEC 60529/JIS C 0920)、Type4X(UL50E)、NEMA 4X準拠 対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM) オーディオ出力Φ3.5 mmステレオミニジャック(モノラル出力) 供給電圧(V)(マイク入力時)2.5±0.5
1台
199,800 税込219,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来は設置が難しかった低い天井にも目立たず設置できる、コンパクトサイズのPTZネットワークカメラです。 最新センサーを搭載したコンパクトサイズモデル 高耐久性のギアドライブ採用により、パン・チルト駆動耐久性(370万回)を実現。自動追尾機能による高頻度駆動時にも低故障率を維持しメンテナンス周期の最小化により管理費を削減 防水LAN延長ケーブルを取り付けているので、ドームカバーを開けずにそのまま設置でき、現場の簡単設置をサポート 多彩な取付金具のラインアップ追加や、PoEインジェクタのオプション化により、柔軟な設置が可能 米国連邦政府標準規格FIPS 140-2 level3の認定をされたハードウェアを搭載し、最高レベルのセキュリティを提供
材質/仕上本体 :アルミダイカスト シルバー、 PC樹脂 黒、外郭ねじ :ステンレス(耐食処理)、ドームカバー:PC樹脂 クリア ブラック 径(Φmm)ドーム:SR 63.5 使用温度範囲(℃)-30~+55 消費電力(W)[TILT回転速度350°/s]DC12V:1.3A/約15.6、PoE DC48V:270mA/約12.95(クラス0機器)、[TILT回転速度500°/s]PoE+DC54V:340mA/約18.4(クラス4機器) 電源DC12V、PoE(IEEE802.3af 準拠)、PoE+(IEEE802.3at 準拠) 端子形状(オーディオ入力)Φ3.5 mmステレオミニジャック(本機の外部I/O端子、オーディオ入力、オーディオ出力を使用する際は、別売りの外部マルチケーブル(WV-QCA501UX)が必要です。) 対応OSMicrosoft Windows 11(日本語版)、Microsoft Windows 10(日本語版) 対応使用可能マイク : プラグインパワー方式(感度 : -51 dB~ -38 dB(0 dB=1 V/Pa、1 kHz)) 出力インピーダンス(Ω)約600 不平衡 使用湿度範囲10%~100%(結露しないこと) 入力インピーダンス(マイク入力時)約2kΩ 不平衡 保存温度範囲(℃)-30~+60 耐衝撃性IK10(IEC 62262) 外部端子ALARM IN1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1 端子、ALARM IN2(アラーム入力2/アラーム出力) 1 端子、ALARM IN3(アラーム入力3/AUX 出力) 1 端子 保存湿度(%)10~95(結露しないこと) 使用場所屋外対応 耐風速(m/s)40以下 出力レベル-20dBV 入力レベル(ライン入力時)約-10dBV 防水性IP66(IEC 60529/JIS C 0920)、Type4X(UL50E)、NEMA 4X準拠 対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM) オーディオ出力Φ3.5 mmステレオミニジャック(モノラル出力) 供給電圧(V)(マイク入力時)2.5±0.5
1台
199,800 税込219,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AI自動追尾を標準搭載したPTZネットワークカメラです。 広範囲のエリアで人や車両を的確に検知、自動的に検知・ズーム・追尾することで、監視オペレーターの”自動監視運用”を支援します。 ネットワークカメラ本体にAI機能を搭載 AI処理による物体検知と連携させたメーカー独自の スマートコーディング技術、インテリジェントオート(iA) 機能を搭載 AIプロセッサーを活用する機能拡張ソフトウェアを最大2つ同時に動作可能 高耐久性のギアドライブ採用により、パン・チルト駆動耐久性(370万回)を実現。自動追尾機能による高頻度駆動時にも低故障率を維持しメンテナンス周期の最小化により管理費を削減 カバーを開けなくても配線・設置が可能な構造で、現場の簡単設置をサポート 米国連邦政府標準規格FIPS 140-2 level3の認定をされたハードウェアを搭載し、最高レベルのセキュリティを提供 IP66/IP67およびIK10に準拠し、高い防水性と耐衝撃性を確保 耐重塩害対応
材質/仕上本体:アルミダイカスト(耐重塩害塗装) シルバー/PC樹脂 i-PROホワイト、外郭ねじ :ステンレス(耐食処理)、ドームカバー:PC樹脂 クリア(アドバンスド親水コート対応) 径(Φmm)ドーム:SR 80 使用温度範囲(℃)-50~+60(AC24V、PoE++)、-30~+60(PoE+) 消費電力(W)[使用温度範囲-50℃~60℃]AC24V:3.4A/約53.3、PoE++DC54V:940mA/約50.8(クラス6機器)、[使用温度範囲-30℃~60℃]PoE+DC54V:470mA/約25.4(クラス4機器) 電源AC 24V、PoE++(IEEE802.3bt 準拠)、PoE+(IEEE802.3at 準拠) 端子形状(オーディオ入力)Φ3.5 mmステレオミニジャック 対応OSMicrosoft Windows 11(日本語版)、Microsoft Windows 10(日本語版) 対応使用可能マイク : プラグインパワー方式(感度 : -51 dB~ -38 dB(0 dB=1 V/Pa、1 kHz)) 出力インピーダンス(Ω)約600 不平衡 使用湿度範囲10%~100%(結露しないこと) 入力インピーダンス(マイク入力時)約2kΩ 不平衡 最大径×高さH(Φmm×mm)229×278 保存温度範囲(℃)-30~+60 耐衝撃性IK10(IEC 62262) 外部端子ALARM IN1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1 端子、ALARM IN2(アラーム入力2/アラーム出力) 1 端子、ALARM IN3(アラーム入力3/AUX 出力) 1 端子 保存湿度(%)10~95(結露しないこと) 使用場所屋外対応 特性耐重塩害 耐風速(m/s)40以下 出力レベル-20dBV 入力レベル(ライン入力時)約-10dBV 防水性IP67/IP66(IEC 60529/JIS C 0920)、Type4X(UL50E)、NEMA 4X準拠 対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM) オーディオ出力Φ3.5 mmステレオミニジャック(モノラル出力) 供給電圧(V)(マイク入力時)2.5±0.5
1台
869,800 税込956,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AI自動追尾を標準搭載したPTZネットワークカメラです。 広範囲のエリアで人や車両を的確に検知、自動的に検知・ズーム・追尾することで、監視オペレーターの”自動監視運用”を支援します。 ネットワークカメラ本体にAI機能を搭載 AI処理による物体検知と連携させたメーカー独自の スマートコーディング技術、インテリジェントオート(iA) 機能を搭載 AIプロセッサーを活用する機能拡張ソフトウェアを最大2つ同時に動作可能 高耐久性のギアドライブ採用により、パン・チルト駆動耐久性(370万回)を実現。自動追尾機能による高頻度駆動時にも低故障率を維持しメンテナンス周期の最小化により管理費を削減 カバーを開けなくても配線・設置が可能な構造で、現場の簡単設置をサポート 米国連邦政府標準規格FIPS 140-2 level3の認定をされたハードウェアを搭載し、最高レベルのセキュリティを提供 IP66/IP67およびIK10に準拠し、高い防水性と耐衝撃性を確保
材質/仕上本体 :アルミダイカスト シルバー、 PC樹脂 黒、外郭ねじ :ステンレス(耐食処理)、ドームカバー:PC樹脂 クリア(アドバンスド親水コート対応) ブラック 径(Φmm)ドーム:SR 80 使用温度範囲(℃)-50~+60(AC24V、PoE++)、-30~+60(PoE+) 消費電力(W)[使用温度範囲-50℃~60℃]AC24V:3.4A/約53.3、PoE++DC54V:940mA/約50.8(クラス6機器)、[使用温度範囲-30℃~60℃]PoE+DC54V:470mA/約25.4(クラス4機器) 電源AC 24V、PoE++(IEEE802.3bt 準拠)、PoE+(IEEE802.3at 準拠) 端子形状(オーディオ入力)Φ3.5 mmステレオミニジャック 対応OSMicrosoft Windows 11(日本語版)、Microsoft Windows 10(日本語版) 対応使用可能マイク : プラグインパワー方式(感度 : -51 dB~ -38 dB(0 dB=1 V/Pa、1 kHz)) 出力インピーダンス(Ω)約600 不平衡 使用湿度範囲10%~100%(結露しないこと) 最大径×高さH(Φmm×mm)229×278 保存温度範囲(℃)-30~+60 耐衝撃性IK10(IEC 62262) 外部端子ALARM IN1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1 端子、ALARM IN2(アラーム入力2/アラーム出力) 1 端子、ALARM IN3(アラーム入力3/AUX 出力) 1 端子 保存湿度(%)10~95(結露しないこと) 使用場所屋外対応 耐風速(m/s)40以下 出力レベル-20dBV 入力レベル(ライン入力時)約-10dBV 防水性IP67/IP66(IEC 60529/JIS C 0920)、Type4X(UL50E)、NEMA 4X準拠 対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM) オーディオ出力Φ3.5 mmステレオミニジャック(モノラル出力) 供給電圧(V)(マイク入力時)2.5±0.5
1台
249,800 税込274,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来は設置が難しかった低い天井にも目立たず設置できる、コンパクトサイズの光学3.1倍ズームのPTZネットワークカメラです。 最新センサーを搭載したコンパクトサイズモデル 高耐久性のギアドライブ採用により、パン・チルト駆動耐久性(100万回)を実現し、メンテナンス頻度を軽減 ドームカバーを開けなくても配線・配置が可能な構造で、現場の簡単設置をサポート 多彩な取付金具のラインアップ追加や、PoEインジェクタのオプション化により、柔軟な設置が可能 米国連邦政府標準規格FIPS 140-2 level3の認定をされたハードウェアを搭載し、最高レベルのセキュリティを提供
材質/仕上本体:アルミダイカスト、i-PROホワイト、ドームカバー:PC樹脂 クリア 質量(kg)約1.6 径(Φmm)ドーム:SR 42 使用温度範囲(℃)-30~+55 消費電力(W)DC12V:890mA/約10.7、PoE DC48V:250mA/約12.0(クラス0機器) 電源DC12V、PoE(IEEE802.3af 準拠) 端子形状(オーディオ入力)Φ3.5 mmステレオミニジャック(本機の外部I/O端子、オーディオ入力、オーディオ出力を使用する際は、別売りの外部マルチケーブル(WV-QCA501UX)が必要です。) 対応OSMicrosoft Windows 11(日本語版)、Microsoft Windows 10(日本語版) 対応使用可能マイク : プラグインパワー方式(感度 : -51 dB~ -38 dB(0 dB=1 V/Pa、1 kHz)) 出力インピーダンス(Ω)約600 不平衡 使用湿度範囲10%~100%(結露しないこと) 入力インピーダンス(マイク入力時)約2kΩ 不平衡 最大径×高さH(Φmm×mm)155×134 保存温度範囲(℃)-30~+60 耐衝撃性IK10(IEC 62262) 外部端子ALARM IN1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1 端子、ALARM IN2(アラーム入力2/アラーム出力) 1 端子、ALARM IN3(アラーム入力3/AUX 出力) 1 端子 保存湿度(%)10~95(結露しないこと) 使用場所屋外対応 耐風速(m/s)40以下 出力レベル-20dBV 入力レベル(ライン入力時)約-10dBV 防水性IP66(IEC 60529/JIS C 0920)、Type4X(UL50E)、NEMA 4X準拠 対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM) オーディオ出力Φ3.5 mmステレオミニジャック(モノラル出力) 供給電圧(V)(マイク入力時)2.5±0.5
1台
179,800 税込197,780
8日以内出荷

従来は設置が難しかった低い天井にも目立たず設置できる、コンパクトサイズの光学3.1倍ズームのPTZネットワークカメラです。 最新センサーを搭載したコンパクトサイズモデル 高耐久性のギアドライブ採用により、パン・チルト駆動耐久性(370万回)を実現。自動追尾機能による高頻度駆動時にも低故障率を維持しメンテナンス周期の最小化により管理費を削減 多彩な取付金具のラインアップ追加や、PoEインジェクタのオプション化により、柔軟な設置が可能 米国連邦政府標準規格FIPS 140-2 level3の認定をされたハードウェアを搭載し、最高レベルのセキュリティを提供
材質/仕上本体 :アルミダイカスト/PC+ABS樹脂 i-PRO ホワイト、ドームカバー:アクリル樹脂 クリア 質量(kg)約0.8 径(Φmm)ドーム:SR 40 使用温度範囲(℃)-10~+50 消費電力(W)DC12V:890mA/約10.7、PoE DC48V:250mA/約12.0(クラス0機器) 電源DC12V、PoE(IEEE802.3af 準拠) 端子形状(オーディオ入力)Φ3.5 mmステレオミニジャック 対応OSMicrosoft Windows 11(日本語版)、Microsoft Windows 10(日本語版) 対応使用可能マイク : プラグインパワー方式(感度 : -51 dB~ -33 dB(0 dB=1 V/Pa、1 kHz)) 出力インピーダンス(Ω)約600 不平衡 使用湿度範囲10%~90%(結露しないこと) 入力インピーダンス(マイク入力時)約2kΩ 不平衡 最大径×高さH(Φmm×mm)131×128 保存温度範囲(℃)-30~+60 外部端子ALARM IN1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1 端子、ALARM IN2(アラーム入力2/アラーム出力) 1 端子、ALARM IN3(アラーム入力3/AUX 出力) 1 端子 保存湿度(%)10~95(結露しないこと) 使用場所屋内対応 出力レベル-20dBV 入力レベル(ライン入力時)約-10dBV 対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM) オーディオ出力Φ3.5 mmステレオミニジャック(モノラル出力) 供給電圧(V)(マイク入力時)2.5±0.5
1台
99,980 税込109,978
8日以内出荷

従来は設置が難しかった低い天井にも目立たず設置できる、コンパクトサイズの光学10倍ズームのPTZネットワークカメラです。 高耐久性のギアドライブ採用により、パン・チルト駆動耐久性(370万回)を実現。自動追尾機能による高頻度駆動時にも低故障率を維持しメンテナンス周期の最小化により管理費を削減 米国連邦政府標準規格FIPS 140-2 level3の認定をされたハードウェアを搭載し、最高レベルのセキュリティを提供 >>カタログダウンロードはこちら
材質/仕上本体 :アルミダイカスト/PC+ABS樹脂 i-PRO ホワイト、ドームカバー:アクリル樹脂 クリア 質量(kg)約1.2(カメラ取付金具、飾りカバー:約200gを含む) 径(Φmm)ドーム:SR 52 使用温度範囲(℃)-10~+50 消費電力(W)DC12V:970mA/約11.6、PoE DC48V:270mA/約12.95(クラス0機器) 電源DC12V、PoE(IEEE802.3af 準拠) 端子形状(オーディオ入力)Φ3.5 mmステレオミニジャック 対応OSMicrosoft Windows 11(日本語版)、Microsoft Windows 10(日本語版) 対応使用可能マイク : プラグインパワー方式(感度 : -51 dB~ -33 dB(0 dB=1 V/Pa、1 kHz)) 出力インピーダンス(Ω)約600 不平衡 使用湿度範囲10%~90%(結露しないこと) 入力インピーダンス(マイク入力時)約2kΩ 不平衡 最大径×高さH(Φmm×mm)117×155 保存温度範囲(℃)-30~+60 外部端子ALARM IN1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1 端子、ALARM IN2(アラーム入力2/アラーム出力) 1 端子、ALARM IN3(アラーム入力3/AUX 出力) 1 端子 保存湿度(%)10~95(結露しないこと) 使用場所屋内対応 出力レベル-20dBV 入力レベル(ライン入力時)約-10dBV 対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM) オーディオ出力Φ3.5 mmステレオミニジャック(モノラル出力) 供給電圧(V)(マイク入力時)2.5±0.5
1台
149,800 税込164,780
8日以内出荷

ネットワークカメラ WV-X6533LNUXは、赤外線照明搭載で夜間視認性の向上のほか、シリーズ初のドームレス設計により仰角30度の広範囲視野を確保。また、屋外の強風時などの細かな揺れを高精度で補正します。その他、新ヒーター搭載で結露・積雪防止機能の向上・アドバンスド親水コーティングでH.265高圧縮技術などにより確かな監視を実現します。 高性能赤外線照明と可視光カットフィルターを標準搭載 光学ズームレンズ&ギアドライブを使った高精度プリセット機能を搭載 ズーム揺れ補正機能により高倍率ズーム時でも揺れを補正した画像を実現 低ビットレート高画質ストリームを実現 インテリジェントオート(iA)機能により視認が厳しい環境での識別性を向上 オープン価格の商品は本体希望小売価格を定めていません。 WV-X6533LNUX:光学40倍ズームレンズ 、レンズ交換不可 PoE+対応HUBを使わない場合 別売AC24Vアダプター WV-7390が必要です。 カメラ回転部やレンズなどに使用されている駆動部品は消耗品のため、定期的なメンテナンスが必要です。
材質/仕上本体 : アルミダイカスト ファインシルバー、外郭ねじ :ステンレス(耐食処理)、フロントパネル : PC樹脂(アドバンスド親水コート対応)クリア 質量(kg)約8.0(ケーブルカバーを含む) 使用温度範囲(℃)AC24V/指定PoE給電装置(インジェクター)使用時:-50~+60 消費電力(W)AC24V:3.4A/約55PoE+DC54V:470mA/約25(クラス4機器)指定PoE給電装置(インジェクター:60)DC54V:約1.0A/約50 電源AC24V(50 Hz/60 Hz)、PoE+(IEEE802.3at準拠)または指定PoE給電装置、指定PoE給電装置:WJ-PU201UX(i-PRO株式会社製) ◎MIDSPAN PD-9501GC/AC-JP(Microsemi社製) 〇MIDSPAN PD-9501GR/AC-JP(Microsemi社製) 〇MaxiiPowerVi22401 174-VG-004(ハイテクインター株式会社製) 〇 端子形状(オ-ディオ入力)Φ3.5 mmステレオミニジャック(モノラル入力) 対応OSMicrosoft Windows 10(日本語版)、Microsoft Windows 8.1(日本語版) 対応使用可能マイク : プラグインパワー方式(感度 : -48 dB±3 dB(0 dB=1 V/Pa、 1 kHz)) 出力インピーダンス(Ω)約600 不平衡 入力インピーダンス約 2 kΩ 不平衡 最大径×高さH(Φmm×mm)249×465 保存温度範囲(℃)-50~+70 耐衝撃性IK10(IEC 62262)※断続的に振動が発生する場所への設置はできません。 外部端子ALARM IN 1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1 端子、ALARM IN 2(アラーム入力2/アラーム出力) 1 端子、ALARM IN 3(アラーム入力3/AUX 出力) 1 端子 保存湿度(%)10~95(結露しないこと 使用場所屋外対応 耐風速(m/s)40以下 出力レベル-20dBV 入力レベル(ライン入力時)約-10dBV 防水性防塵・防水性能 JIS C 0920 保護等級 IP66(IEC60529)※取扱説明書に従い設置工事が正しく行われ、かつ適切な防水処理が行われた場合のみ。 対応ブラウザMicrosoft Edge Firefox、Google Chrome(TM)、Internet Explorer 11 オーディオ出力ΦΦ3.5 mmステレオミニジャック(モノラル出力) 供給電圧(V)(マイク入力時)4.0±0.5
1台
509,800 税込560,780
8日以内出荷

港湾監視や災害対策に沿岸地域のさまざまなセキュリティをサポート ISO14993準拠の耐重塩害仕様。 ([ISO14993]: 塩水噴霧、乾燥、湿潤を繰り返すことで耐食性を評価する試験規格) 外装を耐重塩害仕様にすることで、従来対応していなかった重塩害・塩害地域に対応 港湾監視や災害対策に沿岸地域のさまざまなセキュリティをサポート 高性能赤外線照明と可視光カットフィルターを標準搭載 光学ズームレンズ&ギアドライブを使った高精度プリセット機能を搭載 低ビットレート高画質ストリームを実現 オープン価格の商品は本体希望小売価格を定めていません。 レンズ交換不可 WV-S6532LNSUX:光学22倍ズーム 必ず梱包のアップマークに従い、カメラを寝かせた状態に配置してください。 かんたんキッティング中にIR-LEDが点滅する現象が発生する場合がありますが、故障ではありません。 定期交換の必要な消耗部品があります。詳しくは取扱説明書 をお読みください。
その他耐重塩害仕様(ISO 14993準拠) 材質/仕上本体 : アルミダイカスト(耐重塩害塗装)シルバー、外郭ねじ : ステンレス(耐食処理)、フロントパネル : PC樹脂(アドバンスド親水コート対応)クリア 質量(kg)約8.0 (ケーブルカバーを含む) 使用温度範囲(℃)AC24V/指定PoE給電装置※1(インジェクター)使用時:-50~+60[2]PoE+対応ハブまたは給電装置使用時:-30~+60 消費電力(W)AC24V:3.4A/約55PoE+DC54V:470mA/約25(クラス4機器)指定PoE給電装置(インジェクター:60)DC54V:約1.0A/約50 電源AC24V(50 Hz/60 Hz)、PoE+(IEEE802.3at準拠)または指定PoE給電装置、指定PoE給電装置:WJ-PU201UX(i-PRO株式会社製) ◎MIDSPAN PD-9501GC/AC-JP(Microsemi社製) 〇MIDSPAN PD-9501GR/AC-JP(Microsemi社製) 〇MaxiiPowerVi22401 174-VG-004(ハイテクインター株式会社製) 〇 端子形状(オ-ディオ入力)Φ3.5 mmステレオミニジャック(モノラル入力) 対応OSMicrosoft Windows 10(日本語版)、 Microsoft Windows 8.1(日本語版) 対応使用可能マイク : プラグインパワー方式(感度 : -48 dB±3 dB(0 dB=1 V/Pa、 1 kHz)) 出力インピーダンス(Ω)約600 不平衡 使用湿度範囲10%~100%(結露しないこと) 入力インピーダンス(マイク入力時)約 2 kΩ 不平衡 最大径×高さH(Φmm×mm)249 ×465 保存温度範囲(℃)-50~+70 耐衝撃性IK10(IEC 62262) ※断続的に振動が発生する場所への設置はできません。 外部端子ALARM IN 1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1 端子、ALARM IN 2(アラーム入力2/アラーム出力) 1 端子、ALARM IN 3(アラーム入力3/AUX 出力) 1 端子 保存湿度(%)10~95(結露しないこと) 使用場所屋外対応 耐風速(m/s)40以下 出力レベル-20dBV 入力レベル(ライン入力時)約-10dBV 防水性防塵・防水性能 JIS C 0920 保護等級 IP66(IEC60529) ※取扱説明書に従い設置工事が正しく行われ、かつ適切な防水処理が行われた場合のみ。 対応ブラウザMicrosoft Edge Firefox、Google Chrome(TM)、Internet Explorer 11 オーディオ出力Φ3.5 mmステレオミニジャック(モノラル出力) 供給電圧(V)(マイク入力時)4.0±0.5
1台
979,800 税込1,077,780
8日以内出荷

従来は設置が難しかった低い天井にも目立たず設置できる、コンパクトサイズの光学10倍ズームのPTZネットワークカメラ(耐重塩害モデル)です。 最新センサーを搭載したコンパクトサイズモデル 高耐久性のギアドライブ採用により、パン・チルト駆動耐久性(370万回)を実現。自動追尾機能による高頻度駆動時にも低故障率を維持しメンテナンス周期の最小化により管理費を削減 防水LAN延長ケーブルを取り付けているので、ドームカバーを開けずにそのまま設置でき、現場の簡単設置をサポート 多彩な取付金具のラインアップ追加や、PoEインジェクタのオプション化により、柔軟な設置が可能 米国連邦政府標準規格FIPS 140-2 level3の認定をされたハードウェアを搭載し、最高レベルのセキュリティを提供
材質/仕上本体:アルミダイカスト、黒色(耐重塩害塗装) /PC樹脂 i-PRO ホワイト、外郭ねじ :ステンレス(耐食処理)、ドームカバー:PC樹脂 クリア 質量(kg)約1.6 径(Φmm)ドーム:SR 63.5 使用温度範囲(℃)-30~+55 消費電力(W)[TILT回転速度350°/s]DC12V:1.3A/約15.6、PoE DC48V:270mA/約12.95(クラス0機器)、[TILT回転速度500°/s]PoE+DC54V:340mA/約18.4(クラス4機器) 電源DC12V、PoE(IEEE802.3af 準拠)、PoE+(IEEE802.3at 準拠) 端子形状(オーディオ入力)Φ3.5 mmステレオミニジャック(本機の外部I/O端子、オーディオ入力、オーディオ出力を使用する際は、別売りの外部マルチケーブル(WV-QCA501UX)が必要です。) 対応OSMicrosoft Windows 11(日本語版)、Microsoft Windows 10(日本語版) 対応使用可能マイク : プラグインパワー方式(感度 : -51 dB~ -38 dB(0 dB=1 V/Pa、1 kHz)) 出力インピーダンス(Ω)約600 不平衡 使用湿度範囲10%~100%(結露しないこと) 入力インピーダンス(マイク入力時)約2kΩ 不平衡 最大径×高さH(Φmm×mm)165×139 保存温度範囲(℃)-30~+60 耐衝撃性IK10(IEC 62262) 外部端子ALARM IN1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1 端子、ALARM IN2(アラーム入力2/アラーム出力) 1 端子、ALARM IN3(アラーム入力3/AUX 出力) 1 端子 保存湿度(%)10~95(結露しないこと) 使用場所屋外対応 耐風速(m/s)40以下 出力レベル-20dBV 入力レベル(ライン入力時)約-10dBV 防水性IP66(IEC 60529/JIS C 0920)、Type4X(UL50E)、NEMA 4X準拠 対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM) オーディオ出力Φ3.5 mmステレオミニジャック(モノラル出力) 供給電圧(V)(マイク入力時)2.5±0.5
1台
629,800 税込692,780
8日以内出荷

港湾監視や災害対策に沿岸地域のさまざまなセキュリティをサポート ISO14993(準拠の耐重塩害仕様) 外装を耐重塩害仕様にすることで、従来対応していなかった重塩害・塩害地域に対応 港湾監視や災害対策に沿岸地域のさまざまなセキュリティをサポート 高性能赤外線照明と可視光カットフィルターを標準搭載 光学ズームレンズ&ギアドライブを使った高精度プリセット機能を搭載 ズーム揺れ補正機能により高倍率ズーム時でも揺れを補正した画像を実現 低ビットレート高画質ストリームを実現 WV-X6533LNSJ:光学40倍ズーム
その他耐重塩害仕様(ISO 14993準拠) 材質/仕上本体 : アルミダイカスト(耐重塩害塗装)シルバー、外郭ねじ : ステンレス(耐食処理)、フロントパネル : PC樹脂(アドバンスド親水コート対応)クリア 質量(kg)約8.0(ケーブルカバーを含む) 使用温度範囲(℃)AC24V/指定PoE給電装置※1(インジェクター)使用時:-50~+60[2]PoE+対応ハブまたは給電装置使用時:-30~+60 消費電力(W)AC24V:3.4A/約55PoE+DC54V:470mA/約25(クラス4機器)指定PoE給電装置(インジェクター:60)DC54V:約1.0A/約50 電源AC24V(50 Hz/60 Hz)、PoE+(IEEE802.3at準拠)または指定PoE給電装置、指定PoE給電装置:WJ-PU201UX(i-PRO株式会社製) ◎MIDSPAN PD-9501GC/AC-JP(Microsemi社製) 〇MIDSPAN PD-9501GR/AC-JP(Microsemi社製) 〇MaxiiPowerVi22401 174-VG-004(ハイテクインター株式会社製) 〇 端子形状(オ-ディオ入力)Φ3.5 mmステレオミニジャック(モノラル入力) 対応OSMicrosoft Windows 10(日本語版) Microsoft Windows 8.1(日本語版) 対応使用可能マイク : プラグインパワー方式(感度 : -48 dB±3 dB(0 dB=1 V/Pa、 1 kHz)) 出力インピーダンス(Ω)約600 不平衡 使用湿度範囲10%~100%(結露しないこと) 入力インピーダンス(マイク入力時)約 2 kΩ 不平衡 最大径×高さH(Φmm×mm)249 ×465 保存温度範囲(℃)-50~+70 耐衝撃性IK10(IEC 62262) ※断続的に振動が発生する場所への設置はできません。 外部端子ALARM IN 1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1 端子、ALARM IN 2(アラーム入力2/アラーム出力) 1 端子、ALARM IN 3(アラーム入力3/AUX 出力) 1 端子 保存湿度(%)10~95(結露しないこと) 使用場所屋外対応 耐風速(m/s)40以下 出力レベル-20dBV 入力レベル(ライン入力時)約-10dBV 防水性防塵・防水性能 JIS C 0920 保護等級 IP66(IEC60529) ※取扱説明書に従い設置工事が正しく行われ、かつ適切な防水処理が行われた場合のみ 対応ブラウザMicrosoft Edge Firefox、Google Chrome(TM)、Internet Explorer 11 オーディオ出力Φ3.5 mmステレオミニジャック(モノラル出力) 供給電圧(V)(マイク入力時)4.0±0.5
1台
1,398,000 税込1,537,800
8日以内出荷

HIKVISION(ハイクビジョン)2MP 光学42倍 PTZネットワークカメラ
HIKVISION DS-2DF8242IX-AEL(T5) 2MP PTZ ネットワークカメラは、1/1.8” CMOS チップを採用しています。光学 42 倍ズームレンズを使用することで、広範囲にわたる映像を提供します。 このシリーズのカメラは、河川、森林、道路、鉄道、空港、港湾、広場、公園、景勝地、駅、大規模な会場など、様々なハイビジョン映像を広範囲で使用できます。 1/1.8” CMOS 解像度 1920 × 1080 最低照度:カラー: 0.001Lux @ (F1.5、AGC ON)IR 使用時 0Lux 42 倍光学ズーム、16 倍デジタルズーム 140dB WDR、3D DNR、HLC、スマート IR AC24V & High-PoE IR 照射距離: 最大 400m H.265+/H.265/H.264+/H.264 ビデオ圧縮対応 高速フォーカス対応 自動追跡 2.0、境界保護のディープラーニングベースのターゲット分類アルゴリズム 防水、防塵 IP67
質量(kg)約8 電源AV24V (最大 60W・IR 用最大 18W・ヒーター用最大 6W 含む)、High-PoE (最大 50W・IR 用最大 18W・ヒーター用最大 6W 含む) 寸法(Φ×mm)266.6×410 解像度1920×1080 イメージセンサー1/1.8"CMOS
1台
549,800 税込604,780
4日以内出荷

HIKVISION(ハイクビジョン)2MP 光学40倍 PTZネットワークカメラ
1/1.8” CMOS 最大1920×1080の高解像度 最低照度: カラー: 0.005Lux@(F1.2、AGC ON)、白黒: 0.001Lux@(F1.2、AGC ON)、IR使用時0Lux 雨感知式オートワイパー 40倍光学ズーム、16倍デジタルズーム 140dB WDR、3D DNR、HLC、BLC、スマートIR AC24V H.265+/H.265ビデオ圧縮対応 IR照射距離: 400m
寸法(mm)460×390×491 質量(kg)約15 電源AC24V±25%/最大100W 解像度1920×1080 動作環境-40~70℃(-40~158°F)/≦95% 言語表示英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、トルコ語、韓国語、 繁体字中国語、タイ語、ベトナム語、日本語、ラトビア語、リトアニア語、ポルトガル語 (ブラジル)(32言語) イメージセンサー1/1.8"CMOS
1台
1,498,000 税込1,647,800
61日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)2.0メガピクセル 旋回機能搭載PTZ防犯カメラ
RoHS
付属品ビス、コンクリートアンカー、トルクスレンチ 形状ドーム ホワイト 材質(本体)アルミニウム 消費電力(W)10 電源DC12V/1.5A 本体質量(g)650 レンズf2.7~11mm/F1.6 有効画素数207万画素 [1920×1080px] 機能逆光補正/AGC/ノイズ軽減/ホワイトバランス/デジタルズーム16倍 寸法(Φ×mm)122×89 インターフェース映像出力×1 , RS485×1 ズーム4倍(光学) 焦点距離(mm)最短100~1000 モードセット:300 , PTZ:8ツアー 撮像素子1/2.7インチ CMOS 使用条件-30℃~60℃/ 湿度95%以下 信号方式AHD/CVI/TVI/CVBS/IP選択可 使用場所屋内 プロトコルDH-SD , Pelco-P/D (自動認識) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE , FCC , UL 実撮影画角H:112.5°~30° 距離DORI距離:検知:120m、観察:48m、認識:24m、特定:12m 旋回角度(°)手動(パン:0.1~100/s チルト:0.1~60/s)、プリセット(パン:100/s チルト:60/s) 映像出力BNC(HD/CVBS切替可) 最低照度(Lux)カラー:0.05/F1.6、白黒:0.005/F1.6 防水IP66 可動範囲(°)パン:0~355/チルト:0~90
1個
37,980 税込41,778
8日以内出荷

Dahua(ダーファ・テクノロジー)2MP 25倍ズーム ネットワークPTZカメラ
RoHS
材質 質量(kg)2.5 外形寸法(mm)170.4×171.1 消費電力(W)最大:20(illuminator on+fan on+PTZ) 電源DC 12V、2A±10% (included):PoE(802.3af) 制御IRオン/オフ、マニュアル 対応保管条件:- 保護等級TVS 6000V耐雷性、IP66 有効画素数1920(H)×1080(V) 機能【逆光補正】BLC/HLC/WDR(120dB)、【ノイズリダクション】2D NR、3D NR、【ホワイトバランス】オート/マニュアル、【ゲインコントロール】オート/マニュアル 動作環境-40℃~+65℃ 視野角水平:58.5°~2.8°×垂直:33.2°~1.5°×対角:67.5°~3.2° 焦点距離(mm)4.8~120 S/N比55dB以上 互換性ONVIF シャッタースピード1秒~1/30000秒 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE: EN55032/EN55024/EN50130-4、FCC:Part15、subpartB、ANSI C63.4-2014、UL:UL62368-1 最低被写体照度(Lux)0.005@F1.6(Color)、0 IR on 照射距離(m)100 走査方式プログレッシブ イメージセンサー電動式バリフォーカル ストレージFTP、SFTP、MicroSDカード最大512GB、NAS
1台
98,980 税込108,878
3日以内出荷

HIKVISION DS-2PT3122IZ-DE3 PanoVu ミニシリーズ2MP W レンズ(広角・PTZ) ネットワークカメラは、統合設計により、パノラマカメラで 128.5°の画像を撮影するだけでなく、PTZ カメラでクローズアップ画像を撮影することができます。 1ch パノラマ画像と 1ch クローズアップ画像 PTZ 連動対応 オーディオ: 1 入力/1 出力 H.265 ビデオ圧縮対応 最大 256GB 内蔵メモリーカードスロット、Micro SD/SDHC/SDXC 対応 オープンエンド API、ONVIF、ISAPI、CGI 対応、HIKVISION SDK、サードパーティの管理プラットフォーム対応 IR 照射距離: 10m Hik-Connect 対応
質量(kg)約0.9 電源DC12V & PoE+ (802.3at・クラス 4)、最大 19W (IR 用最大 2W) 寸法(Φ×mm)183×133.2 解像度【パノラマカメラ/サブストリーム有効】メインストリーム:50Hz: 20fps (1920×1080・1280×960・1280×720)/60Hz: 20fps (1920×1080・1280×960・1280×720)、サブストリーム:50Hz: 20fps (704×576・640×480・352×288)/60Hz: 20fps (704×480・640×480・352×240)、【PTZ カメラ/サブストリーム有効】メインストリーム:50Hz: 20fps (1920×1080・1280×960・1280×720)/60Hz: 20fps (1920×1080・1280×960・1280×720)、サブストリーム:50Hz: 20fps (704×576・640×480・352×288)/60Hz: 20fps (704×480・640×480・352×240)、【パノラマカメラ/サブストリーム無効】メインストリーム:50Hz: 25fps (1920×1080・1280×960・1280×720・704×576・640×480・352×288)/60Hz: 30fps (1920×1080・1280×960・1280×720・704×480・640×480・352×240)、【PTZ カメラ/サブストリーム無効】メインストリーム:50Hz: 25fps (1920×1080・1280×960・1280×720・704×576・640×480・352×288)/60Hz: 30fps (1920×1080・1280×960・1280×720・704×480・640×480・352×240) イメージセンサー1/2.8"CMOS
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷

質量(kg)2.4 外形寸法(mm)270.4×160 消費電力(W)基本:9、最大20(IR+アラーム+PTZ ) 電源DC12 V/PoE レンズ電動バリフォーカル 制御ズームプリオ/ マニュアル / スマート IR 保護等級IP66/TVS 6000 V 耐雷 ; サージ保護:過電流 有効画素数1920(H)×1080(V)、2MP 機能【パン、チルト、範囲】パン:0°~360°、チルト:-15°~90°、オートフリップ: 180°、【逆光補正】BLC/WDR/HLC、【ノイズリダクション】2D NR/ 3D NR、【ホワイトバランス】オート、エリアホワイトバランス、【ゲインコントロール】オート、マニュアル インターフェース【オーディオ入力】1チャンネル【音声入力】1チャンネル【アラーム入力】2チャンネル入力【アラーム出力】1チャンネル出力 視野角水平58.5°×垂直33.2°×対角67.5° 焦点距離(mm)4.8~120 互換性ONVIF 動作温度(℃)-40~70 動作湿度(%)95未満 保管温度(℃)-40~+70 使用場所屋内外 シャッタースピード1/1秒~1/30,000秒 各種認証CE-EMC:EN55032;EN61000 3 3;EN61000 3 2; EN50130-4; EN 55035、CE-LVD: EN 62368-1、FCC:47 CFR FCC Part15, Subpart B, NSI C63.4、UL: UL62368-1 最低被写体照度(Lux)0.005 @F1.6(カラー0.0005@F1.6(B/W)0(IRオン) 照射距離(m)100 走査方式プログレッシブ イメージセンサー1/2.8 CMOS ストレージFTP、SFTP、Micro SD カード(最大512GB 対応)、NAS
1台
96,980 税込106,678
翌々日出荷

最大 2メガピクセル(1920 x 1080)の解像度。2.8~12mm(4.3倍),24倍デジタルズーム。H.265,H.264,サポートされているMJPEGコーデック,複数のストリーミング。WiseStreamII サポート。デイ&ナイト(ICR),WDR(150dB。ジャイロセンサー内蔵のデジタル手ブレ補正。方向検知,霧検知,音声検知,オートトラッキング,音声分類,いたずら検知。動体検知。SD/SDHC/SDXCメモリスロット(最大512GB),PoE/12V DC。IP66,IK10対応
仕様パン範囲/速度:0°~ 350°/ 0.1°/秒 ~ 60°/秒、チルト範囲/速度:0°~ 90°/ 0.1°/秒 ~ 60°/秒、最低被写体距離:1.5m (4.92ft) (Wide), 2m (6.56ft) (Tele) 材質アルミニウム 質量(kg)0.78 アイボリー 等級防水性能/バンダル性能:IP66 / IK10 出力ビデオ:CVBS : 1.0Vp-p/75Ωコンポジット,720×480(N),720×576(P), 設置用 寸法(幅W×高さH)(mm)Φ136.1 x 106.1 消費電力最大8.6W (12V DC), 最大 9.6W (PoE 入力電圧(V)12DC, PoE レンズDCオートアイリス 有効画素数1,945(H) x 1,097(V),2.13M 総画素数1,945(H) x 1,109(V),2.16M 解像度1920×1080, 1280×1024, 1280×960, 1280×720, 1024×768, 800×600, 800×448, 720×576, 720×480, 640×480, 640×360, 320×240 保管温湿度範囲-30℃ ~ +60℃ (-22°F ~ +140°F) / 90% RH以下 動作温湿度範囲-30℃ ~ +55℃ (-22°F ~ +131°F) / 90% RH以下 S/N比50dB フォーカス制御:自動 / 手動 / ワンショットオートフォーカス、距離:2.8 ~ 12mm (光学 4.3倍ズーム) スキャン方式プログレッシブ 圧縮方法ビデオ:H.265 / H.264 (MPEG-4 part 10/AVC) : Main / Baseline / High, MJPEG フレームレート最大:H.265 / H.264 : Max. 60fps(全ての解像度), MJPEG : Max. 30fps(全ての解像度) 画角H : 119.5°(Wide)~ 27.9°(Tele)/V : 62.8°(Wide)~15.7°(Tele)/D : 142.1°(Wide)~ 32.0°(Tele) アスペクト比F1.4 イメージセンサー1/2.8" 2.16M CMOS イーサネット対応RJ-45 (10/100 BASE-T) 最低照度(Lux)カラー : 0.015 (1/30秒, F1.4), B/W : 0.0015 (1/30秒, F1.4)
1台
169,800 税込186,780
11日以内出荷

HIKVISIONDS-2DE2A204IW-DE32MPミニPTZネットワークカメラは廊下、オフィス、工場、コンビニエンスストア、レストランなどの屋内シーンで幅広く使用できます。 解像度2MPの高画質な映像 Darkfighter技術搭載による優れた低照度性能 120dBWDR技術により、強い逆光に対してもクリアな映像 パン・チルト機能により、関心領域の監視可能 光学4倍ズームにより、広範囲にわたる映像を提供 IR照射距離:最大20mにより、夜間の安全性を確保 防水、防塵IP66/耐衝撃IK10
質量(kg)約0.53 電源DC12V、最大9.2W; PoE (802.3af) 保護等級防水、防塵IP66 (IEC 60529-2013)/耐衝撃IK10/TVS 4000V雷保護、サージ保護、電圧過渡保護 機能ミラー、パスワード保護 寸法(Φ×mm)130.7×101.7 解像度1920×1080 動作環境-20~60℃(-4~140°F)/90%以下(結露しないこと) イメージセンサー1/3” CMOS
1台
63,980 税込70,378
4日以内出荷

1個
109,800 税込120,780
9日以内出荷

1個
129,800 税込142,780
9日以内出荷

HIKVISION(ハイクビジョン)2MP 光学25倍 HD-TVI PTZカメラ
HIKVISIONDS-2AE5225TI-A(C)光学25倍低照度PTZカメラは、暗い場所でも高品質の画像を撮影できます。 黒い反射防止ガラスにより、赤外線が最大150mまで照射できます。 内蔵CMOSチップにより、WDR、および1920×1080の解像度がリアルタイムで可能になります。 25倍光学ズームとIRカットフィルターにより、カメラは広大な領域にわたってより多くの詳細を提供します。 1/2.8”CMOS 解像度1920×1080 25倍光学ズーム、16倍デジタルズーム 120dBtrueWDR(ワイドダイナミックレンジ) IR照射距離最大150m 3Dインテリジェントポジショニング TVI/AHD/CVI/CVBSビデオ出力切り替え可能
質量(g)約3300 電源DC24V/最大30W(IR:10W) 保護等級防水、防塵 IP66 標準 (屋外ドーム) 機能TVS 4000V 雷保護、サージ保護および電圧過渡保護 寸法(Φ×mm)208×305 最大解像度【画像】1920×1080 動作温湿度範囲-30~65℃(-22~149°F)/90%以下(結露しないこと) 言語表示英語 イメージセンサー1/2.8”CMOS
1台
119,800 税込131,780
61日以内出荷

Hikvision DS-2DE5232IW-AE 2MP 低照度 光学 32倍 PTZネットワークカメラは1/2.8 "CMOSチップを採用しています。32倍光学ズームレンズを使用すると、カメラは広大な領域でより詳細な情報を提供します。 この一連のカメラは、川、道路、鉄道、空港、広場、公園、景勝地、会場など、さまざまな高解像度が必要な場面で広く使用できます。 1 /2.8"CMOS 2MPの解像度で高品質のイメージング PoweredbyDarkFighterテクノロジーによる優れた低照度性能 32倍光学ズームと16倍デジタルズーム WDR、HLC、BLC、3D DNR、曇り止め、地域別露出、地域別焦点 最大150mのIR距離 24 VACおよびPoE(802.3at) 効率的なH.265+/H.265圧縮技術
材質金属 質量(kg)約3 電源最大24VAC 24 W(IRの場合は最大9 W、ヒーターの場合は最大1.6 Wを含む)・ PoE(802.3at) 寸法(Φ×mm)210×344.7 解像度1920×1080 イメージセンサー1/2.8"CMOS
1台
239,800 税込263,780
4日以内出荷

VXD262PTZ パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD262PTZ SMC CADデータあり
リード線取出方法コンジット(サージ電圧保護回路付) 電圧(V)(T) AC100 ポート数2 ねじの種類Rc オリフィス径(Φmm)25 使用流体水用 材質(ボディ)(P) SUS 口径1
1個
29,980 税込32,978
20日以内出荷

Hikvision DS-2DE4A225IW-DE 2MP 低照度 光学 25倍ズーム PTZネットワークカメラは1/ 2.8 "CMOSチップを採用しています。25倍光学ズームレンズを備えたこのカメラは、広大な領域でより詳細な情報を提供します。このシリーズのカメラは広く使用できます。川、森、道路、鉄道、空港、港、広場、公園、景勝地、駅、大規模な会場など、さまざまな高解像度が必要な場面に対応します。 2MPの解像度で高品質のイメージング PoweredbyDarkFighterテクノロジーによる優れた低照度 性能 120 dB WDRテクノロジーにより、強いバックライトに対す る鮮明なイメージング パンとチルトの機能により、カメラは関心のあるゾーンを 監視できます 25倍光学ズームにより、広大なエリアの被写体をより近く で見ることができます 最大50mのIR範囲が夜間の安全を確保します 耐水性および防塵性(IP66)
質量(kg)約2.45 電源12 VDC、最大18 W; PoE(802.3at) 保護等級IP66(IEC 60529-2013)、TVS 6000V雷保護、サージ保護、および過渡電圧保護 機能ミラー、パスワード保護 寸法(Φ×mm)169×161 解像度1920×1080 動作環境-30~65℃(-22~149°F)/90%以下(結露しないこと) イメージセンサー1/2.8”CMOS
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷

1台
399,800 税込439,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

解像度1920×1080 動作環境-30~65℃(-22~149°F)/90%以下(結露しないこと) イメージセンサー1/2.8"CMOS
1台
159,800 税込175,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


Dahua(ダーファ・テクノロジー)2MP 4倍 スターライト WizSense ネットワーク PTZカメラ
エコ商品
材質金属 形状ドーム 質量(kg)0.5 使用温度範囲(℃)-30~+60 外形寸法(mm)89×122 電源(V)12 DC、PoE 消費電力(W)最大6.1W レンズ電動式バリフォーカル 保護等級IP67、IK10 有効画素数1920(H)×1080(V) 機能Pan: 0°~355°、Tilt: 0°~90° 視野角水平99.1°~31.9°×垂直53.4°~18°×対角117.7°~36.6° 焦点距離(mm)2.8~12m S/N比最大55dB 互換性ONVIF 保管温度(℃)-30~60 シャッタースピード1/1秒~1/30,000秒 各種認証CE:CE-LVD:IEC 62368-1/CE-EMC/EN 55032/EN IEC61000-3-2/EN55024/EN55035/EN50130-4 FCC: 47 CFR FCC Part15,Subpart B,ANSI C63.4:2014 最低被写体照度(Lux)0.005@F1.6(カラー)、0.0005@F1.6(白黒) グリーン購入法適合 走査方式プログレッシブ イメージセンサー1/2.8インチ CMOS ストレージFTP;microSDカード(最大512GB対応); NAS
1台
41,980 税込46,178
翌々日出荷

1個
2,698,000 税込2,967,800
9日以内出荷

1個
2,698,000 税込2,967,800
9日以内出荷

1個
579,800 税込637,780
9日以内出荷

1 / 2.8 "STARVISTMCMOS 強力な32倍光学ズーム スターライトテクノロジー 最大 50 / 60fps @ 1080P ディープラーニングベースの自動追跡と境界保護 PoE +をサポート 最大150mのIR距離 SMD PLUS IP66
適合スマートフォン:OS/Android 材質ケーシング:金属 質量(kg)3.9 制御イルミネーターのオン/オフ:ズームプリオ/マニュアル/SmartIR 有効画素数1920(H)×1080(V) 機能【パン/チルト/回転範囲】パン:0°-360°: 傾き:-15°- + 90°、【手動制御速度】パン:0.1°/ s-300°/ s: 傾き:0.1°/ s-200°/ s、【プリセット速度】パン:400°/ s: 傾き:300°/ s、【プリセット】300、【旅行】8(ツアーごとに最大32のプリセット)、【スキャン】5、【電源オフメモリ】サポート、【アイドルモーション】プリセット/ツアー/パターン/スキャン、【イベントトリガー】モーション検出、ビデオの改ざん、シーンの変更、ネットワークの切断、IPアドレスの競合、不正アクセス、およびストレージの異常、【IVS】放棄されたオブジェクト/欠落しているオブジェクト、【スマートキャプチャ】人間、自動車、および自動車以外の画像のキャプチャをサポートします。、【境界保護】トリップワイヤーと侵入。ターゲットタイプ(人間と車両)によるアラームトリガーをサポートします。動物、葉のざわめき、明るい光などによって引き起こされる誤警報のフィルタリングをサポートします。、【SMD PLUS】サポート、【自動追跡】サポート、【顔検出】サポート、【ビデオ圧縮】H.265 / H.265 + / H.264 + / H.264 / MJPEG(サブストリーム)、【ストリーミング機能】3ストリーム、【ビットレート制御】可変ビットレート/固定ビットレート、【ビットレート】H.265 / H.264:3 kbps~20、480 kbps、【昼/夜】自動(ICR)/カラー/白黒、【BLC】サポート、【WDR】120 dB、【HLC】サポート、【ゲイン制御】自動/手動、【ノイズ減少】2D / 3D、【モーション検知】サポート、【関心領域(RoI)】サポート、【電子画像安定化(EIS)】サポート、【曇り止め】サポート、【デジタルズーム】16倍、【フリップ】0°/ 180°、【プライバシーマスキング】最大24エリア 寸法(Φ×mm)186×309(7.32"×12.17") コントロールフォーカス:自動/半自動/手動、アイリス:自動/手動 ズーム(光学/デジタル)32x 最大解像度1920(H)×1080(V) 解像度1080p(1920×1080)/1.3M(1280×960)/ 720p(1280×720)/ D1(704×576/704×480)/ CIF(352×288/352×240) 動作環境-40℃+ 70℃(-40°F~ + 158°F)、≦95%RH 視野角H:68.3°~2.2°:V:38.9°~1.3°:D:68.3°~1.4° 防塵防水性能IP66 焦点距離(mm)4.9~156、近接:0.1~1.5(0.33フィート~4.92フィート) 保存環境-30℃~+60℃/90% RH以下 ホワイトバランス自動、屋内、屋外、追跡、手動、ナトリウムランプ、ナチュラルライト、街路灯 撮影距離(m)探知:2092 m(6863フィート)、観察:836 m(2742フィート)、認識:418m(1371フィート)、識別:209m(685フィート) パターン5 絞りF1.35~F4.4 保護VS6000V雷保護:サージ保護 シャッタースピード1/3秒~1/30000秒 プロトコルDH-SD、Pelco-P / D(自動認識)、IPv4: IPv6: HTTP: HTTPS: 802.1x: Qos: FTP: SMTP: UPnP: SNMPv1 / v2c / v3(MIB-2): DNS: DDNS: NTP: RTSP: RTP: TCP: UDP: IGMP: ICMP: DHCP: PPPoE: ARP: RTCP: RTMP 各種認証CE:EN55032 / EN55024 / EN50130-4、FCC:Part15 subpartB、ANSI C63.4-2014 最低被写体照度(Lux)色:0.005@F1.3、B/W:0.000@F1.3、0(IRライトオン) 照射距離(m)150(492.13フィート) フレームレートメインストリーム:1080p/1.3M/720p(1ー25/30fps)、サブストリーム1:D1/CIF(1ー25/30fps)、サブストリーム2:720p(1ー25/30fps) 走査方式プログレッシブ 対応ブラウザIE7以降のバージョン、クローム42およびそれ以前のバージョンのFirefox 52およびそれ以前のバージョンのSafari ピクセル2MP 音声圧縮方式G.711A: G.711Mu: G.726: AAC: G.722.1: G.723: G.729: PCM: MPEG2-Layer2 イメージセンサー1/2.8"STARVISTMCMOS 容量(GB)ROM:4 、RAM:1 総質量(kg)7.01 ストレージFTP:マイクロSDカード(256G):P2P イーサネット対応RJ-45(10/100Base-T)
1台
189,800 税込208,780
7日以内出荷

HIKVISION(ハイクビジョン)2MP 低照度 光学25倍 HD-TVI PTZカメラ
Hikvision DS-2AE4225TI-D(D) IR Turbo 4 インチスピードドームは、貧しい光環境でも高品質の画像をキャプチャすることができます。黒い反射防止ガラスは、IR 距離が 100 メートルに達するのを助けます。内蔵されたCMOS チップにより、WDR、リアルタイム 1920×1080 の解像度を可能にします。25 倍光学ズームと IR カットフィルターにより、広い範囲をより詳細に撮影することができます。 1/2.8 型 HD プログレッシブスキャン CMOS1920×1080 の解像度 光学 25 倍ズーム搭載 120 dB True WDR IR 照射距離 100mまで 3D インテリジェントポジショニング TVI/AHD/CVI/CVBS のビデオ出力切替可能
取付任意の様々な取付オプション 質量(g)約2000 電源(V)DC12 消費電力(W)最大20(IR:7 ) 保護等級IP66 規格(屋外用ドーム)/TVS 4000V 雷保護、サージ保護、電圧過渡保護 寸法(Φ×mm)164.5×295 解像度1920×1080 動作温湿度範囲-30~65℃(-22~149°F)/90% 言語表示【メニュー】英語 イメージセンサー1/2.8”CMOS
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷

自宅の見守り、店舗や会社のホームセキュリティーから生産ラインの監視まで、防犯に役立つ2MPの高解像度ドーム型監視カメラです。4倍光学ズームによって解像度を保ったまま細部のズームが可能となります。DarkFighter技術、WDR技術により低照度下や強い逆光下でも鮮明な映像を撮影できます。IP66の防水防塵性能、IK10の耐衝撃保護性能を備えているため、屋外でも安心して設置することができます。
仕様●レンズ焦点距離:f2.8mm~f12mm 4倍光学●最大解像度:1920×1080●視野角:水平視野100.5°~32.6°,垂直視野52.8°~18.3°, 対角視野120.2°~37.5°●4倍光学ズーム、16倍デジタルズーム●寸法:直径130.7mm×高さ101.7mm●重量:530g アズワン品番65-3658-20
1台
45,980 税込50,578
5日以内出荷