3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PTZ-94 PTZ-51用交換チップ(標準先細) エンジニア 動画あり
PTZ-51用交換チップ(2ヶ1組ネジ付)です。
耐熱温度(℃)1000 材質ジルコニアセラミック 適合PTZ-51 トラスコ品番823-0733 セット内容ネジ付 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
3,198 税込3,518
欠品中

PTZ-51 セラミックピンセット(標準先細タイプ) エンジニア 動画あり
耐薬品性、絶縁性、耐摩耗性に優れたはんだ・銀ロウが付着しにくいセラミックチップです。
用途電子部品・半導体・バイオ・超電導関連作業などに。 全長(mm)130 トラスコ品番351-6873 幅(mm)10 材質(本体)非磁性ステンレス 質量(g)20 先端寸法(mm)0.5 耐熱温度(℃)1000 材質(チップ)ジルコニアセラミック つまみ荷重(g)約100 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,598 税込5,058
当日出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS T91B51 シーリングマウント
天井が低い環境向けの回転式シーリングマウント。屋内、屋外対応。スイベルアクション。堅牢で安全。耐衝撃、耐食性: IK10およびNEMA 4X規格準拠
用途AXIS T91B51 Ceiling Mountは、すべてのAxis PTZ dome cameraおよびAxis fixed domeの屋外モデルと互換性があります。
1台
21,980 税込24,178
30日以内出荷