9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄さ約5mmと従来のCDケースの約半分なので省スペースにCDを収納できます。100%バージンPS樹脂材を使用しており臭いが少なく耐久性も高い高品質なプラケースです。DVD、CDはもちろんブルーレイメディアの保管にも最適です。
仕様■ディスク収納枚数:1枚※1枚あたり■対応メディア:Blu-ray,DVD,CD■プラケース・トールケース厚:スリムタイプ■プラケースタイプ:ハードケース 材質PS 厚さ(mm)5 サイズ(mm)W142×D5.2×H124.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐食性にすぐれたステンレス鋼。キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A 形状ユニオン 種類ねじ込み継手 規格面間:キッツ標準、肉厚:キッツ標準 材質(ガスケット)非石綿シートガスケット
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)



1個
679 税込747
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)薄型直流安定化電源 PUシリーズ
エコ商品
薄型直流安定化電源 小型・軽量・高効率のスイッチング方式 積み重ねも可能なフロントエアインテーク方式 RS-232C/RS-485インターフェースを標準装備、工場出荷時オプションでGP-IBインタフェースにも対応 ACケーブル別売(フルラックサイズ)
保護機能フォルドバック機能、過電圧保護機能、電圧低下保護機能、過熱保護機能 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
199,800 税込219,780
103日以内出荷から110日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)


仕様センサーのスタイル = フォーク形検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 5 mm出力タイプ = NPN NONC電気的接続 = 1 mケーブル最大DC電圧 = 24Vライトソース = 赤外線LEDIP保護等級 = IP65電流 Max = 50 mA応答時間 = <1msシリーズ = PU05℃代表規格 = CE RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様センサーのスタイル = フォーク形検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 5 mm出力タイプ = PNP NONC電気的接続 = 1 mケーブル最大DC電圧 = 24Vライトソース = 赤外線LEDIP保護等級 = IP65電流 Max = 50 mA応答時間 = <1msシリーズ = PU05℃代表規格 = CE RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷