カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(133)
  • パソコン/周辺機器(59)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
  • 切削工具(24)
  • 制御機器(22)
  • 作業服(21)
  • 作業工具(19)
  • 日用品(18)
  • 学童・教育用品(17)
  • 自転車部品(14)
  • 電気材料(13)
  • 事務用品(13)
  • 手袋(12)
  • 家電(11)
  • 卓上消耗品(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • メカニカル部品(9)
  • オフィス家具(9)
  • 建築金物(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • 農業・園芸資材(9)
  • バイク部品(8)
  • 機構部品(8)
  • 安全用品(8)
  • 防災用品(8)
  • 測定用品(8)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 物流用品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 介護用品(4)
  • 安全保護具(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 保管用品(3)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
  • 住設機器(3)
  • 縫製用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 空圧工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • テープ(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • カー用品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 農業機械(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 理美容(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 完成車(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pu-1」の検索結果

関連キーワード
587件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ACアダプターマイクロBセットPU1 タジマツール(TJMデザイン)

    ACアダプターマイクロBセットPU1

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    充電池専用ACアダプターとマイクロBケーブルセット
    用途リチウムイオン充電池専用USB電源ACアダプターとマイクロBケーブルトラスコ品番817-9818適合機種LE-ZP3730
  • ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)(40件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1個ほか
    当日出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
    用途チューブとチューブの接続(同径) ウレタンまたはナイロンチューブ用形状ユニオンストレートタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • スコッチ(R)超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途 薄手) 3M(スリーエム)

    スコッチ(R)超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途 薄手)

    3M(スリーエム)(6件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1巻
    当日出荷
    接着しにくいポリプロピレン、ポリエチレン、塩化ビニールから金属、一般材料まで接合できます。 テープが薄手のため、貼り合わせた段差が気になりません。 屋外でも使用可能です。
    用途木材、金属、塩化ビニール、プラスチック、軟質塩化ビニールなどの接合部の段差が気になる場所に。厚さ(mm)0.6使用温度範囲(℃)-20~80厚さ薄手粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
  • ストレートユニオン AirTAC

    ストレートユニオン

    AirTAC(2件のレビュー)
    ¥109~税込¥120~
    1個
    当日出荷
    型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
    規格ユニオンストレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハマタイト SC-PU1NBカート シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)

    ハマタイト SC-PU1NBカート

    シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
    ¥819税込¥901
    1本(320mL)
    当日出荷
    1成分形のポリウレタン系で、被塗装製に優れる低モジュラスタイプです。
    用途RC造各種非露出目地、ALCパネル非露出目地、サッシまわり非露出目地等比重1.36有効期間9ヶ月押出し性(5℃)s5℃:5、23℃:3危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類適合プライマーアルミ・コンクリート=No.40タックフリータイム(時間)3時間(23℃)硬化速度(日)5℃:6、23℃:2、35℃:1.5
  • ユニオンストレート(インチサイズ) PISCO(ピスコ)

    ユニオンストレート(インチサイズ)

    PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1個
    当日出荷
    材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング:ポリアセタール(POM)形状ユニオンストレート色開放リング:ホワイト/樹脂本体:ブラックタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
  • ポリエステル手袋 (指先コート) SPU-131N ミドリ安全

    ポリエステル手袋 (指先コート) SPU-131N

    ミドリ安全(4件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(10双)
    当日出荷
    ゴム3層コートで、破れやすい指先の摩耗強度を1層コートの7倍以上にしました。
    用途電子部品、精密機器の組立、検査入数(双)10機能耐摩耗性コーティング指先材質(繊維部)ポリエステル材質(樹脂部)ポリウレタン
  • ピューミィ(クリーナースティック) セイワ

    ピューミィ(クリーナースティック)

    セイワ(1件のレビュー)
    ¥969税込¥1,066
    1本
    当日出荷
    薬品では取れない尿石を削り落とします。天然の軽石です。
    用途尿石取り厚さ(mm)18質量(g)40縦(mm)30横(mm)150
  • ポリエステル手袋 (ノンコート)10双入 ミドリ安全

    ポリエステル手袋 (ノンコート)10双入

    ミドリ安全(2件のレビュー)
    ¥979税込¥1,077
    1セット(10双)
    当日出荷
    ポリエステル繊維のさらっとした装着感です。
    用途精密機器、自動車部品の組立、製品検査、インナー用など材質ポリエステル厚さ(mm)0.6色ホワイト入数(双)10ゲージ数13ゲージ編
  • ハトメパンチ オープン工業

    ハトメパンチ

    オープン工業(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    ハトメ鋲で穴あけ部分の補強ができる。 1穴パンチとしても便利
    トラスコ品番808-1907材質ヘッド:亜鉛ダイキャスト、ハンドル:鉄板質量(g)308穴径(Φmm)5適合内径(Φmm)【ハトメ】4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×162×24穴あけ能力PPC用紙30枚(3.4mm)
  • ポリウレタン車輪のみ 150径 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    ポリウレタン車輪のみ 150径

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(24件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    用途階段昇降台車キャスターの交換に軸径(Φmm)8全長(mm)150質量(kg)0.28許容荷重(kg)75車輪径(Φmm)150材質(車輪)ポリウレタン車輪幅(mm)35リム幅(mm)35ボス幅(mm)40ベアリングJBBラジアルボールベアリング許容荷重(N)730
  • USBポート付き電源タップ オートパワーシステム搭載 TOPLAND

    USBポート付き電源タップ オートパワーシステム搭載

    TOPLAND
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    USB延長コード付き電源タップ。
    色ホワイトコンセント個数3個口コード長さ(m)1.5定格出力USBポート:DC5V 合計4.8A(最大)、コンセント:AC100V~125V(合計1400Wまで)USBポート数4USBポート4ポート
  • ポリエステル手袋 (手のひらコート)10双入 ミドリ安全

    ポリエステル手袋 (手のひらコート)10双入

    ミドリ安全
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(10双)
    当日出荷
    ポリエステル繊維のさらっとした装着感です。
    用途精密機器、自動車部品の組立。製品検査。屋内軽作業、掃除。アソート、パッキング作業。農場、園芸作業。材質繊維部:ポリエステル、すべり止め部:ポリウレタン厚さ(mm)0.6入数(双)10コーティング手のひらコートゲージ数13
  • LANケーブル CAT5E スタンダード 単線 長尺 100m/300m 自作用 コネクタ無し UTP エレコム

    LANケーブル CAT5E スタンダード 単線 長尺 100m/300m 自作用 コネクタ無し UTP

    エレコム(13件のレビュー)
    ¥8,898税込¥9,788
    1巻
    当日出荷
    CAT5E対応の自作用長尺LANケーブルです。単線仕様で伝送ロスを抑え、PC、ルーター、ハブ、ネットワーク機器間の有線LAN接続やオフィス内の固定配線に適しています。1Gbpsのギガビット通信、データ転送、安定したネットワーク構築にも適したケーブルです。
    伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100までケーブル太さ(mm)約5.1仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【モールド加工コネクタ】×、【スリムコネクタ】×、【ケーブル巻き取り】×、【レングスマーク】○規格Cat5e対応(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T)構造単線(24AWG)材質(シース)PVC芯数8芯シールド無し(UTP仕様)結線方式-適合コネクタLD-RJ45T10/T、LD-RJ45T10A、LD-RJ45T100導体単線(ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル))パッケージ段ボール箱(リレックス巻き)爪折れ防止×ケーブルサイズ(AWG)AWG24コネクタの有無無
  • チューブフィッティング PPタイプ ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング PPタイプ ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)
    ¥949~税込¥1,044~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
    形状ユニオンストレート材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用真空圧力(kPa)-100
  • ミニタイプ ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    ミニタイプ ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)(5件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 超小型でもチューブの開放も簡単。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
    用途チューブとチューブの接続(同径)材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)形状ユニオンストレートタイプミニタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • ユニバーサル基板 サンハヤト

    ユニバーサル基板

    サンハヤト(4件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1枚
    当日出荷
    片面・紙フェノール材のユニバーサル基板です。全面ドットパターンです。
    ピッチ(mm)2.54
  • プッシュワン しょう油差し 台和

    プッシュワン しょう油差し

    台和(2件のレビュー)
    ¥649~税込¥714~
    1個
    当日出荷
    ワンプッシュで約0.4c.c.の分量が出せます。
    材質蓋・本体:メタクリル樹脂、パイプ:ステンレス、ボタン・パッキン:シリコン樹脂
  • ウレタンハンマー(グラスファイバー柄) TRUSCO

    ウレタンハンマー(グラスファイバー柄)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手にやさしいソフトグリップを採用しています。耐油性があります。打撃面の硬度は90~95Aです。頭部全体が高級ポリウレタン樹脂で成形されているので、打撃時キズを付ける心配が少ないです。
    用途建築工事全般。種類ショックレスハンマー使用温度範囲(℃)-20~90材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)ポリウレタン(PU)主な用途建築作業焼入硬度HDD40~45
  • ユニクロ パワープレート ACE(エース)

    ユニクロ パワープレート

    ACE(エース)(2件のレビュー)
    ¥349~税込¥384~
    1個
    当日出荷
    ユニクロメッキ仕上
    用途木材等の接合補強に幅広くご利用いただけます。。材質/仕上スチール/電気亜鉛メッキ寸法t(mm)2.9径(丸)(Φ)6.5寸法P1(mm)7.5寸法P2(mm)17.5寸法P3(mm)17.5寸法P4(mm)15寸法P5(mm)16寸法w(mm)32長穴(mm)11×20
  • Blu-ray・DVD・CDケース サンワサプライ

    Blu-ray・DVD・CDケース

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    ¥729~税込¥802~
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    薄さ約5mmと従来のCDケースの約半分なので省スペースにCDを収納できます。100%バージンPS樹脂材を使用しており臭いが少なく耐久性も高い高品質なプラケースです。DVD、CDはもちろんブルーレイメディアの保管にも最適です。
    仕様■ディスク収納枚数:1枚※1枚あたり■対応メディア:Blu-ray,DVD,CD■プラケース・トールケース厚:スリムタイプ■プラケースタイプ:ハードケース材質PS厚さ(mm)5サイズ(mm)W142×D5.2×H124.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニオン ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    ユニオン ネジ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐食性にすぐれたステンレス鋼。キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
    最高使用圧力(MPa)1材質ボデー:SCS14A、ガスケット:非石綿シート形状ユニオン種類ねじ込み継手規格面間:キッツ標準、肉厚:キッツ標準ねじの種類Rc最高使用圧力圧力-温度基準:SUS51材質(ガスケット)非石綿シートガスケット
  • シールドクリップキットM ELPA

    シールドクリップキットM

    ELPA
    ¥1,138税込¥1,252
    1個
    当日出荷
    サイズ:中 全長:約560mm 絶縁耐圧:AC2000V 1分以上 絶縁抵抗:DC500V 100MΩ以上 カラー:5色
  • ステンレスSUS316継手 ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    ステンレスSUS316継手 ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
    材質SUS316形状ユニオンストレート使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応脚部伸縮ピッチ(mm)ロック爪方式のSUS316製ワンタッチ継手。高い信頼性と抜群の操作性。チューブフィッティングと同様のロック爪方式を採用。オプションでクリーンルーム包装仕様も用意。
  • チューブフィッティングケミカル ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングケミカル ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
    形状ユニオンストレートタイプケミカル用タイプ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シールテープ無しRoHS指令(10物質対応)対応
  • PUクッションL字型 特殊用 カーボーイ

    PUクッションL字型 特殊用

    カーボーイ(4件のレビュー)
    ¥7,798税込¥8,578
    1本
    翌々日出荷
    やわらかくクッション性に優れた衝撃吸収材です。対候性に優れ屋外に適してます。
    用途駐車場に。材質ポリウレタン、スチール質量(g)1310取付け方法アンカーボルト(付属品)またはシリコン系接着剤(接着剤別売)
  • ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
    用途チューブとチューブの接続(同径)形状ユニオンストレートタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼 SUS304 圧力計ジョイント サイホンパイプ U型 フジトク

    ステンレス鋼 SUS304 圧力計ジョイント サイホンパイプ U型

    フジトク
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SUS316
  • 薄手 品質管理用手袋(手のひらコート) 10双入 ミドリ安全

    薄手 品質管理用手袋(手のひらコート) 10双入

    ミドリ安全
    ¥2,298税込¥2,528
    1セット(10双)
    当日出荷
    従来のウレタン背抜き手袋で作業しづらかった細かい作業にも最適です。 素手感覚で使用できる非常に柔らかい手袋です。
    用途電気・精密機器・自動車部品などの組立、検査作業、物流などの仕分け、包装作業などに材質繊維部:ナイロン、ゴム、すべり止め部:ポリウレタン厚さ(mm)0.6色ホワイト入数(双)10コーティング手のひらウレタンコーティングゲージ数15ゲージ編
  • 戸車(部品) TOSTEM(LIXIL)

    戸車(部品)

    TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ポップアップバッグ SK11

    ポップアップバッグ

    SK11(5件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    ポップアップバックがさらに進化しました。強力スプリングで、中身が空でもしっかり自立します。携帯に便利なカラビナ付です。
    用途ビスや細やかなパーツの収納・携帯。付属品カラビナ材質合成繊維耐荷重(kg)5まで
  • ミラクルピックアッパー ウーゴ

    ミラクルピックアッパー

    ウーゴ
    ¥419税込¥461
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    削り器の付いたキャップ付ピンセット不要の吸着式ペン先!極細ストーンやビーズを簡単ピックアップ。 イライラがなくなり、作業がスムーズに。
    色ホワイト全長(cm)約17
  • ハンドパンチセット トップ工業

    ハンドパンチセット

    トップ工業(4件のレビュー)
    ¥31,980税込¥35,178
    1セット
    当日出荷
    板金・レザーのすべての穴抜きに使用します。 返りバリができず、きれいに穴抜きができます。
    トラスコ品番248-7632セット内容(mm)(本体・ポンチ)5.5・6.5・7.5・8.5・10.5、(ダイス)5.7・6.7・7.7・8.7・10.7質量(kg)2.05穴あけ能力(Φmm) 鉄板1.6
  • 200MPAシリーズ 継手 RIKEN(理研機器)

    200MPAシリーズ 継手

    RIKEN(理研機器)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • パイプレンチ HIT(ヒット)

    パイプレンチ

    HIT(ヒット)(1件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷
    本体フレームとも完全熱処理してあり、全て鍛造品で強く、確実に喰い付きます。
  • 俺のつかみ棒 和勝の保証

    俺のつかみ棒

    和勝の保証
    ¥869税込¥956
    1本
    欠品中
    マグネット付(保持力約1kg)・4本爪でしっかりとキャッチ・LEDライト付で暗闇もOK
    全長(mm)620質量(g)126頭部径(Φmm)14.5電池ボタン電池LR44×3個LED照度:約8ルーメン保持力マグネット保持力:1kg連続点灯時間(時間)約6~8
  • カレッジアニマル みんなの学習ノート セミB5 こくご 8マス 中心リーダー入 日本ノート

    カレッジアニマル みんなの学習ノート セミB5 こくご 8マス 中心リーダー入

    日本ノート
    ¥169税込¥186
    1冊
    当日出荷
    ユニバーサルデザインの視点から罫線を改良。1マスの大きさを分かりやすく、リーダー罫と間違えないように強弱をつけました。
    寸法(mm)本文:179×252サイズB5質量(g)125枚数30マス数8罫中心リーダー入製本糸綴じ科目国語
  • モリギン ユニクロ パワープレート ACE(エース)

    モリギン ユニクロ パワープレート

    ACE(エース)
    ¥209~税込¥230~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ビス穴と長穴があいているので、多様な使い方ができるプレート金具です。
    用途固定や補強、接合に。材質鉄幅(mm)32穴径(Φmm)ビス:5板厚(mm)3仕上ユニクロメッキ長穴(mm)10×20
  • チューブ継手 ユニオンストレート BeHAUS

    チューブ継手 ユニオンストレート

    BeHAUS
    ¥769~税込¥846~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
    用途チューブ同士の接続として形状ユニオンストレート最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジュンロン黄銅製継手 ユニオン 潤工社

    ジュンロン黄銅製継手 ユニオン

    潤工社(3件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。 チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。 チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。
    用途空気圧配管・水圧・油圧形状ユニオン材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠使用流体空気、水、油使用真空圧力(kPa)0.014
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
"pu-1" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷