カテゴリ

  • メカニカル部品(179)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(157)
  • パソコン/周辺機器(79)
  • 配管・水廻り設備部材(60)
  • 制御機器(28)
  • 卓上消耗品(25)
  • 物流用品(19)
  • バイク純正部品(17)
  • オフィス家具(17)
  • 溶接用品(11)
  • 家電(11)
  • 作業工具(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • 介護用品(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • バイク部品(7)
  • 電気材料(7)
  • 清掃用品(7)
  • 作業服(7)
  • 空調・電設資材(6)
  • 安全用品(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 測定用品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • 保管用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 機構部品(3)
  • 防災用品(3)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
  • 医療(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 手袋(3)
  • 切削工具(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 事務用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • カー用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 農業機械(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 照明(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pu-4」の検索結果

762件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(226件のレビュー)
830税込913
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(525件のレビュー)
4,598税込5,058特価
1セット(4枚)
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
平台車 樹脂製 プロ用 PU車輪 自在×4  ステップストッパー付きキャスター搭載 モノタロウ平台車 樹脂製 プロ用 PU車輪 自在×4 ステップストッパー付きキャスター搭載モノタロウ(33件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
強化PP+本体下部に補強プレートを入れることで、300kgの耐荷重を実現しました。 キャスターは4輪とも自在で移動がスムーズ! 内2輪にはブレーキを搭載し、まさにプロ仕様! キャスターはウレタン製のため、耐油性、耐摩耗性、耐低温性に優れており、床面に油が付着しやすい機械工場などの使用にも適しています。 ステップストッパー付きキャスター搭載のため、踏むだけでストッパーをONにできます。
用途運搬用として材質PP+ガラス繊維材質(車輪)ポリウレタンブレーキ有無ありキャスター自在キャスター×4個(うち2輪はブレーキ付き)キャスター径(Φmm)75ブレーキ種類ストッパー特性ストッパー付材質(荷台)ポリプロピレン(PP)スタッキング可否不可連結可否不可
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
2,230税込2,453
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(11件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
フロントフォークオイルシール NTBフロントフォークオイルシールNTB(103件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から6日以内出荷
オイルシールのみの単品商品です。
汚物用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PU型 鶴見製作所汚物用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PU型鶴見製作所(7件のレビュー)
74,980税込82,478特価
1台
当日出荷から7日以内出荷
ハイスピン(渦流)形羽車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。 スタンドは長尺物のからみにくい形状を採用しました。
用途浄化槽の原水移送用、汚物槽排水・厨房排水用、一般雑排水の排水用
伸縮ストラップ30cm(両端ループ仕様) 黒 アーテック[学校教材・教育玩具]伸縮ストラップ30cm(両端ループ仕様) 黒アーテック[学校教材・教育玩具]
182税込200
1個
当日出荷
紛失対策にシンプルで使いやすいループストラップ両端ループ仕様で、さまざまなケースやホールに取り付けやすいストラップです。キーボードケースに装着すれば、タッチペンなどの紛失防止に役立ちます。シンプルなデザインで使う場所を選ばず、日常使いから学習用品まで幅広く活用できます。材質:PU。サイズ:本体:約Φ4×300mm(伸縮部:約180mm、ループ部:各約60mm)
用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。セット内容本体のみ材質PU寸法(mm)本体:約Φ4×300(伸縮部:約180、ループ部:各約60)包装形態袋入り
ユニオンストレート PISCO(ピスコ)ユニオンストレートPISCO(ピスコ)(40件のレビュー)
299税込329
1個ほか
当日出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径) ウレタンまたはナイロンチューブ用形状ユニオンストレート使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ標準タイプ
オイルフィルター PITWORK(日産)オイルフィルターPITWORK(日産)(80件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から7日以内出荷
ユニオンストレート(インチサイズ) PISCO(ピスコ)ユニオンストレート(インチサイズ)PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
形状ユニオンストレート使用流体空気、水(条件有)材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング:ポリアセタール(POM)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ標準タイプ開放リング:ホワイト/樹脂本体:ブラック包装形態通常包装
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から4日以内出荷
軽作業用PU手袋 ライト おたふく手袋軽作業用PU手袋 ライトおたふく手袋
799税込879
1双
当日出荷
すべり止め重視のポリウレタン仕様です。どんな動きにも伸びる4方向伸縮生地を採用しています。薄型設計で細かい作業に最適です。柔らかPUで甲部をガードします。しっかりホールドする幅広面ファスナー設計です。
用途機械組み立て、内装工、整備士、配送業など軽作業向け。材質手のひら部:合成皮革(ポリウレタン、ポリエステル)、甲部:合成皮革、ポリエステル厚さ(mm)0
日本製線 撚線パッチコード 日本製線日本製線 撚線パッチコード日本製線
2,298税込2,528
1本
当日出荷から14日以内出荷
日本製線の撚線パッチコードとなります。
シールドU/UTPケーブル
ターミナルリレー omron(オムロン)ターミナルリレーomron(オムロン)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
接点構成1a×4
シール ダスト 4PU-23144-00 YAMAHA(ヤマハ)シール ダスト 4PU-23144-00YAMAHA(ヤマハ)(10件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
主な適合純正品番4DA-23144-L0
ゲーミング・オフィスチェア Wolf AKRacing(エーケーレーシング)ゲーミング・オフィスチェア WolfAKRacing(エーケーレーシング)(3件のレビュー)
40,727税込44,800
1脚
当日出荷
【高さ調節】座面下のレバーを引き上げて高さを調節します。 【背もたれ調節】作業途中でリラックスしたいときに最適です。 【クラス4ガスシリンダー】DIN4550の基準をクリアした安心、安全なガスシリンダーを採用しています。 【PU(ポリウレタン)双輪キャスター採用】フローリング床へ傷をつけにくいPUキャスターを採用しています。 【メタルフレーム】堅牢なメタルフレーム構造により、長く使用できる耐久性を備えています。
その他ロッキング機能(最大12度)質量(kg)28許容荷重(kg)150高さ(mm)1240~1310キャスターあり材質(キャスター)ポリウレタン張地ファブリック肘掛あり高さ(cm)【アームレスト】58~72.5 ※地面からの高さの調節幅【椅子】124~131【背もたれ】91座高(mm)320~380座面厚(mm)100素材ファブリック生地座面寸法(幅W×奥行D)(mm)390×540リクライニング最大180度座面幅(cm)39座面奥行(cm)54座面高(cm)33~40総質量(kg)28正味質量(kg)25座面厚さ(cm)10ハンガーなしランバーサポートありヘッドレストありオットマンなし
バス用ゴム栓クサリ SANEI(旧:三栄水栓製作所)バス用ゴム栓クサリSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
オイルシール 4PU-23145-01 YAMAHA(ヤマハ)オイルシール 4PU-23145-01YAMAHA(ヤマハ)(8件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
主な適合純正品番4PU-23145-00他社参考品番(VESRAH)AR-4107
Cat.5eU/UTP 4P屋内ケーブル 300m/箱 日本製線Cat.5eU/UTP 4P屋内ケーブル 300m/箱日本製線(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1箱
当日出荷から7日以内出荷
Cat.5e U/UTPケーブル 取り回しが良いフリーコイル梱包(300m巻) キンクが起きにくいので作業性が向上 残量がわかるレングスマーク付き
シールドU/UTPケーブル導体単線伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100ケーブル太さ(mm)5.2カテゴリーCat5ePoE対応4-pair PoE対応
インバータ FR-E700シリーズ 三菱電機インバータ FR-E700シリーズ三菱電機(33件のレビュー)
73,980税込81,378特価
1台
当日出荷から92日以内出荷
短時間最大トルクは従来の駆動周波数1Hz時150%から、0.5Hz・200%(3.7kW以下。3.7kW超は0.5Hz・150%)に向上 さらにねばり強い運転を実現 使いやすさを追求 指先で軽く回せるダイヤル式操作部「Mダイヤル」を搭載 始動指令と周波数指令を外部と操作パネルのどちらから入力するかを選択する「簡単設定モード」を搭載 インターフェースにはUSBコネクタを標準搭載
用途搬送・食品機械などの製造業を中心に部材として使用
PROST's ウレタン純正色 2液型スプレー PROST'sPROST's ウレタン純正色 2液型スプレーPROST's
3,398税込3,738
1箱(300mL)
5日以内出荷
★国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。★国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!★国産車・輸入車・バイク 世界の全メーカー純正色がオーダー可能!
用途自動車ボディ、バンパー、金属等の塗装、自動車、バイクの補修に塗り面積:0.9~1.2m2 (2~3回塗り)※カラー・塗り方によって塗装できる範囲に差があります。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から6日以内出荷
PROST's ワールドカーカラー PROST'sPROST's ワールドカーカラーPROST's(1件のレビュー)
699税込769
1箱(20g)
5日以内出荷
【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。
用途ホビー用塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
Cat.6U/UTP 4P屋内ケーブル 300m/箱 日本製線Cat.6U/UTP 4P屋内ケーブル 300m/箱日本製線
34,980税込38,478特価
1箱
当日出荷から14日以内出荷
Cat.6 U/UTPケーブル 取り回しが良いフリーコイル梱包(300m巻) キンクが起きにくいので作業性が向上 残量がわかるレングスマーク付き
コネクタなしシールドU/UTPケーブル使用場所屋内
三菱インバータ(RJ-45)⇔パラメータユニット(RJ-45)接続ケーブル(三菱電機製「FR-CB201」「FR-CB203」「FR-CB205」相当品) ダイヤトレンド三菱インバータ(RJ-45)⇔パラメータユニット(RJ-45)接続ケーブル(三菱電機製「FR-CB201」「FR-CB203」「FR-CB205」相当品)ダイヤトレンド
3,500税込3,850
1本
当日出荷から3日以内出荷
三菱インバータ(PUコネクタ:RJ-45)⇔パラメータユニット(PUコネクタ:RJ-45)接続RS-485ケーブル対応三菱パラメータユニット「FR-PU07」「FR-PU04」「FR-PU04V」
仕様三菱電機製相当品:FR-CB20□適合三菱パラメータユニット:FR-PU07、FR-PU04、FR-PU04Vクロ規格RS-485端子PUコネクタ:RJ-45オス⇔PUコネクタ:RJ-45オスRoHS指令(10物質対応)対応
ロスナイ用 交換用外気清浄フィルター 三菱電機ロスナイ用 交換用外気清浄フィルター三菱電機(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷から92日以内出荷
材質不織布フィルター(カテキン入り)タイプ(適用)標準装備・花粉吸着材塗布外気清浄フィルター入数(枚)1フィルター外気清浄フィルター
かる~いホン ノボル電機かる~いホンノボル電機(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
電池込みでペットボトル(500ml)より軽いのにパワフル機能。 耐水、耐塵、耐衝撃にも優れており、長時間でも片手でかる~く使えます。 悪天候でも遠慮せずにご自由に使っていただけます。 1.軽量:電池込みでペットボトル(500ml)より軽い 2.耐水、耐塵:保護等級IP66※1をクリア。場所や天候を選びません。 3.耐衝撃:2.5mから合板に製品を26方向から落下させる試験をクリア※2 4.耐候性:ASA樹脂を採用し、耐候性が抜群 5.付属品:ストラップ部分に取り付け外し可能なバックルを採用
最大出力(W)6付属品取扱説明書(保証書付)材質(外装)ASA樹脂全長(mm)約228高さ(mm)約205質量(g)約400(乾電池を除く)口径(Φmm)約109表示LED表示(赤):点滅したら、電池を交換してください定格出力(W)4.5使用乾電池R6PU(単3形黒マンガン)/LR6(単3形アルカリ)4本防塵防水性能IP66(JISC0920に準拠する)耐衝撃性高さ2.5mから合板に製品を26方向から落下させる試験をクリア
AQUOS sense6 SH-54B/SHG05 多収納PUレザーフラップケース「Alotto」 手帳型 耐衝撃 スタンド機能 ゲンキAQUOS sense6 SH-54B/SHG05 多収納PUレザーフラップケース「Alotto」 手帳型 耐衝撃 スタンド機能ゲンキ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
[耐衝撃] 財布のような大容量の収納を備えた手帳型ケース/大容量収納:カードポケット(4枚)+大型ポケット(2つ)/上質なPUレザー生地を使用/動画視聴に最適なスタンド機能/耐衝撃TPUケース採用
対応機種AQUOS sense6 SH-54B/SHG05特性耐衝撃・スタンド機能・収納ポケット付タイプ手帳型材質PUレザー
1/4”PU洗管ホースAコック無20m(SUSワンタッチ) アサダ1/4”PU洗管ホースAコック無20m(SUSワンタッチ)アサダ
61,980税込68,178
1個
当日出荷
ポリウレタンチューブにポリウレタンカバーの2層構造。柔軟性に優れ、折れ曲がってもクセがつかず扱いやすい。外層が樹脂のため、パイプ・継手にキズがつきにくい。
適合機種8/60P長さ(m)20コック
iPhone 16 Plus [FlipNote] 耐衝撃フリップノートケース ブラック トリニティiPhone 16 Plus [FlipNote] 耐衝撃フリップノートケース ブラックトリニティ
2,698税込2,968
1個
当日出荷
・高品質なPUレザーを使用・落下時も安心の衝撃吸収・便利なカードポケット4枚搭載・マグネットを利用したロック機構でフタを簡単開閉・動画視聴に便利な卓上スタンド・ストラップホール付き・ケースに入れたままカメラ撮影が可能・ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能・ボタン周りの凹凸もしっかり保護・音が前に飛んでくるサウンドホーン
ブラック質量(g)91.1タイプ手帳型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88.4×170×18.0対応機種iPhone 16 Plus特性耐衝撃/ストラップホール付
1/4”PU洗管ホースAコック無10m(SUSワンタッチ) アサダ1/4”PU洗管ホースAコック無10m(SUSワンタッチ)アサダ
41,980税込46,178
1個
当日出荷
ポリウレタンチューブにポリウレタンカバーの2層構造。柔軟性に優れ、折れ曲がってもクセがつかず扱いやすい。外層が樹脂のため、パイプ・継手にキズがつきにくい。
適合機種8/60P長さ(m)10コック
1/4PU洗管ホース(逆噴射ノズル付) SUSワンタッチカプラ仕様 アサダ1/4PU洗管ホース(逆噴射ノズル付) SUSワンタッチカプラ仕様アサダ
39,980税込43,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
コックカプラータイプSUSワンタッチカプラ
熱媒体金属ビーズ ラボアーム・ビーズ 冷却容器セット 67200シリーズ シェルドン熱媒体金属ビーズ ラボアーム・ビーズ 冷却容器セット 67200シリーズシェルドン
75,000税込82,500
1式
当日出荷から63日以内出荷
水・オイル・アルミブロック等を使用することなく、保冷が可能、サンプル・試薬等を氷無しの乾燥状態で、4時間保冷可能
LEDポスターパネル 高昇LEDポスターパネル高昇
3,798税込4,178
1台(1台)
翌々日出荷
バインダー式手帳6穴パンチ PLUS(プラス)[文具]バインダー式手帳6穴パンチPLUS(プラス)[文具](5件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
4種類のバインダー式手帳に対応できる、バインダー式手帳6穴パンチ。種類がたくさん在って、人によって使いやすいフォーマットがさまざまに違うバインダー式手帳用のリフィール。 PU-601があれば、6穴タイプ手帳に使えるリフィールをオリジナルで作成することができます。コピー用紙程度の厚みなら、1度に8枚まで、穴を開けることができます。PU-601では、左右の3穴ずつが穴間隔19mmで固定されています。中央の穴の間隔をスライドさせて、変更することが出来ます。ミニサイズでは、3穴と同じ19mm、6×3と3/4インチ(152.4×95.25mm)向けには38mm、B6-S/バイブルサイズ向けには51mm、A5-S向けには70mmのところでに中央の穴間隔を合わせられるように設計されています。対応規格:A5(穴間隔70mm)、バイブル(穴間隔51mm)、38mm(穴間隔38mm)、ミニ(穴間隔19mm)穴あけ枚数約8枚6穴
穿孔能力(枚)約8(PPC用紙)材質ハンドル・ベース:鋼板、受底:PE質量(g)500穴径(Φmm)5.5(穴奥行6.75)外形寸法(mm)W191×D64×H54穴数6繰り返し・詰め替え対応
三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル RS-422側コネクタ変換ケーブル ダイヤトレンド三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル RS-422側コネクタ変換ケーブルダイヤトレンド
12,500税込13,750
1本
当日出荷
シーケンサ側D-SUB25P→三菱インバータ(RJ-45)用コネクタ変換ケーブル(1.5M)
用途DIFC-U4M2、DIFC-U4M、DIFC-U4、DAFXIHシリーズコンバータケーブルをお持ちの方が三菱インバータのPUコネクタ(RJ-45)と接続するためのインタフェースケーブルですケーブル長(m)1.5クロ規格RS-485ケーブル端子RJ-45⇔D-SUB25PメスRoHS指令(10物質対応)対応結線ストレート
カテゴリ6A モジュラープラグ PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6A モジュラープラグPANDUIT(パンドウイット)
62,980税込69,278
1セット(100個)
当日出荷
アーチ型のツメでプラグの着脱やレバー折れを防止します。 コンタクトの配列をチドリ型にしてクロストークの影響を大幅に低減しました。 スリムブーツがついています。
用途カテゴリ6A通信用コネクタ種類カテゴリ6A仕様Panduit製カテゴリ6A UTP ケーブル(PU□6A04□□)にのみ対応トラスコ品番828-1671材質サーモプラスチック、ポリカーボネート、りん青銅、軟質 PVC、合成樹脂質量(g)440使用温度範囲(℃)-10~60適合ケーブルAWG23/24の単線使用場所屋内被覆外径(mm)最大 Φ7.87 [mm]導体外径(Φmm)AWG23 およびAWG24 の単線絶縁体外径(mm)最大 Φ1.22 [mm]
リュック ビジネスリュック 2way 薄型 自立設計 撥水加工 14インチノートPC A4サイズ収納可 エレコムリュック ビジネスリュック 2way 薄型 自立設計 撥水加工 14インチノートPC A4サイズ収納可エレコム
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
ビジネスバッグを、もっと軽やかに。 高い機能性と無駄のないデザインにこだわった、窓ガラスに映る姿が美しいバッグ”REFLOK”です。 中身が増減しても常に同じ形状を維持し、スマートなシルエットを演出します。 体にフィットするスリムな設計が体の重心のブレを最大限抑え、美しい姿勢をキープします。 正面にはPUレザー、側面にはポリエステルを採用しています。異素材を組み合わせ、オールレザーにしないことでフォーマル感を残したカジュアルな印象のデザインです。 メイン素材のPUレザーはシワや汚れがつきにくいため、清潔感を保ちながら使えます。 角に丸みがあり、堅苦しさのないデザインです。 14インチのノートパソコンやA4ファイルが収納可能です。その他、弁当や水筒、折り畳み傘など毎日必要なものを充分に収納できます。 普段はハンドルを収納して隠すことで、リュック使用時に外観を邪魔せず、美しい見た目をキープできます。 手提げ使用時に、リュックベルトのテープ部分を引きずらないように背面ポケットに収めることができます。 メイン気室は大きく開くL字ファスナーで荷物を取り出しやすいです。 ガジェット類などの小物の収納に最適なメッシュポケットを備えています。 ノートパソコンやタブレットなどのデジタル機器を独立して収納ができるポケットを備えています。 前面収納はマグネットで簡単に開閉できます。A4ファイルサイズまで収納できる大きなポケットです。 左側のサイドポケットには防水、抗菌仕様の素材を採用しており、折り畳み傘やペットボトルの収納に便利です。 こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、財団法人日本規格協会(JSA)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 右側のサイドポケットは、すぐに取り出したい小物の収納に最適です。 背面上部に、前持ち時にスマホ等を収納できる使いやすいポケットを配置。ファスナー付きで安心です。 本体背面に備えたキャリーベルトで、キャリーケースに固定でき、荷物の多い出張の際にも便利です。 フォーマルシーンになじむ落ち着いたカラーを採用しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他手提げ用ハンドルの収納、背面キャリーベルト付き、底鋲付き適合機種~14.0インチ ノートパソコン材質ポリエステル、合成皮革ブラック質量(g)約945タイプバックパック表面処理撥水加工(表生地)、抗菌加工(側面ファスナーポケット内部)幅W×厚さ×高さH(mm)約290×130×390パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×20×370※参考収納寸法※内寸と収納できるパソコンの外寸は異なる場合がございます。詳しくはエレコムホームページの対応表でご確認ください。ポケット【前面】ファスナーポケット×1・スリーブポケット×1、【背面】ファスナーポケット×2、【側面】ファスナーポケット×1、【気室内】ノートパソコン収納ポケット×1・スリーブポケット×1・ファスナーメッシュポケット×1寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)【メイン気室内寸】約260×380×90
ヘッドライト NDS 500lm 大径照射 タジマツール(TJMデザイン)ヘッドライト NDS 500lm 大径照射タジマツール(TJMデザイン)
8,898税込9,788
1個
5日以内出荷
コンパクト設計のヘッドライト中心光がくっきり明るく、すそ広がりに周辺光が広範囲を照らす大径照射目と電池に優しいロースタートプッシュスイッチを採用3モード切替(ロー/ミドル/ハイ)シリコン面積を大幅にアップし更に滑りにくくなったヘッドバンド付作業中のズレを防ぐヘルメットクリップ付フリッカー対策済最適な位置に照射方向を調整できる可動ヘッド電池残量警告付
用途LEDヘッドライト付属品ヘッドバンド、オーバーヘッドバンド、ヘルメットクリップ(4個)、充電池3747(LE-ZP3747)、USB Type-CケーブルPU3(LE-ZPU3)、取扱説明書(2枚)質量(g)88使用電池リチウムイオン充電池 3.7V 3000mAh明るさ(Lm)500~50防水性防沫:IPX4照射距離(m)89(モード3)落下耐久(m)2照射時間(時間)500Lm:14、250Lm:28、50Lm:48
...