カテゴリ
- パソコン/周辺機器(71)
- 配管・水廻り設備部材(62)
- 卓上消耗品(25)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
- オフィス家具(14)
- 制御機器(13)
- 作業工具(8)
- バイク部品(7)
- 自動車補修部品(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 建材・エクステリア(6)
- 電気材料(5)
- 鈑金・塗装(5)
- 作業服(5)
- トラック用品・パーツ(5)
- 物流用品(4)
- 店舗什器・備品(4)
- メカニカル部品(4)
- 家電(4)
- 保管用品(3)
- 機構部品(3)
- 安全用品(3)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
- 介護用品(3)
- 整備工具・収納(3)
- 手袋(3)
- 切削工具(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 清掃用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 測定用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- カー用品(2)
- 事務用品(2)
- 農業機械(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 日用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 安全標識(1)
- 建築金物(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- INAX(LIXIL)(35)
- リスパック(24)
- 日本製線(22)
- トリニティ(21)
- アウス(16)
- PISCO(ピスコ)(16)
- Simplism(9)
- ダイヤトレンド(6)
- PROST's(6)
- omron(オムロン)(5)
- TRUSCO(4)
- 三菱電機(4)
- 平野鞄(4)
- 雅(4)
- 藤井高圧(4)
- サンワサプライ(3)
- ネグロス電工(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- コミネ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「pu-4」の検索結果

ユニオンストレート
PISCO(ピスコ)(40件のレビュー)¥299~税込¥329~1個ほか当日出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)用途チューブとチューブの接続(同径) ウレタンまたはナイロンチューブ用形状ユニオンストレートタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
チェックバルブ
PISCO(ピスコ)(22件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷仕様樹脂タイプ材質(弁体押え)POM、(開放リング)POM、(ガイドリング)黄銅、無電解ニッケルメッキ、(ロック爪)ステンレス、(弾性体スリーブ)NBR、(弁体パッキン)NBR形状ストレート材質(本体)(樹脂)PBT、(金属)黄銅、無電解ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気作動圧力範囲(MPa)0.01材質(Oリング)NBR材質(弁体)POM材質(スプリング)ステンレス使用真空圧力(kPa)-100
プレッシャゲージ ユニオンストレート
PISCO(ピスコ)(16件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷本体がコンパクトで、小さなスペースに取付け可能。 ワンタッチ継手内蔵タイプは、チューブを接続するだけで圧力を表示。形状ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~60精度±5% (フルスケール)使用流体空気材質(キャップ)アクリル材質(樹脂部)PBT目盛角度150°表示圧力範囲(MPa)0~0.8材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティング PPタイプ ユニオンストレート
PISCO(ピスコ)¥689~税込¥758~1個当日出荷から13日以内出荷本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。形状ユニオンストレート材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用真空圧力(kPa)-100
ミニタイプ ユニオンストレート
PISCO(ピスコ)(5件のレビュー)¥269~税込¥296~1個ほか当日出荷から4日以内出荷スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 超小型でもチューブの開放も簡単。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)用途チューブとチューブの接続(同径)材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)形状ユニオンストレートタイプミニタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
ウレタンハンマー(グラスファイバー柄)
TRUSCO(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から翌々日出荷ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手にやさしいソフトグリップを採用しています。耐油性があります。打撃面の硬度は90~95Aです。頭部全体が高級ポリウレタン樹脂で成形されているので、打撃時キズを付ける心配が少ないです。用途建築工事全般。種類ショックレスハンマー使用温度範囲(℃)-20~90材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)ポリウレタン(PU)主な用途建築作業焼入硬度HDD40~45
ユニオン ネジ込み式管継手
KITZ(キッツ)(3件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷から3日以内出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼。キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。材質ボデー:SCS14A、ガスケット:非石綿シート形状ユニオン種類ねじ込み継手規格面間:キッツ標準、肉厚:キッツ標準ねじの種類Rc最高使用圧力圧力-温度基準:SUS51材質(ガスケット)非石綿シートガスケット
チューブフィッティングケミカル ユニオンストレート
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷から12日以内出荷幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。形状ユニオンストレートタイプケミカル用タイプ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シールテープ無しRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスSUS316継手 ユニオンストレート
PISCO(ピスコ)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から9日以内出荷小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。材質SUS316形状ユニオンストレート使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応脚部伸縮ピッチ(mm)ロック爪方式のSUS316製ワンタッチ継手。高い信頼性と抜群の操作性。チューブフィッティングと同様のロック爪方式を採用。オプションでクリーンルーム包装仕様も用意。
ユニオン
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から6日以内出荷優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上用途半導体・医薬・食品・化学形状ユニオン材質(本体)PFA最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
ユニオンストレート
PISCO(ピスコ)¥999税込¥1,0991個当日出荷から8日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)用途チューブとチューブの接続(同径)形状ユニオンストレートタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ継手 ユニオンストレート
BeHAUS¥559税込¥6151個当日出荷から翌々日出荷チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。用途チューブ同士の接続として形状ユニオンストレート最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
カラーチェック/原子力
タセト(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本(450mL)当日出荷表面に開口した欠陥の検出に適用できます。欠陥は、白い現像塗膜に鮮明な赤色で拡大指示されます。操作は、簡単で迅速検査に適しています。欠陥検出感度が高く、信頼性に優れています。主に原子力機器などに使用されます。用途表面の割れ、ピンホールなどの検出タイプ標準型分類低ハロゲン・低イオウ対象金属、非金属材料の表面探傷部危険物の類別第四類
ワンプッシュ液体調味料入れ ココロ
台和¥939~税込¥1,033~1個翌々日出荷少量から1皿分まで出したい分量が調節できます。 かけ過ぎ防止、減塩対策に最適です。材質本体/飽和ポリエステル樹脂、蓋/シリコーン樹脂容量(mL)70寸法(直径Φ×高さH)(mm)72×67耐熱温度(℃)本体100、蓋120
プレッシャーゲージ
BeHAUS¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から翌々日出荷チューブを接続するだけで、圧力表示が可能です。チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。用途チューブ配管内の圧力確認として・チューブ同士の接続として最高使用圧力(MPa)0.9表示圧力範囲(MPa)0.1~0.8適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングスパッタ ユニオンストレート
PISCO(ピスコ)¥3,290税込¥3,6191袋(10個)当日出荷から8日以内出荷耐スパッタ性に優れた難燃性樹脂(V-0相当品)を使用。 火花の発生する環境に最適です。また、カバーがついておりますので、スパッタによる開放リングの作動がありません。 細かな火花の侵入もシャットアウト。仕様管用テーパネジ:シーロック加工形状ユニオンストレートタイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)材質(樹脂部)難燃性樹脂使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングケミカル ユニオンストレート クリーンルーム包装
PISCO(ピスコ)¥429~税込¥472~1個当日出荷から12日以内出荷幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。形状ユニオンストレートタイプケミカル用タイプ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シールテープ無しRoHS指令(10物質対応)対応
スーパースリムピックアップツール
Pro-Auto(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷3.9mmの自在に曲がり保持できるシャフトは狭く奥まった場所に落ちたボルト・ナットや工具・部品を拾い上げます。対象物の中心で約100gを吊り上げることが出来ます。全長(mm)480質量(g)33
SGP管用Uバンド スチール
TRUSCO¥739税込¥8131個当日出荷横配管、立て配管にも利用できます。用途SGP管用振れ止め金具に。付属品3/8ナット×2個材質スチール(溶融亜鉛メッキ)寸法d(mm)W3/8寸法t(mm)2.3
脱着式防虫目皿(VP・VU兼用)
アウス¥2,298税込¥2,5281個当日出荷ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。VP・VU兼用の差込タイプです。デタッチ防虫網。アミはSUS304です。
PD給電対応Type-C OTG HUB
ルートアール¥1,798税込¥1,9781個当日出荷PD給電対応Type-C OTG HUB 急速充電&OTG機能 Type-C1ポートのスマホなどに有効 プラグアンドプレイ対応 USB3.0&2.0合計4ポート付属品簡易説明書、保証書質量(g)約22端子形状Type-Cオス - Type-Cメス端末OTG(USB-Cホスト)、USB PDに対応する端末寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:約10×1.7×0.7ケーブル長(cm)約15USBポートUSB3.0/Aメス(1ポート)、USB2.0/Aメス(2ポート)、USB2.0 Type-Cメス(1ポート)
カフェプレス・U
HARIO¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷コーヒー豆の個性を愉しめるプレス式コーヒーメーカー。コーヒーの旨味成分であるコーヒーオイルも抽出できるので、コーヒー豆の個性を愉しめます。大きなハンドルは手にフィットし、安定して注ぐことができます。径は90mmで広いため、洗いやすく、プレスした際に安定感があります。紅茶も抽出できます。仕様食器洗浄乾燥機使用可材質耐熱ガラス、ポリプロピレン、ステンレス寸法(mm)139×93×172容量(mL)実用容量600(4杯用)質量(g)400タイプ4杯用