カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(36)
  • 切削工具(17)
  • 制御機器(16)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(15)
  • トラック用品・パーツ(14)
  • 安全標識(12)
  • 手袋(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 自転車部品(10)
  • メカニカル部品(8)
  • 測定用品(8)
  • 電気材料(7)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 清掃用品(5)
  • オフィス家具(5)
  • 作業服(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 家電(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 電動工具(3)
  • 保管用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 機構部品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pu-m」の検索結果

245件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ティーボールPUバットM トーエイライト

    ティーボールPUバットM

    トーエイライト
    4,498税込4,948
    1本
    6日以内出荷
    学校体育向きティーボール用バット(普及型)
    材質外被ポリウレタン、芯材グラスファイバー質量(g)約470寸法(cm)長さ約74
  • ウルトラ武蔵ドリル(ブリスタータイプ) イシハシ精工

    ウルトラ武蔵ドリル(ブリスタータイプ)

    イシハシ精工(45件のレビュー)
    449税込494
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく、裏バリが出ないきれいな穴があきます。 センターリングドリルとエンドミルの組み合わせによる新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。
    用途被削材:アルミ・スチール・樹脂等の板物、リベット下穴、パイプ、H型鋼、厚板。材質高速度鋼ドリルのシンニング形状X型シンニング加工深さ有効深さ/3D(刃径×3倍)シャンク形状ストレートシャンク
  • ユニオン ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    ユニオン ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    材質ボデー:SCS14A、ガスケット:非石綿シート形状ユニオン種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)1.0(260℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類Rc最高使用圧力圧力-温度基準:SUS51最高許容圧力(MPa)1.0(260℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
  • PU薄手手袋エンボス加工 TRUSCO

    PU薄手手袋エンボス加工

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1双
    当日出荷
    革より柔らかい新素材を使用しています。 柔軟性・通気性・透湿性に優れ、快適に作業ができます。 エンボス加工を施し、グリップ性能に優れています。 洗濯が可能で素早く乾きます。また、色落ちもしません。
    用途内装工事、建築土木、重機運転に。厚さ(mm)0.5
  • マグネットピックアップ EXCEL(エクセル)

    マグネットピックアップ

    EXCEL(エクセル)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
  • 耐切創手袋 PU TRUSCO

    耐切創手袋 PU

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1双
    当日出荷
    厚さ(mm)1.4材質(すべり止め)ポリウレタン樹脂コーティング手のひらコート材質(繊維部)超高強度ポリエチレン繊維、ポリウレタン繊維、ガラス繊維色(手首部)レッド
  • フィルタエレメント 大生工業

    フィルタエレメント

    大生工業
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    最もスタンダードなT型接続の中圧インラインフィルタです。 差圧検知可能なインジケータ(目視式電気接点式)を始め、豊富なオプションから目的に合わせたカスタマイズができます。 油の流れ方向は上部カバーを180°廻すことで容易に右→左若しくは左→右に変更可能です。 エレメント交換時、作業が容易な上抜きタイプです。 ”U”シリーズ(UL,UM,UH型)のエレメントは共通です。 リターンラインフィルタとしても使用可能です。
    ろ過材の種類一般ろ紙
  • ポリウレタン前掛け胸当 TRUSCO

    ポリウレタン前掛け胸当

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷
    超軽量・耐薬品・耐油性を兼ね備えた新タイプ前掛け。非塩ビ素材使用で環境問題にも配慮.
    用途食品・水産加工他。水・油仕事トラスコ品番287-1181種別前掛け厚さ(mm)0.15材質/仕上耐油配合ポリウレタン樹脂ホワイト質量(g)180サイズ(cm)90×110幅(cm)90着丈(cm)110
  • 当板 アインツ

    当板

    アインツ
    509税込560
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    シリンダーロッドの先端に取り付けてご使用ください。
  • プリンタケーブル サンワサプライ

    プリンタケーブル

    サンワサプライ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    Apple Macintoshシリーズ(ミニDIN8pinシリアルポートを持つ機種)とミニDIN8pinシリアルポートを持つMacintosh用プリンタを接続するケーブルです。 銅線材で内部芯線に横まきシールド処理を施したケーブルで、外部ノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタを採用しているので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
    コネクタ形状ミニDIN8ピンオス-ミニDIN8ピンオス対応機種(パソコン)Apple Macintoshシリーズ(ミニDIN8pin シリアルポートを持つ機種)プリンタ/Apple Style Writerシリーズ/Personal LaserWriterLS・300/HP デスクライターシリーズなど(ミニDIN8pin シリアルポートを持つ機種)※詳しくは/メーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。ケーブル外径(Φmm)5.5結線方式Apple純正システムペリフェラル8ケーブル(M0197)準拠変換タイプオス - オス
  • ツメ・ミニシリンダー用 アインツ

    ツメ・ミニシリンダー用

    アインツ
    189税込208
    1個
    当日出荷
  • 締付板・ミニシリンダー用 アインツ

    締付板・ミニシリンダー用

    アインツ
    149税込164
    1個
    当日出荷
    ミニシリンダーの固定にご使用ください。
    奥行(mm)10
  • チャックスペーサー(樹脂製) アインツ

    チャックスペーサー(樹脂製)

    アインツ
    399税込439
    1個
    当日出荷
    高さを調整する際に使用してください。
    材質PP材
  • PU薄手手袋(エンボス加工) TRUSCO

    PU薄手手袋(エンボス加工)

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1双
    当日出荷
    革より柔らかい新素材を使用しています。 柔軟性・通気性・透湿性に優れ、快適に作業ができます。 エンボス加工を施し、グリップ性能に優れています。 洗濯が可能で素早く乾きます。また、色落ちもしません。
    用途内装工事、建築土木、重機運転に。厚さ(mm)0.5OD質量(g)40入数(双)1機能柔軟性・通気性・透湿性・速乾材質(甲)ポリエステル材質(掌側)ポリウレタン樹脂(裏地ナイロン)袖口仕様マジックタイプ
  • セーフティーソール フルプロテクト GASTON MILLE

    セーフティーソール フルプロテクト

    GASTON MILLE
    11,980税込13,178
    1セット
    翌々日出荷
    シューズの上に装着して足先・足底を守るカバーです。耐水性で丸洗いできるTPU素材です。落下物による衝撃から足の甲を守るシュータンです。つま先キャップはグラスファイバー製です。靴底はスチール製の踏み抜き防止板が内蔵されています。(EN規格12568)耐摩耗性に優れています。伸び縮みするストラップで様々なシューズに適合します。ESD仕様です。個人用防護具(=PPE)として使用可能です。製品の安全基準を満たすCEマーク付きです。熱・油・ガソリンに耐性があります。
    用途内装工事、物流、行政、衛生、食品業界の方向けに・工場見学、倉庫見学、臨時使用に。半導体工場、自動車産業、医療機器メーカー、精密機器を扱う現場にも
  • コードレスエアポンプ「EasyPump(イージーポンプ)」 BOSCH(ボッシュ)

    コードレスエアポンプ「EasyPump(イージーポンプ)」

    BOSCH(ボッシュ)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    シンプルかつ軽量で操作性、携帯性に優れたデザイン。自転車・遊具・ボール等の空気入れに最適。圧力設定が可能で、適切な圧力での空気入れが誰でもカンタンにできます。見やすい液晶ディスプレイとLEDライトで暗い場所での作業もスムーズ。付属アダプター類一体収納
    用途自転車タイヤ・浮き輪などの遊具・ボール等の空気入れ付属品本体、USB-C充電ケーブル(ACアダプター無し)、収納用コットンバック、アダプター4種:米式バブル用アダプタ(用途:マウンテンバイク用) 、英・仏式バルブ用アダプタ(用途:シティサイクル、ロードバイク用)、ボール用バルブ(用途:各種ボール用)、遊具用(用途:ビーチボール、浮き輪用)質量(g)430定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)49×215×106最大吐出量10連続使用時間(分)(目安)約20単位bar/kPa/PSI の3種切替機能バッテリー容量(Ah)3圧力(kPa[psi])(最大エア)10.3bar/1030kPa/150PSI充電時間(時間)約3ホース長さ(cm)(圧力)24RoHS指令(10物質対応)対応1充電当たりの作業量28×1.5インチ自転車タイヤ(4.5bar) 約5本、サッカーボール(5号、0.8bar) 約30個
  • ハイブリッドモンキレンチXプレミアムシリーズ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ハイブリッドモンキレンチXプレミアムシリーズ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    31,980税込35,178
    1丁
    当日出荷
  • スピール抗菌パッド ニチバン

    スピール抗菌パッド

    ニチバン
    329税込362
    1シート(9ピース)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    保護用プロテクター抗菌・防臭タイプ優れた衝撃吸収性、優れた粘着力。 抗菌タイプですので清潔です。 高機能ウレタンフォーム採用。適度なクッション性で、うおの目・たこ・外反母趾等の痛みを緩和します。 しっかりよくつき、患部を保護します。
  • 自動加圧ポンプ[お手軽さん] PUMP-301 ケンツメディコ

    自動加圧ポンプ[お手軽さん] PUMP-301

    ケンツメディコ
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで加圧・排気が可能です。また、従来の手動式ゴム球より容易に加圧できます(送気能力200mmHg、到達速度/6秒)。
    付属品充電用ACアダプター、専用ホルダー質量(g)380電源DC4.8V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×98×76電池寿命約3年アズワン品番0-6174-01
  • プリンタケーブル サンワサプライ

    プリンタケーブル

    サンワサプライ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    Macintosh本体(ミニDIN8pin)とXYプロッタ・シリアルプリンタを接続する際に、またMacintosh本体と他のパソコン(PC-9821/9800、IMB5550等)を接続しデータ転送をする際に(キヤノン製クロスケーブルJCRC01準拠)使用するケーブルです。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 ケーブルから伝送されるノイズを効果的に吸収するノイズフィルターの機能を持つフェライトコアが装着されています。
    ケーブル長(m)2コネクタ形状ミニDIN8ピンオス - D-sub25ピンオス ミリネジ(M2.6)対応機種Apple Macシリーズ(ミニDIN8pin)※キヤノン製クロスケーブルJCRC01準拠※詳しくは/メーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。ケーブル外径(Φmm)5.5シールド2重シールド結線方式ストレート結線アズワン品番64-0849-28変換タイプオス - オス
  • プラチェーンダクト コガネイ

    プラチェーンダクト

    コガネイ
    608税込669
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。チューブやケーブルをスマートに収束して、装置可動部の軽快で円滑な作動を確実にサポート。軽量、高耐久のエンジニアリングプラスチック製で、取扱いが容易です。
  • ハイブリットモンキレンチX プレミアムシリーズ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ハイブリットモンキレンチX プレミアムシリーズ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    19,980税込21,978
    1丁
    翌々日出荷
    「機能美=高機能+美しさ」 いつかは持ちたいと憧れを抱く最高級の品質と機能を備えています。プレミアム保証制度/正しくご使用いただいたにも関わらず、部品のゆるみ、外れ、分解、脱落により使用できなくなった商品は無償修理いたします。逃がしRの効果により応力が分散し、トルクがかかりやすくナメにくい、安定した締め付け~ゆるめが可能です。G-LESS(ガタレス)機構:下アゴにボールを入れることによりタテ方向のガタつきを解消し、口幅精度が向上します。B-less(バックラッシュレス)機構:下アゴのラックを2つのウォームで挟み込み、すき間をゼロにします。K-Finish(鏡面仕上げ):耐食性、耐摩耗性を追求した高級クロム系メッキで重厚感、高級感のある美しい仕上がりです。RFH(ラウンドフォルムハンドル):手にやさしいR形状のハンドルです。
    用途ボルト・ナットの締付け、取外しに。トラスコ品番750-8778セット内容商品に同封しております、オーナー登録ハガキをお送りいただきますと、オーナーズカードを発行いたします。材質高級クロム系メッキ全長(mm)245ケイシルバー最大口開き(mm)36先端厚さ(mm)7口開き(mm)8~36RoHS指令(10物質対応)対応ボルトナット最大寸法M24
  • 耐切創片手手袋 PU #5 TRUSCO

    耐切創片手手袋 PU #5

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷
    長繊維であるため、アラミド繊維と比較し、発塵性は極めて低く抑えられています。ガラス繊維を使用することで、より耐切創性を持たせています。超高強度ポリエチレン長繊維にガラス繊維を織り込むことでさらに強度を持たせ、EN388(2003)に準拠した試験でカットレベル5を実現した薄手の手袋です。ポリウレタンをコーティングすることですべり止め効果を持たせています。アラミド繊維と比較し、耐候性があります。
    用途鉄鋼・機械・プレスなどの切創の危険がある作業。材質繊維部:超高強度ポリエチレン繊維、ポリウレタン繊維、ガラス繊維、すべり止め部:ポリウレタン樹脂グレー規格EN388 2003:4543、EN388 2016:4X42B機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、低発塵性、耐候性材質(すべり止め)ポリウレタン樹脂コーティング手のひらコート材質(繊維部)超高強度ポリエチレン繊維、ポリウレタン繊維、ガラス繊維色(手首部)レッドゲージ数13耐切創性5、X/B
  • はんだシュッ太郎 吸引ポンプ(HSK-300用) サンハヤト

    はんだシュッ太郎 吸引ポンプ(HSK-300用)

    サンハヤト
    1,798税込1,978
    1個
    欠品中
    はんだシュッ太郎(HSK-100、HSK-200、HSK-300)共通の交換用ポンプです。HSK-100は筒部分の色が違いますが、同様にお使いいただけます。
    寸法(mm)158×20×20質量(g)40対応商品はんだシュッ太郎(HSK-100、HSK-200、HSK-300)
  • 防塵手袋 制電タイプ 4048PU(10双入) ウインセス

    防塵手袋 制電タイプ 4048PU(10双入)

    ウインセス
    4,898税込5,388
    1袋(10双)
    3日以内出荷
    制電と防塵対策を同時に実現する手袋です。手のひらに汗防止、すべり止め用ポリウレタンをラミネートした低発じんの手袋です。静電気対策のため、甲部、掌部ともに導電糸入り素材を使用しています。
    用途塗装、ゴムパーツ、プリント基板、フィルム製造、プリント基板、アンプル容器精密機器、光ディスク製造、メッキ工場、食品、樹脂成形、食品容器、医薬品、化粧品製造などに材質掌部:ナイロン、導電糸、ポリウレタン、甲部:ナイロン、導電糸厚さ(mm)0.3(甲)/0.4(ひら)タイプマチ付き表面抵抗値(Ω)10^9RoHS指令(10物質対応)対応滑り止め加工の有無あり
  • ハイブリットモンキレンチX プレミアムシリーズ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ハイブリットモンキレンチX プレミアムシリーズ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    19,980税込21,978
    1丁
    4日以内出荷
    「機能美=高機能+美しさ」 いつかは持ちたいと憧れを抱く最高級の品質と機能を備えています。プレミアム保証制度/正しくご使用いただいたにも関わらず、部品のゆるみ、外れ、分解、脱落により使用できなくなった商品は無償修理いたします。逃がしRの効果により応力が分散し、トルクがかかりやすくナメにくい、安定した締め付け~ゆるめが可能です。G-LESS(ガタレス)機構:下アゴにボールを入れることによりタテ方向のガタつきを解消し、口幅精度が向上します。B-less(バックラッシュレス)機構:下アゴのラックを2つのウォームで挟み込み、すき間をゼロにします。K-Finish(鏡面仕上げ):耐食性、耐摩耗性を追求した高級クロム系メッキで重厚感、高級感のある美しい仕上がりです。RFH(ラウンドフォルムハンドル):手にやさしいR形状のハンドルです。
    用途ボルト・ナットの締付け、取外しに。トラスコ品番750-8751セット内容商品に同封しております、オーナー登録ハガキをお送りいただきますと、オーナーズカードを発行いたします。材質高級クロム系メッキ全長(mm)200ケイシルバー寸法ボルト・ナット:最大M20最大口開き(mm)30先端厚さ(mm)6口開き(mm)8~30RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラジアル・ブリッスルディスク 3M(スリーエム)

    ラジアル・ブリッスルディスク

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1セット(1箱×48個)
    当日出荷から11日以内出荷
    研磨力が高く、ワイヤーブラシや砥粒入ナイロンブラシでは取りきれなかったバリ取り作業が可能になります。 砥粒入のため、他コンパウンドなどを併用する必要がなく、作業環境がクリーンです。 砥粒の作用によりスピーディーな作業ができ、時間を大幅に短縮できます。 ワイヤーブラシのように飛散物が人体に刺さることがないため、安全です。 ワイヤーブラシのように金属粉を出さないため、金属表面にサビの原因を残しません。 目詰まりがなく、作業の開始から最後まで研磨力が一定です。
    用途シャープエッジの丸め。切削加工後のバリ、カエリ除去。Mgダイカスト部品のキズ、皮膜除去。エンドミルか交互の抜きバリ除去。溶接箇所の焼け取り。金型のクリーニング。パイプ内面研磨。宝飾品の仕上げ。最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000
  • 耐切創PUコーティング手袋 M マックス[手袋]

    耐切創PUコーティング手袋 M

    マックス[手袋]
    2,398税込2,638
    1枚
    当日出荷
    トラスコ品番448-7401質量(g)66
  • フロントカーテン 波型 バラ柄レース 雅

    フロントカーテン 波型 バラ柄レース

    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
    マジックテープで簡単取付のフロントカーテンは、その名の通りフロントガラスの上部に取り付けます。トラッカー必需品! のレースフロントカーテンです。発売から20年以上経つロングセラーモデル!豊富なフレンジカラーも魅力です! 形状は波型とストレート型の2種類からお選びいただけます!
    高さ(mm)約145(フレンジ込み)
  • コードレスエアポンプ BOSCH(ボッシュ)

    コードレスエアポンプ

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1台
    3日以内出荷
    ボッシュDIYガーデンツール共用18Vバッテリーで使えるコードレスエアポンプです。最大10.3BARの空気圧と毎分30Lの吐出量でスピーディーな作業を可能にしたコードレス空気入れです。手元を照らすLEDライトと照明付ディスプレイで暗所でも使いやすい。フレキシブルに使える67cmの圧力ホース、付属のバルブアダプタ―も本体に一体収納できます
    用途自転車のタイヤの空気入れ、サッカーボール等への空気入れ、浮き輪などの遊具への空気入れ付属品米式バブル用アダプター(本体装着済み、用途:マウンテンバイク用)、英・仏式バルブ用アダプター(用途:シティサイクル、ロードバイク用)、ボール用ニードルアダプター(用途:各種ボール用)、遊具用テーパーアダプター(用途:ビーチボール、浮き輪用)質量(g)420定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)235×205×75最大吐出量(L/min)(無負荷)30単位空気圧:bar/kPa/PSI の3種切替機能ホース長さ(cm)圧力:67RoHS指令(10物質対応)対応空気圧(kPa[psi])最大1030/150(10.3bar)
  • バラ柄レース サイドカーテン 雅

    バラ柄レース サイドカーテン

    5,298税込5,828
    1個
    5日以内出荷
    トラッカー必需品! のレースサイドカーテンです。発売から20年以上経つロングセラーモデル! 豊富なフレンジカラーも魅力です!
    付属品カーテンワイヤー2本サイズM寸法(幅W×高さH)(mm)約650×750枚数2
  • 産業用換気扇用別売部品 日本キヤリア

    産業用換気扇用別売部品

    日本キヤリア
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • グリーンマイスター PUMA10 日本クランツレ

    グリーンマイスター PUMA10

    日本クランツレ
    2,998,000税込3,297,800
    1台
    6日以内出荷
    高圧高耐久に連続運転が可能なサイドチャネルブロアー方式のバキュームです。様々なインダストリー用途の幅広い要求にハイパワー吸引力が対応します。微粉塵対応1μm対応メインフィルター搭載、オプションでHEPAフィルター追加可能です。
    用途鋳物砂や比重の重い金属等、通常のバキュームでは吸引が不足する場合などに適しています。幅(mm)850高さ(mm)1980奥行(mm)1550消費電力(W)7500タンク容量(L)175集塵容量(L)175騒音値(dB)74最大風量(m3/min)12.1/14.1吸水量(L)175騒音値(dB(A))(50/60Hz)74最大真空圧(kPa)27(50Hz/60Hz)最大風量(m3/h)(50/60Hz)12.1/14.1
  • マンガン乾電池 単1形 4本パック 水銀0使用 オーム電機

    マンガン乾電池 単1形 4本パック 水銀0使用

    オーム電機
    429税込472
    1セット(4本)
    当日出荷
    単1形マンガン乾電池(黒)の4本パック。 水銀0(ゼロ)使用
    内容単1形 4本パック使用期限電池本体に表示
  • アンブレラタイプ・ファーツリーマウント付き結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    アンブレラタイプ・ファーツリーマウント付き結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    32,980税込36,278
    1箱(1000本)ほか
    翌々日出荷から30日以内出荷
    固定具に結束バンドがセットされているので、作業時間が短縮できます。 幅広いサイズの穴径、パネル厚に取り付け可能なので、1部品で多くのアプリケーションに対応できます。 取り付けはワンプッシュで簡単にできます。アンプレラ(傘)型のデザインにより、ほこりや湿気の侵入を防ぎます。 占有面積が小さいため、パネルの端や、多少のカーブ部分にも取り付けが可能です。 取り付け後360℃回転が可能です。耐振動性に優れています。
    用途ケーブルの結束と固定。
  • 電池金具セット 摂津金属工業

    電池金具セット

    摂津金属工業
    489税込538
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 洗浄剤用ボトル トリガー 5L用 (ボトル無し) AUTOGLYM

    洗浄剤用ボトル トリガー 5L用 (ボトル無し)

    AUTOGLYM
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    オートグリム業務用製品5L容器用のポンプです。 5L容器のキャップを外して付け替えるだけで、そのままご利用いただけます。
    用途洗浄用ポンプ5L用区分洗車道具質量(g)82寸法(cm)38×11×11危険物の類別非危険物
  • アンブレラタイプ・ファーツリーマウント PANDUIT(パンドウイット)

    アンブレラタイプ・ファーツリーマウント

    PANDUIT(パンドウイット)
    25,980税込28,578
    1袋ほか
    4日以内出荷から95日以内出荷
    幅広いサイズの穴径、パネル厚に取り付け可能なので、1部品で多くのアプリケーションに対応できます。 取り付けはワンプッシュで簡単にできます。アンプレラ(傘)型のデザインにより、埃や湿気の侵入を防ぎます。 占有面積が小さい為、パネルの端や、多少のカーブ部分にも取り付けが可能です。 取り付け後360℃回転が可能です。耐振動性に優れています。
    用途ケーブルの結束と固定。
  • 電動空気入れ uniq(ユニーク)

    電動空気入れ

    uniq(ユニーク)
    5,798税込6,378
    1個
    6日以内出荷
    小型ながら最大7本の自転車タイヤに空気を入れられる電動の空気入れです。 ロードバイクはもちろん、電動自転車、ボール、浮き輪などにも使えて面倒だった作業から解放されます。 手のひらより小さく、リュックのサイドポケットやズボンのポケットにもかさばらずにINできます。 本体上部にストラップホールがあり、付属のストラップを通せば、カバンなどに取り付けての持ち運びが可能です。 強力なモーターを搭載し、最大対応空気圧は120PSIで、ボールやマウンテンバイク、ロードバイクなどの高い空気圧が必要な場合にも簡単に空気が入れられます。 1000mAhの充電式リチウムバッテリーが内蔵されており、フル充電で最大30日間使用可能です。 米式バルブ用ノズルと、仏式バルブ用ノズルが付属しており、エアポンプの接続口に回し付けて使えるので、一般的な自転車に多い英式バルブ以外のタイヤにも充填可能です。 温度自動コントロール機能と放熱口が搭載されており、やけどや本体内部の損傷をしっかり防ぐことが出来ます。 丈夫なABS材質を採用しているので、衝撃に強くアウトドアで安心して使えます。 対象物は自転車だけではなく、ボールや浮き輪などにも空気を入れる事ができます。 精密空気圧センサー搭載でディスプレイには目標空気圧が表示され、充填中目標空気圧に達すると、自動で充填が停止されます。 使いやすいUSB Type-Cケーブルが付属しており、スマホと同じようにアダプターやモバイルバッテリーで手軽に充電できます。 底面にLEDライトが付いており、懐中電灯として使用できるので、夜でも簡単に作業できるので安心です。 空気圧を確認できるカラーディスプレイ搭載で、現在の空気圧と目標空気圧がひと目でわかるので、タイヤの様子を毎回確認する手間が省けます。
    仕様パワー:7.4V/3.7WH、充電電力:5V/1A、気圧範囲:2~120PSIセット内容本体、ボールニードル、掛け紐、米式バルブ用ノズル、仏式バルブ用ノズル、延長エアホース、Type-C充電ケーブル、取扱説明書、収納袋質量(g)128電力(W)動作:40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約73×47×34速度空気充填:15~16L/min充電時間(時間)1バッテリー容量(mAh)1000(500×2)ポート充電:USB Type-C動作温度範囲(℃)-10~45
  • デザインキャスター ナンシン

    デザインキャスター

    ナンシン(1件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ステム長(mm)15