カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(97)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • 切削工具(16)
  • 農業・園芸資材(15)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • 制御機器(6)
  • 作業工具(6)
  • 機構部品(5)
  • 作業服(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 電気材料(3)
  • オフィス家具(3)
  • バイク部品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 測定用品(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 安全保護具(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • テープ(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pu1/2」の検索結果

225件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)(40件のレビュー)
    399税込439
    1個ほか
    当日出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
    用途チューブとチューブの接続(同径) ウレタンまたはナイロンチューブ用形状ユニオンストレート使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ標準タイプ
  • ストレートユニオン AirTAC

    ストレートユニオン

    AirTAC(2件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
    規格ユニオンストレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニオンストレート(インチサイズ) PISCO(ピスコ)

    ユニオンストレート(インチサイズ)

    PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    形状ユニオンストレート使用流体空気、水(条件有)材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング:ポリアセタール(POM)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ標準タイプ開放リング:ホワイト/樹脂本体:ブラック包装形態通常包装
  • スコッチ(R)超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途 薄手) 3M(スリーエム)

    スコッチ(R)超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途 薄手)

    3M(スリーエム)(6件のレビュー)
    599税込659
    1巻
    当日出荷
    接着しにくいポリプロピレン、ポリエチレン、塩化ビニールから金属、一般材料まで接合できます。 テープが薄手のため、貼り合わせた段差が気になりません。 屋外でも使用可能です。
    用途木材、金属、塩化ビニール、プラスチック、軟質塩化ビニールなどの接合部の段差が気になる場所に。厚さ(mm)0.6使用温度範囲(℃)-20~80厚さ薄手粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
  • チューブフィッティング PPタイプ ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング PPタイプ ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
    形状ユニオンストレート材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用真空圧力(kPa)-100
  • ステンレスSUS316継手 ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    ステンレスSUS316継手 ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
    材質SUS316形状ユニオンストレート使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応脚部伸縮ピッチ(mm)ロック爪方式のSUS316製ワンタッチ継手。高い信頼性と抜群の操作性。チューブフィッティングと同様のロック爪方式を採用。オプションでクリーンルーム包装仕様も用意。
  • チューブフィッティングケミカル ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングケミカル ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
    形状ユニオンストレート使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)最高使用圧力(MPa)0.9使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シールテープ無しタイプケミカル用タイプ包装形態通常包装RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)
    2,088税込2,297
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
    用途チューブとチューブの接続(同径)形状ユニオンストレート使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐腐蝕用タイプRoHS指令(10物質対応)対応包装形態通常包装
  • ユニオン PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    ユニオン

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
    用途半導体・医薬・食品・化学形状ユニオン材質(本体)PFA最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
  • ウレタンハンマー(グラスファイバー柄) TRUSCO

    ウレタンハンマー(グラスファイバー柄)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手にやさしいソフトグリップを採用しています。耐油性があります。打撃面の硬度は90~95Aです。頭部全体が高級ポリウレタン樹脂で成形されているので、打撃時キズを付ける心配が少ないです。
    用途建築工事全般。種類ショックレスハンマー材質(頭)ポリウレタン(PU)材質(柄部)グラスファイバー主な用途建築作業焼入硬度HDD40~45使用温度範囲(℃)-20~90
  • シールドクリップキットM ELPA

    シールドクリップキットM

    ELPA
    1,138税込1,252
    1個
    当日出荷
    サイズ:中 全長:約560mm 絶縁耐圧:AC2000V 1分以上 絶縁抵抗:DC500V 100MΩ以上 カラー:5色
  • ステンレス鋼 SUS304 圧力計ジョイント サイホンパイプ U型 フジトク

    ステンレス鋼 SUS304 圧力計ジョイント サイホンパイプ U型

    フジトク
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SUS316
  • ジュンロン黄銅製継手 ユニオン 潤工社

    ジュンロン黄銅製継手 ユニオン

    潤工社(3件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。 チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。 チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。
    用途空気圧配管・水圧・油圧形状ユニオン使用流体空気、水、油材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60使用真空圧力(kPa)0.014最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠
  • チューブフィッティングEG ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングEG ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)
    5,398税込5,938
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    静電気を嫌う環境内配管用ワンタッチ継手 静電気散逸樹脂を使用 静電気散逸、帯電防止を必要とするラインに最適
    用途チューブとチューブの接続(同径)仕様帯電防止タイプ形状ユニオンストレート使用流体空気材質(樹脂部)静電気散逸樹脂最高使用圧力(MPa)0.6使用温度範囲(℃)0~40(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティングケミカル ユニオンストレート クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングケミカル ユニオンストレート クリーンルーム包装

    PISCO(ピスコ)
    659税込725
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
    形状ユニオンストレート使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)最高使用圧力(MPa)0.9使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シールテープ無しタイプケミカル用タイプ包装形態クリーンルーム包装RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティングスパッタ ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングスパッタ ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)
    4,898税込5,388
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    耐スパッタ性に優れた難燃性樹脂(V-0相当品)を使用。 火花の発生する環境に最適です。また、カバーがついておりますので、スパッタによる開放リングの作動がありません。 細かな火花の侵入もシャットアウト。
    仕様管用テーパネジ:シーロック加工形状ユニオンストレート使用流体空気、水(条件有)材質(樹脂部)難燃性樹脂最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐スパッタタイプ
  • パイプレンチ HIT(ヒット)

    パイプレンチ

    HIT(ヒット)(1件のレビュー)
    76,980税込84,678
    1個
    当日出荷
    本体フレームとも完全熱処理してあり、全て鍛造品で強く、確実に喰い付きます。
  • 4K対応USBコンティニュアスAF書画カメラ プリンストン

    4K対応USBコンティニュアスAF書画カメラ

    プリンストン
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    12メガピクセルに対応したUSBドキュメントカメラで動きのある被写体に対して焦点を合わせるコンティニュアスAF(オートフォーカス)を搭載しています。動かない被写体向けのシングルAFも搭載しており、本体スイッチで切り替えることができます。UVCに準拠した製品ですのでWindows/Mac/Chromebookでドライバが不要、多くのアプリケーションに対応することができます。顕微鏡アダプターも同梱しており接眼レンズの大きさに合わせて使用する事ができます。
  • 吸着パット(埋込式) アインツ

    吸着パット(埋込式)

    アインツ
    599税込659
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐久性、耐油性に優れています。吸着金具で簡単取付けが可能です。
    材質ウレタン
  • ツバ広排水目皿(VP・VU兼用) アウス

    ツバ広排水目皿(VP・VU兼用)

    アウス
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ストレーナ―はネジ込み式。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
  • 配管用ワンタッチ管継手 アイグネップ

    配管用ワンタッチ管継手

    アイグネップ
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷
    ステンレス製(316L)ワンタッチ継手です。薬品や腐食性流体、またNSF169の認証を取得していますので食品、飲料等の配管に最適です。
    用途洗浄機配管、農業、鉱業、化学、石油化学、製薬、真空仕様接続チューブ:PA6・PA11・PA12・ポリエチレン・ポリウレタン・PTFE・FEP・PFA ※ポリウレタンチューブの場合、ショア硬度98以上必要です。材質ステンレス製(316L)使用温度範囲(℃)ー15~+200(凍結なきこと)適合規格1907/2006 REACH、2011/65/CE RoHS、PED 2014/68/UE、ISO 14743:2004、NSF/ANSI169、厚生労働省食品衛生法第27条適合品最高使用圧力(MPa)1.6適合流体圧縮空気、水、油、食品および化学工業用流体等使用真空圧力(kPa)ー99RoHS指令(10物質対応)対応ねじ部ISO7.1に準拠したRねじ
  • SYSMAC CJシリーズ CJ2M CPUユニット omron(オムロン)

    SYSMAC CJシリーズ CJ2M CPUユニット

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    73,980税込81,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    付属品バッテリ(形CJ1W-BAT01)、エンドカバー(形CJ1W-TER01/CPU装置の右端に必要)、エンドプレート(形PFP-M×2個)、シリアルポート接続用コネクタ(プラグ/形XM2A-0901、フード/形XM2S-0911-E)セット(D-SUB 9ピン、オス側コネクタ)質量(g)130以下適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×75×90保存温度(℃)-20~70(バッテリーを除く)通信方式シリアルポート/半二重バッテリー寿命/5年(25℃)使用形式/形CJ1W-BAT01消費電流(A)0.5(DC5V)サンプリング接点=31、チャネル/1CH単位=16/2CH単位=8/4CH単位=4データメモリ32Kワード高機能I/Oユニット用DMエリア:D20000~D29599(100CH×96号機)CPU高機能ユニット用DMエリア:D30000~D31599(100CH×16号機)使用周囲温度(℃)0~55使用周囲湿度10~90%RH(結露しないこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン)動作モードプログラムモード、モニタモード、運転モード(実行モード/通常モード)汚染度(使用環境)2以下(JIS B3502、IEC61131-2に適合)同期方式(シリアルポート)調歩同期雰囲気腐食性ガスのないこと耐振動JIS C60068-2-6に準拠、5~8.4Hz 振幅3.5mm、8.4~150Hz加速度9.8m/s2 X、Y、Z各方向100分(掃引時間10分×掃引回数10回=合計100分)使用周囲標高(m)2000以下リレーCIO:入出力リレー/2560点(160CH)0000~0159CHデータリンクリレー/3200点(200CH)1000~1199CHCPU高機能ユニットリレー/6400点(400CH)1500~1899CH高機能I/Oユニットリレー/15360点(960CH)2000~2959CHパルスI/Oリレー/入力20点、出力12点(2960~2963CH)(CJ2M CPUユニットVer.2.0以降でパルスI/Oブロック装着時のみ使用可能)シリアルPLCリンクリレー/1440点(90CH)3100~3189CHプロトコルペリフェラル(USB)ポート/ツールバスシリアルポート/上位リンク、NTリンク1:N、無手順、ツールバスのいずれか通信規格CIP通信:Class3(コネクション型)/コネクション数 128UCMM(非コネクション型)/同時通信可能な最大クライアント数 16、同時通信可能な最大サーバ数16通信条件EtherNet/IPポート:変調方式/ベースバンド伝送媒体/ツイストペアケーブル(シールド付/STP):カテゴリ5,5eカスケード接続数/スイッチングハブを使用することにより制限なし通信仕様/CIP通信(タグデータリンク、Explicitメッセージ)、FINS通信接地D種接地(第3種接地)タスク本数サイクル実行タスク/128、割込タスク/256(割込タスクを追加タスクで利用するとサイクル実行タスクとして384タスク使用可)プログラミング言語記述/ラダーロジック(LD)、シーケンシャル・ファンクション・チャート(SFC)、ストラクチャード・テキスト(ST)、インストラクション・リスト(IL)伝送路(EtherNet/IPポート)スター型トリガソース指定接点の立上り/立下がり指定チャネルのデータ比較(データサイズ:1CH、2CH、4CH、比較方法:=、>、≧、<、≦、≠)インデックスレジスタ/IRO~15(レジスタ間接参照のためにI/Oメモリ実効アドレスを格納する専用レジスタ。タスクごとに独立/タスク間で共通を選択可能)アクセス方式EtherNet/IPポート:(媒体)CSMA/CD耐衝撃JIS C60068-2-27に準拠、147m/s2 X、Y、Z各方向3回(リレー出力ユニットは100m/s2)共通処理時間オーバーヘッド/160μs(通常モード)(パルスI/Oブロックを装着した場合、10μs×装着台数が加算されます。)処理速度I/O割込・外部割込:割込タスクの起動時間/31μs、サイクル実行タスクへの復帰時間/10μs定時割込:最小時間間隔/0.4ms(0.1ms単位で設定)、割込タスクの起動時間/30μs、サイクル実行タスクへの復帰時間/11μ保持リレー8192点(512CH)H000~H511CHプログラム上だけで使用でき、電断復帰またはモード切替時もON/OFFを保持H512~H1535はファンクションブロック専用リレー(FBインスタンスエリア(変数の内部割当範囲)にのみ設定することができます。)記憶リレー(一時)16点、TR0~15ネットワーク変数(タグ)登録数/最大2000個、名長/最大255バイト、名のエンコード/UTF-8オーバーボルテージカテゴリカテゴリⅡ : IEC 61010-2-201に該当サンプリング周期(ms)1~2550(1単位)特殊補助リレー読出可/書込不可:31744点(1984CH)/7168点(448CH)A000~A447CH、24576点(1536CH)A10000~A11535CH読出可/書込可:16384点(1024CH)A448~A1471CH内部補助リレーチャネルI/O(CIO)エリア:3200点(200CH)1300~1499CH、37504点(2344CH)3800~6143CH(外部入出力はできない)Wリレー:8192点(512CH)W000~W511CH(外部入出力はできない)命令実行時間(μs)基本命令/0.04~、応用命令/0.06~EMCイミュニティレベルゾーンBシリアルポートEIA RS232C準拠シリアルポート伝送距離(m)最大15シリアルポート伝送速度(kビット/s)0.3/0.6/1.2/2.4/4.8/9.6/19.2/38.4/57.6/115.2ソース/コメントメモリ容量:1Mバイト(FBプログラムメモリ、コメントファイル、プログラムインデックスファイル、変数テーブル)タスクの種類サイクル実行タスク、割込タスク(電断割込タスク、定時割込タスク、I/O割込タスク、外部割込タスク、入力割込タスク)データトレース(ms)(ディレイ値)-32768~+32767データトレースメモリ容量8000ワード(CX-Programmerにより、EMを指定することで、32Kワード×各形式の最大バンク数まで使用可能)ファイルメモリメモリカード(128Mバイト、 256Mバイト、 512Mバイト)(メーカー製メモリカードを使用)、EMファイルメモリ(EMをファイルメモリ化して使用)ペリフェラル(USB)ポートUSB2.0準拠、Bコネクタペリフェラル(USB)ポート伝送距離(m)最大5ペリフェラル(USB)ポート伝送速度(ビット/s)最大12M増設ラック数最大3配列型変数1次元配列要素数最大32000要素変数1個の最大サイズ32kCH変数の種類ローカル変数(PLCの個々のタスク内でのみ使用が可能な変数)、グローバル変数(PLCの全タスクで使用が可能な変数)
  • ORPPUプラグ 清水製作所[継手]

    ORPPUプラグ

    清水製作所[継手]
    818税込900
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • iPhone 12/12Pro 6.1”用 PCTPUケース JTT

    iPhone 12/12Pro 6.1”用 PCTPUケース

    JTT
    989税込1,088
    1個
    欠品中
    高品質なPC素材とTPUクリア素材を採用し、衝撃吸収、キズ防止、ストラップホールなどの性能があり、iPhoneのデザインをそのままにキズや汚れから守ります。
    寸法(mm)152×78×13質量(g)21
  • iPhone12 mini 5.4”用 PCTPUケース JTT

    iPhone12 mini 5.4”用 PCTPUケース

    JTT
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    高品質なPC素材とTPUクリア素材を採用し、衝撃吸収、キズ防止、ストラップホールなどの性能があり、iPhoneのデザインをそのままにキズや汚れから守ります。
    材質PC、TPU寸法(mm)138×71×13クリア質量(g)17タイプケース型対応機種iPhone12 mini特性耐衝撃・防傷・ストラップホール付
  • ワンプッシュ(内部目皿付)掃除口(VP・VU兼用) アウス

    ワンプッシュ(内部目皿付)掃除口(VP・VU兼用)

    アウス
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    中のストレーナ―は取外し可能。マイナスドライバー1本でワンタッチ取外し、装着は軽く押すだけ。内ブタ樹脂により悪臭をシャットアウト。
    材質金属枠:CAC203、蓋:SUS304、臭気止:合成樹脂、リング:塩ビ、目皿:CAC203、丸カン:SUS304形状掃除口タイプVP、VU兼用
  • ワンプッシュ(内部目皿付)ツバ広掃除口(VP・VU兼用) アウス

    ワンプッシュ(内部目皿付)ツバ広掃除口(VP・VU兼用)

    アウス
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    中のストレーナ―は取外し可能。マイナスドライバー1本でワンタッチ取外し、装着は軽く押すだけ。内ブタ樹脂により悪臭をシャットアウト。
    材質金属枠:CAC203、蓋:SUS304、臭気止:合成樹脂、リング:塩ビ、目皿:CAC203、丸カン:SUS304形状掃除口タイプVP、VU兼用
  • ハンドル(ショックスピードプーラ) スーパーツール

    ハンドル(ショックスピードプーラ)

    スーパーツール
    959税込1,055
    1個
    3日以内出荷
    材質特殊鋼
  • 出力シリンダーアダプタ KTC

    出力シリンダーアダプタ

    KTC
    2,598税込2,858
    1セット
    3日以内出荷
    トラスコ品番113-3765セット内容・出力シリンダーアダプタ(長サイズ・短サイズ)各1本
  • パイプコネクタ 南電機

    パイプコネクタ

    南電機
    3,998税込4,398
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    レースウェイ開口部にL・Nブッシングで電線管を接続する金具です。
  • 吸着パット・フリー(ウレタン・乳白) アインツ

    吸着パット・フリー(ウレタン・乳白)

    アインツ
    989税込1,088
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ウレタン
  • PU121 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    PU121

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    部品やボードの取付けに
    仕様-サイズ70×50×20
  • PU126 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    PU126

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷
    部品やボードの取付けに 2ヶ所固定でしっかりと
    仕様-サイズ70×50×20
  • PU120 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    PU120

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    部品やボードの取付けに
    仕様-サイズ70×50×20
  • ステンレス製排水目皿(VP・VU兼用) アウス

    ステンレス製排水目皿(VP・VU兼用)

    アウス
    71,980税込79,178
    1個
    翌々日出荷
    ストレーナ―はネジ込み式。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
  • プログラマブル多軸モーションコントローラ CK3Mシリーズ omron(オムロン)

    プログラマブル多軸モーションコントローラ CK3Mシリーズ

    omron(オムロン)
    939,800税込1,033,780
    1個
    翌々日出荷
    メモリー容量RAM:1GB容量(GB)内蔵フラッシュメモリ:1
  • ステンレス製掃除口(VP・VU兼用) アウス

    ステンレス製掃除口(VP・VU兼用)

    アウス
    76,980税込84,678
    1個
    翌々日出荷
    ステンレス鋳鋼製。VP・VU兼用の差込タイプです。
  • ステンレス製防虫目皿(VP・VU兼用) アウス

    ステンレス製防虫目皿(VP・VU兼用)

    アウス
    79,980税込87,978
    1個
    翌々日出荷
    ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。(150A以下)20・25・30mmはVP専用です。ステンレス鋳鋼製。アミはSUS304です。
  • ツバ広ワンプッシュ式掃除口(VP・VU兼用) アウス

    ツバ広ワンプッシュ式掃除口(VP・VU兼用)

    アウス
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    マイナスドライバー1本でワンタッチ取外し、装着は軽く押すだけ。内ブタ樹脂により悪臭をシャットアウト。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
    材質金属枠:CAC203、蓋:SUS304、臭気止:合成樹脂、アダプター:ABC形状掃除口タイプVP、VU兼用
  • ステンレス製ツバ広掃除口(VP・VU兼用) アウス

    ステンレス製ツバ広掃除口(VP・VU兼用)

    アウス
    109,800税込120,780
    1個
    翌々日出荷
    ステンレス鋳鋼製。VP・VU兼用の差込タイプです。