カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(209)
  • 制御機器(99)
  • 科学研究・開発用品(96)
  • 配管・水廻り設備部材(89)
  • オフィス家具(56)
  • 防災用品(53)
  • 住設機器(46)
  • 電気材料(37)
  • 機構部品(34)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
  • 学童・教育用品(23)
  • 物流用品(19)
  • バイク純正部品(18)
  • メカニカル部品(18)
  • 農業・園芸資材(15)
  • 空調・照明・電設資材(12)
  • 建材・エクステリア(11)
  • 自動車補修部品(11)
  • 切削工具(11)
  • 接着剤・補修材(10)
  • 梱包用品(9)
  • 医療(9)
  • 自動車純正部品(9)
  • 家電(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 厨房用品(8)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 作業工具(6)
  • 溶接用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 建築金物(5)
  • 作業服(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • バイク部品(4)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
  • 救急・衛生(4)
  • 手袋(4)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 測定用品(3)
  • 介護用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 安全保護具(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 事務用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 保管用品(2)
  • テープ(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 塗料(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • マスク(2)
  • 研磨材(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pe1/2」の検索結果

関連キーワード
1,050件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニオンティー PISCO(ピスコ)

    ユニオンティー

    PISCO(ピスコ)(33件のレビュー)
    599税込659
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
    用途チューブとチューブの接続(同径)形状ユニオンティー使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング:ポリアセタール(POM)タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
  • ユニオンティ AirTAC

    ユニオンティ

    AirTAC
    169税込186
    1個
    当日出荷
    型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
    規格ユニオンティ―RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティングケミカル ユニオンティー PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングケミカル ユニオンティー

    PISCO(ピスコ)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
    形状ユニオンティー使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)最高使用圧力(MPa)0.9使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シールテープ無しタイプケミカル用タイプ包装形態通常包装RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティング PPタイプ ユニオンティー PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング PPタイプ ユニオンティー

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
    形状ユニオンティー使用真空圧力(kPa)-100
  • 仕切り板 10枚 オープン工業

    仕切り板 10枚

    オープン工業
    1,698税込1,868
    1束(10枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    透明で目立たず、美しい陳列が可能です。店頭での整理された陳列、工場での部品管理にも最適。
    透明
  • ステンレスSUS316継手 ユニオンティー PISCO(ピスコ)

    ステンレスSUS316継手 ユニオンティー

    PISCO(ピスコ)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
    材質SUS316形状ユニオンティー使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応脚部伸縮ピッチ(mm)ロック爪方式のSUS316製ワンタッチ継手。高い信頼性と抜群の操作性。チューブフィッティングと同様のロック爪方式を採用。オプションでクリーンルーム包装仕様も用意。
  • チューブフィッティング PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング

    PISCO(ピスコ)
    5,998税込6,598
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニオンティー PISCO(ピスコ)

    ユニオンティー

    PISCO(ピスコ)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途チューブとチューブの接続(同径)形状ユニオンティー使用流体空気、水(条件有)タイプ耐腐蝕用タイプ使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブ継手 ユニオンT BeHAUS

    チューブ継手 ユニオンT

    BeHAUS
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
    用途チューブ配管のT型流路分岐として・チューブ同士の接続として最高使用圧力(MPa)0.9形状ユニオンT使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • YPE型支持脚(遮音タイプ支持脚) 万協

    YPE型支持脚(遮音タイプ支持脚)

    万協(2件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    遮音タイプで使用する支持脚です。
    ブロック寸法(mm)88×88
  • PH-222用pH電極 マザーツール

    PH-222用pH電極

    マザーツール(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    適合機種PH-222
  • チューブフィッティングEG ユニオンティー PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングEG ユニオンティー

    PISCO(ピスコ)
    6,598税込7,258
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    仕様管用テーパネジ:シーロック加工材質(樹脂部)静電気散逸樹脂使用温度範囲(℃)0~40(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ帯電防止タイプ表面抵抗104~107Ω形状ユニオンティー
  • 樹脂ネジ(ピーク小ネジ) PE-0000ナベ小ネジ 廣杉計器

    樹脂ネジ(ピーク小ネジ) PE-0000ナベ小ネジ

    廣杉計器
    1,498税込1,648
    1袋(50個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質ピーク頭部形状なべRoHS指令(10物質対応)対応
  • プラグイン小形漏電ブレーカ 内外電機

    プラグイン小形漏電ブレーカ

    内外電機
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    定格感度電流(mA)30寸法A(mm)18寸法D(mm)55寸法B(mm)90寸法C(mm)44接続方法電源側:プラグイン方式、負荷側:速結端子接続可能電線(mm2)単線:Φ1.6~2.6、より線:1.25~5.5フレーム(AF)30動作時間(s)0.1以内
  • 小形制御弁式鉛蓄電池(PEシリーズ) GSユアサ

    小形制御弁式鉛蓄電池(PEシリーズ)

    GSユアサ(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    標準タイプ。幅広い容量帯を取り揃えていますので、機器の設計範囲が広がります。蓄電池設備型式認定品。
    用途UPS、CATV、防災防犯システム機器、非常通報システム機器、エレベータ、電話交換機、非常表示灯適合機種防災防犯システム機器・非常通報システム機器・エレベータ・電話交換機・非常表示灯種類小形制御弁式鉛蓄電池使用温度範囲(℃)-15~+40温度範囲(℃)-15~40公称電圧(V)12寿命(期待)3年/25℃充電方式定電圧充電
  • リング式銅管用継手 樹脂管用ポリ玉 IVL-PEシリーズ イシグロ

    リング式銅管用継手 樹脂管用ポリ玉 IVL-PEシリーズ

    イシグロ(1件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様樹脂管用ポリ玉材質黄銅(ニッケルメッキ)常用圧力(MPa)0.98使用流体油・水・空気等最大圧力(MPa)3.43RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2口コンセント付き シンプルデスク YAMAZEN(山善)

    2口コンセント付き シンプルデスク

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    ひろびろ使えるシンプルデザイン。2口コンセント付きデスク。パソコンワークのほかお子さまがいても安心の作業台として。ノートPCでの作業にもぴったり。奥行きもたっぷりの49cm。いろいろ置けて安心作業。耐荷重60kg。充電器や照明など使用可能な2口コンセント付き。縦揺れ・がたつきを防止するクロスバー・アジャスター付き。天板は傷・汚れ・水分・熱に強い加工済みで長期間の使用にも耐える。組み立ても簡単。
    用途デスク、テーブル、PCデスクとして。在宅ワーク、書斎、オフィス、学習机にも。 コンセント付き 2口 会議 打ち合わせ 在宅勤務高さ(mm)700奥行(mm)490材質構造部材:フレーム/金属(スチール)、甲板の表面材:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、表面加工:フレーム/エポキシ樹脂塗装天板耐荷重(kg)60形態組立式組立時間約20-30分耐荷重(kg)60キャスターなし材質(フレーム)金属(スチール)材質(天板)合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)生産国中国総耐荷重(kg)60アジャスターあり
  • リング式銅管継手(計装用) ポリ玉(樹脂管用) 群協製作所

    リング式銅管継手(計装用) ポリ玉(樹脂管用)

    群協製作所
    312税込343
    1個ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    リング式銅管継手は、本体、ソロバン玉、ナットの3つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。軽量かつ、耐蝕性に優れています。表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。
  • ワゴンモール付属品 エンド 未来工業

    ワゴンモール付属品 エンド

    未来工業
    249税込274
    1個
    翌日出荷
    位置合わせが容易にできます。ワゴンモールに合わせた各色が揃えてあります。
    形状エンド
  • イレクター Φ28 パネルキャッチ用 プラスチックジョイント 矢崎化工

    イレクター Φ28 パネルキャッチ用 プラスチックジョイント

    矢崎化工(1件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    Φ28パネルキャッチパイプ用の接着固定式のプラスチックジョイントになります。パイプのリブをカットする事なく、取付けをする事ができます。パイプのリブにパネルを差し込むだけで簡単にパネル構成ができます。
    用途ホワイトボード、パーテーションの製作材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐水ペーパー エコノミータイプ ヤナセ(柳瀬)

    耐水ペーパー エコノミータイプ

    ヤナセ(柳瀬)
    249税込274
    1箱(5個)
    当日出荷から5日以内出荷
    シリコンカーバイトの耐水ペーパーです。湿式、乾式の両方にご使用いただけます。
    サイズ(mm)230×280RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワゴンモール付属品 エンド 未来工業

    ワゴンモール付属品 エンド

    未来工業
    209税込230
    1個
    翌日出荷
    ブラック
  • 転写シート グラフテック(GRAPHTEC)

    転写シート

    グラフテック(GRAPHTEC)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    カットしたフィルムやシールを成果物に転写するためのシート。
  • ピペシリーズ 正油さし TKG

    ピペシリーズ 正油さし

    TKG
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    ホワイト材質蓋・本体:メタクリル樹脂、パイプ:ステンレス、パッキン:シリコン樹脂耐熱温度(℃)70
  • Bind-It(バインドイット)編組スリーブ(標準グレード) TY-Rap

    Bind-It(バインドイット)編組スリーブ(標準グレード)

    TY-Rap
    2,598税込2,858
    1巻
    当日出荷
    ケーブル束や、ホースなどを結束しつつ保護するらせん状のチューブです。
    用途屋内のあらゆるケーブル保護、結束に。
  • バリダイヤプーリ 三木プーリ

    バリダイヤプーリ

    三木プーリ
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • TUBE PE 1/2" L5M B Merck(メルクミリポア)

    TUBE PE 1/2" L5M B

    Merck(メルクミリポア)
    9,498税込10,448
    1個
    翌々日出荷
    アズワン品番62-8361-24
  • TUBE PE 1/2" R30M B Merck(メルクミリポア)

    TUBE PE 1/2" R30M B

    Merck(メルクミリポア)
    55,980税込61,578
    1個
    翌々日出荷
    アズワン品番62-8361-25
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    組端子台 / レール取付型 / スプリングロック式 / 一般端子台
    定格絶縁電圧(V)AC DC1000電線仕様0.5mm2~6mm2ー41A構成部品中間板:VTX-6/4、側板:VTX-6/4E、VTX-6/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY34電線むき長さ(mm)12~13
  • ヒューズプーラー&ターミナルクリーナー エスコ

    ヒューズプーラー&ターミナルクリーナー

    エスコ
    3,430税込3,773
    1セット
    翌日出荷
    ブレードヒューズをヒューズボックスから取り外すためのプーラーと、回路のメス接点を損傷することなくクリーニングする挿入ヘッドを組み合わせています。強度と耐久性に優れています。
  • IVL-PE-12 リング式銅管継手(黄銅+メッキ)ポリ玉 12 I-VALUE

    IVL-PE-12 リング式銅管継手(黄銅+メッキ)ポリ玉 12

    I-VALUE
    279税込307
    1個
    翌々日出荷
    銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
    材質ポリ常用圧力(MPa)0.98適合銅管外径(mm)12
  • ポリエチレンロープ(3打ち) まつうら工業

    ポリエチレンロープ(3打ち)

    まつうら工業
    34,980税込38,478
    1巻(200m)
    当日出荷から11日以内出荷
    耐候性に優れた、水に強いポリエチレン製のロープです。 フェンス・柵用ロープとして最適です。 カラーは周囲の自然になじむこげ茶色。水に浮きます。
    用途柵用ロープや養生ロープに。丸杭等に「巻き結び」での設置や、穴をあけて通すなどしてご使用ください。仕様両端テープ止め、丸巻
  • 1.2x15mm 割ピン(ステンレス製/18本) エスコ

    1.2x15mm 割ピン(ステンレス製/18本)

    エスコ
    375税込413
    1パック(18本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949PE-122
  • YPE型 支持脚(遮音用) 万協

    YPE型 支持脚(遮音用)

    万協
    22,980税込25,278
    1箱
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • 1.2x25mm 割ピン(ステンレス製/14本) エスコ

    1.2x25mm 割ピン(ステンレス製/14本)

    エスコ
    375税込413
    1パック(14本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949PE-124
  • 1.2x10mm 割ピン(ステンレス製/19本) エスコ

    1.2x10mm 割ピン(ステンレス製/19本)

    エスコ
    375税込413
    1パック(19本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949PE-121
  • 軽量作業台/耐荷重150kg_導電性ゴムマット+アース付き_固定式_ワークテーブル150シリーズ 山金工業

    軽量作業台/耐荷重150kg_導電性ゴムマット+アース付き_固定式_ワークテーブル150シリーズ

    山金工業
    39,980税込43,978
    1台
    翌日出荷
    静電気を嫌う組立作業等に!天板と同サイズの導電性ゴムマットと、コード長2mのアースが付属した固定式の軽量作業台です。軽作業に最適な均等耐荷重150kg。座り作業用の高さ740mmと、立ち作業用の高さ950mmがあります。天板とマットは再剥離可能な両面テープで貼り付けます。マットが傷んだ場合でも、別売オプションでマットのみのご購入・貼り替えが可能です。ベース作業台は大人気のワークテーブル150シリーズ。天板/脚部カラーはシルキーホワイト色、導電性ゴムマットは表面が緑色です。天板は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。表面硬度が高く摩耗にも強いです。改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板およびマットを使用!脚部はスチール製です。足元のツナギ(カンヌキ)は、前後方向の自由な位置にセット可能のため、作業台の下に備品を収納することもでき便利です。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。【ワークテーブルへの導電性ゴムマット・アースの取り付け方】。・アースの両面テープをはがし、天板にアースを貼り付け、先端を導電性の床などに取り付けます。・導電性ゴムマット裏の両面テープをはがし、アースの上から天板に導電性ゴムマットを貼り付けます。
    用途電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。軽作業全般、各種作業用テーブルとして。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、他。使用例:工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、オフィス、事務所、薬局、病院、他。(マット表面)緑材質(本体)スチール(粉体塗装)材質(天板)低圧メラミン化粧板色(天板)シルキーホワイト均等耐荷重(kg)150色(本体)シルキーホワイトアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27RoHS指令(10物質対応)対応総耐荷重(kg)150色(脚部)シルキーホワイト
  • 1.2x30mm 割ピン(ステンレス製/13本) エスコ

    1.2x30mm 割ピン(ステンレス製/13本)

    エスコ
    375税込413
    1パック(13本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949PE-125
  • 変速機ユニット 機械側 ANSモデル 三木プーリ

    変速機ユニット 機械側 ANSモデル

    三木プーリ
    26,980税込29,678
    1台
    翌日出荷から17日以内出荷
    寸法Z2(mm)M5
  • 1.2x20mm 割ピン(ステンレス製/16本) エスコ

    1.2x20mm 割ピン(ステンレス製/16本)

    エスコ
    375税込413
    1パック(16本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949PE-123
関連キーワード
...