カテゴリ

  • 物流用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「pu1/4w」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)(40件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1袋(10個)
    当日出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
    用途チューブとチューブの接続(同径) ウレタンまたはナイロンチューブ用形状ユニオンストレートタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • 台車_連結 サンワサプライ

    台車_連結

    サンワサプライ
    9,998税込10,998
    1台
    翌々日出荷
    縦・横に連結可能でパレットとしても使える平台車です。Φ76mmキャスターを採用しており、4輪全てのキャスターが360度回転し、自由に動かせます。2台までスタッキングが可能です。最大4台まで連結してキャスター付きパレットサイズ(1100x1100mm)としても使えます。
    仕様■出荷形態:組立出荷■出荷形態備考:ダンボール梱包(本体はビニール袋入れ)■個口数:1個口■材質:PP素材キャスターはΦ76mm素材:PP+PU■総耐荷重:約150kg※4台連結した場合、約480kgの耐荷重■収納部有効内寸_W:730mm■収納部有効内寸_D:530mm
  • 台車_連結 サンワサプライ

    台車_連結

    サンワサプライ
    8,198税込9,018
    1台
    翌々日出荷
    縦・横に連結可能でパレットとしても使える平台車です。Φ76mmキャスターを採用しており、4輪全てのキャスターが360度回転し、自由に動かせます。2台までスタッキングが可能です。最大4台まで連結してキャスター付きパレットとしても使えます。
    仕様■出荷形態:組立出荷■出荷形態備考:ダンボール梱包(本体はビニール袋入れ)■個口数:1個口■材質:PP素材キャスターはΦ76mm素材:PP+PU■総耐荷重:約80kg※4つ連結した場合、耐荷重は約240kg■収納部有効内寸_W:590mm■収納部有効内寸_D:425mm
  • ハンドルキャップ INAX(LIXIL)

    ハンドルキャップ

    INAX(LIXIL)
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    適合【2011年4月以降の適用品番に使用】A-5336-1・A-5337・A-6133-1・A-6134・BF-M746TL(R)-D(W)(-PU2)(-PU4)-PU5・BF-M747T(N)L(R)-D(-PU2)(-PU4)-PU5・BF-M747T(N)L(R)-D(W)(-PU2)-PU3メッキ(Ni-Cr)寸法A(mm)45.4