カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(320)
  • 空調・照明・電設資材(103)
  • 配管・水廻り設備部材(84)
  • 測定用品(49)
  • バイク部品(48)
  • バイク純正部品(43)
  • 建材・エクステリア(42)
  • 事務用品(41)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(40)
  • 制御機器(35)
  • 介護用品(34)
  • 学童・教育用品(28)
  • オフィス家具(27)
  • 作業工具(27)
  • 切削工具(25)
  • 船舶用品・漁業資材(23)
  • 食品・飲料(23)
  • 科学研究・開発用品(22)
  • 手袋(21)
  • テープ(17)
  • 卓上消耗品(17)
  • 電気材料(17)
  • 店舗什器・備品(16)
  • 作業服(16)
  • 農業機械(16)
  • トラック用品・パーツ(16)
  • 梱包用品(12)
  • 研磨材(12)
  • 日用品(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 機構部品(9)
  • メカニカル部品(8)
  • クリーンルーム用品(8)
  • 建築金物(8)
  • 医療(8)
  • 自転車部品(8)
  • 家電(8)
  • 溶接用品(7)
  • 防災用品(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 物流用品(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 安全用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 空圧工具(4)
  • 厨房用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 住設機器(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • カー用品(2)
  • マスク(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 農具(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 完成車(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pu10」の検索結果

関連キーワード
1,341件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)(40件のレビュー)
    ¥419~税込¥461~
    1個ほか
    当日出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
    用途チューブとチューブの接続(同径) ウレタンまたはナイロンチューブ用形状ユニオンストレートタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • ストレートユニオン AirTAC

    ストレートユニオン

    AirTAC(2件のレビュー)
    ¥109税込¥120
    1個
    当日出荷
    型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
    規格ユニオンストレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 【リサイクル】電動自転車用バッテリー(AISIN) PU10-B(リターン式) ノーブランド

    【リサイクル】電動自転車用バッテリー(AISIN) PU10-B(リターン式)

    ノーブランド(1件のレビュー)
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    14日以内出荷
    お持ちのバッテリーを引取り、セル交換のうえ、ご返送するサービスです。 リサイクルバッテリーのサービスは不要なバッテリー(充電池)をお持ちでないとご利用になれません。 ケースが壊れている場合や、ご注文頂いたバッテリーの品番 と お預かりしたバッテリーの品番が異なる場合は、着払いで返品させて頂く事や、事務手数料を請求させていただく事がございます。 ご注文前のご確認をお願いします。
    バッテリーニッケル水素バッテリー容量(Ah)5.0バッテリー電圧(V)24サービス分類リサイクル・リビルト
  • チューブフィッティング PPタイプ ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング PPタイプ ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)
    ¥949~税込¥1,044~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
    形状ユニオンストレート材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用真空圧力(kPa)-100
  • ハトメパンチ オープン工業

    ハトメパンチ

    オープン工業(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    ハトメ鋲で穴あけ部分の補強ができる。 1穴パンチとしても便利
    トラスコ品番808-1907材質ヘッド:亜鉛ダイキャスト、ハンドル:鉄板質量(g)308穴径(Φmm)5適合内径(Φmm)【ハトメ】4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×162×24穴あけ能力PPC用紙30枚(3.4mm)
  • ステンレスSUS316継手 ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    ステンレスSUS316継手 ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
    材質SUS316形状ユニオンストレート使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応脚部伸縮ピッチ(mm)ロック爪方式のSUS316製ワンタッチ継手。高い信頼性と抜群の操作性。チューブフィッティングと同様のロック爪方式を採用。オプションでクリーンルーム包装仕様も用意。
  • チューブフィッティングケミカル ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングケミカル ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
    形状ユニオンストレートタイプケミカル用タイプ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シールテープ無しRoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
    用途チューブとチューブの接続(同径)形状ユニオンストレートタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニオン PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    ユニオン

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
    用途半導体・医薬・食品・化学形状ユニオン材質(本体)PFA最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
  • LANケーブル CAT5E スタンダード 単線 長尺 100m/300m 自作用 コネクタ無し UTP エレコム

    LANケーブル CAT5E スタンダード 単線 長尺 100m/300m 自作用 コネクタ無し UTP

    エレコム(13件のレビュー)
    ¥8,898税込¥9,788
    1巻
    当日出荷
    CAT5E対応の自作用長尺LANケーブルです。単線仕様で伝送ロスを抑え、PC、ルーター、ハブ、ネットワーク機器間の有線LAN接続やオフィス内の固定配線に適しています。1Gbpsのギガビット通信、データ転送、安定したネットワーク構築にも適したケーブルです。
    伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100までケーブル太さ(mm)約5.1仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【モールド加工コネクタ】×、【スリムコネクタ】×、【ケーブル巻き取り】×、【レングスマーク】○規格Cat5e対応(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T)構造単線(24AWG)材質(シース)PVC芯数8芯シールド無し(UTP仕様)結線方式-適合コネクタLD-RJ45T10/T、LD-RJ45T10A、LD-RJ45T100導体単線(ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル))パッケージ段ボール箱(リレックス巻き)爪折れ防止×ケーブルサイズ(AWG)AWG24コネクタの有無無
  • チューブ継手 ユニオンストレート BeHAUS

    チューブ継手 ユニオンストレート

    BeHAUS
    ¥769税込¥846
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
    用途チューブ同士の接続として形状ユニオンストレート最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • Blu-ray・DVD・CDケース サンワサプライ

    Blu-ray・DVD・CDケース

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    ¥729~税込¥802~
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    薄さ約5mmと従来のCDケースの約半分なので省スペースにCDを収納できます。100%バージンPS樹脂材を使用しており臭いが少なく耐久性も高い高品質なプラケースです。DVD、CDはもちろんブルーレイメディアの保管にも最適です。
    仕様■ディスク収納枚数:1枚※1枚あたり■対応メディア:Blu-ray,DVD,CD■プラケース・トールケース厚:スリムタイプ■プラケースタイプ:ハードケース材質PS厚さ(mm)5サイズ(mm)W142×D5.2×H124.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティングEG ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングEG ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)
    ¥4,998税込¥5,498
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    静電気を嫌う環境内配管用ワンタッチ継手 静電気散逸樹脂を使用 静電気散逸、帯電防止を必要とするラインに最適
    用途チューブとチューブの接続(同径)仕様帯電防止タイプ形状ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~40(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.6使用流体空気材質(樹脂部)静電気散逸樹脂使用真空圧力(kPa)-100
  • ピューミィ(クリーナースティック) セイワ

    ピューミィ(クリーナースティック)

    セイワ(1件のレビュー)
    ¥969税込¥1,066
    1本
    当日出荷
    薬品では取れない尿石を削り落とします。天然の軽石です。
    用途尿石取り厚さ(mm)18質量(g)40縦(mm)30横(mm)150
  • ジュンロン黄銅製継手 ユニオン 潤工社

    ジュンロン黄銅製継手 ユニオン

    潤工社(3件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。 チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。 チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。
    用途空気圧配管・水圧・油圧形状ユニオン材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠使用流体空気、水、油使用真空圧力(kPa)0.014
  • チューブフィッティングスパッタ ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングスパッタ ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    耐スパッタ性に優れた難燃性樹脂(V-0相当品)を使用。 火花の発生する環境に最適です。また、カバーがついておりますので、スパッタによる開放リングの作動がありません。 細かな火花の侵入もシャットアウト。
    仕様管用テーパネジ:シーロック加工形状ユニオンストレートタイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)材質(樹脂部)難燃性樹脂使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティングケミカル ユニオンストレート クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングケミカル ユニオンストレート クリーンルーム包装

    PISCO(ピスコ)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
    形状ユニオンストレートタイプケミカル用タイプ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シールテープ無しRoHS指令(10物質対応)対応
  • 配管用ワンタッチ管継手 アイグネップ

    配管用ワンタッチ管継手

    アイグネップ
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    3日以内出荷
    ステンレス製(316L)ワンタッチ継手です。薬品や腐食性流体、またNSF169の認証を取得していますので食品、飲料等の配管に最適です。
    用途洗浄機配管、農業、鉱業、化学、石油化学、製薬、真空仕様接続チューブ:PA6・PA11・PA12・ポリエチレン・ポリウレタン・PTFE・FEP・PFA ※ポリウレタンチューブの場合、ショア硬度98以上必要です。材質ステンレス製(316L)使用温度範囲(℃)ー15~+200(凍結なきこと)適合規格1907/2006 REACH、2011/65/CE RoHS、PED 2014/68/UE、ISO 14743:2004、NSF/ANSI169、厚生労働省食品衛生法第27条適合品最高使用圧力(MPa)1.6適合流体圧縮空気、水、油、食品および化学工業用流体等使用真空圧力(kPa)ー99RoHS指令(10物質対応)対応ねじ部ISO7.1に準拠したRねじ
  • チューブフイッテイングSUS PISCO(ピスコ)

    チューブフイッテイングSUS

    PISCO(ピスコ)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    形状ユニオンストレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドパンチ部品 ハンドパンチ用ポンチ トップ工業

    ハンドパンチ部品 ハンドパンチ用ポンチ

    トップ工業
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    用途トップ工業製 ハンドパンチ用交換部品適合本体PU-105RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドパンチ部品 ハンドパンチ用ダイス トップ工業

    ハンドパンチ部品 ハンドパンチ用ダイス

    トップ工業
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    用途トップ工業製 ハンドパンチ用交換部品適合本体PU-105RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウレタンハンマー(グラスファイバー柄) TRUSCO

    ウレタンハンマー(グラスファイバー柄)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手にやさしいソフトグリップを採用しています。耐油性があります。打撃面の硬度は90~95Aです。頭部全体が高級ポリウレタン樹脂で成形されているので、打撃時キズを付ける心配が少ないです。
    用途建築工事全般。種類ショックレスハンマー使用温度範囲(℃)-20~90材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)ポリウレタン(PU)主な用途建築作業焼入硬度HDD40~45
  • ユニオン ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    ユニオン ネジ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐食性にすぐれたステンレス鋼。キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
    最高使用圧力(MPa)1材質ボデー:SCS14A、ガスケット:非石綿シート形状ユニオン種類ねじ込み継手規格面間:キッツ標準、肉厚:キッツ標準ねじの種類Rc最高使用圧力圧力-温度基準:SUS51材質(ガスケット)非石綿シートガスケット
  • ユニクロ パワープレート ACE(エース)

    ユニクロ パワープレート

    ACE(エース)(2件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷
    ユニクロメッキ仕上
    用途木材等の接合補強に幅広くご利用いただけます。。材質/仕上スチール/電気亜鉛メッキ寸法t(mm)2.9径(丸)(Φ)6.5寸法P1(mm)7.5寸法P2(mm)17.5寸法P3(mm)17.5寸法P4(mm)15寸法P5(mm)16寸法w(mm)32長穴(mm)11×20
  • ニュージョイント ステンレスタイプ ZSPシリーズ CKD

    ニュージョイント ステンレスタイプ ZSPシリーズ

    CKD
    ¥19,625税込¥21,588
    1袋(10個)
    7日以内出荷から22日以内出荷
    材質(本体)ポリブチレンテレフタレート/ステンレス鋼最高使用圧力(MPa)1使用流体空気
  • プリンタケーブル サンワサプライ

    プリンタケーブル

    サンワサプライ
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    セントロニクス36pin仕様のプリンタ切替器・バッファ等とプリンタを接続するケーブルです。 2重シールドケーブル銅製の高密度編組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 金メッキpin錆にも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています。
    色ライトグレーシールド2重シールド結線方式ストレート全結線変換タイプオス - オスコネクタ1セントロニクス36ピンコネクタ2セントロニクス36ピン
  • ハンドパンチセット トップ工業

    ハンドパンチセット

    トップ工業(4件のレビュー)
    ¥31,980税込¥35,178
    1セット
    当日出荷
    板金・レザーのすべての穴抜きに使用します。 返りバリができず、きれいに穴抜きができます。
    トラスコ品番248-7632セット内容(mm)(本体・ポンチ)5.5・6.5・7.5・8.5・10.5、(ダイス)5.7・6.7・7.7・8.7・10.7質量(kg)2.05穴あけ能力(Φmm) 鉄板1.6
  • モリギン ユニクロ パワープレート ACE(エース)

    モリギン ユニクロ パワープレート

    ACE(エース)
    ¥209税込¥230
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ビス穴と長穴があいているので、多様な使い方ができるプレート金具です。
    用途固定や補強、接合に。材質鉄幅(mm)32穴径(Φmm)ビス:5板厚(mm)3仕上ユニクロメッキ長穴(mm)10×20
  • ステンレス製高圧ねじ込み式管継手 No.114SUS プラグ 藤井高圧

    ステンレス製高圧ねじ込み式管継手 No.114SUS プラグ

    藤井高圧
    ¥929税込¥1,022
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途ステンレス製継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • シングルレバー用カートリッジ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルレバー用カートリッジ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷
  • サランネット防虫目皿(VP・VU兼用) アウス

    サランネット防虫目皿(VP・VU兼用)

    アウス
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    アミは塩素ガスに強いサランです。給水タンクに最適。本体はABS製
    材質ABS商品タイプ防虫目皿/目皿のみ
  • 偏心軸 住友電工ハードメタル

    偏心軸

    住友電工ハードメタル
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ケーブル 発紘電機/富士電機

    ケーブル

    発紘電機/富士電機(3件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1本
    当日出荷から22日以内出荷
  • SGP管用Uバンド スチール TRUSCO

    SGP管用Uバンド スチール

    TRUSCO
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    横配管、立て配管にも利用できます。
    用途SGP管用振れ止め金具に。付属品3/8ナット×2個材質スチール(溶融亜鉛メッキ)寸法d(mm)W3/8寸法t(mm)2.3
  • チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)
    ¥6,798税込¥7,478
    1袋(10個)
    11日以内出荷
    形状ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
  • ピューミースクラビングスティック(12本入) ピューミー

    ピューミースクラビングスティック(12本入)

    ピューミー
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    翌々日出荷
    トイレ、キッチン、バスのタイルの汚れ落としに最適です。洗剤(トイレ、バスクリーナー等)と併用すれば、より効果的です。
  • 軟質ウレタンフォーム WAKI(和気産業)

    軟質ウレタンフォーム

    WAKI(和気産業)
    ¥209税込¥230
    1枚
    当日出荷
    すべり止めや簡易保護に。 ハサミ・カッターナイフで簡単に加工が出来ます。
    厚さ(mm)10寸法(mm)250×250
  • ドリルパンチ(パイプ式) PLUS(プラス)[文具]

    ドリルパンチ(パイプ式)

    PLUS(プラス)[文具](5件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    回すだけで簡単に穴あけ、1穴ドリルパンチ。1穴なので、好きな場所へ穴あけできて便利。大量書類でも安心の、穴あけ枚数約166枚。紙をセットしてハンドルを回せば、約166枚の用紙に穴あけできます。多めの書類や手帳も簡単穴あけ。女性の方でも簡単にスムーズに穴あけできます。※ 紙専用パンチです。※ 紙以外のもの(金属、プラスチック、ゴム、繊維、革等)には使用しないでください。
    仕様パイプ式材質鋼板、20%再生樹脂(受底:50%再生ポリエチレン(PE)、ツマミ:ナイロン樹脂(PA))質量(g)600穴径(Φmm)6(穴奥行9)外形寸法(mm)W113×D93×H80穴数1穿孔能力(枚)約166(PPC用紙)繰り返し・詰め替え対応
  • 吸着パット(埋込式) アインツ

    吸着パット(埋込式)

    アインツ
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐久性、耐油性に優れています。吸着金具で簡単取付けが可能です。
    材質ウレタン
  • プッシュワン 台和

    プッシュワン

    台和
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    翌々日出荷
    ワンプッシュで約0.4c.c.の分量が出せます。 大容量タイプで、補充の手間も減り効率アップにつながります。 お酢、ラー油にも使えます。
    仕様WPU-10材質本体・フタ/飽和ポリエステル樹脂、ボタン・パッキン/シリコン樹脂、注ぎ口/ステンレス容量(mL)140品番PUT-10寸法(直径Φ×高さH)(mm)56×128
関連キーワード
...