カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(43)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • 清掃用品(12)
  • 切削工具(10)
  • 作業工具(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 事務用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 測定用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 手袋(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pu3/8」の検索結果

関連キーワード
105件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)(40件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1袋(10個)
    当日出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
    用途チューブとチューブの接続(同径) ウレタンまたはナイロンチューブ用形状ユニオンストレート使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ標準タイプ
  • ユニオンストレート(インチサイズ) PISCO(ピスコ)

    ユニオンストレート(インチサイズ)

    PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    形状ユニオンストレート使用流体空気、水(条件有)材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング:ポリアセタール(POM)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ標準タイプ開放リング:ホワイト/樹脂本体:ブラック包装形態通常包装
  • ベルトポンチ スリーエッチ

    ベルトポンチ

    スリーエッチ(2件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    1mm~50mmの各寸法があります。 寸法を打刻しておりますので便利です。
    用途ベルト、皮、ビニール、ゴム等材質S45C材
  • ジュンロン黄銅製継手 ユニオン 潤工社

    ジュンロン黄銅製継手 ユニオン

    潤工社(3件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。 チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。 チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。
    用途空気圧配管・水圧・油圧形状ユニオン使用流体空気、水、油材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60使用真空圧力(kPa)0.014最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠
  • ステンレス鋼 SUS304 圧力計ジョイント サイホンパイプ U型 フジトク

    ステンレス鋼 SUS304 圧力計ジョイント サイホンパイプ U型

    フジトク
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SUS316
  • ワンタッチ継手 チューブフィッティング PPU3/8 PISCO(ピスコ)

    ワンタッチ継手 チューブフィッティング PPU3/8

    PISCO(ピスコ)
    959税込1,055
    1個
    翌日出荷
    RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用。金属材質はSUS304、シール材質にはEPDMを採用。禁油仕様により幅広い分野でのニーズに対応。食品衛生法適合。樹脂本体色がクリア(半透明)で、流体(液体)の確認が可能。ネジ本体材質には、樹脂(PP)と金属(SUS304)を用意。樹脂ネジは接液部に金属の露出がなく、質量は標準継手の1/2以下。
    トラスコ品番662-8525材質樹脂本体:PP(ポリプロピレン)、シールゴム:EPDM、ガイドリング・ロック爪:SUS形状ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など適合チューブ外径(inch)3/8適合チューブ外径D(Φmm)9.53適合チューブ外径D1(Φmm)3/8適合チューブ外径D2(Φmm)3/8RoHS指令(10物質対応)対応
  • E-サート P型挿入工具 ツガミ

    E-サート P型挿入工具

    ツガミ
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    初心者でも容易に挿入出来るEサート挿入工具です。 サイズ、ピッチ等による共有はできません。
  • 惣菜容器 バイオ アソートケース 18-13B(33) 黒 リスパック リスパック

    惣菜容器 バイオ アソートケース 18-13B(33) 黒 リスパック

    リスパック
    1,498税込1,648
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    おかずサラダ革命!カチッと嵌まる篏合蓋で、嵌まったことが分かりやすい。弱い力でも嵌めやすく外れにくい。色鮮やかな野菜をビビッドに魅せる黒。※蓋は別売り。
    材質バイオマスプラ寸法(mm)175×127×33質量(g)9.1
  • LAMPU38 ポリウレタンラミネートフィルム ケイエヌトレーディング

    LAMPU38 ポリウレタンラミネートフィルム

    ケイエヌトレーディング
    129,800税込142,780
    1本
    3日以内出荷
    ポリウレタン製ラミネートフィルムです。PU-50C用。屋外中長期用で柔軟性、耐久性に優れています。
    その他【離型紙】紙材質ポリウレタン長さ(m)25厚さ38μ紙管径(inch)3表面グロス紫外線カット有り 屋外中期用RoHS指令(10物質対応)対応
  • サラダ容器 バイオ アソートケース 18-13B(33) リスパック リスパック

    サラダ容器 バイオ アソートケース 18-13B(33) リスパック

    リスパック
    1,398税込1,538
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    おかずサラダ革命!カチッと嵌まる篏合蓋で、嵌まったことが分かりやすい。弱い力でも嵌めやすく外れにくい。食材の瑞々しさをはっきり魅せるクリアー防曇。※蓋は別売り。
    材質バイオマスプラ寸法(mm)175×127×33質量(g)9.2
  • LAMPU38 ポリウレタンラミネートフィルム ケイエヌトレーディング

    LAMPU38 ポリウレタンラミネートフィルム

    ケイエヌトレーディング
    5,798税込6,378
    1本
    3日以内出荷
    ポリウレタン製ラミネートフィルムです。PU-50C用。屋外中長期用で柔軟性、耐久性に優れています。1m単位の切り売り販売。
    その他【離型紙】紙材質ポリウレタン幅(mm)1370長さ(m)1厚さ38μ表面グロス紫外線カット有り 屋外中期用RoHS指令(10物質対応)対応
  • アディダス 2ジッパーペンシルケース アディダス

    アディダス 2ジッパーペンシルケース

    アディダス
    1,698税込1,868
    1個
    6日以内出荷
    アイテムを整理して収納できる、スタイリッシュなアディダスのペンケース。2つのジッパー付きで、中身を簡単に出し入れできる。丈夫なポリエステルのプレーンウィーブファブリックを用いた、毎日の使用に耐えられる作り。自宅でも、外出先でも、必要なアイテムがすべて取り出しやすい便利なケース。この製品には、リサイクル素材を50%以上使用。これまで作られてきた製品の素材をリユースすることは、廃棄物の量、限りある資源への依存、そしてアディダス製品のカーボンフットプリントを減らすことにつながる。
    材質ポリエステル100%サイズNS性別ジュニア
  • 惣菜容器 バイオ アソートケース 18-13B(33) 白 リスパック リスパック

    惣菜容器 バイオ アソートケース 18-13B(33) 白 リスパック

    リスパック
    1,698税込1,868
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    おかずサラダ革命!カチッと嵌まる篏合蓋で、嵌まったことが分かりやすい。弱い力でも嵌めやすく外れにくい。具だくさんサラダを高質に魅せる白。※蓋は別売り。
    材質バイオマスプラ寸法(mm)175×127×33質量(g)9
  • 真空パッド VBシリーズ(ベローズ) 金具付き VMECA

    真空パッド VBシリーズ(ベローズ) 金具付き

    VMECA
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
  • 真空パッド VFシリーズ(フラット) 金具付き VMECA

    真空パッド VFシリーズ(フラット) 金具付き

    VMECA
    3,290税込3,619
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
  • 3カ-WCAPPU=3(ゼロイタ8X12PU=3(ゼロイタ 大阪魂

    3カ-WCAPPU=3(ゼロイタ8X12PU=3(ゼロイタ

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    長さ(mm)12レンチサイズ(mm)6寸法t(mm)4寸法S(mm)6.02~6.14寸法d1(Φmm)14.05寸法d2(Φmm)17寸法k(mm)8寸法t1(mm)1.6寸法t2(mm)1.6ねじの呼びM8寸法dk(Φmm)13
  • 3カ-WCAPPU=3(ゼロイタ8X20PU=3(ゼロイタ 大阪魂

    3カ-WCAPPU=3(ゼロイタ8X20PU=3(ゼロイタ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)20レンチサイズ(mm)6寸法t(mm)4寸法S(mm)6.02~6.14寸法d1(Φmm)14.05寸法d2(Φmm)17寸法k(mm)8寸法t1(mm)1.6寸法t2(mm)1.6ねじの呼びM8寸法dk(Φmm)13
  • 3カ-WCAPPU=3(ゼロイタ8X15PU=3(ゼロイタ 大阪魂

    3カ-WCAPPU=3(ゼロイタ8X15PU=3(ゼロイタ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)15レンチサイズ(mm)6寸法t(mm)4寸法S(mm)6.02~6.14寸法d1(Φmm)14.05寸法d2(Φmm)17寸法k(mm)8寸法t1(mm)1.6寸法t2(mm)1.6ねじの呼びM8寸法dk(Φmm)13
  • 真空パッド VBFシリーズ(ベーローズ&フラット) 金具付き VMECA

    真空パッド VBFシリーズ(ベーローズ&フラット) 金具付き

    VMECA
    4,798税込5,278
    1個
    11日以内出荷から18日以内出荷
  • 真空パッド VBUシリーズ(ベローズ&ユニバーサル) 金具付き VMECA

    真空パッド VBUシリーズ(ベローズ&ユニバーサル) 金具付き

    VMECA
    5,198税込5,718
    1個
    13日以内出荷から18日以内出荷
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    1,100税込1,210
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    2,230税込2,453
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • カーボンブラシ HiKOKI(ハイコーキ)

    カーボンブラシ

    HiKOKI(ハイコーキ)(38件のレビュー)
    419税込461
    1セット(2個)
    当日出荷
    仕様No.999-043適合PR-25B、SP 18トラスコ品番364-5851適合機種【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】BU-PN3、DWB30、DW30Y、PU-PM3、DW65Y、DW30YS、D13VA2、D13SA、D13Y、【タッパ】UT8V、【振動ドリル】VTP25、【ロータリハンマドリル】DH28PC、DH25PD、DH30PC2【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH38MS、DH40MRY、DH45MR、【ハンマ】H25PV、H41SA2、H41SA2(S)、PH40F、H41SA、H45SR、H50SA、【ダイヤコアドリル】DC120、DC120VA、DC120F3、【磁気ボール盤】BM40Y、【グラインダ】G15SP、G18SP、G18Y1、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【ポリッシャ】SP13V、SP18VB、【鉄筋カッタ】CF16、【鉄筋カットベンダ】VB13Y、VB16Y、【チップソーカッタ】CD7SA、【パンチャ】CP19、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YA2、C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6MBY、C6UBY、C6MB4、C6UB4、C7MB4、C6BB3、C7BA3、C7BB3、C7MA、C8BA2、C8UA、C7BC1、【スライド丸のこ】C10FSH、C8FC、【カンナ】P35、P35Y、【造作溝切】PG21BB、PG46BB、【ルータ】M8V2、M8SA2、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22主な適合機械【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】DW30、D13VC、【ロータリハンマドリル】DH30PC2、【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH40MRY、【ハンマ】H41MB、H45SR、PH-40F、H50SA、【グラインダ】G15SP、G18SP、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6UB4、C8UA、C7BC1、C10FSH、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 真空パッド FCFシリーズ(フラット&カーブ) 金具付き VMECA

    真空パッド FCFシリーズ(フラット&カーブ) 金具付き

    VMECA
    3,998税込4,398
    1個
    18日以内出荷
    硬度(パッド)60色(パッド)オレンジ
  • 真空パッド VDFシリーズ(深形&フラット&カーブ) 金具付き VMECA

    真空パッド VDFシリーズ(深形&フラット&カーブ) 金具付き

    VMECA
    5,398税込5,938
    1個
    18日以内出荷
    硬度(パッド)60
  • 真空パッド VOBFシリーズ(オーバル&ベローズ&フラット) 金具付き VMECA

    真空パッド VOBFシリーズ(オーバル&ベローズ&フラット) 金具付き

    VMECA
    9,998税込10,998
    1個
    18日以内出荷
    硬度(パッド)60色(パッド)オレンジ
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • スイベルラチェット 2スタイルグリップ 3/8インチ DAYTONA(デイトナ)

    スイベルラチェット 2スタイルグリップ 3/8インチ

    DAYTONA(デイトナ)(14件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    機能いろいろ便利なラチェットシリーズ。用途によってお選びください。
    差込角(inch)3/8(9.5mm)全長(mm)130材質クロームバナジウム鋼、オレンジ樹脂グリップ質量(g)142グリップ径(Φmm)約27(最太部)仕上クロームメッキ送り角度(°)5ギヤ歯数72
  • クロフートレンチ フレアータイプ3/8 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    クロフートレンチ フレアータイプ3/8

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。ラチェットはクローフートレンチの着脱が容易なクイックリリースボタン付です。材質はクロムバナジウム鋼、表面処理はクロムメッキです。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業厚さ(mm)8差込角(mm)9.5
  • エホート 六角軸スパイラルタップ3/8 W16 EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸スパイラルタップ3/8 W16

    EFFORT(エホート)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。材質はHSS(ハイス鋼)で耐久性がUP。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種でネジ加工が出来ます。
    用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。止り穴・貫通穴用。適応材料:鉄板、アルミ、真鍮仕様6.35六角軸材質ハイス鋼・バナジウム寸法(mm)3/8×W16全長(mm)80溝長(mm)20下穴径(Φmm)8
  • クロフートレンチ 引っ掛けタイプ3/8 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    クロフートレンチ 引っ掛けタイプ3/8

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ハンドル類を使用することにより、通常の引掛スパナでは力不足な場面で活躍します。表面処理はニッケルクロムメッキです。
    用途溝付き丸ナットの締結作業厚さ(mm)6差込角(mm)9.5
  • ボール付ロングレインボーレンチセット(パックナシ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ボール付ロングレインボーレンチセット(パックナシ)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付。
    先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型タイプロングセット内容ボール付レインボーレンチ(ロング)、212ZL-1/20WH・1/16SB・5/64BL・3/32LI・7/64PU・1/8RR・9/64RE・5/32OR・3/16YE・7/32SY・1/4YG・5/16GR質量(g)289
  • BD-502 富士グローブ

    BD-502

    富士グローブ
    799税込879
    1双
    当日出荷
    ガラス・刃物等からの切り裂きに強い。PUコートで強力滑り止め。柔軟仕上げで作業性アップ。カットレベルEN388:2016レベル3、TDMレベルC。ロング袖タイプ。従来の手袋よりも袖口を8cm長くしました。様々な業種、多用途でより安全により快適に作業していただけます。
    材質ポリエステル・ポリウレタン・ナイロン入数(双)1機能耐切創性、柔軟性ゲージ数13耐切創性カットレベルEN388:2016レベル3、TDMレベルC
  • バインダー式手帳6穴パンチ PLUS(プラス)[文具]

    バインダー式手帳6穴パンチ

    PLUS(プラス)[文具](5件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    4種類のバインダー式手帳に対応できる、バインダー式手帳6穴パンチ。種類がたくさん在って、人によって使いやすいフォーマットがさまざまに違うバインダー式手帳用のリフィール。 。PU-601があれば、6穴タイプ手帳に使えるリフィールをオリジナルで作成することができます。コピー用紙程度の厚みなら、1度に8枚まで、穴を開けることができます。PU-601では、左右の3穴ずつが穴間隔19mmで固定されています。中央の穴の間隔をスライドさせて、変更することが出来ます。ミニサイズでは、3穴と同じ19mm、6×3と3/4インチ(152.4×95.25mm)向けには38mm、B6-S/バイブルサイズ向けには51mm、A5-S向けには70mmのところでに中央の穴間隔を合わせられるように設計されています。対応規格:A5(穴間隔70mm)、バイブル(穴間隔51mm)、38mm(穴間隔38mm)、ミニ(穴間隔19mm)。穴あけ枚数約8枚。6穴
    穿孔能力(枚)約8(PPC用紙)材質ハンドル・ベース:鋼板、受底:PE質量(g)500穴径(Φmm)5.5(穴奥行6.75)外形寸法(mm)W191×D64×H54穴数6繰り返し・詰め替え対応
  • ボールロングレインボ-レンチ 台紙付 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ボールロングレインボ-レンチ 台紙付

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    19,980税込21,978
    1パック
    翌々日出荷
    PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。 特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。 エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。 レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。 硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。 精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です(斜め30°の角度までOK)。 ホルダー付き。 CNパック入り。 ボール付ロングレインボーレンチ:212ZL-1/20WH・1/16SB・5/64BL・3/32LI・7/64PU・1/8RR・9/64RE・5/32OR・3/16YE・7/32SY・1/4YG・5/16GR ※ボール部では本締めできません。
    仕様●重量(g):330アズワン品番68-0852-21
  • マイクロストップ3/8-24スレッドジャンボ.003調節 ATI

    マイクロストップ3/8-24スレッドジャンボ.003調節

    ATI
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    NATOストックナンバーを取得しています。 航空機整備の必需品です。 シャフトは頑丈なワンピース構造でオイライトベアリングを採用しました。 スラストボールベアリングで長寿命です。 リベットホールのさらだしで使用します。 カウンターシンクインテグラルパイロットを装着し、使用します。 回転用ドリルで使用します。
    用途航空機のメンテナンス用適合カウンターシンク:1-1/4インチまで(ATI462)トラスコ品番490-3111質量(g)520切刃形状その他ねじサイズ3/8-24調整範囲(inch)0.003
  • マイクロストップ3/8-24スレッドジャンボ.001調節 ATI

    マイクロストップ3/8-24スレッドジャンボ.001調節

    ATI
    47,980税込52,778
    1個
    翌々日出荷
    航空機整備の必需品です。 シャフトは頑丈なワンピース構造でオイライトベアリングを採用しました。 スラストボールベアリングで長寿命です。 リベットホールのさらだしで使用します。 カウンターシンクインテグラルパイロットを装着し、使用します。 回転用ドリルで使用します。
    用途航空機のメンテナンス用適合カウンターシンク:1-1/4インチまで(ATI462)トラスコ品番490-2921質量(g)520切刃形状その他ねじサイズ3/8-24調整範囲(inch)0.001
  • エホート 六角軸中タップ 3/8 W16 EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸中タップ 3/8 W16

    EFFORT(エホート)
    1,298税込1,428
    1本
    3日以内出荷
    ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。材質はHSS(ハイス鋼)で耐久性がUP。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種でネジ加工が出来ます。
    用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。貫通穴用。適応材料:鉄板、アルミ、真鍮仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)3/8×W16全長(mm)80溝長(mm)20下穴径(Φmm)8