カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • オフィス家具(7)
  • 自動車補修部品(5)
  • 家電(3)
  • 防災用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 農業機械(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pv3/8」の検索結果

関連キーワード
35件中 1~35件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニオンエルボ(インチサイズ) PISCO(ピスコ)

    ユニオンエルボ(インチサイズ)

    PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング:ポリアセタール(POM)形状ユニオンエルボ色開放リング:ホワイト/樹脂本体:ブラックタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
  • 防水プリカチューブ 三桂製作所

    防水プリカチューブ

    三桂製作所(2件のレビュー)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
    用途手で曲げられる電線管(可とう電線管)
  • バイオPET 美枠 20-17 OC リスパック

    バイオPET 美枠 20-17 OC

    リスパック
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    外嵌合の盤面の広さを保ちながらドリップが漏れにくく、蓋が外れにくい内嵌合蓋。※蓋のみ、本体は別売りです。
    材質バイオマスプラ寸法(mm)197×164×39質量(g)14
  • ビニールアダプタ VP・VU兼用 M135PVシリーズ ミヤコ

    ビニールアダプタ VP・VU兼用 M135PVシリーズ

    ミヤコ
    ¥909税込¥1,000
    1個
    8日以内出荷
    S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管と塩ビ管との接続用継手です。S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管をアジャストパッキンと締めナットによりしっかりと固定できます。《ご注意》VPパイプとの接続には、付属のスリーブを外してください。VUパイプとの接続には、VUスリーブ内側にも、接着剤を塗布して下さい。
    仕様●材質:PVC●※VUスリーブ付き
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    ¥720税込¥792
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • ラジエターキャップ モノタロウ

    ラジエターキャップ

    モノタロウ(135件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷
    国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。
    用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ販売区分業務用
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥2,230税込¥2,453
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • PV5Gシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 CKD

    PV5Gシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁

    CKD(2件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    ポート数5
  • 糸くずフィルター 日立洗濯機用 NW-7BY008 ELPA

    糸くずフィルター 日立洗濯機用 NW-7BY008

    ELPA
    ¥949税込¥1,044
    1個
    当日出荷
    ◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: 日立 HITACHI ◇適合型番: NET-K8KV BW-8KV-301 NW-7BY-008 NET-K7BY
    用途◇適合洗濯機: BW-10PV BW-70PVE9 BW-7GV BW-7GVE3 BW-7HV BW-7JV BW-7KV BW-7LV BW-7MV BW-7PV BW-80PVE9 BW-8GV BW-8GVE3 BW-8HV BW-8JV BW-8KV BW-8LV BW-8MV BW-8PV BW-90PVE9 BW-9LV BW-9MV BW-9PV BW-E470HV BW-E480HV NW-500CX NW-6BY NW-6BZ NW-6CY NW-6EY NW-6FY NW-6GY NW-6JY NW-6KY NW-6MY NW-7BY NW-7CV6 NW-7CX NW-7CY NW-7EV7 NW-7EX NW-7EY NW-7FX NW-7FY NW-7GY NW-7JY NW-7KY NW-7MY NW-8CV6 NW-8CX NW-8EV7 NW-8EX NW-8FX NW-8MY NW-IB705 NW-KB707 NW-KS7BZ NW-RC7 NW-T70 NW-T71 NW-Z70適合機種メーカー日立洗濯機用純正品番NW-7BY008
  • トップランナーギアモーターGPシリーズ (立型フランジ取付け) 三相200V 日立産機システム

    トップランナーギアモーターGPシリーズ (立型フランジ取付け) 三相200V

    日立産機システム
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1台
    18日以内出荷
    機器の動力源として幅広く使用されるギヤモータ。より高いエネルギー消費効率を実現した日立トップランナーモータをギヤモータに採用。
    極数4保護構造IP44定格連続相数三相塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3)外被構造全閉外扇型使用周囲湿度95%RH以下耐熱クラス155(F)設置場所屋内標高(m)1000以下雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露が無く、じんあんの少ないこと周囲温度(℃)-20~40端子箱付き(負荷側より見て左側)
  • シェーバー替刃(内刃) Panasonic(パナソニック)

    シェーバー替刃(内刃)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • MXJ - エアスライドテーブル SMC

    MXJ - エアスライドテーブル

    SMC
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    作動方式複動形
  • 【レンタル】振動レベル計(検定付)(校正書付) リオン

    【レンタル】振動レベル計(検定付)(校正書付)

    リオン
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    振動レベルおよび振動加速度レベルの瞬時値や時間率レベル、時間平均レベル、最大値、最小値を3方向同時に測定。
    仕様【実効値検出回路】ディジタル演算方式、時間重み付け特性 0.63秒、【ポーズ機能】カレント状態およびManual演算時、一時停止/一時停止解除が可能、Auto / Timer Auto中の一時停止、波形収録時不可、【マーカ】2種類のマーカ機能/ストアモードAuto、Timer Autoで Lvストア周期設定時のみ有効、【データリコール】ストアデータの閲覧を行う、【設定記憶】最大5組の設定を本体内蔵メモリおよびSDカードに保存と呼び出し/あらかじめSDカードに格納されたファイルの設定で起動することが可能、【時計機能】ストアデータに時間情報を付加するとともにタイマーを使用した演算測定が可能、【校正用出力信号】外部接続機器を校正するために出力される信号/【交流出力 】31.5 Hz、1 Vrms、【直流出力 】2.5 V、【交流/直流出力】メニューにより交流出力または直流出力を選択・Φ2.5出力端子、3方向独立・【交流出力】出力抵抗 : 600 Ω/負荷抵抗 : 10 kΩ以上/交流出力 : 1 Vrms(フルスケール)/画面の瞬時値と交流出力の周波数補正は独立に設定することが可能・【直流出力】出力抵抗 : 600 Ω/負荷抵抗 : 10 kΩ以上/直流出力 : 2.5 V(フルスケール、25 mV/dB)、【RS-232C通信】専用ケーブルの使用により、RS-232C通信が可能(I/O端子を使用)、【プリント機能】専用のプリンタDPU-414に測定結果を印刷(I/O端子を使用)・【画面印刷モード】表示画面を1枚印刷。瞬時値、演算値、リコールデータの印字出力が可能、【コンパレータ】振動レベルまたは振動加速度レベルが設定レベル・(30~120 dB、1 dB刻み)を超えるとオープンコレクタ出力がONになる、【対応チャンネル】Menu画面で設定された1方向、【コンパレータ出力】オープンコレクタ出力(I/O端子を使用)/最大印加電圧 : 24 V/最大駆動電流 : 50 mA(印加電圧24 V時)その他振動ピックアップ: 3方向振動 ピックアップ PV-83C:【基準感度 】60 mV/(m/s2)/【使用温度範囲 】-10 ~ +50 ℃(結露しないこと)/【防水性 】IPx7/【大きさ・重さ】約Φ67×40.7 mm(D)(接続コード除く)、約335gセット内容本体、ピックアップコード(EC-54S)3m、取扱説明書、収納ケース、ピックアップ(PV-83C)、SDカード(512MB)、振動レベル計検定済証、単3電池×8本質量(g)約780(電池含む)適合規格計量法・振動レベル計 JIS C 1510:1995 JIS C 1517:2014、平成27年11月1日施行の新基準による検定表示バックライト付きTFTカラー半透過液晶表示器、WQVGA (400×240 dots)/【バーグラフ更新周期 】100 ms、数値表示更新周期 : 1 s/【言語】英語および日本語、Help機能 : あり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約175×40×175測定時間ストアモードManual時の測定時間/設定された測定時間で演算測定が可能/500秒、10秒、1分、5分、10分、15分、30分、1時間、8時間、24時間、ユーザ設定(1~59 s、1~59 m、1~24 h)保護等級IP54測定周波数範囲(Hz)【振動レベル】 1~80の間で感知/【振動加速度レベル】 1~80の間で感知リニアリティレンジ(dB)80周波数特性【重ね付け】鉛直振動特性(計量法またはJISによる)、水平振動特性(JISによる)、平坦特性(JISによる)レベルレンジ10 dBステップ6レンジ切替、3方向独立、0~70 dB、10~80 dB、20~90 dB、30~100 dB、40~110 dB、50~120 dB測定機能3方向同時測定が可能、振動レベルLvおよび振動加速度レベルLva、振動レベル及び振動加速度レベルの最大値ホールド測定レベル範囲(dB)【振動レベルの鉛直方向】25~129/【振動レベルの水平方向】30~122/【振動加速度レベル】30~129使用温湿度範囲-10~50℃/10~90%RH(結露しないこと)サンプリング周期時間平均レベル、最大値、最小値、最大値ホールド 125μs(サンプリング周波数 8 kHz)時間率レベル 100 ms警告【過大信号表示 】フルスケール +10.0 dB/【過小信号表示 】フルスケール -70.5 dBLED2色(赤/青)、各種動作状態を表示型式承認番号第TW161号電池使用時間(時間)アルカリ乾電池LR6 : 約27/ニッケル水素充電池 :約27(eneloop pro(R))(本器の設定および製造メーカにより動作時間は変わります)自己雑音レベル(dB)【振動レベルの鉛直方向】19以下/【振動レベルの水平方向】24以下/【振動加速度レベル】24以下演算測定【演算値】振動レベルおよび振動加速度レベルの時間平均レベルLeq/振動レベルおよび振動加速度レベルの時間率レベル L5、L10、L50、L90、L95/振動レベルおよび振動加速度レベルの最大値 Lmax/振動レベルおよび振動加速度レベルの最小値 LminSDカードSD / SDHC(最大容量32 GB)・【SDカードフォーマット】SDカードのフォーマットはSDフォーマッター相当USB【マスストレージクラス 】コンピュータにはストレージデバイスとして接続し、SDカードがリムーバブルディ スクとして認識・【コミュニケーションデバイスクラス 】コミュニケーションデバイスクラスを利用して、通信コマンドによる制御も可能サービス分類レンタル
  • MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ SMC

    MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ

    SMC
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    作動方式複動
  • CQS/CDQS-XC8/XC9 - 可変行程シリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMC

    CQS/CDQS-XC8/XC9 - 可変行程シリンダ/標準形: 複動・片ロッド

    SMC
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • 赤外線式スポット型感知器 (試験機能・FAS2対応)屋内型・露出型 ニッタン(NITTAN)

    赤外線式スポット型感知器 (試験機能・FAS2対応)屋内型・露出型

    ニッタン(NITTAN)
    ¥93,980税込¥103,378
    1台
    3日以内出荷
    外部制御用P端子付
    用途P型自動試験・遠隔試験・FAS2対応その他【作動表示灯】赤色LED【接続中継器】遠隔試験用中継器:LP01/0・LP01/1・LP02/0 FAS2用中継器:LF04-0-RIL・LF06-0【接続受信機】P型1級:1PF1・PF2・PF3・PM・PN1・PQ・PS・PV・PZ/P型2級:2P1・PC・PD・PH・PK・PF・PM 最大8台/回線・平均4台/回線定格電圧(V)DC24使用環境温度(℃)-10~+50定格電流(mA)【L-C間】65【P-C間】50鑑定型式番号感第2020~1号主材質難燃性樹脂適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・/中形四角丸孔カバー・/大型四角コンクリートボックス深さ75埋込時適合ベースCX3B-002・B3-J
  • ツールセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ツールセット

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥69,980税込¥76,978
    1セット(45点組)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    超軽量工具ライツール搭載(ねがめレンチ・両口スパナ・ラチェッとハンドル) キャッチボール付六角棒レンチ 国産有名メーカー製工具でセット組しました(SUN FLAG製強力貫通型ドライバー、LOBSTER製モンキーレンチ、KEIBA製ペンチ・ニッパー、OH製コンビネーションハンマー)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DELTA Pro Ultra 6,000Whセット EcoFlow(エコフロー)

    DELTA Pro Ultra 6,000Whセット

    EcoFlow(エコフロー)
    ¥919,800税込¥1,011,780
    1台
    6日以内出荷
    太陽光発電・蓄電と電源バックアップがお家でもオフィスでも簡単に実現。1台であらゆる機器を自由に使える。6kWの高出力、単相100V/200V対応。どんな場所でもハイパワー機器が使える。200V 30A対応。1時間のソーラー発電で1日分の電力を蓄められる。5.6kWソーラー入力
    用途EcoFlow史上最大のイノベーション「どこにでも移動できる大容量蓄電システム」セット内容1.EcoFlow DELTA Pro Ultra インバーター2.EcoFlow DELTA Pro Ultra 専用架台3.EcoFlow 支持脚4.M6×205.EcoFlow サイドマウントキャスター6.EcoFlow分解・組み立て用工具7.EcoFlowソーラー低圧PVポート充電ケーブル8.EcoFlow AC 充電ケーブル (×1)9.ユーザーマニュアルおよび保証書5. マニュアル&保証書10.EcoFlow DELTA Pro Ultra バッテリー11.EcoFlow バッテリー接続ケーブル質量(kg)約97.7容量拡張:最大30kWh定格出力(W)6,000(サージ1口4,500寸法(cm)インバーター:69.0×48.1×21.4、バッテリー:66.0×45.5×20.4容量(W)6,144hRoHS指令(10物質対応)対応バッテリー寿命3,500回以上
  • AISIN ラジエーターキャップ RACA-Z9001 AISIN

    AISIN ラジエーターキャップ RACA-Z9001

    AISIN(1件のレビュー)
    ¥979税込¥1,077
    1個
    7日以内出荷
    主な適合純正品番【トヨタ】16401-32020 / 16401-5B440 / 16401-62090 / 16401-64010 / 16401-67150 / 16401-87404 / 16401-B5070 / 16545-78010 / 16401-B5041 / 16401-50210 / 16401-E0051【HONDA】19045-PCA-004 / 19045-PR7-J24 / 19045-PR7-A07 / 19045-PR7-J23 / 19045-PR7-A06 / 19045-PT0-004 / 19045-PV3-005 / 19045-PME-T01 / 19045-PR7-A08 / 19045-PT0-003 / 19045-PT1-903 / 19045-PV0-005 / 19045-PV1-015【日産】21430-1P111 / 21430-4A00B / 21430-6A0A0 / 21430-89TA9 / 21430-89TB0 / 21430-89TB2 / 21430-89TB1 / 21430-89T0A / 21430-HC230 / 21430-MA00A / 21516-6A0A3 / 21430-1P110 / 21430-1P120 / 21430-4A00A【いすゞ】8-97104194 / 8-97171436 / 8-97239187 / 5-86012050 / 8-97241092 / 5-86000-338 / 5-86012-051 / 8-97104-194 / 8-97209-558 / 8-97241-092【SUZUKI】17730-12C20 / 17730-14G00 / 17920-68HA0 / 17730-62HV0 / 17920-65G50 / 17920-70G00 / 17730-12C01 / 17730-62H00 / 17730-67H00 / 17920-50M50【スバル】16401-B5070 / 45137-AE000 / 45137-AE001【ダイハツ】16401-5B440 / 16401-67150 / 16401-87402 / 16401-87513-000 / 16401-B5040 / 16401-B5070 / 16401-B5040-000 / 16401-B5070-000 / 16401-87206 / 16401-87206-000 / 16401-87402-000 / 16401-87510 / 16401-87510-000 / 16401-87513 / 45137AE003【マツダ】1K00-15-205 / 1K03-15-205 / 1N03-15-205 / AJA4-15-205 / FS20-15-205 / KL01-15-205 / VS01-15-205 / PE01-15-205 / PE11-15-205 / PE20-15-205 / YF47-15-205 / 1A04-15-205 / 1A12-15-205 / 1A14-15-205 / 1A16-15-205 / 1A18-15-205 / 1N01-15-205【三菱】1350A730 / MQ504628 / MQ504629 / MR431454 / MR481252 / MR968532 / ME766235材質金属形状Sタイプ色シルバーバルブ開放圧(kPa)108(1.1kgf/cm2)
  • 洗濯機用 下部糸くずフィルター 日立

    洗濯機用 下部糸くずフィルター

    日立
    ¥1,098税込¥1,208
    1式
    7日以内出荷
    2枚入になります。(青いカバー含まれます)
    適合機種BW-10PV、BW-70LVE7、BW-70MVE8、BW-70PVE9、BW-7GV、BW-7GVE3、BW-7HV、BW-7JV、BW-7KV、BW-7LV、BW-7MV、BW-7PV、BW-80LVE7、BW-80MVE8、BW-80PVE9、BW-8GV、BW-8GVE3、BW-8HV、BW-8JV、BW-8KV、BW-8LV、BW-8MV、BW-8PV、BW-90MVE8、BW-90PVE9、BW-9LV、BW-9MV、BW-9PV、BW-E470HV、BW-E480HV、BW-E570JV、BW-E580JV、BW-E670KV、BW-E680KV、NET-K7BY、NET-K8KV、NW-500CX、NW-500CX(A)、NW-500CX(P)、NW-6BY、NW-6BZ、NW-6CY、NW-6CY(W)、NW-6EY、NW-6FY、NW-6GY、NW-6JY、NW-6KY、NW-6MY、NW-7BY、NW-7CV6、NW-7CX、NW-7CY、NW-7CY(W)、NW-7EV7、NW-7EX、NW-7EY、NW-7FX、NW-7FXE2、NW-7FY、NW-7GY、NW-7JY、NW-7KY、NW-7MY、NW-8CV6、NW-8CX、NW-8EV7、NW-8EX、NW-8FX、NW-8FXE2、NW-8MY、NW-H60、NW-IB705、NW-KB707、NW-KB708、NW-KS7BZ、NW-R700、NW-R701、NW-R801、NW-RC7、NW-T70、NW-T71、NW-Z70、NW-Z77、NW-Z78
  • お洗濯キャップ 日立

    お洗濯キャップ

    日立
    ¥3,298税込¥3,628
    1式
    7日以内出荷
  • Oリング P35 BIGM(丸山製作所)

    Oリング P35

    BIGM(丸山製作所)
    ¥529税込¥582
    1個
    8日以内出荷
    規格P351シユA部品名称Oリング P35図解NoMW2520K2 工業用ポンプ部品_No.9、MW1540-2 部品_No.8、MW1050-2 部品_No.13、926573MW681K 部品_No.8、MW240 工業用ポンプ部品_No.3、MW650(PV) 部品_No.19、MW2020H 工業用ポンプ部品_No.6、MW530 工業用ポンプ部品_No.4、MODEL1530(エクセル) 部品_No.9、MW60021(2004) 部品_No.12、MSW1540MC-1(60Hz) ポンプ部品_No.7、MW150-020L 部品_No.12、MW1520H(8X7) 部品_No.12、MW1052 部品_No.4、MW2540 工業用ポンプ部品_No.4、MSW1540MC-1(50Hz) ポンプ部品_No.7、MW1540 部品_No.10、MW7HP40R(2004) 部品_No.8、MW320H 工業用ポンプ部品_No.6、MW60050 部品_No.12、MW1010H 工業用ポンプ部品_No.6、MW60035(2004) 部品_No.11、MW820H 工業用ポンプ部品_No.7など
  • スプリングピン 5AW-12 BIGM(丸山製作所)

    スプリングピン 5AW-12

    BIGM(丸山製作所)
    ¥1,498税込¥1,648
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格5X12AW図解NoMW781K 部品_No.7、926573MW681K 部品_No.5、MW550K 工業用ポンプ 本体部部品_No.6、MSW1540MC-1(50Hz) ポンプ部品_No.5、MW2520H 工業用ポンプ部品_No.44228、MW2531(8X7) 部品_No.8、MW1052-2 部品_No.7、MW651 工業用ポンプ部品_No.10、MW1540-2 部品_No.6、MW2020H(8X7) 部品_No.7、MW1050-2 部品_No.8、MW2520H(8X7) 部品_No.9、MODEL3541 エクセル(2004) 部品_No.8、MW2570 工業用ポンプ部品 スプリングピン 5AW-12_No.44228、357755MW681K 部品_No.8、MW1051F-2 部品_No.8、MW1520H(8X7) 部品_No.9、MW1050(PV) 部品_No.4、MW651(2009) 部品_No.10、MW2530 工業用ポンプ部品_No.3、MW1020H 工業用ポンプ部品_No.44228、MW1051(SCS11)(2006) 部品_No.9など
  • CQ2_XC8XC9 - 可変行程シリンダ/標準形/複動/片ロッド SMC

    CQ2_XC8XC9 - 可変行程シリンダ/標準形/複動/片ロッド

    SMC
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    13日以内出荷
    形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
  • オリカチェア テーブル付ネスティングタイプ MONOtoneセットカラー:E3<配送時組立サービス付> イトーキ
    ブラウン
    ベージュ
    ホワイト

    オリカチェア テーブル付ネスティングタイプ MONOtoneセットカラー:E3<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    ¥53,980税込¥59,378
    1台
    20日以内出荷
    チェアらしいフォルムを活かしながら収納にも対応目的、空間を選ばずに使える、オフィスの新たな定番チェア。収納効率の良い跳ね上げネスティング。座面を跳ね上げ、簡単に効率よく収納することができます(160mmピッチ)。テーブル付タイプもネスティング可能です。
    材質背シェル:ポリプロピレン樹脂、脚フレーム:Φ19.1mmスチールパイプ粉体塗装仕上、ナイロン双輪キャスター付、座:抗ウイルス・バイラルオフ加工布地張り(ポリエステル100%)、テーブル:成型合板メラミン化粧板貼り幅(mm)595質量(kg)7.2高さ(mm)785奥行(mm)690キャスターあり肘掛なし座高(mm)445メモ台あり色(座面)グレイシュグリーン色(背面)グレイシュグリーンサービス分類組立・設置・取付
  • オリカチェア テーブル付ネスティングタイプ DUOtoneセットカラー:GN<配送時組立サービス付> イトーキ
    ブラウン
    ベージュ
    ホワイト

    オリカチェア テーブル付ネスティングタイプ DUOtoneセットカラー:GN<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    20日以内出荷
    チェアらしいフォルムを活かしながら収納にも対応目的、空間を選ばずに使える、オフィスの新たな定番チェア。収納効率の良い跳ね上げネスティング。座面を跳ね上げ、簡単に効率よく収納することができます(160mmピッチ)。テーブル付タイプもネスティング可能です。
    材質背シェル:ポリプロピレン樹脂、脚フレーム:Φ19.1mmスチールパイプ粉体塗装仕上、ナイロン双輪キャスター付、座:抗ウイルス・バイラルオフ加工布地張り(ポリエステル100%)、テーブル:成型合板メラミン化粧板貼り幅(mm)595質量(kg)7.2高さ(mm)785奥行(mm)690キャスターあり肘掛なし座高(mm)445メモ台ありサービス分類組立・設置・取付
  • 3ポジションシリンダ RZQシリーズ RZQF40 SMC

    3ポジションシリンダ RZQシリーズ RZQF40

    SMC
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    20日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
  • オリカチェア テーブル付ネスティングタイプ DUOtoneセットカラー:T1<配送時組立サービス付> イトーキ
    ブラウン
    ベージュ
    ホワイト

    オリカチェア テーブル付ネスティングタイプ DUOtoneセットカラー:T1<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    20日以内出荷
    チェアらしいフォルムを活かしながら収納にも対応目的、空間を選ばずに使える、オフィスの新たな定番チェア。収納効率の良い跳ね上げネスティング。座面を跳ね上げ、簡単に効率よく収納することができます(160mmピッチ)。テーブル付タイプもネスティング可能です。
    材質背シェル:ポリプロピレン樹脂、脚フレーム:Φ19.1mmスチールパイプ粉体塗装仕上、ナイロン双輪キャスター付、座:抗ウイルス・バイラルオフ加工布地張り(ポリエステル100%)、テーブル:成型合板メラミン化粧板貼り幅(mm)595質量(kg)7.2高さ(mm)785奥行(mm)690キャスターあり肘掛なし座高(mm)445メモ台ありサービス分類組立・設置・取付
  • オリカチェア テーブル付ネスティングタイプ DUOtoneセットカラー:W9<配送時組立サービス付> イトーキ
    ブラウン
    ベージュ
    ホワイト

    オリカチェア テーブル付ネスティングタイプ DUOtoneセットカラー:W9<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    20日以内出荷
    チェアらしいフォルムを活かしながら収納にも対応目的、空間を選ばずに使える、オフィスの新たな定番チェア。収納効率の良い跳ね上げネスティング。座面を跳ね上げ、簡単に効率よく収納することができます(160mmピッチ)。テーブル付タイプもネスティング可能です。
    材質背シェル:ポリプロピレン樹脂、脚フレーム:Φ19.1mmスチールパイプ粉体塗装仕上、ナイロン双輪キャスター付、座:抗ウイルス・バイラルオフ加工布地張り(ポリエステル100%)、テーブル:成型合板メラミン化粧板貼り幅(mm)595質量(kg)7.2高さ(mm)785奥行(mm)690キャスターあり肘掛なし座高(mm)445メモ台ありサービス分類組立・設置・取付
  • レスパス チェア 座パッドタイプ 布地PV<配送時組立サービス付> イトーキ

    レスパス チェア 座パッドタイプ 布地PV<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    22日以内出荷
    座り心地と使いやすさをそなえたミーティングチェア。軽量で、片手でも持ち運びしやすい形状で、レイアウト変更も容易に行えます。スタッキングは4脚まで可能で収納もコンパクトに行えます。
    用途ミーティングチェア、会議室仕様スタッキング:4脚幅(mm)480材質/仕上●背・座シェル:ポリプロピレン樹脂●脚フレーム:Φ25.4ハイテンションスチールパイプ●ベンディングシート質量(kg)4.9高さ(mm)785奥行(mm)490材質(パッド)抗ウイルス布地張り(PV)グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • レスパス チェア キャスター脚 座パッドタイプ 布地PV<配送時組立サービス付> イトーキ

    レスパス チェア キャスター脚 座パッドタイプ 布地PV<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    22日以内出荷
    座り心地と使いやすさをそなえたミーティングチェア。スタッキングは3脚まで可能で収納もコンパクトに行えます。
    用途ミーティングチェア、会議室仕様スタッキング:3脚幅(mm)490材質/仕上●背・座シェル:ポリプロピレン樹脂●脚フレーム:Φ25.4ハイテンションスチールパイプ●ベンディングシート質量(kg)5.3高さ(mm)785奥行(mm)490材質(脚)ナイロン双輪キャスター付材質(パッド)抗ウイルス布地張り(PV)グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • スツール ピッコ<配送時組立サービス付> イトーキ

    スツール ピッコ<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    ¥45,980税込¥50,578
    1台
    23日以内出荷
    幅(mm)330質量(kg)6.4高さ(mm)570材質(本体)ポリプロピレン樹脂奥行(mm)330色(天板)アッシュドパインLグリーン購入法適合色(脚部)ホワイトサービス分類組立・設置・取付