カテゴリ

  • オフィス家具(22)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • 機構部品(7)
  • 事務用品(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 制御機器(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • テープ(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 建築金物(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 作業工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • カー用品(1)
  • 家電(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pu36」の検索結果

関連キーワード
101件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スピンドルセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    スピンドルセット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(10件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷
    JISおよび同等品に合います。
    材質黄銅呼び径(mm)13
  • 水栓スピンドル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    水栓スピンドル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
    ¥469~税込¥516~
    1個
    当日出荷
    呼び13水栓の補修用のスピンドルです。 JIS規格品、同等品に合います。
    用途呼び13水栓用材質黄銅呼び径(mm)13
  • 厨房水栓用スピンドル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    厨房水栓用スピンドル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥869税込¥956
    1個
    当日出荷
    SANEI厨房水栓用のスピンドル。 右回りで止水するタイプ。 吊りコマ仕様。 レバーハンドルを大きく回すことなく吐水・止水が可能。 スピンドル上部のねじのサイズ:W3/16山24、直径9.5セレーション 16等分 スピンドル下部二条ねじサイズ:TW19山6です。
    用途厨房用水栓補修用として仕様厨房用、二条ネジ全長(mm)49.5呼び径(mm)13ねじサイズスピンドル上部:W3/16山24、直径9.5セレーション 16等分、スピンドル下部二条:TW19山6
  • ワニ口クリップS ELPA

    ワニ口クリップS

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥380税込¥418
    1組
    当日出荷
    サイズ:小 全長:約35mm 結線テスト用 入数:各1個 カラー:レッド、ブラック クリップ部分材質:鉄
    用途結線テスト用仕様赤黒各1個全長(mm)約35色赤・黒質量(g)7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×60×5定格電流(A)3
  • シャワー切替部 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シャワー切替部

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    SAN-EI製ツーバルブシャワー混合栓専用。
    適合機種CSK111、CSK211、SK11-LH、SK11-3-LH、SK11F-LH、SK21-LH、SK71-LH、SK710-LH、K3104V-LH、K3104VR-LH、SK1853D
  • 一時止水切替部 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    一時止水切替部

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    SAN-EI製混合栓専用。
  • 水栓スピンドル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    水栓スピンドル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥719税込¥791
    1個
    当日出荷
    呼び13水栓用、左ねじで反時計まわり止水です。 サイズ・仕様をお確かめください。 固定コマ仕様、左ハンドル用です。 元栓を閉めてお取替えください。 JIS規格品、同等品に合います。
    用途水栓内部の部品として幅(mm)15.8全長(mm)57高さ(mm)57質量(g)47奥行(mm)15.8呼び径(mm)13呼び13使用地区寒冷地商品タイプ左ねじ
  • 厨房水栓用スピンドル(左ねじ) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    厨房水栓用スピンドル(左ねじ)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    SANEI厨房水栓用のスピンドル。 左回りで止水するタイプ。 吊りコマ仕様。 レバーを大きく回すことなく吐水・止水が可能。 スピンドル上部のねじのサイズ:W3/16山24、直径9.5セレーション 16等分 スピンドル下部二条ねじサイズ:TW19山6です。
    用途厨房用水栓補修用として仕様厨房用、二条ネジ全長(mm)49.5呼び径(mm)13ねじサイズスピンドル上部:W3/16山24、直径9.5セレーション 16等分、スピンドル下部二条:TW19山6商品タイプ左ねじ
  • プリンタ延長ケーブル サンワサプライ

    プリンタ延長ケーブル

    サンワサプライ
    ¥33,980税込¥37,378
    1本
    翌々日出荷
    仕様結線図:有色グレー規格UL2464ケーブル長(m)5構造より線(撚線)コネクタ形状セントロニクス36ピンメス - セントロニクス36ピンオスケーブル外径(Φmm)約11.1シールド2重シールド結線方式ストレート結線アズワン品番64-0875-74変換タイプメス - オスコネクタ1セントロニクス36ピンコネクタ2セントロニクス36ピン
  • ロータンクボールタップサオ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ロータンクボールタップサオ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1個
    当日出荷
    用途トイレ用材質黄銅製
  • 遮熱パネルーフUタイプ フクビ化学

    遮熱パネルーフUタイプ

    フクビ化学
    ¥31,980税込¥35,178
    1箱(50枚)
    3日以内出荷
    高遮熱&通気層のダブル機能で快適・省エネ・高耐久の家づくりをサポート。 野地板の下に反射空間・通気層を確保し、侵入熱量40%カット。簡単・便利にエコ屋根を実現します。 両端を折って、垂木にタッカーで留めるだけの省施工商品です。 ウレタン吹付に対応しています。
    材質クラフト紙
  • パラフレックスカップリング CPUモデル 三木プーリ

    パラフレックスカップリング CPUモデル

    三木プーリ(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    各構成部品の剛性は非常に高く、高精度なピンとドライメタルによりバックラッシは極小です。 ユニバーサル方式のため、取付け誤差による軸反力が極小です。 ピンとドライメタルの摩擦面の摺動により、減衰効果があります。
    材質(本体)アルミ合金種類ジョイントタイプ許容偏角(°)4
  • バイオPET 流し盛 20-16 OCZ リスパック

    バイオPET 流し盛 20-16 OCZ

    リスパック
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    カチッとはまる外嵌合蓋。流し盛りに適した蓋の高さで、高級感と詰まり感の両方を実現します。蓋のみ、本体は別売り。
    材質バイオマスプラ寸法(mm)197×160×31質量(g)12
  • 真空パッド DR-SPU SCHMALZ(シュマルツ)

    真空パッド DR-SPU

    SCHMALZ(シュマルツ)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    18日以内出荷
    平らで滑らかな表面のワークに適した真空パッド
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空パッド SPU SCHMALZ(シュマルツ)

    真空パッド SPU

    SCHMALZ(シュマルツ)
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    18日以内出荷
    平らで滑らかな表面のワークに適した真空パッド
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 虫コナーズプレートタイプ366日無臭 虫除け 吊り下げ 金鳥(KINCHO)

    虫コナーズプレートタイプ366日無臭 虫除け 吊り下げ

    金鳥(KINCHO)(15件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    【特長】●吊るすだけの簡単虫よけ。●電気•電池式ではありませんので、お手軽にご使用できます。●雨に濡れても薬剤の揮散には影響しませんので、屋外でもご使用できます。虫コナーズは風向きや設置場所等により、虫よけ効果が異なります。
    用途【適用害虫】ユスリカ・チョウバエシリーズ虫コナーズ適合害虫ユスリカ、チョウバエアズワン品番65-0447-24利用場所屋内屋外両用
  • 直管蛍光ランプ白色ラビットスターター形 OSRAM(オスラム)

    直管蛍光ランプ白色ラビットスターター形

    OSRAM(オスラム)
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(25本)
    当日出荷
    管径(Φmm)32.5口金G13点灯形ラビットスターター形全光束(Lm)3000定格寿命(時間)12000管長(mm)1198色温度(K)4200光色白電球の種類直管蛍光
  • グリップ36 コンプリート マキタ

    グリップ36 コンプリート

    マキタ(48件のレビュー)
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷
    適合9533
  • ガラスクロステープ 361 3M(スリーエム)

    ガラスクロステープ 361

    3M(スリーエム)(5件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1巻ほか
    当日出荷から65日以内出荷
    耐熱性があり使用温度範囲は-54~232℃です。 基材の引張強度は強靭です。 耐熱性・耐溶剤性・難燃性に優れています。 ダクトシールなど耐熱固定用に。
    用途溶接・研磨時の周辺マスキング。
  • 直管蛍光ランプ36W昼光色ラビットスターター形 OSRAM(オスラム)

    直管蛍光ランプ36W昼光色ラビットスターター形

    OSRAM(オスラム)
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(25本)
    当日出荷
    仕様(同等品)東芝 FLR40S・D/M/36、パナソニック FLR40S・D/M-X36、三菱 FLR40SD/M/36、ホタルクス(NEC) FLR40SD/M/36、日立 FLR40S・D/M/36-B種類(同等品)東芝 FLR40S・D/M/36、パナソニック FLR40S・D/M-X36、三菱 FLR40SD/M/36、ホタルクス(NEC) FLR40SD/M/36、日立 FLR40S・D/M/36-B管径(Φmm)32.5口金G13点灯形ラビットスターター形全光束(Lm)2610定格寿命(時間)12000平均演色評価数(Ra)74管長(mm)1198色温度(K)6500光色昼光色電球の種類直管蛍光
  • SPVテープ363 日東電工(旧:Permacel)

    SPVテープ363

    日東電工(旧:Permacel)(8件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1パック(2本)ほか
    当日出荷
    ポリエチレン系フィルムを基材とし、加工性にすぐれた金属板用の表面保護材です。 巻き戻しが軽く、貼り合わせ作業が容易です。 はく離作業性にすぐれています。 絞り加工、折り曲げ加工、ロールフォーミング加工に耐えます。 弱粘着タイプです。 ポリエチレン製なので焼却時に有毒ガスを発生しません。 はく離しやすく、加工性に優れた金属板用表面保護材です。
    用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、銘板、アルミサッシなどの表面保護。伸度(%)350主な用途表面保護用粘着力(N/10mm)0.9引張強度(N/20mm)30
  • タイヤゲージ アナログタイプ 360°回転ヘッド 大橋産業(BAL)

    タイヤゲージ アナログタイプ 360°回転ヘッド

    大橋産業(BAL)(8件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    測定値保持機能付。減圧/ワンタッチリセットボタン付。バルブコアドライバー付
    質量(g)100測定範囲(kPa)30~500精度(%)±5ヘッド長(mm)61最小目盛(kPa)10
  • タワー型タップ 360°配線  雷ガード 集中スイッチ AC12個口 USB4ポート 急速充電 スイングプラグ 取付用マグネット付き ELPA

    タワー型タップ 360°配線 雷ガード 集中スイッチ AC12個口 USB4ポート 急速充電 スイングプラグ 取付用マグネット付き

    ELPA
    ¥5,223税込¥5,745
    1個
    当日出荷
    AC差込口は12個口で複数台の機器もスッキリ配線。USBは4ポートで前面にあるので抜き差し簡単。iPhone、iPad、Android等スマートフォン/タブレットを充電可能です。接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電します。過電流等の異常発生時は保護回路が作動し、接続機器を守ります。4ポート合計4.8A。 ※上部2ポート 合計2.4A(1ポートのみの使用 最大2.4A)。 ※下部2ポート 合計2.4A(1ポートのみの使用 最大2.4A)。ブレーカー内蔵集中スイッチ付。雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。断線に強いコード。耐トラッキングカバー付180°回転スイングプラグ。AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付です。サポート用マグネット付でスチール机などに安定させて設置できます。
    色ブラック使用温度範囲(℃)-10~40スイッチブレーカー内蔵集中スイッチ付定格(ACコンセント)AC100V 14A、(USB)DC5V 合計4.8Aコンセント個数12コンセント形状2Pコネクタ形状USB Aタイプ(メス)使用可能電力(合計)(W)1400まで電源コード(m)2アズワン品番65-0603-28マグネット付きUSBポート数4プラグ形状2P・スイングプラグ(180°回転・耐トラッキングカバー付)耐雷サージ付き
  • 蚊に効く虫コナーズプレミアムプレートタイプ366日無臭 虫除け 吊り下げ 金鳥(KINCHO)

    蚊に効く虫コナーズプレミアムプレートタイプ366日無臭 虫除け 吊り下げ

    金鳥(KINCHO)
    ¥1,480税込¥1,628
    1個
    当日出荷
    ●ベランダに吊るしたり、屋外に設置するだけの簡単蚊対策!●火も電気も電池も不要。お子様、犬、猫のいるご家庭でも使えます。<吊るだけで蚊に効く!2つの効果>1屋内への蚊の侵入阻止。出入口に設置するだけ。ベランダや窓の外側などに。2屋外で蚊を寄せつけない。半径1m(3m2)の範囲。屋外に設置するだけ。お庭、駐輪場、物干しなど、屋外空間で。<最後まで確かな効きめKINCHO独自の3D立体構造メッシュ>1立体構造で表面積を拡大!ワイドに薬剤が広がる!2メッシュの中に薬剤が練り込み。薬剤が徐々に拡散し、最後までしっかり広がる。雨でも流れ落ちにくい!晴れでOK!3季節を問わず蚊の出る時期に約366日間ずっと効く!無臭。リサイクル(PET→容器)。
    用途蚊成虫の侵入阻止又は忌避医薬品医療機器等法医薬部外品
  • 鉛筆削りトガール クツワ
    パープル
    ブルー

    鉛筆削りトガール

    クツワ
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷
    ダイヤル調整で鉛筆の削り角度が変えられる小型鉛筆削りです。
    用途鉛筆削り質量(g)26電源手動繰り返し・詰め替え対応
  • 水谷電機工業 ヒートシンク, はんだ付けタイプ 36.2×16×30mm 水谷電機工業

    水谷電機工業 ヒートシンク, はんだ付けタイプ 36.2×16×30mm

    水谷電機工業
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷
    仕様長さ:36.2mm●幅:16mm●高さ:30mm●寸法:36.2 x 16 x 30mm●熱抵抗:9.3K/W●取り付け:ソルダー●熱抵抗値は目安値です。. ヒートシンクBPUEシリーズ. パワートランジスタハイブリッドIC整流器など各種小型半導体素子用の小型ヒートシンク プリント基板に装着する為のはんだ付け用丸ピン金具付RoHS指令(10物質対応)対応
  • オリンピアシリーズ マウンティングプレート ストレートタイプ 360-P3W-53T LAMP(スガツネ工業)

    オリンピアシリーズ マウンティングプレート ストレートタイプ 360-P3W-53T

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    上下調整機構付(±2.5mm)。厚み0mm(標準厚)。 H寸法はインセット使用時、扉厚+17mmとなります。 GH-360FP使用時では、扉厚+19mmとなります。
    材質鋼質量(g)20仕上ニッケルメッキメーカー商品コード160-046-697
  • 高耐熱アルミ箔ガラスクロステープ 363 3M(スリーエム)

    高耐熱アルミ箔ガラスクロステープ 363

    3M(スリーエム)
    ¥74,980税込¥82,478
    1巻
    当日出荷
    アルミ箔とガラスクロスの基材で、シリコン粘着剤が使用されたテープです。 軽量で柔軟性がある基材でありながら、引っ張りや引き裂き強度が強く、高い耐熱性を誇ります。
    用途熱から保護したり、高音になる場所での固定にご使用頂けます。トラスコ品番256-5586色シルバーテープ幅(mm)50基材ガラスクロス入りアルミニウムテープ長さ(m)32.9テープ厚さ(mm)0.19粘着剤シリコーン系主な用途保護用アズワン品番65-1950-44特性軽量、柔軟、耐熱性
  • KL-LE900専用布タグ クラフトテープ 36mm カシオ計算機

    KL-LE900専用布タグ クラフトテープ 36mm

    カシオ計算機
    ¥1,898税込¥2,088
    1台
    当日出荷
    色白エコマーク認定認定文字色黒グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 057
  • ネズミよけ ゲルタイプ 365g SHIMADA

    ネズミよけ ゲルタイプ 365g

    SHIMADA
    ¥1,125税込¥1,238
    1個
    当日出荷
    ネズミを見ずに退治したい方へ。定着や侵入を防ぐ忌避剤
    成分植物精油(ハッカ・ワサビなど)内容量(g)365有効期間60日適用畳数6~8
  • ステンレスマグ用 飲み口パッキン 象印マホービン

    ステンレスマグ用 飲み口パッキン

    象印マホービン(2件のレビュー)
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ステンレスマグ用の専用部品です。
  • JORGEN E-Z HOLD ヘビーEXクランプ 36インチ PONY(ポニー)

    JORGEN E-Z HOLD ヘビーEXクランプ 36インチ

    PONY(ポニー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    翌日出荷
    プラスチックF型。
    深さ(mm)(ジョー深さ)92開口寸法(mm)(ジョー開口)914クランプ力(N)2660
  • ハローキティ ハンドルカバー SEIWA(セイワ)

    ハローキティ ハンドルカバー

    SEIWA(セイワ)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    翌々日出荷
    幅広い年代の女性をターゲットにした、ハローキティの大人可愛いキルティングシリーズです。 コンパクトカーを主とした直径36cm37cmのステアリングに装着可能。 TPEチューブ仕様でイヤな臭いがしません。 表面はPU生地を使用しているので触り心地が良く、汚れ難い仕様になっています。
    用途ハンドルカバー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)370×370×38
  • マグネクリップ SK11

    マグネクリップ

    SK11
    ¥459~税込¥505~
    1個
    当日出荷
    冷蔵庫、ロッカー・デスクでの書類の整理や掲示に便利です。冷蔵庫などに貼り付けて、メモや書類を挟むことができます。
    用途書類の整理や掲示。
  • トグルフッククランプ362 ナベヤ

    トグルフッククランプ362

    ナベヤ
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    翌々日出荷
    付属品フックキャッチ材質362:SM490、S362:SUS304質量(kg)0.16寸法L(mm)6寸法H(mm)17寸法A(mm)40寸法F(mm)28寸法D(mm)47~62寸法E(mm)6表面処理362:亜鉛メッキ寸法B(mm)30.5寸法C(mm)25寸法M(mm)1.6寸法N(mm)1.8寸法I(mm)10.6寸法J(mm)M8×1.25寸法G(mm)14寸法K(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応保持力(kN)1.8締付力(kN)1.6全長×全高(mm)101×30
  • トグルフッククランプ361 ナベヤ

    トグルフッククランプ361

    ナベヤ
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    翌々日出荷
    付属品フックキャッチ材質361:SM490、S361:SUS304質量(kg)0.1寸法L(mm)6寸法H(mm)5寸法A(mm)45寸法F(mm)17.5寸法D(mm)26~60寸法E(mm)13.75表面処理361:亜鉛メッキ寸法B(mm)26寸法C(mm)21寸法M(mm)1.5寸法N(mm)1.73寸法I(mm)28.5寸法J(mm)M6×1.0寸法G(mm)17寸法K(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応保持力(kN)1.73締付力(kN)1.5全長×全高(mm)145×19.5
  • トグルフッククランプ363 ナベヤ

    トグルフッククランプ363

    ナベヤ
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    翌々日出荷
    質量(kg)0.07寸法L(mm)4寸法H(mm)5.25寸法A(mm)38.5寸法F(mm)15寸法D(mm)32寸法E(mm)13寸法B(mm)13寸法C(mm)16.3寸法M(mm)1.5寸法N(mm)1.73寸法I(mm)25寸法J(mm)4寸法G(mm)15寸法K(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応保持力(kN)1.73締付力(kN)1.5全長×全高(mm)106×13.5
  • トグルフッククランプ362 ナベヤ

    トグルフッククランプ362

    ナベヤ
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    翌々日出荷
    付属品フックキャッチ材質362:SM490、S362:SUS304質量(kg)0.14寸法L(mm)6寸法H(mm)17寸法A(mm)40寸法F(mm)28寸法D(mm)47~62寸法E(mm)6表面処理362:亜鉛メッキ寸法B(mm)29.5寸法C(mm)24寸法M(mm)1.4寸法N(mm)1.65寸法I(mm)10.6寸法J(mm)M6×1.0寸法G(mm)14寸法K(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応保持力(kN)1.65締付力(kN)1.4全長×全高(mm)101×30
  • ヒノキ オーバルプレート ホロウタイプ 360 EBM(江部松商事)

    ヒノキ オーバルプレート ホロウタイプ 360

    EBM(江部松商事)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    翌々日出荷
    種別ホロウタイプ 360外寸(mm)360×220×H30EBM品番906110
  • Uvision高強度紫外線ランプ365 ハンディタイプ スペクトロニクス

    Uvision高強度紫外線ランプ365 ハンディタイプ

    スペクトロニクス
    ¥429,800税込¥472,780
    1個
    翌々日出荷
    7000μW/cm2の強力な紫外線強度。 直径18cm範囲を1200μW/cm2以上の強度で照射。
    用途広範囲な照射危険物の類別非危険物