カテゴリ
- 制御機器(19)
- 機構部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「pudc24z4」の検索結果

軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 80 x 80 x 25.5mm
日本電産サーボ¥2,698税込¥2,9681個当日出荷UL/CSA/TUV。DC 汎用ファン。サイズ60と80のDCファン仕様●寸法:80 x 80 x 25.5mm●AC/DC動作:DC●幅:80mm●電流 Max:70mA●風量:56.4m3/h●騒音レベル:30dB●ファン回転速度:2800rpm●ベアリングタイプ:ボール●コード番号:335-7056アズワン品番65-8067-99
SanACE 標準DCファン
山洋電気(15件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1台当日出荷から7日以内出荷高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)(センサなしのみ)。用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。形状角形厚さ(mm)25質量(g)110種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)80×80特性標準
DCファンモーター
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥1,388~税込¥1,527~1個欠品中小型・薄型・軽量・低騒音(MCタイプ)。形状角形厚さ(mm)14.5質量(g)約40種類DCファン最大風量(m3/min)0.36材質(フレーム)ABS/PBTアロイ使用温湿度範囲-10~60℃/35~85%RH保管温湿度範囲-20~70℃/35~85%RH音圧レベル(dB)23取付角寸法(mm)62×62最大静圧(Pa)20材質(軸受)滑り止め軸受材質(インペラ)ABS/PBTアロイ定格回転速度(min-1[r.p.m])2900RoHS指令(10物質対応)対応特性小型/薄型/低騒音/軽量
SanAce DCファン
山洋電気(7件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から9日以内出荷仕様リブ付き形状角形種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)40×40絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
AC軸流ファン R87F
omron(オムロン)(53件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から91日以内出荷最適クーリングを実現する軸流ファン。 低騒音、長寿命、耐環境性を配慮した設計。 軸受けは信頼性の高いボールベアリングを採用。周波数(Hz)50/60規格UL/CSA保存温度(℃)-40~+85(氷結しないこと)材質(フレーム)アルミダイカスト絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部使用周囲温度(℃)-30~+70(氷結しないこと)使用周囲湿度25~85%RH絶縁耐圧AC2000V(1分間)電源接続部一括と非充電金属部許容電圧変動定格電圧の85~110%材質(羽根)ガラス入ポリカーボネート保護方式インピーダンスプロテクト特性標準
軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 80 x 80 x 25.5mm
日本電産サーボ¥2,398税込¥2,6381個当日出荷UL/CSA/TUV。DC 汎用ファン。サイズ60と80のDCファン仕様●寸法:80 x 80 x 25.5mm●AC/DC動作:DC●幅:80mm●電流 Max:140mA●風量:56.4m3/h●騒音レベル:30dB●ファン回転速度:2800rpm●ベアリングタイプ:ボール●コード番号:335-7040アズワン品番65-8090-75
難燃性膜付グロメット
TAKIGEN(タキゲン)(25件のレビュー)¥31~税込¥34~1個当日出荷難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 パネルの穴にワンタッチでセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)用途配分電盤・制御盤・計測機器材質EPDM色ブラック種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性
ドア用電源スイッチ(ねじ取りつけ) D2D
omron(オムロン)(5件のレビュー)¥619~税込¥681~1個当日出荷接点ギャップ3mm以上のドア用電源スイッチ。電源スイッチに要求される接点ギャップ3mm以上を確保(標準形)。2重復帰スプリング構造、強制開離構造の採用により安全性を配慮。メンテナンスに威力を発揮するプル・オン・ロック機構つきもシリーズ化。保護構造IP40アクチュエータの種類プランジャ形端子種別#250タブ端子絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-25~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)使用周囲湿度85%RH以下(+5~+35℃にて)耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm機械的耐久性1000万回以上(60回/min)最小適合負荷DC5V 160mA許容操作速度10mm~1m/s電気的耐久性10万回以上(30回/min)感電保護クラスClassⅡPTI(トラッキング特性)175接点仕様リベット衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)機械的:300電気的:60材質(接点)銀
DCファンモーター
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷超小型/薄型で小型電子機器・局部冷却に最適。 高効率の特殊なメリディアンインペラ採用により高風量・低騒音を実現(特許出願中)。 密封軸受け構造により、長寿命達成。形状角形厚さ(mm)4質量(g)約1.3種類DCファン定格電流(A)0.02入力電圧(V)DC3.3材質(ハウジング)LCP樹脂最大風量(m3/min)0.012使用温湿度範囲-10~60℃/35~85%RH保管温湿度範囲-20~70℃/35~85%RH材質(カバー)SUS音圧レベル(dB)3使用電圧範囲(V)3.2~3.5取付角寸法(mm)16×16最大静圧(Pa)4.7材質(軸受)滑り止め軸受材質(インペラ)SUS定格回転速度(min-1[r.p.m])6500RoHS指令(10物質対応)対応特性長寿命/超小型/薄型/高風量/低騒音
設定用ポテンショメータ Mシリーズ M-22E10
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷質量(g)Approx. 17使用温度範囲(℃)-40~85定格電力(W)2保護等級IP40回転数10turns絶縁抵抗(MΩ)1000/minimum (at DC 500 V)寿命【回転数】25000cycles回転トルク(mN・m[gfcm])9.81maximum[100]抵抗値許容差(%)±5単独直線性(%)±0.2電気的回転角度(°)有効:3600機械的回転角度(°)3600+100摺動ノイズ(等価ノイズ抵抗)(Ω)20maximum(at 4 min1)温度係数(ppm/℃)【抵抗】±50絶縁耐圧(V/1分間)1000
RS Pro DC 軸流ファン 80 x 80 x 25mm, 電源電圧:24 V dc (OD8025シリーズ)
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様再始動モータ,ブラシレスDC,ロック式ロータ保護,極性保護RSブラシレス高性能ボールベアリングファン.RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)25種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)2.41ベアリングボール入力電圧(V)DC24機能特殊:自動最大風量(m3/min)1.13音圧レベル(dB)33取付角寸法(mm)80×80色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])3300RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)160
SanACE 標準ファン
山洋電気(6件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1台当日出荷から12日以内出荷高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。形状角形厚さ(mm)25質量(g)90種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)60×60