カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 測定用品(1)
  • 医療(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「puf-03」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低反発ウレタンフォーム WAKI(和気産業)低反発ウレタンフォームWAKI(和気産業)(29件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しい新しい発泡素材。 他の発泡素材とは異なり、衝撃を弾くのではなく、包み込むように吸収します。
用途枕、マットレス・クッション等、インテリアでの商材 医療分野やモータースポーツ等の部材材質ウレタンフォームRoHS指令(10物質対応)対応
【レンタル】メディカルフリーザー ドアタイプ FMF-038F1 フクシマガリレイ【レンタル】メディカルフリーザー ドアタイプ FMF-038F1フクシマガリレイ
3,998税込4,398
1台
翌日出荷から4日以内出荷
鍵付きで貴重な試料を確実に管理することができます。卓上に設置できるドアタイプです。オゾン層を破壊しないHFC新冷媒(404A)に対応しています。
質量(kg)45コンセント形状3Pプラグ電源コード(m)約3温度制御方式マイコン制御設定温度範囲-40~-15℃(5℃毎)(無負荷・周囲温度30℃)圧縮機公称出力300Wサービス分類レンタル
【レンタル】メディカルフリーザー チェストタイプ FMF-038F1-C フクシマガリレイ【レンタル】メディカルフリーザー チェストタイプ FMF-038F1-Cフクシマガリレイ
3,998税込4,398
1台
翌日出荷から4日以内出荷
鍵付きで貴重な試料を確実に管理することができます。床置きのチェストタイプです。オゾン層を破壊しないHFC新冷媒(404A)に対応しています。
質量(kg)45コンセント形状3Pプラグ電源コード(m)約3温度制御方式マイコン制御設定温度範囲-40~-15℃(5℃毎)(無負荷・周囲温度30℃)圧縮機公称出力300Wサービス分類レンタル
USB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m Logitec ロジテック 互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDD メディアカバーマーケットUSB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m Logitec ロジテック 互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDDメディアカバーマーケット
1,098税込1,208
1本
4日以内出荷
USB3.0 MicroB USBケーブル 特徴USB3.0対応のUSBケーブル(A-MicroBタイプ)(USB3.0/USB3.0 Gen1/USB3.20Gen1 は同仕様)です。外付けハードドライブ、USBハブ、スマートフォン、タブレットに接続可能でポータブルUSB 3.0 ハードドライブにとって不可欠なアクセサリーです。Micro USB ケーブルはUSB 3.0に対応し、従来(USB2.0)規格の10倍以上という「最大5Gbps」(Super Speed:理論値)の高速データ転送を実現します。USB2.0との下位互換にもサポートできます。Micro USB Type-bケーブルはストレインリリーフを成型したコネクターで耐久性にも優れ、人間工学に基づいて設計されたトレッドを採用。ケーブルが簡単に挿抜可能です。また、USBコードは耐腐食性金メッキコネクタなので、より良いパフォーマンスと耐久性を実現します。USB Micro ケーブルは金メッキコネクター、純銅導体と箔&編組シールドの組み合わせでケーブルの性能が高まり、エラーフリーのデータ転送と高速充電速度も実現します。Micro USB 3.0 ポートが搭載のデバイス:Samsung Galaxy S5、Galaxy Note 3、 Galaxy Note Pro 12.2、又はポータブルUSB 外付けハードドライブ(Toshiba Canvio、Seagate FreeAgent、Western Digital (WD) My Passport と Elements hard drivesを含む)などに対応します。【対応機種】【Logitec/ロジテック】★ポータブルハードディスク・LHD-PBLU3シリーズLHD-PBL010U3BKLHD-PBL020U3BK・LHD-PSAU3BKシリーズLHD-PSA010U3BKLHD-PSA020U3BK・SeeQVault対応 USB3.0外付型ポータブルHDユニットLHD-PBM10U3QWLHD-PBM20U3QWLHD-PBM30U3QWLHD-PBM40U3QWLHD-PBM50U3QW・LHD-PBMU3LHD-PBM10U3BKLHD-PBM10U3WHLHD-PBM20U3BKLHD-PBM20U3WHLHD-PBM50U3WH・LHD-PBKU3シリーズLHD-PBK1000U3CALHD-PBK1000U3LXLHD-PBK1000U3STLHD-PBK750U3CALHD-PBK750U3LXLHD-PBK750U3STLHD-PBK500U3CALHD-PBK500U3LXLHD-PBK500U3ST・LHD-PBJU3WシリーズLHD-PBJ500U3WLHD-PBJ750U3WLHD-PBJ1000U3W★外付けハードディスク・LHR-DS05WU3RシリーズLHR-DS05WU3BK20RLHR-DS05WU3SV20RLHR-DS05WU3PU20RLHR-DS05WU3RD20RLHR-DS05WU3BK30RLHR-DS05WU3SV30RLHR-DS05WU3PU30RLHR-DS05WU3RD30R★ハードディスク関連・LGB-PBSU3シリーズLGB-PBSU3LGB-PBSU3S・LHR-DS05WU3シリーズLHR-DS05WU3BKLHR-DS05WU3SVLHR-DS05WU3PULHR-DS05WU3RD★外付けSSD・LMD-SPAU3MシリーズLMD-SPA240U3MLMD-SPA480U3MLMD-SPA960U3M★暗号化ハードディスク・LHD-PBMU3BSMシリーズLHD-PBM05U3BSMLHD-PBM10U3BSMLHD-PBM20U3BSLHD-PBM10U3BSMR・LHD-PBMU3BSシリーズLHD-PBM05U3BSLHD-PBM10U3BSLHD-PBM20U3BSLHD-PBM10U3BSR★ポータブルSSD・LMD-SPAU3シリーズLMD-SPA240U3LMD-SPA480U3LMD-SPA960U3・LMD-PBLU3シリーズLMD-PBL240U3BKLMD-PBL480U3BKLMD-PBL960U3BKLMD-PBL2000U3BK・LMD-PBRU3シリーズLMD-PBR240U3BKLMD-PBR480U3BKLMD-PBR960U3BKLMD-PBR2000U3BK・LHD-PBLSSU3シリーズLHD-PBLSS05U3BKLHD-PBLSS10U3BK・LMD-PSAU3BKシリーズLMD-PSA250U3BKLMD-PSA500U3BK★ブルーレイドライブLBD-LPWAWU3CNDBLBD-LPWAWU3NDBLBD-PUD6U3MSVLBD-PUC6U3TBKLBD-PMJ6U3MSVCLBD-PUB6U3TBKLBD-PUB6U3MSVLBD-PVD6U3CMSVLBD-PVE6U3CMSVLBD-PMJ6U3MSVLBD-PMF6U3HBKWLBD-PME6U3MSVLBD-PVC6UCMSVLBD-PWB6U3SBK/ELBDW-PUF6U3CMSVLBDW-PUE6U3MSVLBDW-PUD6U3MSVLBDW-PUD6U3SBKLBDW-PUD6U3MSVLBDW-PUG6U3CMSVLBDW-PUH6U3CMSV・LBD-PVA6U3V シリーズLBD-PVA6U3VBKLBD-PVA6U3VGYLBD-PVA6U3VRDLBD-PVA6U3VWH・LBD-PUD6U3L シリーズLBD-PUD6U3LBKLBD-PUD6U3LRDLBD-PUD6U3LWHLBD-PUD6U3LGY・LBD-PMK6U3V シリーズLBD-PMK6U3VBKLBD-PMK6U3VRDLBD-PMK6U3VSV・LBD-PMJ6U3V シリーズLBD-PMJ6U3VBKLBD-PMJ6U3VRDLBD-PMJ6U3VSV・LBD-PUB6U3V シリーズLBD-PUB6U3VBKLBD-PUB6U3VRDLBD-PUB6U3VWH・LBD-PWA6U3CLシリーズLBD-PWA6U3CLBKLBD-PWA6U3CLWHLBD-PWA6U3CLRD・LBD-PWA6U3LシリーズLBD-PWA6U3LBKLBD-PWA6U3LWHLBD-PWA6U3LRD★DVDドライブ・LDR-PML8U3CLシリーズLDR-PML8U3CLBKLDR-PML8U3CLWHLDR-PML8U3CLRD・LDR-PML8U3CVシリーズLDR-PML8U3CVBKLDR-PML8U3CVWHLDR-PML8U3CVRD・LDR-PML8U3LシリーズLDR-PML8U3LBKLDR-PML8U3LWHLDR-PML8U3LRD・LDR-PML8U3VシリーズLDR-PML8U3VBKLDR-PML8U3VWHLDR-PML8U3VRD・LDR-PUE8U3VシリーズLDR-PUE8U3VBKLDR-PUE8U3VRDLDR-PUE8U3VWH・LDR-PUE8U3LシリーズLDR-PUE8U3LBKLDR-PUE8U3LRDLDR-PUE8U3LWHLDR-PUD8U3MSVLDRW-PUD8U3MSVLDR-PUC8U3TBKLDR-PUD8U3VBKLDR-PUD8U3VRDLDR-PUD8U3VWHLDR-PUD8U3LBKLDR-PUD8U3LRDLDR-PUD8U3LWHLDR-PUB8U3MSVLDR-PUB8U3MSVW・LDR-PVB8U3M シリーズLDR-PVB8U3MGYLDR-PVB8U3MSVLDRW-PS24GWU3RWHLDRW-PS5GWU3VWHLDR-PS5GWU3RWHLDR-PS24GWU3RWHLDR-PS5GWU3PWHLDV-PML8U3NBK★SSD換装キットLMD-SS2000KU3LMD-SS240KU3LMD-SS480KU3LMD-SS960KU3★光学ドライブLDR-LSM2WWURDWHLDR-LSM5WWUVDWHLDR-SM5WUVWHなどすべての対応機種は記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状USB3.0(Standard-A)オス-USB3.0(Standard-MicroB)オスプラグ金メッキ伝送速度(Gbps)最大5USBタイプUSB3.0対応 USBケーブル(A-MicroBタイプ)変換タイプオス-オス
メモリーステソスコープ F-812 ヒョウジュンマイク 聴診器 25-3036-00 富士医療器メモリーステソスコープ F-812 ヒョウジュンマイク 聴診器 25-3036-00富士医療器
33,980税込37,378
1組
7日以内出荷
記憶保存用聴診装置。あらゆる聴診結果を簡単保存。パソコン・ICレコーダー対応(マイク端子接続)。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00309000001医薬品医療機器等法一般医療機器
PUFチューブ用 チューブホルダー SKC(環境測定)PUFチューブ用 チューブホルダーSKC(環境測定)
35,980税込39,578
1個
47日以内出荷
低流量PUFチューブホルダーは、耐久性のある保護カバー付きフィッティング、3 ftのチューブ、およびカラークリップを含みます。調整式低流量ホルダーは使用しないでください。
用途耐久性に優れたSKC製の特殊チューブ用保護チューブホルダーは、サンプリング時にガラスチューブを保護し、呼吸域へ容易に装着できるカラークリップを備えています。寸法(チューブ径×長さ)(Φmm×mm)22 ×100