カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,680)
  • オフィス家具(127)
  • FA担当者のオススメ新商品(98)
  • 農業機械(91)
  • 制御機器(51)
  • 科学研究・開発用品(40)
  • メカニカル部品(35)
  • 測定用品(28)
  • 整備工具・収納(27)
  • 自動車純正部品(25)
  • バイク純正部品(20)
  • 防災用品(16)
  • 自動車補修部品(12)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 作業工具(10)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 測定関連サービス(9)
  • 切削工具(9)
  • 機構部品(7)
  • 作業服(6)
  • 研磨材(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 住設機器(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • テープ(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 電気材料(3)
  • 家電(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • バイク部品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 事務用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 電動工具(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pv-02」の検索結果

2,275件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PPバイアル瓶 PV-2 白 三商

    PPバイアル瓶 PV-2 白

    三商
    49,980税込54,978
    1セット(1000個)
    4日以内出荷
    ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。キャップ・パッキン付。
    容量(mL)7口内径×胴径×全長(mm)9.9×17.9×50
  • シリコーンコーティング 性能確認用テープ 7475PV2 tesa(テサ/テサテープ)

    シリコーンコーティング 性能確認用テープ 7475PV2

    tesa(テサ/テサテープ)
    8,798税込9,678
    1巻
    当日出荷
    トラスコ品番581-8287幅(mm)25長さ(m)50
  • PV2R形単段ベーンポンプ 油研工業

    PV2R形単段ベーンポンプ

    油研工業
    74,980税込82,478
    1台ほか
    翌々日出荷から100日以内出荷
    低騒音用として特に開発された高圧・高性能ポンプです。 射出成形機をはじめ、幅広い用途に応じるため、吐出し量も 5.8~237 cm3/revと広範囲のものを用意しております。 なお、ポンプ内蔵部はカートリッジキット化されていますので、保守がきわめて容易です。
  • 植物油系離型剤 スミモールドPV2 SUMICO(住鉱潤滑剤)

    植物油系離型剤 スミモールドPV2

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    999税込1,099
    1本(420mL)
    当日出荷
    トラスコ品番125-8457淡黄色透明容量(mL)420主成分植物油脂、石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量91mL危険物の性状非水溶性
  • 外国車用ドレンパッキン SUN

    外国車用ドレンパッキン

    SUN(28件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    当日出荷から5日以内出荷
  • パイプバイス MCC(松阪鉄工所)

    パイプバイス

    MCC(松阪鉄工所)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    機能を追求し尽くしたパイプバイスです。
  • PV2R形単段ポンプ 油研工業

    PV2R形単段ポンプ

    油研工業
    96,980税込106,678
    1個
    9日以内出荷
    低騒音用として特に開発された高圧・高性能ポンプです。 射出成形機をはじめ、幅広い用途に応じるため、吐出し量も5.8~237cm3/revと広範囲のものを用意しております。なお、ポンプ内蔵部はカートリッジキット化されていますので、保守がきわめて容易です。
    種類ベーンポンプ取付方式フート取付形最高使用圧力(MPa)(耐摩耗性作動油)21、(一般作動油)14、(耐摩耗性水-グリコール系作動油)16、(非耐摩耗性水-グリコール系作動油)7、(W/Oエマルション系作動油)7、(りん酸エステル系作動油)14使用流体石油系作動油、水成形作動油、合成作動油回転方向時計方向(標準)(軸端から見て)吐出口径Φ21ポートの向き吐出ポート:(標準)(軸端から見て)上、吸込みポート:(標準)(軸端から見て)上
  • スピンフィルター 1パック Ciro

    スピンフィルター 1パック

    Ciro
    11,980税込13,178
    1パック(25個)
    翌々日出荷から12日以内出荷
    フィルターの孔径と材質を選べます!。ホールドアップ量が少ないです。少量のサンプルの濾過に適しています。細菌・細胞・DNA・粒子の除去や、HPLCのサンプル前処理に使用可能です。7mL用の遠心機で使用可能です。
    仕様●ホールドアップ量:<10μL●リザーバーチューブ:7mL最大遠心力(G)5000材質(ハウジング)PP最大サンプル量5mL
  • スピンフィルター 1パック Ciro

    スピンフィルター 1パック

    Ciro
    27,980税込30,778
    1パック(50個)
    翌々日出荷から12日以内出荷
    フィルターの孔径と材質を選べます!。ホールドアップ量が少ないです。少量のサンプルの濾過に適しています。細菌・細胞・DNA・粒子の除去や、HPLCのサンプル前処理に使用可能です。
    仕様ホールドアップ量:<20μL使用温度範囲(℃)最大50最大遠心力(G)2500材質(ハウジング)PP最大サンプル量25mL
  • 変換アダプタ サンワサプライ

    変換アダプタ

    サンワサプライ
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    パソコンに搭載されているMiniDisplayPortコネクタ(メス)をVGAコネクタ(メス)に変換するケーブル一体型の変換アダプタです。ショートケーブル一体型なので取り回しがしやすく、他のインターフェースと干渉することなく接続できます。ケーブル部は「アルミシールド(ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズ干渉を防ぎます。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。
    ブラックケーブル長(m)約0.2コネクタ形状ミニDisplayPort(オス)-VGA(メス)対応機種対応パソコンMini DisplayPortを搭載する各社パソコン対応出力機器ミニD-sub(HD)15pin入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど※本製品は音声データには非対応ケーブル外径(Φmm)5.5シールド3重シールドポート【映像入力ポート】ミニDisplayPortオス、【映像出力ポート】VGA(ミニD-Sub(HD)15pin) メス※アクティブタイプ対応解像度1920×1200、1920×1080、1600×1200、最大1080pオス形状ミニDisplayPortメス形状VGA変換タイプオス - メスコネクタ1ミニDisplayPortコネクタ2VGA
  • スピンフィルター 1パック Ciro

    スピンフィルター 1パック

    Ciro
    38,980税込42,878
    1パック(100個)
    翌々日出荷から12日以内出荷
    フィルターの孔径と材質を選べます!。ホールドアップ量が少ないです。少量のサンプルの濾過に適しています。細菌・細胞・DNA・粒子の除去や、HPLCのサンプル前処理に使用可能です。2mL用の遠心機で使用可能です。
    仕様●ホールドアップ量:<5μL●リザーバーチューブ:2mL最大遠心力(G)10000材質(ハウジング)PP最大サンプル量850μLメンブレン直径(Φmm)7.02
  • オートロッキングプライヤー ENGINEER(エンジニア)

    オートロッキングプライヤー

    ENGINEER(エンジニア)
    5,198税込5,718
    1丁
    当日出荷
    サイズを気にせず一発ロック、オートロッキングプライヤー。オートアジャスト機能で薄物も厚物も一発ロック。ふところが深く障害物を避けて固定できます。自在金具付きで、角度のあるワークも固定できます。調整ネジ付きで保持する強さを設定できます。ロック解除が簡単なレバー式。
    用途ワークの固定に。材質先端:CR-V、本体:炭素鋼高さ(mm)ふところ:70口金W23×D23(mm)RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィルタープレート 0.2μm Ciro

    フィルタープレート 0.2μm

    Ciro
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    フィルターの孔径と材質を選べます!。SBSマイクロプレート仕様に適合しています。少量のサンプルの濾過に適しています。細菌・細胞・DNA・粒子の除去や、HPLCのサンプル前処理に使用可能です。
    ウェル数96材質(プレート)PP最大サンプル量1mL孔径(Φμm)0.2
  • コンピューター実用ミシン brother(ブラザー)

    コンピューター実用ミシン

    brother(ブラザー)
    43,980税込48,378
    1台
    4日以内出荷
    シンプル機能でしっかり縫える。 みんなのファーストミシン。 ワンダイヤルでえらべ、すぐ縫える。 糸の準備もラクラク。 電源コードは本体に収納できるコードリール式。 ハードケースでスッキリしまえる。 自動糸調子で、難しい糸調子はミシンにお任せ。 7枚送り歯でしっかりキレイに縫える。
    質量(kg)6.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)30.6×41.8×19RoHS指令(10物質対応)対応模様16模様(12種類)
  • HALF COVER LACE (Z0) MAZDA(マツダ)

    HALF COVER LACE (Z0)

    MAZDA(マツダ)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
  • HALF COVER (Z4) MAZDA(マツダ)

    HALF COVER (Z4)

    MAZDA(マツダ)
    9,398税込10,338
    1個
    翌々日出荷
  • HALF COVER (Z3) MAZDA(マツダ)

    HALF COVER (Z3)

    MAZDA(マツダ)
    8,298税込9,128
    1個
    翌々日出荷
  • HALF COVER (B1) MAZDA(マツダ)

    HALF COVER (B1)

    MAZDA(マツダ)
    8,198税込9,018
    1個
    翌々日出荷
  • クイックカップリング ダストカバー(防塵用・塩ビ製) NAC(長堀工業)

    クイックカップリング ダストカバー(防塵用・塩ビ製)

    NAC(長堀工業)
    669税込736
    1個
    翌々日出荷から11日以内出荷
    ・クイックカップリングを長くお使いいただく為にも、ダストカバーのご使用をおすすめします。
  • HALF COVER (ZY) MAZDA(マツダ)

    HALF COVER (ZY)

    MAZDA(マツダ)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
  • HALF COVER  LASE MAZDA(マツダ)

    HALF COVER LASE

    MAZDA(マツダ)
    8,198税込9,018
    1個
    翌々日出荷
  • SEAT COVER (W74P) MAZDA(マツダ)

    SEAT COVER (W74P)

    MAZDA(マツダ)
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
  • 真空断熱ボトル タイガー魔法瓶

    真空断熱ボトル

    タイガー魔法瓶
    2,998税込3,298
    1本
    5日以内出荷
    魔法をかけたような軽さ!夢重力ボトル。独自のスピニング加工により軽量化を実現。コンパクトサイズでかばんにもすっぽり入るスリムマグタイプ。パッキンとせんが一体化した「らくらくキャップ」で手間なく洗えます。パッキン部分は露出していてスポンジが当たりやすくお手入れしやすい構造です。ボトル本体・せんは食器洗い乾燥機に対応。ボトルの内面には、なめらかで光沢のあるスーパークリーンPlusを施しました。汚れ・においがつきにくく、サビにも強いので、塩分が含まれているスポーツドリンクを入れてもOK。ステンレスの清潔さと飲み心地の良さを両立。飲み口上部をカールさせ、マグカップのような口あたりを再現。ステンレス製真空2重構造により、飲みごろの温度を6時間以上キープ。
  • ダストカバー CTL03S,CSPE02S,CSP02S・・・用 NAC(長堀工業)

    ダストカバー CTL03S,CSPE02S,CSP02S・・・用

    NAC(長堀工業)
    619税込681
    1個
    6日以内出荷
    クイックカップリングの防塵や保護をする為のカバーです。
    材質(チューブ)塩ビ
  • ダストカバー CTL03P,CSPE02P,CSP02P・・・用 NAC(長堀工業)

    ダストカバー CTL03P,CSPE02P,CSP02P・・・用

    NAC(長堀工業)
    579税込637
    1個
    6日以内出荷
    クイックカップリングの防塵や保護をする為のカバーです。
    材質(チューブ)塩ビ
  • イメージチェッカPV Panasonic(パナソニック)

    イメージチェッカPV

    Panasonic(パナソニック)
    419,800税込461,780
    1台
    6日以内出荷
    仕様フォトモス出力 2カメラタイプ(接続カメラ:カラー/グレー)質量(kg)約0.5(端子台含む)定格電圧(V)24 DC耐電圧500V AC/1分間(600V AC/1秒間)カットオフ電流10mA(注1) 入力端子・出力端子一括-電源端子・機能アース一括、入力端子・出力端子一括-非充電金属部、電源端子-非充電金属部使用周囲温度(℃)0~45(但し、結露および氷結しないこと)使用周囲湿度35~85%RH(+25℃にて。但し、結露および氷結しないこと)電池寿命約10年(+25℃にて)耐振動10~55Hz 1掃引/1分間 複振幅0.75mm X、Y、Z各方向30分間電圧許容範囲21.6~26.4V DC(リップル含む耐衝撃96m/s2X、Y、Z各方向5回定格消費電流(A)1.2以下
  • イメージチェッカPV用 小型ステージアライメント用 Panasonic(パナソニック)

    イメージチェッカPV用 小型ステージアライメント用

    Panasonic(パナソニック)
    589,800税込648,780
    1台
    6日以内出荷
    仕様フォトモス出力 2カメラタイプ(接続カメラ:カラー/グレー)質量(kg)約0.5(端子台含む)規格CE定格電圧(V)24 DC耐電圧500V AC/1分間(600V AC/1秒間)カットオフ電流10mA(注1) 入力端子・出力端子一括-電源端子・機能アース一括、入力端子・出力端子一括-非充電金属部、電源端子-非充電金属部使用周囲温度(℃)0~45(但し、結露および氷結しないこと)使用周囲湿度35~85%RH(+25℃にて。但し、結露および氷結しないこと)電池寿命約10年(+25℃にて)汚染度(使用環境)2耐振動10~55Hz 1掃引/1分間 複振幅0.75mm X、Y、Z各方向30分間電圧許容範囲21.6~26.4V DC(リップル含む耐衝撃96m/s2X、Y、Z各方向5回定格消費電流(A)1.2以下
  • イメージチェッカPV用 ロボットビジョン Panasonic(パナソニック)

    イメージチェッカPV用 ロボットビジョン

    Panasonic(パナソニック)
    639,800税込703,780
    1台
    6日以内出荷
    仕様フォトモス出力 2カメラタイプ(接続カメラ:カラー/グレー)質量(kg)約0.5(端子台含む)規格CE定格電圧(V)24 DC耐電圧500V AC/1分間(600V AC/1秒間)カットオフ電流10mA(注1) 入力端子・出力端子一括-電源端子・機能アース一括、入力端子・出力端子一括-非充電金属部、電源端子-非充電金属部使用周囲温度(℃)0~45(但し、結露および氷結しないこと)使用周囲湿度35~85%RH(+25℃にて。但し、結露および氷結しないこと)電池寿命約10年(+25℃にて)汚染度(使用環境)2耐振動10~55Hz 1掃引/1分間 複振幅0.75mm X、Y、Z各方向30分間電圧許容範囲21.6~26.4V DC(リップル含む耐衝撃96m/s2X、Y、Z各方向5回定格消費電流(A)1.2以下
  • (71710)バンパ,フロント(ホワイト) スズキ

    (71710)バンパ,フロント(ホワイト)

    スズキ
    46,980税込51,678
    1個
    5日以内出荷
  • 316ステンレス鋼 PVシリーズ  2方プラグバルブ FITOK

    316ステンレス鋼 PVシリーズ 2方プラグバルブ

    FITOK
    9,198税込10,118
    1個
    4日以内出荷
    1/4回転で開閉できるコンパクト設計
    タイプ1/4"FITOK寸法A(mm)55.1(2.17in)寸法B(mm)27.4(1.08in)Cv値1.6口径(mm)4.4(0.17in)RoHS指令(10物質対応)対応
  • DGS-1100-08PV2 ギガビットL2 Easyスマートスイッチ、PoE+対応(最大64W給電)、10/100/1000BASE-Tポート×8、外部電源、ファンレス、リミテッドライフタイム保証対象 D-LINK

    DGS-1100-08PV2 ギガビットL2 Easyスマートスイッチ、PoE+対応(最大64W給電)、10/100/1000BASE-Tポート×8、外部電源、ファンレス、リミテッドライフタイム保証対象

    D-LINK
    36,980税込40,678
    1台
    8日以内出荷
    10/100/1000BASE-T×8ポートのPoE+給電に対応したファンレス設計で、オフィス環境のPoE給電に対応した無線アクセスポイントやIPカメラ、IP電話などへの給電装置としてご利用いただきやすい製品です。またVLAN機能やループ検知/遮断機能など最低限必要とされるL2機能のみ搭載する分、コストパフォーマンスに優れた製品であり、また直観的で使いやすいWEBインターフェースから設定や管理が可能です。ポートミラーリング、VLANなどのL2機能のほかに、ポート配下のスイッチや自筺体ポート間でループが発生したポートを検知するループバック検知機能など充実したネットワークメンテナンス機能を搭載しています。
  • EXTRACTO ボトルトップフィルター&ボトル BLUE 250mL PVDF 50mmΦ 滅菌 12個入 GVS

    EXTRACTO ボトルトップフィルター&ボトル BLUE 250mL PVDF 50mmΦ 滅菌 12個入

    GVS
    13,980税込15,378
    1箱(12個)
    7日以内出荷
    速いろ過速度。均一な細孔構造。薄く軽い設計。大型のねじ切りで簡単に脱着可能。フィルターファネルに膜材質と孔径記載。個々のユニットにロット記載。ロット間の一貫性。フィルターユニットとボトルのセット
    仕様●流速(脱イオン水@-70kPka)mL/min:100●メンブレン:PVDF●孔径:0.22μm●容量:250mL●材質:蓋・カップ:ポリスチレン/チップ:ポリプロピレン/コネクタ:ABS●キャップ径:GL45●γ線滅菌個包装●パイロジェンフリー(<0.5Eu/mL)●DNase/Rnaseフリー●規制対応●RoHS Directive 2011/65/EU(2023年3月現在)●重金属規制 Directive 2000/53/EC(heavy metals)●動物由来フリー - Directive 2003/32/EC(BSE/TSE risk)●Absence of phthalates(DEPH...)●ラテックスフリー●ISO 10993-1 生体適合性規格に準拠アズワン品番67-2481-87
  • EXTRACTO ボトルトップフィルター&ボトル BLUE 500mL PVDF 75mmΦ 滅菌 12個入 GVS

    EXTRACTO ボトルトップフィルター&ボトル BLUE 500mL PVDF 75mmΦ 滅菌 12個入

    GVS
    16,980税込18,678
    1箱(12個)
    7日以内出荷
    速いろ過速度。均一な細孔構造。薄く軽い設計。大型のねじ切りで簡単に脱着可能。フィルターファネルに膜材質と孔径記載。個々のユニットにロット記載。ロット間の一貫性。フィルターユニットとボトルのセット
  • EXTRACTO ボトルトップフィルター&ボトル BLUE 150mL PVDF 50mmΦ 滅菌 12個入 GVS

    EXTRACTO ボトルトップフィルター&ボトル BLUE 150mL PVDF 50mmΦ 滅菌 12個入

    GVS
    11,980税込13,178
    1箱(12個)
    7日以内出荷
    速いろ過速度。均一な細孔構造。薄く軽い設計。大型のねじ切りで簡単に脱着可能。フィルターファネルに膜材質と孔径記載。個々のユニットにロット記載。ロット間の一貫性。フィルターユニットとボトルのセット
    仕様●流速(脱イオン水@-70kPka)mL/min:100●メンブレン:PVDF●孔径:0.22μm●容量:150mL●材質:蓋・カップ:ポリスチレン/チップ:ポリプロピレン/コネクタ:ABS●キャップ径:GL45●γ線滅菌個包装●パイロジェンフリー(<0.5Eu/mL)●DNase/Rnaseフリー●規制対応●RoHS Directive 2011/65/EU(2023年3月現在)●重金属規制 Directive 2000/53/EC(heavy metals)●動物由来フリー - Directive 2003/32/EC(BSE/TSE risk)●Absence of phthalates(DEPH...)●ラテックスフリー●ISO 10993-1 生体適合性規格に準拠アズワン品番67-2481-84
  • EXTRACTO ボトルトップフィルター&ボトル BLUE 1,000mL PVDF 91mmΦ 滅菌 12個入 GVS

    EXTRACTO ボトルトップフィルター&ボトル BLUE 1,000mL PVDF 91mmΦ 滅菌 12個入

    GVS
    27,980税込30,778
    1箱(12個)
    7日以内出荷
    速いろ過速度。均一な細孔構造。薄く軽い設計。大型のねじ切りで簡単に脱着可能。フィルターファネルに膜材質と孔径記載。個々のユニットにロット記載。ロット間の一貫性。フィルターユニットとボトルのセット
    仕様●流速(脱イオン水@-70kPka)mL/min:350●メンブレン:PVDF●孔径:0.22μm●容量:1000mL●材質:蓋・カップ:ポリスチレン/チップ:ポリプロピレン/コネクタ:ABS●キャップ径:GL45●γ線滅菌個包装●パイロジェンフリー(<0.5Eu/mL)●DNase/Rnaseフリー●規制対応●RoHS Directive 2011/65/EU(2023年3月現在)●重金属規制 Directive 2000/53/EC(heavy metals)●動物由来フリー - Directive 2003/32/EC(BSE/TSE risk)●Absence of phthalates(DEPH...)●ラテックスフリー●ISO 10993-1 生体適合性規格に準拠アズワン品番67-2481-93
  • EXTRACTO ボトルトップフィルター BLUE 250mL PVDF 50mmΦ 滅菌 24個入 GVS

    EXTRACTO ボトルトップフィルター BLUE 250mL PVDF 50mmΦ 滅菌 24個入

    GVS
    19,980税込21,978
    1箱(24個)
    8日以内出荷
    。速いろ過速度。均一な細孔構造。薄く軽い設計。大型のねじ切りで簡単に脱着可能。フィルターファネルに膜材質と孔径記載。個々のユニットにロット記載。ロット間の一貫性
    仕様●流速(脱イオン水@-70kPka)mL/min:100●メンブレン:PVDF●孔径:0.22μm●容量:250mL●材質:蓋・カップ:ポリスチレン/チップ:ポリプロピレン/コネクタ:ABS●キャップ径:GL45●γ線滅菌個包装●パイロジェンフリー(<0.5Eu/mL)●DNase/Rnaseフリー●規制対応●RoHS Directive 2011/65/EU(2023年3月現在)●重金属規制 Directive 2000/53/EC(heavy metals)●動物由来フリー - Directive 2003/32/EC(BSE/TSE risk)●Absence of phthalates(DEPH...)●ラテックスフリー●ISO 10993-1 生体適合性規格に準拠アズワン品番67-2481-75
  • EXTRACTO ボトルトップフィルター BLUE 150mL PVDF 50mmΦ 滅菌 24個入 GVS

    EXTRACTO ボトルトップフィルター BLUE 150mL PVDF 50mmΦ 滅菌 24個入

    GVS
    16,980税込18,678
    1箱(24個)
    8日以内出荷
    速いろ過速度。均一な細孔構造。薄く軽い設計。大型のねじ切りで簡単に脱着可能。フィルターファネルに膜材質と孔径記載。個々のユニットにロット記載。ロット間の一貫性
    仕様●流速(脱イオン水@-70kPka)mL/min:100●メンブレン:PVDF●孔径:0.22μm●容量:150mL●材質:蓋・カップ:ポリスチレン/チップ:ポリプロピレン/コネクタ:ABS●キャップ径:GL45●γ線滅菌個包装●パイロジェンフリー(<0.5Eu/mL)●DNase/Rnaseフリー●規制対応●RoHS Directive 2011/65/EU(2023年3月現在)●重金属規制 Directive 2000/53/EC(heavy metals)●動物由来フリー - Directive 2アズワン品番67-2481-72
  • EXTRACTO ボトルトップフィルター BLUE 1000mL PVDF 91mmΦ 滅菌 24個入 GVS

    EXTRACTO ボトルトップフィルター BLUE 1000mL PVDF 91mmΦ 滅菌 24個入

    GVS
    39,980税込43,978
    1箱(24個)
    8日以内出荷
    速いろ過速度。均一な細孔構造。薄く軽い設計。大型のねじ切りで簡単に脱着可能。フィルターファネルに膜材質と孔径記載。個々のユニットにロット記載。ロット間の一貫性
    仕様●流速(脱イオン水@-70kPka)mL/min:350●メンブレン:PVDF●孔径:0.22μm●容量:1000mL●材質:蓋・カップ:ポリスチレン/チップ:ポリプロピレン/コネクタ:ABS●キャップ径:GL45●γ線滅菌個包装●パイロジェンフリー(<0.5Eu/mL)●DNase/Rnaseフリー●規制対応●RoHS Directive 2011/65/EU(2023年3月現在)●重金属規制 Directive 2000/53/EC(heavy metals)●動物由来フリー - Directive 2003/32/EC(BSE/TSE risk)●Absence of phthalates(DEPH...)●ラテックスフリー●ISO 10993-1 生体適合性規格に準拠アズワン品番67-2481-81
  • EXTRACTO ボトルトップフィルター BLUE 500mL PVDF 75mmΦ 滅菌 24個入 GVS

    EXTRACTO ボトルトップフィルター BLUE 500mL PVDF 75mmΦ 滅菌 24個入

    GVS
    25,980税込28,578
    1箱(24個)
    8日以内出荷
    速いろ過速度。均一な細孔構造。薄く軽い設計。大型のねじ切りで簡単に脱着可能。フィルターファネルに膜材質と孔径記載。個々のユニットにロット記載。ロット間の一貫性
    仕様●流速(脱イオン水@-70kPka)mL/min:250●メンブレン:PVDF●孔径:0.22μm●容量:500mL●材質:蓋・カップ:ポリスチレン/チップ:ポリプロピレン/コネクタ:ABS●キャップ径:GL45●γ線滅菌個包装●パイロジェンフリー(<0.5Eu/mL)●DNase/Rnaseフリー●規制対応●RoHS Directive 2011/65/EU(2023年3月現在)●重金属規制 Directive 2000/53/EC(heavy metals)●動物由来フリー - Directive 2003/32/EC(BSE/TSE risk)●Absence of phthalates(DEPH...)●ラテックスフリー●ISO 10993-1 生体適合性規格に準拠アズワン品番67-2481-78
  • 【修理】コンピュータミシン(ブラザー)修理サービス brother(ブラザー)

    【修理】コンピュータミシン(ブラザー)修理サービス

    brother(ブラザー)
    19,980税込21,978
    1台
    15日以内出荷
    お客様が普段使用されているミシンをお見積り不要で、定額で修理いたします。 お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく運送業者が引き取りに伺い、メーカー委託先工場で修理いたします。
    用途ミシンの修理サービス分類修理
関連キーワード
...