カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,293)
- FA担当者のオススメ新商品(124)
- 制御機器(33)
- 科学研究・開発用品(20)
- 配管・水廻り設備部材(17)
- 切削工具(14)
- 防災用品(10)
- 測定用品(9)
- 作業工具(9)
- メカニカル部品(6)
- 店舗什器・備品(5)
- 自動車純正部品(5)
- 安全用品(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 測定関連サービス(3)
- 整備工具・収納(3)
- 自動車補修部品(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- テープ(2)
- 家電(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- オフィス家具(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(1,230)
- CKD(65)
- omron(オムロン)(26)
- 吉年(13)
- アズワン(11)
- TRUSCO(10)
- Jackery(ジャクリ)(7)
- リオン(6)
- NEG(日電理化硝子)(6)
- BOURNS(5)
- 大和産業(5)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(4)
- ホンダ(4)
- NEOTEC(榮製機)(4)
- NTN(エヌティーエヌ)(3)
- 共立機巧(3)
- 理化工業(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- エフ・アール・シー(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「pv-100」の検索結果

精密ボール盤バイス(強力)
TRUSCO(2件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷標準装備として、丸物・異形物等を締めつけるのに便利なV溝付き口金付き。可動部は2面接触のため精度が良い。材質/仕上本体:FC15タイプボール盤バイス
精密バイス
NEOTEC(榮製機)¥129,800税込¥142,7801台当日出荷から5日以内出荷SKS-3を全面焼入(HRC62°)し、各面の直角度、平行度を精密研削仕上げしてあります。 ホールダウン式クランプの為、チャック時のワーク浮き上がりがありません(PVシリーズ) PV-20バイス口金部には1.5mm幅のサブ溝が施してあり、特に小さいワークの研削や投影測定の際、ワークの下に補助ロックを支える必要がありません。RoHS指令(10物質対応)対応
プリズム型Vブロック 100mm
ユニセイキ¥96,980税込¥106,6781個4日以内出荷トラスコ品番838-1657長さ(mm)100幅(mm)40質量(kg)2高さ(mm)30呼び寸法(mm)100平行度(μm)7RoHS指令(10物質対応)対応
スピッチバイアル
NEG(日電理化硝子)¥54,980~税込¥60,478~1箱(20本)3日以内出荷新タイプの超微量用保存バイアル。スクリューバイアルの中に微量用スピッチをインサートし、溶融した、微量用保存バイアルです。内外とも、硬質ガラス(中性ガラス)を使用しているので、溶媒にも適用可能です。別売オプションとして、穴なしキャップ、PTFE/シリコンパッキングなどもあります。状況に応じてご使用ください。SPV-500はエッペンドルフ、イエローチップに適しています。仕様キャップ:穴あき黒キャップ・パッキング:PTFE/ニトリル
ユニバーサルハンディチャックホルダー
ノガ¥10,980税込¥12,0781個当日出荷スベリ止め付きのアルミハンドル。三つ爪チャックのため様々なブレードやホルダーを掴むことができます。使用範囲(mm)0.8~8(保持可能範囲)
ワイヤーカットバイス
NEOTEC(榮製機)¥199,800税込¥219,7801台4日以内出荷ワークのセットが容易なように下段ストッパー(着脱可能)が装備してあります。 左右両勝手使用可能。直角度(mm)0.002以内平行度(mm)0.002以内RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーカットバイス
ギガ・セレクション¥299,800税込¥329,7801台翌々日出荷浮き上がり防止機能付き材質STAVAX硬度HRC45~55平行度(mm)0.003/100以内熱処理真空焼入後サブゼロ処理直角度0.005/100mm以内
バイアルスターラー デジタル VPV-100S10シリーズ
アズワン¥167,000~税込¥183,700~1個当日出荷から翌々日出荷複数の検体を強力攪拌バイアル瓶等、小容量サンプルの撹拌に便利です。混合、溶出、培養等、様々な用途に対応するため高速/低速の2タイプをラインアップしています。全ての撹拌点の回転数が完全同期して駆動します(歯付ベルト採用)。長時間の連続運転に耐えられる長寿命モーターを採用しています。質量(kg)3電源AC100V 50/60Hz(3Pアース付き、2.5m)モーターDCブラシレスモーター(低発熱・高耐久タイプ)回転制御フィードバック式PWM制御、全撹拌点同期駆動サイズ(mm)250×180×125マグネットネオジム磁石
ダクタイルキャスター(標準タイプ) 固定車
カツヤマキカイ¥6,998税込¥7,6981個6日以内出荷から11日以内出荷旋回部のガタ、ゆるみが殆どなく、旋回性能はプレス製よりはるかに良くスムーズな旋回と静かな走行が得られる。 鋳物の1.8倍の強度があり、丈夫で長持ちする。 荷重分布が良く、衝撃にも強い。 旋回部の凹凸により、水、ゴミが入りにくい。 保全、メンテナンスに気を使わなくてよく、ランニングコストが安い。材質イモノ製ホイルウレタン車輪(ボールベアリング入)形状固定車金具ダクタイル製固定金具特性静音、耐衝撃性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
クリーンポリ袋 Vノッチタイプ CPVシリーズ
アズワン¥6,398~税込¥7,038~1箱(100枚)翌々日出荷パーティクル発生量を抑えたポリ袋(LDPE)です。便利なVノッチ付き。清浄度クラス8のクリーンルーム内で製袋加工しています。材質LDPEタイプノッチ:V(5mm)
プレインベア ヘビーデューティータイプ
エイテック(ATEC)¥8,298税込¥9,1281個5日以内出荷から6日以内出荷耐食性に優れた材質と防錆油を採用し、従来のステンレスタイプよりさらに耐食性をUPさせ、錆の問題を改善しました。●内部に入ってしまったゴミや水はゴミ排出穴から排出されます。仕様上向き専用RoHS指令(10物質対応)対応
モーター駆動式定量ダイヤフラムポンプNDJSシリーズ
タカトテクニカ¥82,980~税込¥91,278~1台翌々日出荷産業用で幅広く採用されている、モーター駆動式の定量ダイヤフラムポンプです。用途水処理薬品全般の産業機械用ポンプや、ラボ試験用の薬注ポンプとして、幅広い用途に付属品説明書材質ポンプヘッド:PVC、ダイヤフラム:PTFE、バルブシート:PTFE、バルブボール:セラミック、パッキン:AFLAS消費電力(W)90使用環境屋内・0~40℃(凍結無きこと)接続口径(Φmm)VP20
プレインベア プレス成形+切削加工品
プレインベア¥6,998税込¥7,6981個当日出荷構成部品に錆びにくいステンレスと特殊防錆油を使用し耐食性UP。使用環境温度が-30℃~100℃。業界最高水準の高耐食性を実現。内部に入り込んだゴミなどを排出し、ゴミ詰りによるボールの回転不良を改善。PV120H及びPV120HSと同じ取付寸法ですので、取り換えるだけで使用可能。塩水噴霧試験1000時間をクリア。用途従来ボールキャスターが苦手としている屋外等の過酷な環境下での使用。トラスコ品番161-3352材質メインボール:SUS420C許容荷重(kg)100質量(g)232タイプ高耐食・ゴミ排出タイプ材質(ボディ)SUS304
ステンレス製精密バイス
NEOTEC(榮製機)¥199,800税込¥219,7801台4日以内出荷底面にタップ穴があり治具立てが可能です。 マルテンサイト系ステンレス鋼を全面焼入(HRC56°)し、錆に強い精密バイスです(磁石にも吸着します) ワイヤーカット、型彫放電加工機や精密研削など多目的に利用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
バイアルスターラー デジタル 出荷前点検検査書付き VPV-100S10シリーズ
アズワン¥187,000~税込¥205,700~1個9日以内出荷複数の検体を強力攪拌。バイアル瓶等、小容量サンプルの撹拌に便利です。混合、溶出、培養等、様々な用途に対応するため高速/低速の2タイプをラインアップしています。全ての撹拌点の回転数が完全同期して駆動します(歯付ベルト採用)。長時間の連続運転に耐えられる長寿命モーターを採用しています。仕様撹拌点:50mL×10ヶ所、46mmピッチ、回転制御:フィードバック式PWM制御、全撹拌点同期駆動、適合撹拌子長さ:Φ3×6mm~Φ8×30mm、点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観寸法(mm)250×180×125質量(kg)3電源AC100V、50/60Hz(3Pアース付き)モーターDCブラシレスモーター(低発熱・高耐久タイプ)電源コード(m)2.5電源(AC V)100、50/60Hzマグネットネオジム磁石校正証明書点検・検査書
カートロックキー付き大型ショッピングカート PV312E-C100-K-2
大和産業¥39,980税込¥43,9781台9日以内出荷大型のショッピングカートです。バスケット部分が深く、お子様を乗せる機能もあります。用途店舗備品、ピッキング、運搬台車用トラスコ品番659-0694材質本体:スチール長さ(mm)846幅(mm)542寸法(mm)【ネスティング】170高さ(mm)930ハンドル高さ(mm)930キャスター径(Φmm)100
S型コンテナ
セキスイ¥43,980税込¥48,3781個31日以内出荷工業用から食品、医薬まで様々な場面で使用されています。S型コンテナは、フタをして積み重ねが可能です。耐荷重に優れ、重量物の搬送等に適しています。トラスコ品番102-8640材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)8フタなし適合カード差しA85(別売)外寸法・幅(mm)700外寸法・高さ(mm)480外寸法・奥行(mm)500適合フタS-100F(別売)有効内寸法・奥行(mm)440有効内寸法・高さ(mm)380有効内寸法・幅(mm)640
微調式ワイヤーカットバイス
NEOTEC(榮製機)¥239,800~税込¥263,780~1台4日以内出荷から6日以内出荷マルテンサイト系ステンレス鋼を使用し、全面焼入(HRC56°)後、精密研削仕上げを施し、錆に強いバイスです。 WPV-150AJNは水平調整及びスイベル調整機能を内蔵しております。締付力と調整部の剛性を従来品より向上させました。 WPV-100AJは横ネジ式タイプで突出量の多い加工に優位です。直角度(mm)0.002以内平行度(mm)0.002以内RoHS指令(10物質対応)対応
温度調節器(デジタル調節計) E5CC
omron(オムロン)(12件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から70日以内出荷仕様●マルチSP機能:最大8個の目標値(SP0~SP7)を記憶し、イベント入力、キー操作、またはシリアル通信によって選択可能●[電磁妨害の影響(EN 61326-1による)]熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下その他の熱電対入力 :(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下白金測温抵抗体入力 :(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下アナログ入力 : ±1%FS±1ディジット以下CT入力 : ±5%FS±1ディジット以下リモートSP入力:±1%FS±1ディジット以下●推奨ヒューズ:T2A、AC250V タイムラグ低遮断容量●設置環境:過電圧カテゴリⅡ、汚染度2(EN/IEC/UL 61010-1)●マニュアルリセット値:0.0~100.0%(0.1%単位)●設定ツール用ポート:上面 :USB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ2を使用して、パソコン側USBポートと接続形状DIN48×48質量(g)本体:約120、取り付けアダプタ:約10使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(結露、氷結しないこと)奥行(mm)60規格[認証規格]cULus: UL 61010-1/CSA C22.2 No.61010-1 、KOSHA(Sマーク)認証(一部形式のみ)、韓国無線規則(電波法:KCマーク)(一部形式のみ)、ロイド規格保護構造前面:IP66、リアケース:IP20、端子部:IP00適合規格EN 61010-1(IEC 61010-1)、RCM制御方式ON/OFFまたは2自由度PID(オートチューニング付き)端子形状ねじ端子台文字高(mm)PV:15.2、SV:7.1設定方式前面キーによるデジタル設定保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)その他の機能マニュアル出力、加熱冷却制御、ループ断線警報機能、SPランプ、警報機能、ヒータ断線検出機能(SSR故障含む)、40%AT、100%AT、操作量リミット、入力デジタルフィルタ、セルフチューニング、ロバストチューニング、PV入力補正、ラン/ストップ、プロテクト、開平演算機能、操作量変化率リミット、簡易演算、温度ステータス表示機能、簡易プログラム機能、入力移動平均、表示輝度設定入力インピーダンス(Ω)電流入力150以下、電圧入力1M以上(形ES2-HB-N/THB-Nを接続する際は、1:1接続でご使用ください)メモリー不揮発性メモリ(書込回数:100万回)高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V印加)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(ただし、結露または氷結しないこと)指示精度熱電対:(指示値の±0.3%または±1℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体:(指示値の±0.2%または±0.8℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力:±0.2%FS±1ディジット以下、CT入力:±5%FS±1ディジット以下[周囲温度23℃]電圧の影響熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下その他の熱電対入力 :(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下白金測温抵抗体入力 :(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下アナログ入力 : ±1%FS±1ディジット以下CT入力 : ±5%FS±1ディジット以下リモートSP入力:±1%FS±1ディジット以下使用周囲湿度相対湿度25~85%EMC規格EMI:EN61326-1、放射妨害電界強度:EN 55011 Group1 classA、雑音端子電圧:EN 55011 Group1 classA、EMS:EN 61326-1、静電気放電イミュニティ:EN 61000-4-2、電磁界強度イミュニティ:EN 61000-4-3、バーストノイズイミュニティ:EN 61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ:EN 61000-4-6、サージイミュニティ:EN 61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ:EN 61000-4-11温度の影響熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下その他の熱電対入力 :(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下白金測温抵抗体入力 :(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下アナログ入力 : ±1%FS±1ディジット以下CT入力 : ±5%FS±1ディジット以下リモートSP入力:±1%FS±1ディジット以下標高(m)2000以下許容電圧変動範囲:電源電圧の85~110%制御周期0.1、0.2、0.5、1~99s(1s単位)比例帯(P)温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)、冷却用:温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)積分時間(I)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)/冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)微分時間(D)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)/冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)信号源抵抗の影響熱電対:0.1℃/Ω以下(100Ω以下)、白金測温抵抗体:0.1℃/Ω以下(10Ω以下)保管温度(℃)-25~65(ただし、結露または氷結しないこと)入力形式熱電対/白金測温抵抗体/非接触温度センサ/アナログ入力警報設定-1999~9999(小数点位置は入力種別による)バンク切替機能なし設定ツールCX-Thermo Ver.4.5以上耐電圧(V/min)AC3000 50または60Hz(異極充電部端子)衝撃(誤動作)(m/s2)100 3軸方向 各3回衝撃(耐久)(m/s2)300 3軸方向 各3回入力詳細フルマルチ入力調節感度温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.01~99.99%FS(0.01%FS単位)サンプリング周期(ms)(入力)50使用周囲湿度(%RH)相対湿度25~85振動(誤動作)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 10min振動(耐久)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 2h
精密樹脂MLEベアリング MLE形
NTN(エヌティーエヌ)(25件のレビュー)¥18~税込¥20~1個当日出荷から7日以内出荷高荷重(137MPa)で使用できる無給油すべり軸受です。広い温度範囲(-200℃~+260℃)に使用できます。板厚が薄いため(1.0~2.5mm)コンパクトな設計ができます。摩擦係数が小さい。(μ=0.04~0.20)。耐摩耗性に優れ長時間の運転ができます。バックメタルの鋼板に青銅粉末を焼結した多孔質焼層に特殊充填剤入りの四ふっ化エチレン樹脂を含浸させた三層構造のため耐荷重性が強く、放熱性が良く、無給油で使用できます。バックメタルの鋼板には、すずメッキを施し耐蝕性を向上させています。許容面圧: 極低速 137MPa{1400kgf/cm2} 一般 49MPa {500kgf/cm2} 許容すべり速度:100m/min 許容PV値:98MPa・m/min{1000kgf/cm2・m/min} 使用温度範囲:-200℃~+260℃。PV値は面圧Pとすべり速度Vとの積で表され、一般的に運転可能なPV値を許容PV値と言います。使用温度範囲(℃)-200~+260許容面圧(MPa)極低速 137{1400kgf/cm 2} 一般 49 {500kgf/cm 2}許容すべり速度(m/min)100許容PV値(MPa・m/min)98{1000kgf/cm 2・m/min}荷重方向ラジアル
高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-22シリーズ)
エフ・アール・シー(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷現場に強い私のパートナー! 従来の約2倍の強度 メーカー比(屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍) 仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。 耐久性が向上(メーカー比)したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。 金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。 毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。用途特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用イヤホンマイク Fタイプ…F.R.C.対応 Aタイプ…ALINCO対応 Iタイプ…ICOM対応 Kタイプ…KENWOOD対応 Yタイプ…F.R.C.対応 YSタイプ…F.R.C.対応[ストレートプラグ] WPタイプ…各社防水ジャック対応 KWPタイプ…KENWOOD防水1PINジャック対応 IPタイプ…ICOMデジタル簡易無線登録局対応 IMタイプ…ICOM Multi対応 MMタイプ…MOTOROLA Multi対応 YMタイプ…YAESU/STANDARD Multi対応
...