カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • 空調・照明・電設資材(13)
  • 切削工具(12)
  • 自動車補修部品(8)
  • 農業機械(8)
  • メカニカル部品(6)
  • 制御機器(5)
  • 安全用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • テープ(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 家電(3)
  • 電動工具(3)
  • 機構部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pv-30」の検索結果

102件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス鋼製ピボットヒンジ HG-PV-30C LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ピボットヒンジ HG-PV-30C

    LAMP(スガツネ工業)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    小型の抜き差しピボットヒンジです。レバーを動かすだけで簡単に扉を脱着できます。
    用途金融機器をはじめとする軽量扉など材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)54種類ピボットヒンジ仕上光沢バレル研磨本体長さ(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応
  • パナフレキPV 30 Panasonic(パナソニック)

    パナフレキPV 30

    Panasonic(パナソニック)
    32,980税込36,278
    1巻(30m)
    3日以内出荷
    長さ(m)30
  • Mean Well スイッチング電源 MEAN WELL

    Mean Well スイッチング電源

    MEAN WELL(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 防水プリカチューブ 三桂製作所

    防水プリカチューブ

    三桂製作所(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
    用途手で曲げられる電線管(可とう電線管)
  • プッシュバイアル 三商

    プッシュバイアル

    三商(3件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1セット(50個)
    当日出荷から11日以内出荷
    押し蓋式のサンプル保存容器です。少量のサンプルも出し入れしやすい円筒形。
    材質本体:PP、フタ:PE
  • 充電式サンダポリッシャ マキタ

    充電式サンダポリッシャ

    マキタ
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    狭所や曲線のポリッシングに最適 作業に合わせて2モード切替可能
    長さ(mm)160幅(mm)79質量(kg)1.5(バッテリ含)高さ(mm)256電源(V)直流18適合バッテリーA-60442・A-60464パッド径(Φmm)ポリッシャ:75、サンダ:46研磨能力(mm)ポリッシャ:80、サンダ:501充電当たりの作業量約37分
  • エンドキャップ (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    エンドキャップ (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(7件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    フレーム端面の樹脂キャップ
    用途フレーム端面のカバー材質ABS樹脂[ABS]RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレインベア PV シリーズ  スチール製(プレス成形品 上向き専用) エイテック(ATEC)

    プレインベア PV シリーズ スチール製(プレス成形品 上向き専用)

    エイテック(ATEC)
    409税込450
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    汎用性が高く、低コストを実現させた量産プレス製品です。 プレス成形タイプのプレインベアです。 重量物搬送用プレインベアの中では、最も低コストでご使用いただけるシリーズです。特殊球面(PAT.P)は採用しておらず、上向き専用品となります。
    仕様上向き専用材質(小ボール)STEEL、(ボール受け)SUS304カバーSPCE
  • ランプ印 ピボットヒンジインセット扉用 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ピボットヒンジインセット扉用

    LAMP(スガツネ工業)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    下ピボットはスプリング式で、扉の取り付けが簡単です。
    用途インセット扉用材質/仕上ポリアミド、鋼(軸部分)/ホワイト、ニッケルめっきニッケルめっき質量(g)9仕上ホワイト適合扉高さ(mm)700以下適合扉厚(mm)21以下適合扉幅(mm)450以下適合扉質量(kg)2.6以下最大扉厚(mm)21最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
  • サービス缶切バルブ デンゲン

    サービス缶切バルブ

    デンゲン
    4,898税込5,388
    1個
    欠品中
    特許の特殊ネジで作業が早い!!ネジ切りは3倍のスピード。3パッキング方式でガス漏れ・エア漏れのない構造
    用途R12〈ガス〉自動車専用接続口径7/16-20 UNF危険物の類別非危険物
  • ストップバルブハンドル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ストップバルブハンドル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    適合三栄水栓製V30-13、V30-20用材質亜鉛ダイカスト 焼付塗装
  • 防水プリカチューブ(10m) 三桂製作所

    防水プリカチューブ(10m)

    三桂製作所
    14,980税込16,478
    1個(10m)
    翌日出荷
    標準防水プリカは、標準プリカ(型式PZ)の外側に軟質ポリ塩化ビニル( PVC)を被覆した構造です。電線は、IV電線/ケーブル等がご使用できます。附属品は、防水プリカ用の附属品をご使用下さい。JIS C 8461-1 による分類コード:33312165X31X
    温度範囲(℃)-20~601巻長さ(m)10配管固定配管環境RoHS10物質対応色調グレー特性耐候IP等級IP67
  • プレインベア PV シリーズ  ステンレス製(プレス成形品 上向き専用) エイテック(ATEC)

    プレインベア PV シリーズ ステンレス製(プレス成形品 上向き専用)

    エイテック(ATEC)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    汎用性が高く、低コストを実現させた量産プレス製品です。 プレス成形タイプのプレインベアです。 重量物搬送用プレインベアの中では、最も低コストでご使用いただけるシリーズです。特殊球面(PAT.P)は採用しておらず、上向き専用品となります。
    仕様上向き専用材質(小ボール)SUS440C、(ボール受け)SUS304カバーSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポシェットアルバム<コロレー>A4 スリム コクヨ

    ポシェットアルバム<コロレー>A4 スリム

    コクヨ
    2,198税込2,418
    1冊
    当日出荷から翌日出荷
    E・Lサイズとパノラマサイズとポストカードサイズが収容可。A4スリムサイズ・ポケット台紙(E・L・パノラマ・ポストカード)/とじ込みタイプ
    仕様PPポケット台紙材質表紙/R-PP厚さ(mm)40サイズA4スリムサイズ(3段厚型)タイプとじ込みタイプ枚数50収納枚数E・Lサイズ300枚、ポストカードサイズ・パノラマサイズなら100枚外寸横幅(mm)157台紙E・L・パノラマ・ポストカード外形寸法縦(mm)299
  • ねじ変換アダプター LPV KITO(キトー)

    ねじ変換アダプター LPV

    KITO(キトー)
    84,980税込93,478
    1個
    当日出荷
    リフティングポイント(LP)用のオプション部品。容易にLPのボルトサイズを変換可能。ボルトサイズを変換することにより、過剰なスペックを防ぐことができます。使用荷重は取り付けられたリフティングポイントのものが適用されます
    寸法b(mm)25
  • パージプラグ SK11

    パージプラグ

    SK11
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    カプラ切り離し時の不快音とホースの反動現象を解消します。カプラの切り離し時にプラグ側のホース内残圧を徐々に排出し、不快な音とホース反動現象を解消します。独自設計の排気方式によって、残圧は短時間に静かに排気します。独特のシンプルな残圧排気(パージ)弁構造を採用しているため、機能劣化が起きにくいです。使用圧力が高い場合や、長いホースを使用する場合でも、安心して使用できます。
    用途エアー配管用継ぎ手(パージプラグ)。仕様ホース取付用材質本体:鋼鉄 シール:ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1適合流体空気メッキクロームメッキ
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個(300g)
    当日出荷から5日以内出荷
    スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカースズキ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • プレインベア PV シリーズ  樹脂製(プレス・樹脂成形品 上向き専用) エイテック(ATEC)

    プレインベア PV シリーズ 樹脂製(プレス・樹脂成形品 上向き専用)

    エイテック(ATEC)
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    汎用性が高く、低コストを実現させた量産プレス製品です。 プレス成形タイプのプレインベアです。 重量物搬送用プレインベアの中では、最も低コストでご使用いただけるシリーズです。特殊球面(PAT.P)は採用しておらず、上向き専用品となります。
    仕様上向き専用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接続金具 南電機

    接続金具

    南電機
    2,998税込3,298
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    レースウェイ本体の接続は、ねじにより固定します。
  • 送風機 新ダイワ

    送風機

    新ダイワ
    55,980税込61,578
    1台
    4日以内出荷
    別売の送風機ダクトとのセット使用で効率的に送排風できます。
    仕様静圧(mmAq):40/50寸法(mm)長さ355×幅310×高さ379周波数(Hz)50/60電源(V)単相100消費電力(W)370/540風量(m3/min)60/70騒音値(dB)78/82(A)乾燥質量(kg)18.2
  • エムPPバイアル瓶 三商

    エムPPバイアル瓶

    三商
    23,980税込26,378
    1セット(400個)
    6日以内出荷
    キャップがセキュリティータイプになっています。
  • 刺身容器 バイオPET 美枠 20-12B 黒 リスパック リスパック

    刺身容器 バイオPET 美枠 20-12B 黒 リスパック

    リスパック
    1,398税込1,538
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    本体内側にある内壁の効果で中身がずれにくく、盛付けた美しい状態を保ちます。※本体のみ、蓋は別売りです。
    材質バイオマスプラ寸法(mm)197×114×21質量(g)12
  • パージハイカプラ ソケット 日東工器

    パージハイカプラ ソケット

    日東工器
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    工場内空気配管から空気工具接続まで、幅広い空圧用途に対応
    用途低圧用・パージ機構付空気配管用。材質(本体)真鍮(クロムめっき)流体空気使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状めねじ取付用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • ベルト HAMP(ホンダ)

    ベルト

    HAMP(ホンダ)(5件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    3日以内出荷
  • 刺身容器 バイオPET 美枠 20-12B みぞれ青 リスパック リスパック

    刺身容器 バイオPET 美枠 20-12B みぞれ青 リスパック

    リスパック
    1,698税込1,868
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    白身・寿司・冷惣菜に最適。盤面の広さを保ちながらドリップが漏れにくく蓋が外れにくいスマート勘合。更に本体内側にある内壁効果でツマがはみ出にくいだけでなく盛付けた美しい状態を保ちます。高い透明感のある青に銀を配色し、鮮度感を演出。
    材質バイオPET寸法(mm)197×114×21質量(g)12
  • 刺身容器 バイオPET 美枠 20-12B 海洋緑 リスパック リスパック

    刺身容器 バイオPET 美枠 20-12B 海洋緑 リスパック

    リスパック
    1,698税込1,868
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    マグロ・カツオ・惣菜・ローストビーフ・巻き寿司に最適。盤面の広さを保ちながらドリップが漏れにくく蓋が外れにくいスマート勘合。更に本体内側にある内壁効果でツマがはみ出にくいだけでなく盛付けた美しい状態を保ちます。透明で清涼感ある緑柄が、赤身系の色味を鮮やかに演出。
    材質バイオPET寸法(mm)197×114×21質量(g)12
  • レースウェイ継手金具 南電機

    レースウェイ継手金具

    南電機
    779税込857
    1個
    3日以内出荷
    レースウェイ本体の接続は、ねじにより固定します。
  • パージプラグ PH型(ホース取付用) 日東工器

    パージプラグ PH型(ホース取付用)

    日東工器
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    カプラの切り離し時の不快音とホースの反動現象を解消
    用途低圧用材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)流体空気使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状ホース取付用バルブ構造パージバルブソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • パージラインカプラ 日東工器

    パージラインカプラ

    日東工器
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    レバー操作で残圧を除去。カプラの着脱がきわめてスムーズに。 1本の空気配管から同時に3本の空気取り出しが可能。
    用途低圧用サイズ【取入口】R1/2、【取出口】ソケット(PV-30SM)材質(本体)真ちゅう(クロムめっき)質量(g)1090流体空気使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状3分岐配管用バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]分岐数3
  • 負圧計 PISCO(ピスコ)

    負圧計

    PISCO(ピスコ)
    4,798税込5,278
    1個
    10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表面保護テープ SPV-301 (PO系・金属板用) 日東電工(旧:Permacel)

    表面保護テープ SPV-301 (PO系・金属板用)

    日東電工(旧:Permacel)
    66,980税込73,678
    1箱(16巻)ほか
    6日以内出荷から25日以内出荷
    貼り合わせ後の粘着力変化が少なく、はく離作業が容易です。耐候性にすぐれ、被着体へののり残りが少ないです。絞り加工・折り曲げ加工時にもフィルムが追従し金属表面を保護します。
    用途ステンレス板・アルミ板の運搬・加工時の表面保護用。材質基材:ポリエチレン系フィルム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.11粘着力(N/10mm)1.25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角形ネガチップ PV3010 テグテックジャパン

    六角形ネガチップ PV3010

    テグテックジャパン
    4,998税込5,498
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    仕上や加工面向上に適したサーメット材質です。
    用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄の旋削加工用。仕様ブレーカー:FGP材質PV3010被削材(適合)P・M・KコーティングPVDチップ形状六角形RoHS指令(10物質対応)対応加工形状仕上
  • ライノXターン 旋削用チップ 70°菱形チップ(ネガタイプ) XNMGPV3010 テグテックジャパン

    ライノXターン 旋削用チップ 70°菱形チップ(ネガタイプ) XNMGPV3010

    テグテックジャパン
    5,498税込6,048
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    仕上や加工面向上に適したサーメット材質です。
    仕様ブレーカー:FGPトラスコ品番441-4133材質PV3010被削材(適合)P・M・KコーティングPVDチップ形状70°菱形RoHS指令(10物質対応)対応加工形状仕上
  • 80°菱形ネガチップ PV3020 テグテックジャパン

    80°菱形ネガチップ PV3020

    テグテックジャパン
    4,998税込5,498
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    仕上や加工面向上に適したサーメット材質です。
    仕様ブレーカー:FGPトラスコ品番441-4197材質PV3020コーティングPVDチップ形状80°菱形RoHS指令(10物質対応)対応加工形状仕上
  • 80°菱形ネガチップ PV3010 テグテックジャパン

    80°菱形ネガチップ PV3010

    テグテックジャパン
    4,998税込5,498
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    仕上や加工面向上に適したサーメット材質です。
    用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄の旋削加工用。仕様ブレーカー:FGP材質PV3010被削材(適合)P・M・KコーティングPVDチップ形状80°菱形RoHS指令(10物質対応)対応加工形状仕上
  • 55°菱形ネガチップ PV3010 テグテックジャパン

    55°菱形ネガチップ PV3010

    テグテックジャパン
    6,998税込7,698
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    仕上や加工面向上に適したサーメット材質です。
    用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄の旋削加工用。仕様ブレーカー:FGP材質PV3010被削材(適合)P・M・KコーティングPVDチップ形状55°菱形RoHS指令(10物質対応)対応加工形状仕上
  • 表面保護テープ SPV-301 (PO系・金属板用) 白 日東電工(旧:Permacel)

    表面保護テープ SPV-301 (PO系・金属板用) 白

    日東電工(旧:Permacel)
    82,980税込91,278
    1箱(2巻)
    11日以内出荷
    貼り合わせ後の粘着力変化が少なく、はく離作業が容易です。耐候性にすぐれ、被着体へののり残りが少ないです。絞り加工・折り曲げ加工時にもフィルムが追従し金属表面を保護します。
    用途ステンレス板・アルミ板の運搬・加工時の表面保護用。トラスコ品番450-0951材質基材:ポリエチレン系フィルム、粘着剤:アクリル系幅(mm)1250厚さ(mm)0.11長さ(m)50粘着力(N/10mm)1.25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【リビルト】 パワステポンプ(ホンダ) ノーブランド

    【リビルト】 パワステポンプ(ホンダ)

    ノーブランド(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
    メーカーホンダ保証期間2年又は2万km基本交換部品カムリング、ローター、シール、サイドプレート、フローバルブ、オーリングキット(純正品)、ベアリングサービス分類リサイクル・リビルト
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    830税込913
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • 国産車用ブレーキパッド BOSCH(ボッシュ)

    国産車用ブレーキパッド

    BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(4枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!