カテゴリ
- 制御機器(21)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
- 農業機械(14)
- メカニカル部品(13)
- 作業工具(10)
- 自動車補修部品(8)
- 測定用品(7)
- 切削工具(5)
- 研磨材(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 防犯用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 作業服(2)
- 電動工具(2)
- バイク部品(1)
- 物流用品(1)
- テープ(1)
- 電気材料(1)
- 日用品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全標識(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(14)
- omron(オムロン)(12)
- PISCO(ピスコ)(12)
- エイテック(ATEC)(12)
- TRUSCO(10)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- AUTONICS(オートニクス)(4)
- インターナショナルダイヤ(4)
- CKD(3)
- TIME(3)
- ナカバヤシ(2)
- HIOKI(日置電機)(2)
- デンゲン(2)
- 住商モンブラン(2)
- NEOTEC(榮製機)(2)
- アサダ(1)
- エクセン(1)
- ELPA(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「pv1/2」の検索結果

ユニオンエルボ
PISCO(ピスコ)(12件のレビュー)¥429~税込¥472~1個ほか当日出荷から12日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)用途チューブとチューブの接続(同径) ウレタンまたはナイロンチューブ用材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング:ポリアセタール(POM)形状ユニオンエルボタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングケミカル ユニオンエルボ
PISCO(ピスコ)¥629~税込¥692~1個当日出荷から10日以内出荷幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。形状ユニオンエルボタイプケミカル用タイプ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シールテープ無しRoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティング PPタイプ ユニオンエルボ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から13日以内出荷本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。形状ユニオンエルボ使用真空圧力(kPa)-100
プレインベア PV-B シリーズ スチール製 (ボルトタイプ 上下兼用)
エイテック(ATEC)(7件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷ボルトタイプのプレインベアです。 プレインベア内部では高精度のメインボールとそれを包み込むように多数の小ボールを配置しています。 上向用、下向用を問わずスムーズで安定した回転性能を維持します。仕様上下兼用材質(ボール)SUJ2、(ボール受け)SCM415カバーSUMタイプボルトタイプ(上向き・下向き兼用)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスSUS316継手 ユニオンエルボ
PISCO(ピスコ)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷から9日以内出荷小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。材質SUS316形状ユニオンエルボ使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応脚部伸縮ピッチ(mm)ロック爪方式のSUS316製ワンタッチ継手。高い信頼性と抜群の操作性。チューブフィッティングと同様のロック爪方式を採用。オプションでクリーンルーム包装仕様も用意。
ステンレス耐腐食性SUS303相当継手 ユニオンエルボ
PISCO(ピスコ)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から8日以内出荷特殊ステンレス(Cr 19~21%、Mo1.5~2.5%ステンレス)を使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。 耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。 銅系金属不使用。 シールゴム材質には、低濃度オゾン対策としてニトリルゴムを採用。用途チューブとチューブの接続(同径)タイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 ユニオンエルボ
PISCO(ピスコ)¥8,398税込¥9,2381袋(10個)当日出荷から11日以内出荷形状ユニオンエルボ使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
ピアシングバルブ
アサダ¥15,980税込¥17,5781個当日出荷銅管へ穴あけ時、バリで吸引用穴が塞がっても、サブの吸引用穴から回収できるため、回収不良が無い。回収効率もUP。用途サービスポートが無いシステム、閉鎖経路からの冷媒回収に本体質量(g)480適合銅管径1/4インチ~1/2インチ接続ポート1/4インチ フレア(バルブコア付)
チューブフィッティングEG ユニオンエルボ
PISCO(ピスコ)¥4,698税込¥5,1681袋(10個)当日出荷から8日以内出荷仕様管用テーパネジ:シーロック加工形状ユニオンエルボタイプ帯電防止タイプ使用温度範囲(℃)0~40(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.6使用流体空気材質(樹脂部)静電気散逸樹脂表面抵抗104~107Ω使用真空圧力(kPa)-100
表面実装用電源端子
MAC8(マックエイト)¥3,598~税込¥3,958~1袋(100個)ほか当日出荷から9日以内出荷表面実装用基板に電源を供給する時に御利用下さい。 電線の先に圧着端子(M2用)を取付けてM2のネジで締付けて下さい。材質黄銅定格電流(A)20締付トルク1.5kgf-cm(14.7N-cm)以下仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応推奨クリーム半田厚(μ)150~200
精密ボール盤バイス(強力)
TRUSCO(2件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781台当日出荷標準装備として、丸物・異形物等を締めつけるのに便利なV溝付き口金付き。可動部は2面接触のため精度が良い。材質/仕上本体:FC15タイプボール盤バイス
プレインベア PV-B シリーズ ステンレス製 (ボルトタイプ 上下兼用)
エイテック(ATEC)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷ボルトタイプのプレインベアです。 プレインベア内部では高精度のメインボールとそれを包み込むように多数の小ボールを配置しています。 上向用、下向用を問わずスムーズで安定した回転性能を維持します。仕様上下兼用材質(ボール)SUS440C、(ボール受け)SUS440CカバーSUS303タイプボルトタイプ(上向き・下向き兼用)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミピンバイス
SK(新潟精機)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から9日以内出荷コレットの材質に特殊樹脂を採用し、ピンゲージをキズつけないです。 通り(緑側)、止り(赤側)にピンゲージをホールドする事で限界ゲージとしての検査ができます。用途ピンゲージホルダに材質/仕上本体:アルミ、コレット:POM
太陽光発電設備用表示ステッカー
ネグロス電工¥1,398税込¥1,5381セット(5枚)当日出荷から4日以内出荷東京消防庁より公表された「太陽光発電設備に係る防火安全対策の指導基準」に準じた、太陽光発電設備における感電防止の表示ステッカーです。 太陽光発電設備の種別を判りやすく表示できます。 屋外での使用条件を考慮し、材質は塩化ビニルを使用しています。
ピストンバイブレータ EPV12A
エクセン¥39,980税込¥43,9781台当日出荷直線的な振動のため粉粒体の滞留や閉塞防止のみならず、パーツフィーダーへの応用も可能です。ボルト1本での取り付け可能なため、どこにでも簡単に取り付け可能です。エア圧の調整だけで振動数と起振力の可変が可能です。用途粉粒体の閉塞防止をはじめ、材料の充填やパーツフィーダーにトラスコ品番753-8146幅(mm)27質量(kg)0.14高さ(mm)98奥行(mm)27使用圧力(MPa)0.2~0.6振動部(mm)Φ27空気消費量(L/min)9~24起振力(N[kg])29~82振動数106~164Hz
プレインベア PV-F シリーズ スチール製 (フランジタイプ 上下兼用)
エイテック(ATEC)¥7,898税込¥8,6881個当日出荷から9日以内出荷フランジタイプのプレインベアです。 重量物をわずかな力で搬送したい、コンベアのレイアウト変更などお悩みの方は、プレインベアをお使いください。 エイテックのプレインベアが、解決いたします。仕様上下兼用材質(ボール)SUJ2、(ボール受け)SCM415カバーA2017タイプフランジタイプ(上向き・下向き兼用)RoHS指令(10物質対応)対応
ニューオートジョイント AP型 ソケット
ニューマシン¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から24日以内出荷型、軽量でソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ継手です。 大流量タイプも用意していますRoHS指令(10物質対応)対応
精密バイス
NEOTEC(榮製機)¥169,800税込¥186,7801台当日出荷から5日以内出荷SKS-3を全面焼入(HRC62°)し、各面の直角度、平行度を精密研削仕上げしてあります。 ホールダウン式クランプの為、チャック時のワーク浮き上がりがありません(PVシリーズ) PV-20バイス口金部には1.5mm幅のサブ溝が施してあり、特に小さいワークの研削や投影測定の際、ワークの下に補助ロックを支える必要がありません。RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ継手 ユニオンエルボ
BeHAUS¥999税込¥1,0991個翌々日出荷チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。用途チューブ配管のL型流路変更として・チューブ同士の接続として形状ユニオンエルボ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
プレインベア PV-BH シリーズ ゴミ排出 スチール製 (ボルトタイプ 上向き専用)
エイテック(ATEC)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷従来のボールトランスファは構造上、内部にゴミが入りやすく一度入ると抜けにくいため、水中(海水、泥水など)、油、粉塵などのある過酷な使用環境を不得意としていました。 ゴミ排出タイプは特殊球面(PAT.P)の利点を活かし、小ボールの受部やボールカバー部に穴加工(スリット)を施し内部に入り込んだゴミや水などを排出します。仕様上向き専用材質(ボール)SUJ2、(ボール受け)SCM415カバーSUMタイプボルトタイプ(上向き用)RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティング チューブフィッティングPP/SUS304 クリーンルーム包装
PISCO(ピスコ)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用。金属材質はSUS304、シール材質にはEPDMを採用。禁油仕様により幅広い分野でのニーズに対応。食品衛生法適合。樹脂本体色がクリア(半透明)で、流体(液体)の確認が可能。ネジ本体材質には、樹脂(PP)と金属(SUS304)を用意。樹脂ネジは接液部に金属の露出がなく、質量は標準継手の1/2以下。RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。トラスコ品番560-1603材質樹脂本体、開放リング:PP(ポリプロピレン)、シールゴム:EPDM、ロック爪:SUS形状ユニオンエルボ使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など適合チューブ外径D(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応使用圧力(kPa)-100
プレインベア PV-F シリーズ ステンレス製 (フランジタイプ 上下兼用)
エイテック(ATEC)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から5日以内出荷フランジタイプのプレインベアです。 重量物をわずかな力で搬送したい、コンベアのレイアウト変更などお悩みの方は、プレインベアをお使いください。 エイテックのプレインベアが、解決いたします。仕様上下兼用材質(ボール)SUS440C、(ボール受け)SUS440CカバーA2017タイプフランジタイプ(上向き・下向き兼用)RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ変換アダプター LPV
KITO(キトー)¥8,298税込¥9,1281個当日出荷リフティングポイント(LP)用のオプション部品。容易にLPのボルトサイズを変換可能。ボルトサイズを変換することにより、過剰なスペックを防ぐことができます。使用荷重は取り付けられたリフティングポイントのものが適用されます寸法b(mm)25
PC用のぞき見防止フィルタ
ナカバヤシ¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷反射防止タイプののぞき見防止フィルム。 左右からの視線を防ぐのぞき見防止フィルムです。 視野角は約60°で、反射防止タイプ&ブルーライトカット率約41%。 貼付けシールが2種類ついています。セット内容モニター貼り用両面テープ×8枚、差し込みタブシール×6枚材質PETRoHS指令(10物質対応)対応
ゴミ排出穴付 上向きステンレス
エイテック(ATEC)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷ゴミ排出穴付。内部に入り込んだゴミなどを排出し、ゴミ詰りによるボールの回転不良を改善します。仕様上向用(オリジナル球面)、ゴミ排出タイプトラスコ品番856-0275材質メインボール:ステンレス(SUS440C)、サブボール:SUS440C、ボディー:SUS304、ボール受け部:SUS440C許容荷重(kg)200質量(g)2322018年トラスコ掲載ページ8 1323
ゴミ排出穴付 上向き用 ステンレス製
エイテック(ATEC)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から9日以内出荷内部に入り込んだゴミなどを排出し、ゴミ詰りによるボールの回転不良を改善します。仕様上向用(オリジナル球面)、ゴミ排出タイプ
チューブフィッティングスパッタ ユニオンエルボ
PISCO(ピスコ)¥4,998税込¥5,4981袋(10個)4日以内出荷から7日以内出荷耐スパッタ性に優れた難燃性樹脂(V-0相当品)を使用。 火花の発生する環境に最適です。また、カバーがついておりますので、スパッタによる開放リングの作動がありません。 細かな火花の侵入もシャットアウト。仕様管用テーパネジ:シーロック加工形状ユニオンエルボタイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)材質(樹脂部)難燃性樹脂使用真空圧力(kPa)-100