カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(263)
  • 空調・照明・電設資材(13)
  • 防災用品(10)
  • 制御機器(9)
  • メカニカル部品(8)
  • オフィス家具(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 切削工具(5)
  • 自動車純正部品(4)
  • 農業機械(4)
  • 作業工具(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 縫製用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pv16」の検索結果

関連キーワード
345件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニオンエルボ PISCO(ピスコ)

    ユニオンエルボ

    PISCO(ピスコ)(12件のレビュー)
    689税込758
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
    用途チューブとチューブの接続(同径) ウレタンまたはナイロンチューブ用形状ユニオンエルボ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング:ポリアセタール(POM)タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
  • プレインベア PV-B シリーズ  スチール製 (ボルトタイプ 上下兼用) エイテック(ATEC)

    プレインベア PV-B シリーズ スチール製 (ボルトタイプ 上下兼用)

    エイテック(ATEC)(7件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ボルトタイプのプレインベアです。 プレインベア内部では高精度のメインボールとそれを包み込むように多数の小ボールを配置しています。 上向用、下向用を問わずスムーズで安定した回転性能を維持します。
    仕様上下兼用材質(ボール)SUJ2、(ボール受け)SCM415カバーSUMタイプボルトタイプ(上向き・下向き兼用)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスSUS316継手 ユニオンエルボ PISCO(ピスコ)

    ステンレスSUS316継手 ユニオンエルボ

    PISCO(ピスコ)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
    材質SUS316形状ユニオンエルボ使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応脚部伸縮ピッチ(mm)ロック爪方式のSUS316製ワンタッチ継手。高い信頼性と抜群の操作性。チューブフィッティングと同様のロック爪方式を採用。オプションでクリーンルーム包装仕様も用意。
  • ステンレス耐腐食性SUS303相当継手 ユニオンエルボ PISCO(ピスコ)

    ステンレス耐腐食性SUS303相当継手 ユニオンエルボ

    PISCO(ピスコ)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    特殊ステンレス(Cr 19~21%、Mo1.5~2.5%ステンレス)を使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。 耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。 銅系金属不使用。 シールゴム材質には、低濃度オゾン対策としてニトリルゴムを採用。
    用途チューブとチューブの接続(同径)使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐腐蝕用タイプ包装形態通常包装
  • チューブフィッティング PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング

    PISCO(ピスコ)
    6,998税込7,698
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレインベア PV-B シリーズ  ステンレス製 (ボルトタイプ 上下兼用) エイテック(ATEC)

    プレインベア PV-B シリーズ ステンレス製 (ボルトタイプ 上下兼用)

    エイテック(ATEC)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    ボルトタイプのプレインベアです。 プレインベア内部では高精度のメインボールとそれを包み込むように多数の小ボールを配置しています。 上向用、下向用を問わずスムーズで安定した回転性能を維持します。
    仕様上下兼用材質(ボール)SUS440C、(ボール受け)SUS440CカバーSUS303タイプボルトタイプ(上向き・下向き兼用)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミピンバイス SK(新潟精機)

    アルミピンバイス

    SK(新潟精機)
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    コレットの材質に特殊樹脂を採用し、ピンゲージをキズつけないです。 通り(緑側)、止り(赤側)にピンゲージをホールドする事で限界ゲージとしての検査ができます。
    用途ピンゲージホルダに材質/仕上本体:アルミ、コレット:POM
  • コンビネーションカップリング 古河電工(古河電気工業)

    コンビネーションカップリング

    古河電工(古河電気工業)
    1,298税込1,428
    1パック(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    Rタイプ~接着剤式。
    規格JIS C 8412
  • ねじ変換アダプター LPV KITO(キトー)

    ねじ変換アダプター LPV

    KITO(キトー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    リフティングポイント(LP)用のオプション部品。容易にLPのボルトサイズを変換可能。ボルトサイズを変換することにより、過剰なスペックを防ぐことができます。使用荷重は取り付けられたリフティングポイントのものが適用されます
    寸法b(mm)25
  • アーク溶接面(デジタル式/ワイド) エスコ

    アーク溶接面(デジタル式/ワイド)

    エスコ
    57,500税込63,250
    1個
    当日出荷
    ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 デジタル操作・制御で微細調整作業モード(グラインド・溶接・切断)・遮光度・感度・戻り速度の設定を設定パネルでデジタル調整 オートモード搭載(遮光度・感度・戻り速度)オートモード設定にすると遮光度・感度・戻り速度が作業環境に応じて自動設定 眩しさを軽減し鮮明な視界を保つ”ブルーフィルタ”は接地面や溶融地池の境目が見やすく、高出力溶接でもその能力を発揮します。 装着したままでワンタッチ切替(溶接/切断⇔グラインドモード)が可能なグラインドモードボタンや、手軽な操作の新型ワンタッチヘッドギア装備 日本初3面自動遮光タイプ 新感覚180°パノラマワイドビュー
    仕様●遮光反応速度:1/25,000秒●レンズサイズ:中央:115×85mm両側:68×35~80mm●遮光度:(遮光前)#3(遮光時)中央:溶接(WLED)モード:#8~#14 切断(CUT)モード:#4~#8 両側:#10●重量:約590g●感度調整方式:8段階調整●電源:ソーラー電池+リチウム電池(CR2032)×2個(付属)●付属品:外側カバープレート×2枚(1枚本体装着)内側カバープレート×1式(1式本体装着)リチウム電池×2個●戻り速度調整:10段階調整(0~9/0.06~1.00秒の範囲)
  • プラフレキ PF防水コンビネーションカップリング 古河電工(古河電気工業)

    プラフレキ PF防水コンビネーションカップリング

    古河電工(古河電気工業)
    5,898税込6,488
    1パック(10個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    規格JIS C 8412防水保護等級IPX5
  • 50mmx2m平織ゴム(黒) エスコ

    50mmx2m平織ゴム(黒)

    エスコ
    970税込1,067
    1個
    当日出荷
    長さ(m)2幅(mm)50材質ポリエステル、ポリウレタン厚さ(mm)2
  • 精密バイス(ハンドル式・油圧機構内蔵型) スーパーツール

    精密バイス(ハンドル式・油圧機構内蔵型)

    スーパーツール
    269,800税込296,780
    1台
    3日以内出荷
    油圧機構内蔵型精密バイスです。高精度な平行度・直角度の精密バイスです。サブゼロ処理を施してあり、経年変化が極小です。
    用途研削、切削、穴あけなどに。トラスコ品番337-6486材質合金工具鋼、硬度:60HRC全長(mm)300全幅(mm)125全高(mm)90最大締付力(kg)1500口幅(mm)125口開き(mm)165口深(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)15
  • 50mmx10m平織ゴム(黒) エスコ

    50mmx10m平織ゴム(黒)

    エスコ
    3,850税込4,235
    1個
    当日出荷
    長さ(m)10幅(mm)50材質ポリエステル、ポリウレタン厚さ(mm)2
  • ゴミ排出穴付 上向き用 ステンレス製 エイテック(ATEC)

    ゴミ排出穴付 上向き用 ステンレス製

    エイテック(ATEC)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    内部に入り込んだゴミなどを排出し、ゴミ詰りによるボールの回転不良を改善します。
    仕様上向用(オリジナル球面)、ゴミ排出タイプ
  • 壁引込みパイプブッシング 未来工業

    壁引込みパイプブッシング

    未来工業
    1,098税込1,208
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    壁引込みパイプの端末にはめ込み、コーキング等の代わりとして使用します。半割れにできるので通線後に取り付けられます。
    ベージュ入数(個)10
  • プレインベア PV-F シリーズ  スチール製 (フランジタイプ 上向き専用) エイテック(ATEC)

    プレインベア PV-F シリーズ スチール製 (フランジタイプ 上向き専用)

    エイテック(ATEC)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    フランジタイプのプレインベアです。 重量物をわずかな力で搬送したい、コンベアのレイアウト変更などお悩みの方は、プレインベアをお使いください。 エイテックのプレインベアが、解決いたします。
    仕様上向き専用材質(ボール)SUJ2、(ボール受け)SCM415カバーA2017RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレインベア PV-F シリーズ  ステンレス製 (フランジタイプ 上向き専用) エイテック(ATEC)

    プレインベア PV-F シリーズ ステンレス製 (フランジタイプ 上向き専用)

    エイテック(ATEC)
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
    フランジタイプのプレインベアです。 重量物をわずかな力で搬送したい、コンベアのレイアウト変更などお悩みの方は、プレインベアをお使いください。 エイテックのプレインベアが、解決いたします。
    仕様上向き専用材質(ボール)SUS440C、(ボール受け)SUS440CカバーA2017タイプフランジタイプ(上向き用)RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアシリンダ用オートスイッチ D-S SMC

    エアシリンダ用オートスイッチ D-S

    SMC
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
  • プレインベア PV-F シリーズ  スチール製 (フランジタイプ 下向き専用) エイテック(ATEC)

    プレインベア PV-F シリーズ スチール製 (フランジタイプ 下向き専用)

    エイテック(ATEC)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    フランジタイプのプレインベアです。 重量物をわずかな力で搬送したい、コンベアのレイアウト変更などお悩みの方は、プレインベアをお使いください。 エイテックのプレインベアが、解決いたします。
    仕様下向き専用材質(ボール)SUJ2、(ボール受け)SCM415カバーA2017タイプフランジタイプ(下向き用)RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレインベア PV-FH シリーズ  ゴミ排出 スチール製 (フランジタイプ 上向き専用) エイテック(ATEC)

    プレインベア PV-FH シリーズ ゴミ排出 スチール製 (フランジタイプ 上向き専用)

    エイテック(ATEC)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    エイテックオリジナルの特殊球面(PAT.P)の利点を活かし、小ボールの受部(上向き使用時)または、ボールカバー部(下向き使用時)に穴加工を施し、内部に入り込んだゴミや水などを排出します。 従来のゴミ侵入に対する対策品とは一線を画し、ゴミを排出するという方式を採ることにより目づまり問題の抜本的な解決に成功しました。
    用途黒皮鉄板の搬送、鋳型の搬送(砂型)、石材の加工現場(サンドブラスト)、粉体成形機(金型移動)、洗浄機内のワーク搬送、切削加工におけるワーク搬送、セラミックス粉体成形機(グラスファイバーの成形)仕様上向き専用材質(ボール)SUJ2、(ボール受け)SCM415カバーA2017タイプフランジタイプ(上向き用)RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレインベア PV-F シリーズ  ステンレス製 (フランジタイプ 下向き専用) エイテック(ATEC)

    プレインベア PV-F シリーズ ステンレス製 (フランジタイプ 下向き専用)

    エイテック(ATEC)
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    フランジタイプのプレインベアです。 重量物をわずかな力で搬送したい、コンベアのレイアウト変更などお悩みの方は、プレインベアをお使いください。 エイテックのプレインベアが、解決いたします。
    仕様下向き専用材質(ボール)SUS440C、(ボール受け)SUS440CカバーA2017タイプフランジタイプ(下向き用)RoHS指令(10物質対応)対応
  • PC用のぞき見防止フィルタ16W(16:10) ナカバヤシ

    PC用のぞき見防止フィルタ16W(16:10)

    ナカバヤシ
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    ・60度の視野角で左右からの視線を防ぎます。・ブルーライトを約45%、紫外線を約99%カットして目の負担を軽減。・反射防止面と光沢面のリバーシブル仕様。・約69%の光線透過率で見やすい明るさ。
    用途左右からの視線を防ぐ付属品タブシール、モニター貼り付け用両面テープ2種、クリーニングクロス材質PET樹脂質量(g)54寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×0.4×215視野角60度画面サイズ16インチW(16:10)光線透過率(%)0.69ブルーライトカット率0.45%外光反射率(%)0.055UV遮蔽率(%)0.99
  • 太陽光発電システム用接続箱 日東工業

    太陽光発電システム用接続箱

    日東工業
    259,800税込285,780
    1台
    5日以内出荷から89日以内出荷
    種類標準分電盤
  • ドレインバルブ サンホープ

    ドレインバルブ

    サンホープ
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
    スクリーンフィルター(AKY387/AKY388)用のドレインバルブ(水抜きコック)。
    仕様1/2"オス×16mm竹の子適合AKY387、388
  • 精密バイス(ハンドル式・レンチ締め式) ハンドル式 スーパーツール

    精密バイス(ハンドル式・レンチ締め式) ハンドル式

    スーパーツール
    199,800税込219,780
    1台
    9日以内出荷
    高精度な平行度・直角度の精密バイスです。超精密加工がスピーディーにできるバイスです。サブゼロ処理を施してあり、経年変化が極小です。
    用途研削、切削、穴あけなどに。トラスコ品番337-6559材質SKS3、硬度:60HRC全長(mm)300全幅(mm)125全高(mm)90最大締付力(kN)10口幅(mm)125口開き(mm)幅165口深(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)10
  • [EA800PV-11/-16用]内側カバープレート エスコ

    [EA800PV-11/-16用]内側カバープレート

    エスコ
    1,710税込1,881
    1組
    翌日出荷
    材質ポリカーボネート寸法(mm)118×0.5×89質量(g)15入数1個
  • アルミ加工用ねじ止め式柄付き正面フライスカッタ EPV16 タンガロイ

    アルミ加工用ねじ止め式柄付き正面フライスカッタ EPV16

    タンガロイ
    48,980税込53,878
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ加工用ねじ止め式正面フライスカッタ TPV16 タンガロイ

    アルミ加工用ねじ止め式正面フライスカッタ TPV16

    タンガロイ
    65,980税込72,578
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NCP標準可変ポンプユニット NACHI(不二越)

    NCP標準可変ポンプユニット

    NACHI(不二越)
    349,800税込384,780
    1個
    4日以内出荷
  • [EA800PV-11/-16用]外側カバープレート(3枚) エスコ

    [EA800PV-11/-16用]外側カバープレート(3枚)

    エスコ
    2,590税込2,849
    1組(3枚)
    翌日出荷
    材質ポリカーボネート寸法(mm)391×1×152質量(g)105入数3枚
  • 洗面化粧台 PVシリーズ INAX(LIXIL)

    洗面化粧台 PVシリーズ

    INAX(LIXIL)
    46,980税込51,678
    1セット
    4日以内出荷
    シリーズPVシリーズ(ミラーキャビネット)ホワイト、(扉)ホワイト、(洗面器)ホワイト照明電球型LED照明洗面ボウル一体型
  • 太陽光発電システム用キャビネット 日東工業

    太陽光発電システム用キャビネット

    日東工業
    49,980税込54,978
    1台
    16日以内出荷
    仕様屋外用材質本体:鉄本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)規格IP44RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)アルミ製基板(方眼目盛なし)3キャビネット板厚(mm)扉1.6、ボデー1.6、背面取付金具4.5
  • 太陽光発電システム用キャビネット 日東工業

    太陽光発電システム用キャビネット

    日東工業
    94,980税込104,478
    1台
    20日以内出荷から25日以内出荷
    仕様屋外用本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(アルミ製基板)(方眼目盛なし)3
  • トップパネル LION (ライオン事務器)

    トップパネル

    LION (ライオン事務器)
    39,980税込43,978
    1セット
    26日以内出荷
    デスクに取り付けるタイプのデスクトップパネルです。
    付属品取付金具付材質クロスタイプ:布張り(再生PET)、フレーム:アルミ・アルマイト(シルバー)厚さ(mm)30
  • 高耐候樹脂製ケーブル保護可とう管 パナフレキPV 本体 呼び16 Panasonic(パナソニック)

    高耐候樹脂製ケーブル保護可とう管 パナフレキPV 本体 呼び16

    Panasonic(パナソニック)
    21,980税込24,178
    1本(50m×1本)
    4日以内出荷
    長さ(m)50呼び16RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高耐候樹脂製ケーブル保護可とう管 パナフレキPV カップリング 呼び16 Panasonic(パナソニック)

    高耐候樹脂製ケーブル保護可とう管 パナフレキPV カップリング 呼び16

    Panasonic(パナソニック)
    2,198税込2,418
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    呼び16RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高耐候樹脂製ケーブル保護可とう管 パナフレキPV 防水パッキン  呼び16 Panasonic(パナソニック)

    高耐候樹脂製ケーブル保護可とう管 パナフレキPV 防水パッキン 呼び16

    Panasonic(パナソニック)
    749税込824
    1個
    4日以内出荷
    呼び16RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高耐候樹脂製ケーブル保護可とう管 パナフレキPV ボックスコネクタ 呼び16 Panasonic(パナソニック)

    高耐候樹脂製ケーブル保護可とう管 パナフレキPV ボックスコネクタ 呼び16

    Panasonic(パナソニック)
    2,198税込2,418
    1セット(10本)
    4日以内出荷
    呼び16RoHS指令(10物質対応)対応
  • デスクトップパネル LION (ライオン事務器)

    デスクトップパネル

    LION (ライオン事務器)
    36,980税込40,678
    1台
    31日以内出荷
    YDHシリーズに使用できるデスクトップパネルです。
    付属品取付金具付種別フロント用(クロスタイプ)材質クロスタイプ:布張り(再生PET)、フレーム:アルミ・アルマイト(シルバー)厚さ(mm)30高さ(mm)350