33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネグロス電工ケーブル保持具
太陽電池モジュールフレームにケーブル保持ができます。 樹脂製の為、フレームに傷を付けず、ケーブルを簡単に保持できます。 屋外使用に最適な耐候性の高い樹脂を使用しています。
材質ポリアセタール 適合ケーブル丸形ケーブルΦ6.4~7各2回線まで 回線種別1~2回線
1袋(20個)
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)30~600 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)32 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.05 配管接続口径Rc(NPT, G)1/8 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類すべり軸受型 関連資料カタログ(4.2MB)
1個
14,980 税込16,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (900種類の商品があります)

ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)30~800 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)10 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.1 配管接続口径M5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(4.2MB) ポートねじの種類Mねじ
1個
13,980 税込15,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (810種類の商品があります)

新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(デュアルロッドシリンダ CXS2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気(無給油) 保証耐圧力(MPa)1.05 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類すべり軸受 関連資料カタログ(1MB)
1個
16,980 税込18,678
8日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7289種類の商品があります)


CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B40-35DMZ) SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B25-35DZ) SMC CADデータあり
1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A80-35DCMZ) SMC CADデータあり
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A40-35DMZ) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A80-35DMZ) SMC CADデータあり
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A32-35DZ) SMC CADデータあり
1個
9,198 税込10,118
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

CD Series(CDQ2A40TF) SMC CADデータあり
1個
9,298 税込10,228
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (226種類の商品があります)

ピンシリンダ/複動・片ロッド CJP2シリーズ CDJP2B16 SMC CADデータあり
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

薄形シリンダ CDQ2XA63 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
19,980 税込21,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)30~700 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)20 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.05 配管接続口径M5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類ボールブッシュ型 関連資料カタログ(4.2MB) ポートねじの種類Mねじ
1個
15,980 税込17,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (900種類の商品があります)

ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)30~700 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)16 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.1 配管接続口径M5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類ボールブッシュ型 関連資料カタログ(4.2MB) ポートねじの種類Mねじ
1個
14,980 税込16,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (900種類の商品があります)

ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)30~600 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)32 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.05 配管接続口径Rc(NPT, G)1/8 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類ボールブッシュ型 関連資料カタログ(4.2MB)
1個
21,980 税込24,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (900種類の商品があります)

ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)30~600 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)25 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.05 配管接続口径Rc(NPT, G)1/8 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類ボールブッシュ型 関連資料カタログ(4.2MB)
1個
17,980 税込19,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (900種類の商品があります)

ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)30~700 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)16 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.1 配管接続口径M5×0.8 軸受種類すべり軸受型 関連資料カタログ(4.2MB) ポートねじの種類Mねじ
1個
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (901種類の商品があります)

ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)30~800 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)10 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.1 配管接続口径M5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類すべり軸受型 関連資料カタログ(4.2MB) ポートねじの種類Mねじ
1個
9,798 税込10,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (810種類の商品があります)

ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)30~600 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)25 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.05 配管接続口径Rc(NPT, G)1/8 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類すべり軸受型 関連資料カタログ(4.2MB)
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (900種類の商品があります)

ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)30~700 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)20 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.05 配管接続口径M5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類すべり軸受型 関連資料カタログ(4.2MB) ポートねじの種類Mねじ
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (900種類の商品があります)

ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)30~600 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)25 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.05 配管接続口径Rc(NPT, G)1/8 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類ボールブッシュ型 関連資料カタログ(4.2MB) ポートねじの種類NPT1/8
1個
17,980 税込19,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (900種類の商品があります)

ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)30~600 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)25 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.05 配管接続口径Rc(NPT, G)1/8 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類すべり軸受型 関連資料カタログ(4.2MB) ポートねじの種類G1/8
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (900種類の商品があります)

ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)30~600 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)25 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.05 配管接続口径Rc(NPT, G)1/8 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類ボールブッシュ型 関連資料カタログ(4.2MB) ポートねじの種類G1/8
1個
17,980 税込19,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (900種類の商品があります)

ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)30~600 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)32 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.05 配管接続口径Rc(NPT, G)1/8 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類すべり軸受型 関連資料カタログ(4.2MB) ポートねじの種類NPT1/8
1個
14,980 税込16,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (900種類の商品があります)

ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)30~600 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)25 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.05 配管接続口径Rc(NPT, G)1/8 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類すべり軸受型 関連資料カタログ(4.2MB) ポートねじの種類NPT1/8
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (900種類の商品があります)

ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)30~600 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)32 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.05 配管接続口径Rc(NPT, G)1/8 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類ボールブッシュ型 関連資料カタログ(4.2MB) ポートねじの種類G1/8
1個
21,980 税込24,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (900種類の商品があります)

ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)30~600 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)32 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.05 配管接続口径Rc(NPT, G)1/8 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類ボールブッシュ型 関連資料カタログ(4.2MB) ポートねじの種類NPT1/8
1個
21,980 税込24,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (900種類の商品があります)

ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)30~600 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)32 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.05 配管接続口径Rc(NPT, G)1/8 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類すべり軸受型 関連資料カタログ(4.2MB) ポートねじの種類G1/8
1個
14,980 税込16,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (900種類の商品があります)

CD Series(CDQ2D63TF) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)プラグ
部品名称プラグ 関連資料展開図1(0.78MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(0.85MB) 展開図5(0.6MB) 展開図6(0.75MB) 展開図7(0.74MB) 展開図8(0.78MB) 展開図9(0.72MB) 展開図10(0.68MB) 展開図11(0.72MB) 展開図12(0.87MB) 展開図13(0.8MB) 展開図14(0.59MB) 展開図15(0.84MB) 展開図16(0.59MB) 展開図17(0.59MB) 展開図18(0.72MB) 展開図19(0.74MB) 展開図20(0.8MB) 図解NoMW310 工業用ポンプ部品_No.33、MW1050-2 部品_No.42、MW650 工業用ポンプ部品_No.34、MW560 工業用ポンプ部品_No.34、MW340 部品_No.34、MW1530 部品_No.39、MW1050 工業用ポンプ部品_No.32、MW350 工業用ポンプ部品_No.29、MW650(PV) 部品_No.32、MW1050-FT 部品_No.32、MKW530E-2M-1 エンジンナシ ポンプ部品_No.34、MW550 工業用ポンプ部品_No.35、MODEL1530(エクセル) 部品_No.39、MW1050(PV) 部品_No.32、MW530 工業用ポンプ部品_No.33、MW1052-2 部品_No.38、MW540 工業用ポンプ部品_No.12785、MW1052 部品_No.26、MKW530E-2M-1 エンジンツキ ポンプ部品_No.34、MW650-2 部品_No.42
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Oリング P6
規格P6 部品名称Oリング P6 関連資料展開図1(0.78MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(0.91MB) 展開図4(0.91MB) 展開図5(0.92MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(0.85MB) 展開図9(0.84MB) 展開図10(0.5MB) 展開図11(0.71MB) 展開図12(0.74MB) 展開図13(0.8MB) 展開図14(0.6MB) 展開図15(0.6MB) 展開図16(0.58MB) 展開図17(0.9MB) 展開図18(0.61MB) 展開図19(0.61MB) 展開図20(0.62MB) 展開図21(0.79MB) 展開図22(0.75MB) 展開図23(0.74MB) 展開図24(0.7MB) 展開図25(0.74MB) 展開図26(0.74MB) 展開図27(0.79MB) 展開図28(0.72MB) 展開図29(0.68MB) 展開図30(0.72MB) 展開図31(0.79MB) 展開図32(0.87MB) 展開図33(0.8MB) 展開図34(0.59MB) 展開図35(0.84MB) 展開図36(0.59MB) 展開図37(0.59MB) 展開図38(0.72MB) 展開図39(0.74MB) 展開図40(0.8MB) 展開図41(0.61MB) 展開図42(0.6MB) 展開図43(0.6MB) 展開図44(0.47MB) 展開図45(0.47MB) 展開図46(0.47MB) 展開図47(0.47MB) 展開図48(0.47MB) 展開図49(0.47MB) 展開図50(0.48MB) 図解NoMW1050 工業用ポンプ部品_No.35、MW240 工業用ポンプ部品_No.31、UL1040D 部品_No.13、MW1051F-2 部品_No.76、MBW270E-K ポンプ部品_No.29、MW340 部品_No.33、UL1030D 部品_No.13、MKW270E-2M-1 エンジンツキ ポンプ部品_No.29、MW781 部品_No.37、UL2040D 部品_No.13、MW2DX05ELS 部品_No.53、MW1051 工業用ポンプ部品_No.36、MW311 工業用ポンプ部品_No.61、UL2030DCH 部品_No.13、MW530 工業用ポンプ部品_No.32、MODEL1530(エクセル) 部品_No.38、UL2040DC 部品_No.13、MW270B 工業用ポンプ部品_No.29、MW1051-2 部品_No.76、MW1050(PV) 部品_No.35、UL1020D 部品_No.13、MW550 工業用ポンプ部品_No.34、MW1052 部品_No.28、MKW270E-2M-1 エンジンナシ ポンプ部品_No.29など
1セット(5個)
959 税込1,055
7日以内出荷