カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(37)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • 自動車純正部品(12)
  • 作業工具(8)
  • 自動車補修部品(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 家電(4)
  • 制御機器(3)
  • 縫製用品(3)
  • 防犯用品(2)
  • 測定用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

「pv6」の検索結果

関連キーワード
111件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニオンエルボ PISCO(ピスコ)

    ユニオンエルボ

    PISCO(ピスコ)(12件のレビュー)
    269税込296
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
    用途チューブとチューブの接続(同径) ウレタンまたはナイロンチューブ用形状ユニオンエルボ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング:ポリアセタール(POM)タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
  • ユニオンエルボ AirTAC

    ユニオンエルボ

    AirTAC(2件のレビュー)
    69税込76
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
    規格ユニオンエルボRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニタイプ ユニオンエルボ PISCO(ピスコ)

    ミニタイプ ユニオンエルボ

    PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
    269税込296
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
    用途チューブとチューブの接続(同径)形状ユニオンエルボ使用流体空気最高使用圧力(MPa)1タイプミニタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティング PPタイプ ユニオンエルボ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング PPタイプ ユニオンエルボ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
    形状ユニオンエルボ使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティングケミカル ユニオンエルボ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングケミカル ユニオンエルボ

    PISCO(ピスコ)
    399税込439
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
    形状ユニオンエルボ使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)最高使用圧力(MPa)0.9使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シールテープ無しタイプケミカル用タイプ包装形態通常包装RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスSUS316継手 ユニオンエルボ PISCO(ピスコ)

    ステンレスSUS316継手 ユニオンエルボ

    PISCO(ピスコ)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
    材質SUS316形状ユニオンエルボ使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応脚部伸縮ピッチ(mm)ロック爪方式のSUS316製ワンタッチ継手。高い信頼性と抜群の操作性。チューブフィッティングと同様のロック爪方式を採用。オプションでクリーンルーム包装仕様も用意。
  • ステンレス耐腐食性SUS303相当継手 ユニオンエルボ PISCO(ピスコ)

    ステンレス耐腐食性SUS303相当継手 ユニオンエルボ

    PISCO(ピスコ)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    特殊ステンレス(Cr 19~21%、Mo1.5~2.5%ステンレス)を使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。 耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。 銅系金属不使用。 シールゴム材質には、低濃度オゾン対策としてニトリルゴムを採用。
    用途チューブとチューブの接続(同径)使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐腐蝕用タイプ包装形態通常包装
  • チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 ユニオンエルボ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 ユニオンエルボ

    PISCO(ピスコ)
    4,998税込5,498
    1袋(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    形状ユニオンエルボ使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水プリカチューブ 三桂製作所

    防水プリカチューブ

    三桂製作所(2件のレビュー)
    63,980税込70,378
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
    用途手で曲げられる電線管(可とう電線管)
  • チューブフィッティングEG ユニオンエルボ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングEG ユニオンエルボ

    PISCO(ピスコ)
    2,998税込3,298
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    仕様管用テーパネジ:シーロック加工形状ユニオンエルボ使用流体空気材質(樹脂部)静電気散逸樹脂最高使用圧力(MPa)0.6使用温度範囲(℃)0~40(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ帯電防止タイプ表面抵抗104~107Ω
  • チューブ継手 ユニオンエルボ BeHAUS

    チューブ継手 ユニオンエルボ

    BeHAUS
    659税込725
    1個
    翌々日出荷
    チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
    用途チューブ配管のL型流路変更として・チューブ同士の接続として最高使用圧力(MPa)0.9形状ユニオンエルボ使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • チェックバルブ 正和

    チェックバルブ

    正和
    549税込604
    1個
    当日出荷
    形状その他継手寸法L(mm)23.2接続ねじ種類M×R
  • クイックチューブコネクター CAP型 ソケット ニューマシン

    クイックチューブコネクター CAP型 ソケット

    ニューマシン
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    超小型、軽量、工具不要のワンタッチ継手です。 流体はソケット側からプラグ側に流します。
    形状ソケット材質(本体)真鍮/クロムメッキ(一部樹脂)使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴム寸法A(mm)26.5寸法D(Φmm)17最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)適合チューブウレタン・ナイロン耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(5.0)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミピンバイス SK(新潟精機)

    アルミピンバイス

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    特殊樹脂コレットを採用で変形に強く、被対象物を傷付けにくいです。 軽量アルミ製です。
    用途ピンゲージや丸物ワークのホルダとして。種類ピンバイス材質(本体)アルミ主な用途固定作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンバイス SK(新潟精機)

    ピンバイス

    SK(新潟精機)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ピンゲージをセットすることで栓ゲージとして使用可能です。通り、止り(赤ライン側)にピンゲージをホールドすることにより限界ゲージとしての検査ができます。
    用途ピンゲージホルダとして材質本体:真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンバイス・ドリル SK11

    ピンバイス・ドリル

    SK11
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    極小径ドリル刃のチャッキングが可能です。木工・プラスチックの釘、ネジ等の下孔明け、アルミ合金などの極小系ネジの下孔明けに最適です。
    用途貴金属・真中・プラスチックなどの微小穴あけ作業。
  • FPVシリーズ ブロックバルブ CKD

    FPVシリーズ ブロックバルブ

    CKD
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(本体)ポリブチレンテレフタレート(難燃性樹脂)本体形状エルボ
  • 片口アルミピンバイス 0.200-0.500 SK(新潟精機)

    片口アルミピンバイス 0.200-0.500

    SK(新潟精機)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    コレットの材質に特殊樹脂を採用し、ピンゲージをキズつけないです。
    用途ピンゲージホルダに材質/仕上本体:アルミ、コレット:POM
  • ピンバイス 電動工具用 TRUSCO

    ピンバイス 電動工具用

    TRUSCO(4件のレビュー)
    959税込1,055
    1本
    当日出荷
    細かなサイズの穴あけやバリ取りに最適なピンバイスです。 精密加工・ホビーなど、細かなサイズの穴あけやタップホルダとして多用途に使えます。
    種類ピンバイス材質(本体)快削鋼主な用途精密加工作業/穴あけ作業仕様ミニ電動用精密ドリルチャック/片頭式質量(kg)0.033全長(mm)65適合サイズ(mm)0.1~2.0材質チャック・キャップ:真鍮トラスコ品番437-4215先端径(mm)Φ10
  • ピンバイス サクラテック

    ピンバイス

    サクラテック
    2,998税込3,298
    1本
    翌々日出荷
    ・チャックは特殊鋼を使用し、最適な熱処理がしてあります。・キャップはSPV-1~SPV-8及びSPV-4A~SPV-8Aは鉄製で防錆及び表面強化の為、酸化皮膜を施し、色は黒色仕上です。 SPV-4AW~SPV-8AW及びSPV-AAは黄銅製でニッケルメッキ 仕上です。・柄はSPV-1~SPV-8及びSPV-4A~SPV-8Aは金属製SPV-4AW~SPV-8AW及びSPV-AAは黄銅製です。・メッキはすべてニッケルメッキ仕上です。
  • 片口アルミピンバイス SK(新潟精機)

    片口アルミピンバイス

    SK(新潟精機)
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    コレットの材質に特殊樹脂を採用し、ピンゲージをキズつけないです。
    用途ピンゲージホルダとして材質本体:アルミ、コレット:POM全長(mm)86対辺(mm)ハンドル:14範囲(mm)保持:6.000-6.500本体寸法(mm)W16×H14×D86本体質量(g)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • パージプラグ SK11

    パージプラグ

    SK11
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    カプラ切り離し時の不快音とホースの反動現象を解消します。カプラの切り離し時にプラグ側のホース内残圧を徐々に排出し、不快な音とホース反動現象を解消します。独自設計の排気方式によって、残圧は短時間に静かに排気します。独特のシンプルな残圧排気(パージ)弁構造を採用しているため、機能劣化が起きにくいです。使用圧力が高い場合や、長いホースを使用する場合でも、安心して使用できます。
    用途エアー配管用継ぎ手(パージプラグ)。仕様ウレタンホース取付用材質本体:鋼鉄 シール:ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1適合流体空気メッキクロームメッキ
  • パージプラグ BeHAUS

    パージプラグ

    BeHAUS
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    ソケットとの分離時にプラグ側ホース内残圧を徐々に排出するので、不快な音とホース反動現象を解消できます。独自の排気方式と排気弁構造の為、残圧は短時間で静かに排出し、機能劣化も起こりにくいです。
    用途ウレタンエアホース用の配管として適合流体空気最高使用圧力(MPa)1適合内径(Φmm)6.5適合外径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • SD アートメッシュクロス 明和グラビア

    SD アートメッシュクロス

    明和グラビア
    38,980税込42,878
    1反
    翌々日出荷
    材質塩化ビニル樹脂タイプ抗ウイルス・抗菌・手洗い幅(cm)130巻数(m)15
  • 50mmx5m平織ゴム(白) エスコ

    50mmx5m平織ゴム(白)

    エスコ
    1,690税込1,859
    1個
    当日出荷
    長さ(m)5幅(mm)50材質ポリエステル、ポリウレタン厚さ(mm)2
  • 50mmx10m平織ゴム(白) エスコ

    50mmx10m平織ゴム(白)

    エスコ
    3,120税込3,432
    1個
    当日出荷
    長さ(m)10幅(mm)50材質ポリエステル、ポリウレタン厚さ(mm)2
  • 50mmx2m平織ゴム(白) エスコ

    50mmx2m平織ゴム(白)

    エスコ
    815税込897
    1個
    翌日出荷
    長さ(m)2幅(mm)50材質ポリエステル、ポリウレタン厚さ(mm)2
  • 6人掛けコーナーソファ ホームテイスト

    6人掛けコーナーソファ

    ホームテイスト
    52,980税込58,278
    1台
    翌日出荷
    レイアウトバリエーションが豊富なファブリック×PVCレザーの6人掛けカウチソファ!。座面に優れた弾力性と耐久性のポケットコイルを採用しております。丸洗いができるファブリック製カバーリングでいつも清潔に保つことができます。さらっとした肌触りでオールシーズン快適です。PVCレザーは丈夫で耐久性があるので、汚れても拭くだけでOKです。オットマンを使用せずお昼寝もゆったりできる余裕の広さです。
    用途事務所の来客用、休憩室、待合室のソファ、6人掛けソファとして。材質本体:ウレタンフォーム、合板、本体:木製フレーム、脚部:天然木、【張り材】ファブリック:ポリエステル100%、【クッション材】:Sバネ、ポケットコイル、ウレタン質量(kg)70寸法(cm)257×192×62組立時間30分素材ファブリック入数1台
  • 65mm キャスター(固定金具・低床重荷重) エスコ

    65mm キャスター(固定金具・低床重荷重)

    エスコ
    3,920税込4,312
    1個
    翌日出荷
    仕様固定式エスコ品番EA986PV-65材質金具:スチール、車輪:強化ナイロン(ベアリング入)荷重種別重荷重質量(kg)1.32車輪幅(mm)45全高(mm)92耐荷重(kg)600耐熱温度(℃)80
  • (1A)ハーネス,インストルメント MAZDA(マツダ)

    (1A)ハーネス,インストルメント

    MAZDA(マツダ)
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷
  • ハーネス,フロント MAZDA(マツダ)

    ハーネス,フロント

    MAZDA(マツダ)
    229,800税込252,780
    1個
    翌々日出荷
  • (BCPV-)リテーナー MAZDA(マツダ)

    (BCPV-)リテーナー

    MAZDA(マツダ)
    819税込901
    1個
    翌々日出荷
  • ハーネスリヤー (1KPV) MAZDA(マツダ)

    ハーネスリヤー (1KPV)

    MAZDA(マツダ)
    119,800税込131,780
    1個
    翌々日出荷
  • FIT KIT NAVI MAZDA(マツダ)

    FIT KIT NAVI

    MAZDA(マツダ)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
  • パージプラグ PN型(ウレタンホース取付用) 日東工器

    パージプラグ PN型(ウレタンホース取付用)

    日東工器
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    カプラの切り離し時の不快音とホースの反動現象を解消
    用途低圧用流体空気取り付け形状ウレタンホース取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造パージバルブ材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • (1A)ハーネス,フロント MAZDA(マツダ)

    (1A)ハーネス,フロント

    MAZDA(マツダ)
    139,800税込153,780
    1個
    翌々日出荷
  • ハーネス,リヤー(1K) MAZDA(マツダ)

    ハーネス,リヤー(1K)

    MAZDA(マツダ)
    119,800税込131,780
    1個
    翌々日出荷
  • DEV自動ガン T-AFPV LVMP型 デビルビス

    DEV自動ガン T-AFPV LVMP型

    デビルビス
    189,800税込208,780
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • 視線誘導標 ロードポールS アルコム[安全用品]

    視線誘導標 ロードポールS

    アルコム[安全用品]
    8,798税込9,678
    1本ほか
    翌々日出荷
    ポリウレタンを使用しておりますので、復元力が大きく、車体に傷をつきにくい丸型。道路や駐車場などで使用されている視線誘導標です。 シンプル設計なので施工が非常に簡単です。製造工程の工数を少なくすること、本社経費を圧縮する事で超低価格を実現。アスファルト、コンクリート兼用アンカー付 アスファルトの時は、エポキシ系の接着剤を併用することをお勧めします。
    用途一般公道から、公共施設、商業施設、店舗、病院、工場、などでの視線誘導、車線分離、駐車禁止、セブラゾーンなど広く使用されている。アスファルト面、コンクリート面。赤オレンジ材質ポリウレタン先端径(Φmm)80台座径(Φmm)200
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(526件のレビュー)
    4,990税込5,489特価
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。