カテゴリ

  • 洗車・清掃(25)
    • 洗車用PVAスポンジ/セーム(13)
    • 洗車用マイクロファイバー(1)
  • 学童・教育用品(46)
    • その他学童用実験器具/実験用品(2)
    • 体育/スポーツ用品(6)
  • 接着剤・補修材(3)
    • プラスチック/FRP用(2)
  • 手袋(2)
    • 溶剤用手袋(1)
  • 研磨材(35)
    • 軸付砥石(25)
    • 弾性研磨砥石(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(305)
  • 梱包用品(259)
  • 清掃用品(71)
  • 科学研究・開発用品(68)
  • 店舗什器・備品(65)
  • 自動車純正部品(52)
  • バイク純正部品(42)
  • オフィス家具(42)
  • 電気材料(37)
  • 制御機器(35)
  • 厨房用品(34)
  • 建材・エクステリア(31)
  • 農業機械(31)
  • バイク部品(27)
  • 医療(25)
  • 卓上消耗品(18)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(18)
  • 配管・水廻り設備部材(17)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • 切削工具(16)
  • トラック純正部品(16)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(15)
  • 安全標識(12)
  • 防犯用品(12)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 事務用品(9)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 建築金物(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
  • 安全保護具(6)
  • テープ(5)
  • 機構部品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 縫製用品(5)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 電動工具(4)
  • 日用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 保管用品(2)
  • 照明(2)
  • 防災用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 作業服(2)
  • 作業工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 自転車部品(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pva」の検索結果

1,495件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セームクロス(PVAスポンジ) モノタロウセームクロス(PVAスポンジ)モノタロウ(28件のレビュー)
259税込285
1枚
当日出荷
吸水力に優れたPVAスポンジ。 用途に応じて使い分けが可能です。 お好みのサイズにカットも可能。 吸水性が良いので車用以外のキッチン等様々なふき取り作業でご使用頂けます。
用途車のボディーやガラス、車内等使用方法1.使用の前に水やぬるま湯につけてよく絞ってから使用開始して下さい。2.必ず1方向へ水を切るように使用し往復はさせないで下さい。3.絞ると吸水効果が元に戻るので必ず【拭いたら絞る】を繰り返して使用して下さい。材質PVAスポンジタイプ単品危険物の類別非危険物
セームクロス 3色セット (PVAスポンジ) モノタロウセームクロス 3色セット (PVAスポンジ)モノタロウ(63件のレビュー)
699税込769
1袋(3枚)
当日出荷
3色セットのPVAスポンジ。 水滴や汚れのふき取りに最適で、塗装面への摩擦抵抗も低く車に優しい。 用途に応じて色分けできます。
用途車のボディーやガラス、車内等ピンク・イエロー・ブルー使用方法1.使用の前に水やぬるま湯につけてよく絞ってから使用開始して下さい。2.必ず1方向へ水を切るように使用し往復はさせないで下さい。3.絞ると吸水効果が元に戻るので必ず【拭いたら絞る】を繰り返して使用して下さい。材質PVAスポンジタイプ3色セット危険物の類別非危険物
PVA超吸水クロス ワコーPVA超吸水クロスワコー(10件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
ビッグサイズでたっぷり吸水500ml。クロス表面の大きな気泡がボディへのくっつきを防ぐので、ラクに作業ができます。たっぷりの保水力でボディをやさしく拭き取ります。
用途洗車後の拭き取りに最適!ボンネットなど広い面を拭き取るのにおすすめの大判サイズ。材質PVA寸法(mm)約330×620×5危険物の類別非危険物
(PVA)洗たくのり ナリカ(PVA)洗たくのりナリカ(1件のレビュー)
360税込396
1個(750g)
当日出荷
スライム作りにはこれ、PVA洗たくのり
PVA吸水スポンジ トーエイライトPVA吸水スポンジトーエイライト
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
水たまりに置くだけで約1リットルまで一気に水を吸い上げます。 抜群の吸水力(約1リットル)
材質PVA質量(g)約240寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)310×155×24吸水量(L)約1アズワン品番65-0538-89
PVA洗濯のり ケニスPVA洗濯のりケニス(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
ねじ口試験管約50本分の容量です。
SG PVAディスク ヤナセ(柳瀬)SG PVAディスクヤナセ(柳瀬)
4,998税込5,498
1箱(5個)
当日出荷から5日以内出荷
一般金属材料の傷、スケール取りやステンレスの仕上げに最適です。石材、タイルの面取りや仕上げにも最適です。
サイズ(mm)Φ100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8500RoHS指令(10物質対応)対応
PVA砥石 アルファーミラージュPVA砥石アルファーミラージュ(3件のレビュー)
309税込340
1本
当日出荷から5日以内出荷
軸径(Φmm)2.34外径(Φmm)15砥石長(mm)25軸長(mm)22形状円筒型
PVA軸付砥石 日本特殊研砥PVA軸付砥石日本特殊研砥(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(10本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
結合剤の弾性効果により砥粒切込が均一化され、研磨面に特に深いきずをつけることなく、均一な仕上げ面が得られます。 独特の気孔とその調整により、研削熱の発生が少なく、目詰まりを起こすことなく、安定した長時間の連続研磨ができます。 曲面にもよくなじみ、ペーパーや鉄バフよりはるかに良好な仕上げ面が得られます。
用途発熱・目詰まりを生じやすい軟質難削材の研磨に最適(ステンレス・アルミ・銅・真鍮・チタン・その他合金、木材・ガラス・石材・合成樹脂) すぐれた仕上面(鏡面仕上まで)を得たい時、また、加工時間を短縮し、工程数を削減した時に。形状円筒型適合材ステンレス・アルミ・銅・真鍮・チタン・その他合金、木材・ガラス・石材・合成樹脂
PVA超給水クロス ジョイフルPVA超給水クロスジョイフル
899税込989
1枚
当日出荷
材質PVA寸法(幅W×高さH)(mm)330×620危険物の類別非危険物
PVA超吸水クロスジャンボ SK11PVA超吸水クロスジャンボSK11(2件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
パワフルな吸水力で約500cc吸収します。濡れた面の拭き取り作業に最適です。
用途水分の吸い取り。材質PVA寸法(mm)620×330危険物の類別非危険物
樹脂製排水水中ポンプPVA テラル樹脂製排水水中ポンプPVAテラル
88,980税込97,878
1台
3日以内出荷
ポンプ部、電動機部の樹脂化、ステンレス化により、小型・軽量を実現。取扱いや据え付けが容易。 接液部の樹脂・ステンレス化により、錆によるトラブルを解消。 電動機保護装置内蔵型で、過負荷、拘束、欠相による電動機焼損を防止。 軸封装置にダブルメカニカルシールを採用し、電動機内への浸水を防止。 リミットロード特性で、過大流量による過負荷の心配はありません。 A 型、T 型は自動運転装置を内蔵していますので、水位の変化により自動運転ができます。 T 型はポンプ 2 台による自動交互並列運転をします。(TPV 型は自動運転式はありません。) メカニカルシールの潤滑及び冷却を安定維持させることができるオイルリフター装備。(PV2 型、PVP 型) 床面を傷つけにくいゴム脚を採用。(PV2 型、PVP 型)
用途浄化槽の排水、たまり水の排水、ピットの排水、雑排水、多少の固形物を含む汚水仕様メーカー標準仕様付属品ケーブル 10m、相フランジ(ボルト、ナット、パッキン付)1組、地上銘板1組ケーブル長(m)10保護装置自動復帰型オートカット異物通過径(Φmm)20ポンプ【通過可能異物径】20mm、【呼称径】40~50mm、【構造】セミボルテックス、【羽根形状】セミオープン、【接続】専用相フランジ電動機形式乾式水中電動機、E種絶縁、2P液温範囲(℃)0~40絶縁階級E残水位(mm)110機種PV極数(P)2ケーブル種類VCT
耐溶剤手袋 PVA No.554 TOWA(東和コーポレーション)耐溶剤手袋 PVA No.554TOWA(東和コーポレーション)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1双
当日出荷
高い耐溶剤性によりさまざまな有機溶剤の取り扱いに対応します。 親指の湾曲が生む優れたフィット性で使いやすい手袋です。 摩耗に対する優れた強度により長期間の使用が可能です。
用途エレクトロニクス産業、研究所、印刷所、有機溶剤の処理業務全般などサイズ9/Lトラスコ品番360-1005厚さ(mm)0.7レッド質量(g)110入数(双)1サイズ(inch)9機能耐溶剤全長(cm)35.6中指長(cm)8材質(裏)メリヤス(綿)材質(表)PVA手のひらまわり(cm)24耐溶剤性石油系溶剤
PVAジスクオフセット型砥石 アイオンPVAジスクオフセット型砥石アイオン(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(20枚)
当日出荷から5日以内出荷
PVA弾性結合剤により、自動的に砥粒刃先が揃うため、深いキズを残さず、優れた仕上がり面を得ることができます。気孔率の高い組織構造により、研磨熱発生が少なく、目詰まりを起こしにくいので、長時間の安定した連続研磨が可能です。
用途非鉄金属、ステンレス、真鍮、ガラス、石材など外径(Φmm)100厚さ(mm)10穴径(Φmm)15形状オフセット型最高使用回転数(min-1[r.p.m])8600最高使用周速度(m/min)2700適合材非鉄金属、ステンレス、真鍮、ガラス、石材など
軸付弾性砥石(PVA) リューター(日本精密機械工作)軸付弾性砥石(PVA)リューター(日本精密機械工作)
2,598税込2,858
1パック(5本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
弾性砥石結合剤の弾性効果により砥粒切込みが均一化され、研磨面に特に深いキズをつけることなく均一かつ美麗な仕上げ面が得られます。結合剤に弾性があるため加工物によくなじみます。発熱、目づまりを生じ易い軟質難削材の研磨に最適です。
用途ステンレス、アルミ、銅、真鍮、チタンその他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂の研磨に形状円筒型砥材C(黒色炭化けい素)結合剤樹脂適合材ステンレス、アルミ、銅、真鍮、チタンその他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント 水溶性サポート材 PVA 500g Flash ForgeFLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント 水溶性サポート材 PVA 500gFlash Forge
5,998税込6,598
1個
当日出荷
材質PVA内容量(g)500RoHS指令(10物質対応)対応
しっかり吸水PVAダスター 日本クリンテックしっかり吸水PVAダスター日本クリンテック
419税込461
1個
3日以内出荷
吸水性の優れたPVA製ダスター。使いやすい大判サイズ
材質PVAフォーム質量(g)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)43×32×
軸付弾性砥石セット(PVA砥石) リューター(日本精密機械工作)軸付弾性砥石セット(PVA砥石)リューター(日本精密機械工作)
3,998税込4,398
1セット(6本)
当日出荷
結合材の弾性効果により砥粒切込みが均一化され、研磨面に特に深いキズを付けることなく均一かつ美麗な仕上げ面が得られます。結合材に弾性があるため加工物によくなじみます。発熱・目づまりを生じ易い軟質難削材の研磨に最適です。
用途ステンレス、アルミ、銅、真鍮、チタン、その他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂の研磨に。セット内容R7331、R7332、R7333 〈各2本〉軸径(Φmm)3セット数6本入適合材ステンレス、アルミ、銅、真鍮、チタン、その他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂
ミニモ PVA砥石#220 Φ13 ミニターミニモ PVA砥石#220 Φ13ミニター
3,398税込3,738
1袋(10本)
翌日出荷
軸径(Φmm)3外径(Φmm)13高さ(mm)13粒度220トラスコ品番499-1389質量(g)39対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ PVA砥石#120 Φ13 ミニターミニモ PVA砥石#120 Φ13ミニター
3,398税込3,738
1袋(10個)
当日出荷
軸径(Φmm)3外径(Φmm)13高さ(mm)13粒度120トラスコ品番499-1371質量(g)39対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅アズワン品番65-1989-61
230×230×1mm クロス(PVA/10枚) エスコ230×230×1mm クロス(PVA/10枚)エスコ
2,400税込2,640
1個
当日出荷
PVAスポンジのウェット式拭き取り材です。 柔軟性・吸水性・保水性に優れています。 親水性が高いので吸収した水がたれ落ちることがありません。 微細気孔がゴミをしっかり捕捉するので、再汚染の心配がありません。 洗浄再生が可能で廃棄物削減します。 【使用方法】 ・ドライ状態の製品は微量の湿潤剤を含んでいるので、使用前に水で良く洗浄して下さい。 また、乾燥し硬化した場合は、水を含ませ軟化した状態でご使用下さい。 ・水に浸漬し、よく絞った後に使用するのが最適です。 使用される水は純水をおすすめします。 ・水以外の薬液などの拭き取り材としてお使いになる場合は、注意事項を参照の上お使い下さい。
用途電子機器・光学機器・医薬品・食品製造機器および作業台などの拭き取り。クリーンルーム内の清掃などに材質PVFM(ポリビニルホルマール)エスコ品番EA929AA-11寸法(mm)230×230×1穴径(μm)(気孔)130耐熱性湿熱60℃以下吸水量(mL)約50
ミニモ PVA砥石#80 Φ25 ミニターミニモ PVA砥石#80 Φ25ミニター
6,498税込7,148
1袋(10本)
当日出荷
軸径(Φmm)6外径(Φmm)25高さ(mm)25粒度80トラスコ品番499-1427質量(g)224対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
AG58JマフラPVA 日本レヂボンAG58JマフラPVA日本レヂボン
459税込505
1個
翌々日出荷
トラスコ品番694-8081
ミニモ PVA砥石#220 Φ25 ミニターミニモ PVA砥石#220 Φ25ミニター
6,498税込7,148
1袋(10本)
当日出荷
軸径(Φmm)6外径(Φmm)25高さ(mm)25粒度220トラスコ品番499-1443質量(g)224対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ PVA砥石#80 Φ20 ミニターミニモ PVA砥石#80 Φ20ミニター
5,498税込6,048
1袋(10本)
当日出荷
トラスコ品番499-1397軸径(Φmm)6粒度80高さ(mm)25質量(g)186対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)20
ミニモ PVA砥石#120 Φ10 ミニターミニモ PVA砥石#120 Φ10ミニター
3,398税込3,738
1袋(10本)
当日出荷
トラスコ品番499-1346軸径(Φmm)3粒度120高さ(mm)13質量(g)34対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)10
PVA 離型剤 製品用 EpoChemicalPVA 離型剤 製品用EpoChemical
2,298税込2,528
1本(100g)ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
一般的によく使用される離型剤で製品を作る時の離型剤として使用します。PVA(石膏用)よりも薄いブルーの皮膜で表面が覆われます。使用後、水で洗い流すことができます。新しい型の場合は塗る前に別途のワックスまたはケムリースを塗ってから使用してください。
用途FRP製品などの離型に最適使用方法スポンジにPVAを染み込ませ一方向に塗ってください。20~30分で乾くと表面に薄い膜ができます。ガラス・ステンレス板の上にFRPの積層板を作成するときも上記と同様に作業を行ってください。ブルー危険物の類別非危険物
ミニモ PVA砥石#220 Φ8 ミニターミニモ PVA砥石#220 Φ8ミニター
3,398税込3,738
1袋(10本)
当日出荷
トラスコ品番499-1320軸径(Φmm)3粒度220高さ(mm)13質量(g)30対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)8
ミニモ PVA砥石#220 Φ20 ミニターミニモ PVA砥石#220 Φ20ミニター
5,598税込6,158
1袋(10本)
当日出荷
トラスコ品番499-1419軸径(Φmm)6粒度220高さ(mm)25質量(g)186対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)20
ミニモ PVA砥石#120 Φ25 ミニターミニモ PVA砥石#120 Φ25ミニター
6,498税込7,148
1袋(10本)
当日出荷
軸径(Φmm)6外径(Φmm)25高さ(mm)25粒度120トラスコ品番499-1435質量(g)224対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
PVAスポンジワイパー DANNO(ダンノ)PVAスポンジワイパーDANNO(ダンノ)
4,098税込4,508
1台
6日以内出荷
絞り機能付きの吸水用スポンジワイパー。ハンドルをステンレス化、耐久性を向上。しっかり絞れるダブルローラ。
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)270×70×940~1320材質グリップ:PP、ハンドル:ステンレス、本体:PP、スポンジ:PVA質量(kg)1.2生産国中国
ミニモ PVA砥石#80 Φ10 ミニターミニモ PVA砥石#80 Φ10ミニター
3,398税込3,738
1袋(10本)
当日出荷
トラスコ品番499-1338軸径(Φmm)3粒度80高さ(mm)13質量(g)34対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)10
ミニモ PVA砥石#220 Φ10 ミニターミニモ PVA砥石#220 Φ10ミニター
3,398税込3,738
1袋(10本)
翌々日出荷
軸径(Φmm)3外径(Φmm)10高さ(mm)13粒度220トラスコ品番499-1354質量(g)34対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ PVA砥石#80 Φ8 ミニターミニモ PVA砥石#80 Φ8ミニター
3,398税込3,738
1袋(10本)
当日出荷
トラスコ品番499-1303軸径(Φmm)3粒度80高さ(mm)13質量(g)30対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)8
ミニモ PVA砥石#220 Φ6 ミニターミニモ PVA砥石#220 Φ6ミニター
3,398税込3,738
1袋(10本)
当日出荷
トラスコ品番499-1290軸径(Φmm)3粒度220高さ(mm)13質量(g)27対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)6
ミニモ PVA砥石#120 Φ6 ミニターミニモ PVA砥石#120 Φ6ミニター
3,398税込3,738
1袋(10本)
当日出荷
軸径(Φmm)3外径(Φmm)6高さ(mm)13粒度120トラスコ品番499-1281質量(g)27対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
230×230×2mm クロス(PVA/5枚) エスコ230×230×2mm クロス(PVA/5枚)エスコ
2,100税込2,310
1個
翌日出荷
PVAスポンジのウェット式拭き取り材です。 柔軟性・吸水性・保水性に優れています。 親水性が高いので吸収した水がたれ落ちることがありません。 微細気孔がゴミをしっかり捕捉するので、再汚染の心配がありません。 洗浄再生が可能で廃棄物削減します。 【使用方法】 ・ドライ状態の製品は微量の湿潤剤を含んでいるので、使用前に水で良く洗浄して下さい。 また、乾燥し硬化した場合は、水を含ませ軟化した状態でご使用下さい。 ・水に浸漬し、よく絞った後に使用するのが最適です。 使用される水は純水をおすすめします。 ・水以外の薬液などの拭き取り材としてお使いになる場合は、注意事項を参照の上お使い下さい。
用途電子機器・光学機器・医薬品・食品製造機器および作業台などの拭き取り。クリーンルーム内の清掃などに材質PVFM(ポリビニルホルマール)エスコ品番EA929AA-12寸法(mm)230×230×2穴径(μm)(気孔)130耐熱性湿熱60℃以下
ミニモ PVA砥石#80 Φ6 ミニターミニモ PVA砥石#80 Φ6ミニター
3,398税込3,738
1袋(10本)
当日出荷
軸径(Φmm)3外径(Φmm)6高さ(mm)13粒度80トラスコ品番499-1273質量(g)27対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ PVA砥石#80 Φ13 ミニターミニモ PVA砥石#80 Φ13ミニター
3,398税込3,738
1袋(10本)
翌々日出荷
トラスコ品番499-1362軸径(Φmm)3粒度80高さ(mm)13質量(g)39対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)13
ミニモ PVA砥石#120 Φ20 ミニターミニモ PVA砥石#120 Φ20ミニター
5,498税込6,048
1袋(10本)
当日出荷
軸径(Φmm)6外径(Φmm)20高さ(mm)25粒度120トラスコ品番499-1401質量(g)186対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
...