322件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビニルシートなどの接着に最適!
用途塩化ビニルの接着に。 配管保護用塩ビフィルムの接着に。 自動車内装材の接着に。 質量(g)123 粘着力(N/10mm)(SUS)5.50、(ABS)5.60、(PE)3.08、(PP)4.67、(PVC)7.75 粘着タイプ超強力 主なワークパネル・フレーム、パーツ
1巻ほか
899 税込989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質の種類が多岐にわたるモール素材にすべて対応できる両面テープです。光モール社製のモール材はすべて接着可能です。貼る相手側も多用途に対応でき強力に接着するから、屋内ならコレ1個でほぼ対応可能です。透明度が高いので、透明PETアングルやガラス、アクリルに貼っても目立ちません。
用途接着できる素材:モール材側/硬質PVC,ABC,PS,PP,PET,EVA,木材、アルミ他各種金属。相手側:塩ビクロス、金属、木材、ガラス、プラスチック(PP,PE含) 長さ(m)6 使用温度(℃)接着後:-10~80 RoHS指令(10物質対応)対応 被着材の素材金属、PP・PE 主なワークパーツ
1巻
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両面テープ 超強力 ポリエチレン・ポリプロピレン用 モノタロウ 動画あり
ポリエチレン、ポリプロピレンなどのプラスチック類を強力接着できる両面テープです。
用途ポリエチレン、ポリプロピレン、塩化ビニル、アクリル板、ポリカーボネイトなど 粘着力(N/10mm)8.1 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB) 化学物質安全性参考資料(0.2MB) 粘着タイプ超強力 被着材の素材PP・PE 主なワークパネル・フレーム、パーツ
1巻
379 税込417
当日出荷

いろんな素材にコレ1本! 軟質塩ビ・プラスチックにも強力接着!
用途屋内外での金属・軟質塩ビ・プラスチックなどの接着 使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上) 粘着タイプ超強力 被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
1巻
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

木・金属・塩ビ・プラスチックなどの接着に! 多用途に使える粗面用!
使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上) 粘着タイプ超強力 適合用途粗面 被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
1巻
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

柔軟性のある不織布を支持体に、ポリプロピレンに優れた粘着力を発揮するアクリル系粘着剤を使用したテープです。曲面の追従性が優れています。耐熱性に優れ、長期にわたり安定した粘着力を発揮します。打ち抜き加工性に優れています。
用途家電製品などのメンブレンスイッチ固定として。金属・プラスチックの固定、曲面部の固定として。各種銘板の固定として。自動車部材の固定として。 厚さ(mm)0.13 剪断接着力(N/400mm2)840
1巻
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

接着困難だった素材にも強力接着。
用途ポリエチレン・ポリプロピレンなどの貼り合わせ・接着に。 質量(g)110 粘着力(N/10mm)8 粘着タイプ超強力 被着材の素材PP・PE 主なワークパネル・フレーム、パーツ
1巻ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両面テープ 厚手 モノタロウ 動画あり
スフ布を基材とし、その両面にゴム系粘着剤を塗布した厚手両面粘着テープです。 テープに厚みがあるため粗面にも良くなじみ、また布基材ですので手で切ることも可能です。 多目的な各種固定用にご使用いただけます。
用途補修用・工作用 カーペットの床面への固定やワイヤープロテクターの固定など各種固定用 厚さ厚手 粘着力(N/10mm)2.39 粘着力(N/25mm)(対ステンレス)5.88以上 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 適合用途粗面 主なワークパーツ
1巻
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全天候型・車のネームプレートやアクセサリーの接着に!
用途各種車体のネームプレートの接着に。 カーアクセサリーの固定に。 内装材(化粧合板)などの仮止めに。 保持力(mm/h)0.4(10mm×20mm 500g) 粘着タイプ強力 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
359 税込395
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

JIS規格Z1541<超強力両面粘着テープ>性能に適合。 柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。 シール性、耐薬品性にも優れています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮。 屋内・屋外で使用できます。
用途金属、プラスチック、ガラス、タイル、木などの接着に。 アルミ、ステンレスなど金属製モール、銘板等の固定用 使用温度範囲(℃)-20~150 規格JISZ1541J1種 粘着タイプ超強力 被着材の素材金属
1巻
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

しっかり密着。しっかり防水。 粗面接着性、防水シール性に優れ長期耐久性にも優れています。 冬期でも柔軟性があり、複雑な部位にもよくなじみます。
用途防水シート、内装材の接着。 建築施工、板金の仮止め。 サッシまわりの防水、各種防水シールに。 剥離紙あり 粘着タイプ強力 適合用途防水・耐水・屋外、粗面 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

両面テープ 一般用 モノタロウ 動画あり
不織布を基材とし、その両面に合成樹脂系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。 耐久性・耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を使用し、表面が平滑であるため安定した性能を発揮します。 また、凝集力が高く各種被着体に安定した接着性があり、低温から高温まで広い温度範囲で優れた粘着特性を発揮します。
用途ネームプレートや説明板などの銘板固定用。 壁紙や化粧板などの接着用。 金属・木材・製本・写真などの接着用 粘着力(N/10mm)内側:4.0、外側:3.0 RoHS指令対応証明書(0.1MB) 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ
1パック(2巻)ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

多用途用両面接着テープです。 金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。 UL969を取得しています。
1巻ほか
349 税込384
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

ディスプレイやPOP固定、図工教材制作に。強力粘着
用途紙・金属・プラスチック用 仕様カッター付 材質(巻芯)古紙使用 粘着力(N/10mm)Ⅰ面:5.10/Ⅱ面:5.80 剥離紙ポリラミ紙 特性強力
1巻
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両面テープ付床用モール、すぐに設置が可能です。床に配線したケーブルを保護し、すっきりと収納できます。緩やかなドーム型で安全にも配慮しております。
材質PVC ベージュ
1台
459 税込505
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軟質塩化ビニール製で、ソフトタイプのコーナーガードです。 両面テープ付のため、簡単に取り付けできます!
用途室内用のコーナーガード(付属以外の屋外用両面テープ使用で屋外にも使用可能) 材質軟質塩化ビニール 厚さ(mm)6 幅(mm)35×35
1本ほか
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

導電性のあるに面に貼り、金属に触れる前にタッチすることで体に溜まった静電気を軽減します。貼る場所に馴染みやすいクリア素材です。剥がれにくい両面テープ仕様です。4ヵ国語(日本語・英語・中国語・ベトナム語)で文言が記載されています。設置が容易で除電もワンタッチ!
タイプ両面テープ 材質特殊除電樹脂(PVC製) 表面抵抗値(Ω)10×10^9~10^1
1パック(4枚)ほか
1,940 税込2,134
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両面テープ付壁用モール、すぐに設置が可能です。壁に配線したケーブルを保護し、すっきりと収納できます。
材質PVC
1台
199 税込219
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

配線ケーブルを目立たずスッキリまとめられる。壁に配線するLANケーブルを保護し、見た目にもすっきりと収納できる壁紙タイプのフラットモール。 LANケーブル2本を収納可能です。 強度の高いPVC製で、LANケーブルを断線などから保護し、ネットワークトラブルを予防します。 取り付けが簡単なはめ込み式です。 壁に配線しても目立ちにくい織目模様の壁紙タイプです。 裏面には強力な粘着力を持つ両面テープが付いていますので、簡単に取り付け可能です。
用途ケーブルをカバーするモールを使用することで、断線トラブル防止が可能 材質PVC 長さ(m)1
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質PVC 質量(kg)0.1 タイプ両面テープタイプ 寸法(幅W×高さH)(mm)360×75 TKG品番9-2071-0701 TKG品番(2017)6-1878-0801
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

両面テープ付壁用モール、すぐに設置が可能です。壁と床、壁と壁の間のコーナーに配線したケーブルを保護し、すっきりと収納できます。
材質PVC ホワイト 長さ(m)1 外寸(幅W×高さH)(mm)23×23 内寸(幅W×高さH)(mm)20.6×20.6
1台
1,298 税込1,428
翌々日出荷

両面テープ付壁用モール、すぐに設置が可能です。壁に配線したケーブルを保護し、すっきりと収納できます。
材質PVC ホワイト 長さ(m)1 外寸(幅W×高さH)(mm)22×12 内寸(幅W×高さH)(mm)19.8×9.8
1台
349 税込384
翌々日出荷

両面テープ付壁用モール、すぐに設置が可能です。壁と床、壁と壁の間のコーナーに配線したケーブルを保護し、すっきりと収納できます。
材質PVC ホワイト 長さ(m)1 外寸(幅W×高さH)(mm)15×15 内寸(幅W×高さH)(mm)13.4×13.4
1台
859 税込945
翌々日出荷

両面テープ付壁用モール、すぐに設置が可能です。壁と床、壁と壁の間のコーナーに配線したケーブルを保護し、すっきりと収納できます。
材質PVC ホワイト 長さ(m)1 外寸(幅W×高さH)(mm)19×19 内寸(幅W×高さH)(mm)17×17
1台
999 税込1,099
翌々日出荷

両面テープ付壁用モール、すぐに設置が可能です。壁に配線したケーブルを保護し、すっきりと収納できます。
材質PVC ホワイト 長さ(m)1 外寸(幅W×高さH)(mm)26×14 内寸(幅W×高さH)(mm)23.6×11.6
1台
469 税込516
翌々日出荷

両面テープ付壁用モール、すぐに設置が可能です。壁に配線したケーブルを保護し、すっきりと収納できます。壁に配線しても目立ちにくい織目模様です。
材質PVC 織目 長さ(m)1 外寸(幅W×高さH)(mm)26×13 内寸(幅W×高さH)(mm)21×10.6
1台
1,298 税込1,428
翌々日出荷

両面テープ付壁用モール、すぐに設置が可能です。壁に配線したケーブルを保護し、すっきりと収納できます。壁に配線しても目立ちにくい石目模様です。
材質PVC 石目 長さ(m)1 外寸(幅W×高さH)(mm)16×9.5 内寸(幅W×高さH)(mm)11.8×7.5
1台
859 税込945
翌々日出荷

両面テープ付壁用モール、すぐに設置が可能です。壁に配線したケーブルを保護し、すっきりと収納できます。壁に配線しても目立ちにくい織目模様です。
材質PVC 織目 長さ(m)1 外寸(幅W×高さH)(mm)21×10 内寸(幅W×高さH)(mm)16.2×7.6
1台
1,098 税込1,208
翌々日出荷

両面テープ付壁用モール、すぐに設置が可能です。壁に配線したケーブルを保護し、すっきりと収納できます。壁に配線しても目立ちにくい織目模様です。
材質PVC 織目 長さ(m)1 外寸(幅W×高さH)(mm)16×9.5 内寸(幅W×高さH)(mm)11.8×7.5
1台
859 税込945
翌々日出荷

両面テープ付壁用モール、すぐに設置が可能です。壁に配線したケーブルを保護し、すっきりと収納できます。
材質PVC ブラウン 長さ(m)1 外寸(幅W×高さH)(mm)26×14 内寸(幅W×高さH)(mm)23.6×11.6
1台
469 税込516
翌々日出荷

両面テープ付壁用モール、すぐに設置が可能です。壁に配線したケーブルを保護し、すっきりと収納できます。壁に配線しても目立ちにくい石目模様です。
材質PVC 石目 長さ(m)1 外寸(幅W×高さH)(mm)21×10 内寸(幅W×高さH)(mm)16.2×7.6
1台
1,098 税込1,208
翌々日出荷

両面テープ付壁用モール、すぐに設置が可能です。壁に配線したケーブルを保護し、すっきりと収納できます。壁に配線しても目立ちにくい石目模様です。
材質PVC 石目 長さ(m)1 外寸(幅W×高さH)(mm)26×13 内寸(幅W×高さH)(mm)21×10.6
1台
1,298 税込1,428
翌々日出荷

切れずにはがせて、美しく仕上がる透明タイプ。
用途基材が手で切れない為、きれいに剥がせます。 断熱フィルムや透明フィルムの接着に。 ショーウィンドウの装飾に。 デザイン用途の接着に。 粘着力(N/10mm)4.0 適合用途透明 主なワークパーツ
1巻ほか
429 税込472
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

施工が簡単な両面テープ貼付けタイプ(タイヤマルドットタイプ)
用途室内用ノンスリップ 材質【金代】SUS304、【タイヤ】PVC樹脂 仕上【金代】HL 穴径(Φmm)下穴5.8/皿8 穴ピッチ(mm)300前後 備考両面テープ付
1本(1000mm)ほか
4,098 税込4,508
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

施工が簡単な両面テープ貼付けタイプ(タイヤフラットタイプ)
用途室内用ノンスリップ 材質【金代】SUS304、【タイヤ】PVC樹脂 仕上【金代】HL 穴径(Φmm)下穴5.8/皿8 穴ピッチ(mm)300前後 備考両面テープ付
1本(1000mm)ほか
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

施工が簡単な両面テープ貼付けタイプ(タイヤマルドットタイプ)
用途室内用ノンスリップ 材質【金代】SUS304、【タイヤ】PVC樹脂 仕上【金代】HL 【タイヤ】α17リーフグリーン 穴径(Φmm)下穴5.8/皿8 穴ピッチ(mm)300前後 備考両面テープ付 長さ(m)2
1本(2000mm)
7,998 税込8,798
3日以内出荷

施工が簡単な両面テープ貼付けタイプ(タイヤマルドットタイプ)
用途室内用ノンスリップ 材質【金代】アルミ(A6063S)、【タイヤ】PVC樹脂 仕上【金代】B2シルバー 【タイヤ】α17リーフグリーン 穴径(Φmm)下穴5.8mm皿8mm 穴ピッチ(mm)300前後 備考両面テープ付 長さ(m)2
1本(2000mm)
6,398 税込7,038
3日以内出荷

施工が簡単な両面テープ貼付けタイプ(タイヤフラットタイプ)
用途室内用ノンスリップ 材質【金代】アルミ(A6063S)、【タイヤ】PVC樹脂 仕上【金代】B2シルバー 穴径(Φmm)下穴5.8mm皿8mm 穴ピッチ(mm)300前後 備考両面テープ付
1本(1000mm)ほか
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

テープの種類 = 布テープ。幅 = 38mm。長さ = 50m。厚さ = 0.16mm。色 = 白。接着強度 = 13 (PVC、スチール) N/cm、8.5 (PE) N/cm、9 (PP) N/cm。引張強度 = 5N/cm。モデル番号 = 51571℃。動作温度 Min = 0℃
テープ幅(mm)38 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.16 RoHS指令(10物質対応)対応 特性両面
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

テープの種類 = プラスチックテープ。幅 = 25mm。長さ = 50m。厚さ = 0.23mm。色 = 白。接着材料 = アクリル。接着強度 = 16.9 N/cm。引張強度 = 38.3N/cm。シリーズ = tesa fix℃。動作温度 Min = -40℃。PVCテープ. PVCキャリアに用いる両面テープ及び粗い面に対して使用できるように設計されたアクリル接着剤です。. 高レベルの接着力 粗い面に対してもしっかり接着 変形に対する特に強い耐性 重量のある装飾用製品、プラスチックや木材によるトリムの積み重ねに適合 接着29 N/25 mm 色、白 Tesa 4970
テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.23 RoHS指令(10物質対応)対応 特性両面
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷