カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(28)
    • 実験研究用素材(8)
    • 精密ろ過(メンブレンフィルター)(2)
    • 電気泳動装置/用品(2)
    • ガス採取/発生(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
    • PTFE(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • 制御機器(3)
  • テープ(1)
  • 塗料(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pvdf シート」の検索結果

43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PTFEシート モノタロウPTFEシートモノタロウ(29件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚
当日出荷
耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。 各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途材質PTFE使用温度範囲(℃)-180~260RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)
イモビロン - P メンブレン(PVDF) Merck(メルクミリポア)イモビロン - P メンブレン(PVDF)Merck(メルクミリポア)
25,980税込28,578
1箱(10シート)
翌々日出荷
イモビロン-Pメンブレンはゲルから転写されたタンパク質を効率よく吸着させます。ニトロセルロースと比較した場合、操作性・染色適応性・耐薬品性の面で優れており、そしてより高感度検出が可能です。イモビロン-Pメンブレンはオープンポア構造のため、メンブレンに吸着したタンパク質への抗体のアクセス、メンブレン表面から遊離したプローブの除去を促進することでS/N比を改善します。 イモビロン-Pは、免疫検出のために最適化された疎水性PVDF製メンブレンです。ミリポアが開発した迅速免疫検出法(Rapid Immunodetection Method)を使うことで、検出時間を最大2時間まで短縮することもできます。イモビロン-Pのメンブレン特性(撥水性)により、ウエスタンブロッティングにおけるブロッキングが不要になるだけでなく、特異性と感度を損なうことなく、従来法で必要とされてきた洗浄の回数および時間が大幅に短縮されます。
材質PVDF疎水性メンブラン、孔径0.45μm検出方法発色法、ラジオアイソトープ法、蛍光法、化学発光法主な結合メカニズム疎水性相互作用適合染色法クマシーブリリアントブルー、アミドブラック、インディアインク、ポンソーSレッド、金コロイド、トランスイルミネーション、CPTS
フッ素樹脂シート(PTFE) アラムフッ素樹脂シート(PTFE)アラム(8件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
絶縁性に優れたシートで、はさみで簡単に切断できます。
耐熱温度(℃)約260
トランスファーメンブレン PVDF 70×84mm シート(サポートあり)10pc GVSトランスファーメンブレン PVDF 70×84mm シート(サポートあり)10pcGVS
6,698税込7,368
1箱(10枚)
7日以内出荷
ウェスタンブロッティング用メンブレン疎水性で溶出の少ないPVDF膜です。高いタンパク質結合能力を持ち、幅広い濃度のタンパク質を捕捉出来ます。アプリケーション:ウェスタンブロッティング、免疫ブロッティング、固相アッセイ、結合アッセイ、ドット / スロットブロッティング
仕様●材質:PVDF●支持体:不活性ポリエステル●サイズ:70x84mm●孔径:0.45μm●膜質:疎水性アズワン品番67-2385-60
トランスファーメンブレン PVDF 70×84mm シート(サポートあり)10pc GVSトランスファーメンブレン PVDF 70×84mm シート(サポートあり)10pcGVS
10,980税込12,078
1箱(10枚)
7日以内出荷
ウェスタンブロッティング用メンブレン疎水性で溶出の少ないPVDF膜です。高いタンパク質結合能力を持ち、幅広い濃度のタンパク質を捕捉出来ます。アプリケーション:ウェスタンブロッティング、免疫ブロッティング、固相アッセイ、結合アッセイ、ドット / スロットブロッティング
仕様●材質:PVDF●支持体:不活性ポリエステル●サイズ:70x84mm●孔径:0.22μm●膜質:疎水性アズワン品番67-2385-59
ナフロン(R)シート ニチアスナフロン(R)シートニチアス(6件のレビュー)
3,500税込3,850特価
1枚
当日出荷から47日以内出荷
ナフロンPTFEシートは、ふっ素樹脂のもつすぐれた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数などの特性を利用して、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など広範囲に使用されています。なお耐摩耗性、耐圧縮強度を必要とする場合には、充てん材入りシートを使用してください。
用途シートパッキン、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など、さまざまな用途に使用されています。材質PTFE耐熱温度(℃)250融点(℃)327関連資料特性
PTFEシート アズワンPTFEシートアズワン
2,590税込2,849
1個
当日出荷
材質PTFE(四フッ化エチレン)寸法(mm)300×300耐熱温度(℃)約200
PTFEシート TGK(東京硝子器械)PTFEシートTGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から15日以内出荷
長さ(m)10材質PTFE仕様価格は長さ10m当りです。
PTFE切板 ノーブランドPTFE切板ノーブランド(3件のレビュー)
26,980税込29,678
1枚
当日出荷
他材質に比べて衝撃強さに優れ、また科学安定性、電気的特性が優れている為、シートパッキンや電気絶縁材としてご利用いただけます。
材質4フッ化エチレン樹脂(PTFE)
FEPフィルム ダイキン工業FEPフィルムダイキン工業
6,498税込7,148
1枚
当日出荷から翌々日出荷
4フッ化エチレンと6フッ化プロピレンの共重合体からなるフィルムです。
用途栽培室のカバー、電線被覆など。寸法(幅W×長さL)(mm)1150×1000材質FEP連続使用温度(℃)-240~200適合流体酸・アルカリなど
テフロンメッシュ PVDF くればぁテフロンメッシュ PVDFくればぁ
83,980税込92,378
1枚
4日以内出荷
幅(mm)1120長さ(mm)1000厚さ(μm)175メッシュ154RoHS指令(10物質対応)対応線径(μm)85開口率(%)27目開き(μm)85
テドラーバッグ アズワンテドラーバッグアズワン(3件のレビュー)
1,455税込1,601
1枚ほか
当日出荷から33日以内出荷
信頼のテドラー(R)フィルムを採用。各種の無機ガス、有機溶剤に優れた耐性を示すポリフッ化ビニル樹脂製のガス分析用サンプリングバッグです。テドラー(R)(ポリフッ化ビニル樹脂)フィルムは、ガス透過性・吸着性が非常に少なく、ガス採取袋として適しています。
用途自動車、工場などの各種排気ガス、燃焼生成ガス、無機・有機ガスの分析のサンプリングに厚さ(mm)0.05
フロログラスシート アズワンフロログラスシートアズワン(2件のレビュー)
1,960税込2,156
1枚
当日出荷
非粘着性ですので物がくっつきません。 低摩擦性で滑りが良好です。 耐薬品性に優れています。
材質PTFE(四フッ化エチレン)含浸ガラスクロス耐熱温度(℃)-100~+260
デュラポアメンブレン(親水性) Merck(メルクミリポア)デュラポアメンブレン(親水性)Merck(メルクミリポア)
3,998税込4,398特価
1ケース(100枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
タンパクの吸着は4ug/cm2のレベルで,硝酸セルロースやPTFE(フッ素樹脂)のものに比べて2桁も低くなっています(親水性タイプ)。 高濃度のケトン・アミン・エステルを除けば多くの化学薬品に安定です。 U.S.P.クラスⅥのBiological Test for PlasticsやWI-38を用いた生物学的試験基準に適合しています。 135℃までの温度で高圧蒸気滅菌が可能です。
材質PVDF表面無地
サンプリングバッグ(1口コック付き) アズワンサンプリングバッグ(1口コック付き)アズワン
2,356税込2,592
1枚
当日出荷から17日以内出荷
材質PVDF(ポリフッ化ビニデリン)
PENフィルムQ51-A4 帝人デュポンフィルムPENフィルムQ51-A4帝人デュポンフィルム(2件のレビュー)
4,098税込4,508
1袋(10枚)
当日出荷
寸法(mm)210×297テープ幅(mm)210テープ長さ(m)0.297連続使用温度(℃)180(電気特性)、160(機械特性)破断強度(MPa)550
ドライウエル 富士フイルムドライウエル富士フイルム(2件のレビュー)
549税込604
1本(200mL)
欠品中
フィルム、印画紙の水切り剤。 高濃縮型。 フィルムの乾燥ムラを防ぎます。 バライタ印画紙の場合、フェロムラを防ぎ美しい光沢に仕上げます。
タイプ1液希釈倍率フィルム用:200倍、印画紙用:100倍危険物の類別非危険物
ダイアフラムポンプ エア切替 ヤマダコーポレーションダイアフラムポンプ エア切替ヤマダコーポレーション
129,800税込142,780
1個
当日出荷から96日以内出荷
ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動されるダイアフラム式の往復動ポンプです。 このポンプは従来のポンプにない多くの優れた特長を持っています。潤滑油、切削油などの移送、ヘドロ、ビルジなどの汲み出しなど、あらゆる液材の取扱いに最適のポンプです。 エア駆動方式ですから安全です。 (コンプレッサーの圧縮エア0.2~0.7MPaで作動しますので、溶剤などの引火性の材料、雰囲気の中でも安全に使用出来、オーバーロードによる発熱・火災などの危険もありません。) 完全自吸式。
フッ素樹脂シート 三商フッ素樹脂シート三商
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
PTFEを板状に押出し、圧縮成形したシートです。切削加工して電気部品や耐熱性・耐薬品性のパッキング、ガスケットなどを製作する素材としてお使い頂けます。
ダイアフラムポンプNDP-25 ヤマダコーポレーションダイアフラムポンプNDP-25ヤマダコーポレーション
299,800税込329,780
1台
当日出荷から121日以内出荷
引火性の液剤の搬送を安全に行います。
用途研磨要素を含む液材を搬送。ポンプからの液材の漏れをなくす。液材を高い圧力で圧送。タンクから自吸で汲み出し。吐出圧力の調整。使用現場のバルブ流量の調整、先止め。メンテナンスコストの低減。液体の性質を変えずに搬送。
ミニユニ(PVDF 0.2μm) UNシリーズ Whatman(ワットマン)ミニユニ(PVDF 0.2μm) UNシリーズWhatman(ワットマン)
40,980税込45,078
1パック(100本)
翌々日出荷
ろ過が1本で完了、前処理時間を従来の3分の1に短縮シリンジなどの消耗品を減らすことができ、コスト削減、廃棄物量も低減多くのオートサンプラーに適合組み立て不要のフィルター一体型ろ過バイアルで、容量0.4mLのチャンバーとプランジャーから構成されています。プランジャーのチャンバー側にろ過用メンブレン、反対側にセプタムキャップがついています。サンプルをチャンバーに入れ、プランジャーを押し込むと、圧力でサンプルがろ過され、プランジャーのリザーバーにろ液がたまる仕組みです。空気はベントホールから排気され、プランジャーを完全に押し込むとエバポレーションシール(ロッキングリング)が密閉します。ミニユニは12mmx32mmバイアルのオートサンプラーに適合するようにデザインされていますので、前処理の完了したミニユニをそのままオートサンプラーにセットし、HPLC分析をはじめることができます。マニュアルでニードルを刺してサンプルを吸い上げてお使いいただくことも可能です。プランジャーは手で押し込むこともできますが、専用のコンプレッサーもご用意しております。注)試験研究目的に限ります。
仕様必要圧力:約8.2kg(18lbs)●セットサンプルパッケージのご提供がございます。材質(ハウジングおよびキャップ)ポリプロピレンサイズ12mm×32mmバイアルに相当容量(mL)ろ過可能:0.4使用温度(℃)50アズワン品番62-6182-62セプタムPTFEコートのシリコンラバーサンプルタイプ水溶液/有機溶媒-非特異的低タンパク吸着性
Immobilon-P PVDF 0.45μm 8.5x13.5cm sheet 10/Pk 10PK Merck(メルクミリポア)Immobilon-P PVDF 0.45μm 8.5x13.5cm sheet 10/Pk 10PKMerck(メルクミリポア)
25,980税込28,578
1個(10個)
6日以内出荷
仕様イモビロン(Immobilon)-P メンブレン, PVDF, 0.45 μm, 8.5×13.5 cmシート、牛血清アルブミン吸着量、μg/cm2:215、インスリン吸着μg/cm2:160、ヤギIgG吸着μg/cm2:294材質疎水性PVDFフィルター:白色名称イモビロン(Immobilon)-PトランスファーメンブレンフィルターIPVH寸法(cm)フィルター:8.5×13.5検出方法Chromogenic(発色検出法);Radioactive(ラジオアイソトープ法);Fluorescent(蛍光検出法);Chemiluminescent(化学発光検出法)湿潤性疎水性適合染色法クマシーブリリアントブルー;アミドブラック;インディアインク;ポンソーSレッド;金コロイド;CPTS;トルイジンブルー;トランスイルミネーション;Sypro(R) ruby表面フィルター:プレーンアズワン品番4-6562-03アプリケーションWestern Blotting、ウェスタンブロッティング, バインディングアッセイ, アミノ酸分析, N-末端プロテインシークエンシング, ドット/スロットブロッティング, 糖タンパク質の検出, リポ多糖類の分析孔径(Φμm)フィルター:0.45
Sensata Cynergy3 フロート スイッチ ナイロン Sensata / Cynergy3Sensata Cynergy3 フロート スイッチ ナイロンSensata / Cynergy3
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
ケーブルエントリポイントは絶対に浸漬させないでください。 水平スイッチでは、ケーブルが外側に来るようにタンクの壁面に取り付ける必要があります。 垂直タイプでは、取り付けねじ及びケーブルエントリが液体の最高レベルを超えている必要があります。. エポキシ密閉式のリードアウト. 品番が「 1/8 」で終わる製品は、 1/8 インチNPT取り付けねじが付いています。 品番が「 C 」で終わる製品は、 M12取り付けねじが付いています。. Cynergy3 RSF50シリーズ フロートスイッチ. Cynergy3 RSF50 フロートスイッチは、自動販売機、印刷システムや薬液注入装置などに適したコンパクトなデバイスです。RSF50フロートスイッチは、垂直に取り付けられ、1つのスイッチを備えています。 RSF50シリーズには様々な材質のオプションがありますので、一般的に使用される液体に適したフロートスイッチが必ず見つかります。 まずフロートを取り外し、スイッチを反転させて、ステムに再度取り付けることで、スイッチの方向を逆にすることができます。. このシリーズには、次の5種類の製品があります。 RSF53 (黒色) - ナイロン RSF54 (不透明) - ポリプロピレン( WRAS 認定) RSF56 (グレー) - ポリフェニレンサルファイド( PPS ) RSF57 (緑色) - ポリフッ化ビニリデン( PVDF ) RSF58 (白色) - ポリプロピレン( UL 認定) 注 - 種類が異なると、他にも相違点があります。製品仕様の詳細については、データシートを参照してください。 どのようなコンタクトタイプがありますか? RSF50フロートスイッチは、N/O(常時開)またはN/C(常時閉)動作に設定することができます。 どのような取り付けねじが付属していますか? RSF50フロートスイッチには、M12又は1/8インチNPT取り付けねじがあります。これは、品番の最後の部分で示されています。「B」又は「C」で終わる場合は、取り付けねじがM12です。「1/8」で終わる場合は、取り付けねじが1/8インチNPTです。
仕様検出タイプ = フロート実装タイプ = 垂直スイッチ出力 = NO / NC本体材質 = ナイロンケーブル長 = 1m動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +75℃電流 Max = 600 mAガスケット材 = ニトリルシリーズ = RSF50RoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Cynergy3 フロート スイッチ ナイロン Sensata / Cynergy3Sensata Cynergy3 フロート スイッチ ナイロンSensata / Cynergy3
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
ケーブルエントリポイントは絶対に浸漬させないでください。 水平スイッチでは、ケーブルが外側に来るようにタンクの壁面に取り付ける必要があります。 垂直タイプでは、取り付けねじ及びケーブルエントリが液体の最高レベルを超えている必要があります。. エポキシ密閉式のリードアウト. 品番が「 1/8 」で終わる製品は、 1/8 インチNPT取り付けねじが付いています。 品番が「 C 」で終わる製品は、 M12取り付けねじが付いています。. Cynergy3 RSF50シリーズ フロートスイッチ. Cynergy3 RSF50 フロートスイッチは、自動販売機、印刷システムや薬液注入装置などに適したコンパクトなデバイスです。RSF50フロートスイッチは、垂直に取り付けられ、1つのスイッチを備えています。 RSF50シリーズには様々な材質のオプションがありますので、一般的に使用される液体に適したフロートスイッチが必ず見つかります。 まずフロートを取り外し、スイッチを反転させて、ステムに再度取り付けることで、スイッチの方向を逆にすることができます。. このシリーズには、次の5種類の製品があります。 RSF53 (黒色) - ナイロン RSF54 (不透明) - ポリプロピレン( WRAS 認定) RSF56 (グレー) - ポリフェニレンサルファイド( PPS ) RSF57 (緑色) - ポリフッ化ビニリデン( PVDF ) RSF58 (白色) - ポリプロピレン( UL 認定) 注 - 種類が異なると、他にも相違点があります。製品仕様の詳細については、データシートを参照してください。 どのようなコンタクトタイプがありますか? RSF50フロートスイッチは、N/O(常時開)またはN/C(常時閉)動作に設定することができます。 どのような取り付けねじが付属していますか? RSF50フロートスイッチには、M12又は1/8インチNPT取り付けねじがあります。これは、品番の最後の部分で示されています。「B」又は「C」で終わる場合は、取り付けねじがM12です。「1/8」で終わる場合は、取り付けねじが1/8インチNPTです。
仕様検出タイプ = フロート実装タイプ = 垂直スイッチ出力 = NO / NC本体材質 = ナイロンケーブル長 = 1m動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +75℃最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 120V電流 Max = 600 mAガスケット材 = ニトリルシリーズ = RSF50代表規格 = WRASRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Cynergy3 フロート スイッチ ナイロン Sensata / Cynergy3Sensata Cynergy3 フロート スイッチ ナイロンSensata / Cynergy3
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ミリポア IPVH304F0 Merck(メルクミリポア)ミリポア IPVH304F0Merck(メルクミリポア)
46,980税込51,678
1個(10シート)
翌々日出荷
TGK品番719-23-37-06材質PVDF疎水性メンブラン、孔径0.45μm検出方法発色法、ラジオアイソトープ法、蛍光法、化学発光法主な結合メカニズム疎水性相互作用適合染色法クマシーブリリアントブルー、アミドブラック、インディアインク、ポンソーSレッド、金コロイド、トランスイルミネーション、CPTS
Immobilon-P PVDF 0.45μm 7x8.4cm sheet 50/Pk 50PK Merck(メルクミリポア)Immobilon-P PVDF 0.45μm 7x8.4cm sheet 50/Pk 50PKMerck(メルクミリポア)
39,999税込43,999
1箱(50個)
翌々日出荷
仕様●インスリン吸着、μg/cm2:160●フィルターコード:IPVH●フィルター表面:プレーン●ブランド名:Immobilon●ヤギIgG吸着、μg/cm2:294●概要:イモビロン(Immobilon)-P メンブレン, PVDF, 0.45 μm, 7×8.4 cm シート●牛血清アルブミン吸着量、μg/cm2:215●主要アプリケーション:Western Blotting●数量/箱:50●製品名:イモビロン(Immobilon)-P トランスファー メンブレン●適応染色法:クマシーブリリアントブルー;アミドブラック;インディアインク;ポンソーSレッド;金コロイド;CPTS;トルイジンブルー;トランスイルミネーション;Sypro(R) ruby材質疎水性PVDFフィルター:白色寸法(cm)フィルター:7×8.4検出方法Chemiluminescent(化学発光検出法);Chromogenic(発色検出法);Radioactive(ラジオアイソトープ法)湿潤性疎水性アズワン品番4-6562-01アプリケーションウェスタンブロッティング, バインディングアッセイ, アミノ酸分析, N-末端プロテインシークエンシング, ドット/スロットブロッティング, 糖タンパク質の検出, リポ多糖類の分析孔径(Φμm)フィルター:0.45
エア駆動ダイヤフラムポンプ PVDF(KYNAR)モデル タカトテクニカエア駆動ダイヤフラムポンプ PVDF(KYNAR)モデルタカトテクニカ
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷から46日以内出荷
エア駆動式ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動される自給式の容積変化型のポンプです。 エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品のあらゆる液移送に対応。
用途・圧縮エアを駆動源とした、防爆施設でもご使用頂ける安全設計。・圧縮エア0.2~0.7MPaで作動。・腐食性薬液(強酸・強アルカリ)等の様々な薬液に対応。・メンテナンスが容易。・メカニカルシールが無く、液漏れの心配無し。シンプル構造で分解整備も容易です。・自給式ポンプで、呼び水不要。・自給力があり、エアの混入や空運転にも対応。・容易な流量調整。・流量調整は、配管バルブの開閉や供給エア圧力により調節可能。万一バルブの閉止運転をした場合でも、ポンプは破損しません。・液温度範囲:樹脂モデル0~60℃・液粘度:5000mPa・s以下(条件により異なります)材質(本体)PVDF最大吐出圧力(MPa)0.7
イモビロンブロッティングメンブレン Merck(メルクミリポア)イモビロンブロッティングメンブレンMerck(メルクミリポア)
19,980税込21,978
1箱(10枚)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
タンパク質用イモビロン-Pは、ウエスタンブロッティング用として、最もポピュラーで汎用性の高いPVDFメンブレン(0.45μm)です。 ●イモビロン-P SQは、20kDa以下の低分子タンパク質の吸着に適した、ポアサイズの小さなPVDFメンブレンです。 ●イモビロン-Fは、蛍光検出用として至適化されたトランスファーメンブレンです。自家蛍光が極めて低いので、様々な蛍光検出において感度を改善します。一般的に用いられる多くの蛍光色素に対応しており、幅広い励起波長や放出波長でお使いいただけます。
Immobilon-PSQ PVDF 0.2μm 10x10cm sheet 10/Pk 10PK Merck(メルクミリポア)Immobilon-PSQ PVDF 0.2μm 10x10cm sheet 10/Pk 10PKMerck(メルクミリポア)
29,980税込32,978
1個(10個)
6日以内出荷
低分子量のウェスタンには最適。ブロッティングメンブレン。
仕様イモビロン(Immobilon)-PSQ メンブレン, PVDF, 0.2 μm, 10×10 cm シート、牛血清アルブミン吸着量、μg/cm2:340、インスリン吸着μg/cm2:262、ヤギIgG吸着μg/cm2:448材質疎水性PVDFフィルター:白色名称イモビロン(Immobilon)-PSQ トランスファー メンブレンフィルターISEQ寸法(cm)フィルター:10×10検出方法Chemiluminescent(化学発光検出法);Chromogenic(発色検出法);Radioactive(ラジオアイソトープ法)湿潤性疎水性適合染色法クマシーブリリアントブルー;アミドブラック;インディアインク;ポンソーSレッド;金コロイド;CPTS;トルイジンブルー;トランスイルミネーション;Sypro(R) ruby表面フィルター:プレーンアズワン品番4-6563-05アプリケーションWestern Blotting、低分子量ウエスタンブロッティング, アミノ酸分析, N-末端プロテインシークエンシング孔径(Φμm)フィルター:0.2
Immobilon-PSQ PVDF 0.2μm 20x20cm sheet 10/Pk 10PK Merck(メルクミリポア)Immobilon-PSQ PVDF 0.2μm 20x20cm sheet 10/Pk 10PKMerck(メルクミリポア)
51,980税込57,178
1個(10個)
6日以内出荷
低分子量のウェスタンには最適。ブロッティングメンブレン。
仕様イモビロン(Immobilon)-PSQ メンブレン, PVDF, 0.2 μm, 20×20 cm シート、牛血清アルブミン吸着量、μg/cm2:340、インスリン吸着μg/cm2:262、ヤギIgG吸着μg/cm2:448材質疎水性PVDFフィルター:白色名称イモビロン(Immobilon)-PSQ トランスファー メンブレンフィルターISEQ寸法(cm)フィルター:20×20検出方法Chemiluminescent(化学発光検出法);Chromogenic(発色検出法);Radioactive(ラジオアイソトープ法)湿潤性疎水性適合染色法クマシーブリリアントブルー;アミドブラック;インディアインク;ポンソーSレッド;金コロイド;CPTS;トルイジンブルー;トランスイルミネーション;Sypro(R) ruby表面フィルター:プレーンアズワン品番4-6563-07アプリケーションWestern Blotting、低分子量ウエスタンブロッティング, アミノ酸分析, N-末端プロテインシークエンシング孔径(Φμm)フィルター:0.2
Immobilon-PSQ PVDF 0.2μm 8.5x13.5cm sheet 10/Pk 10PK Merck(メルクミリポア)Immobilon-PSQ PVDF 0.2μm 8.5x13.5cm sheet 10/Pk 10PKMerck(メルクミリポア)
33,980税込37,378
1個(10個)
6日以内出荷
低分子量のウェスタンには最適。ブロッティングメンブレン。
仕様イモビロン(Immobilon)-PSQ メンブレン、 PVDF, 0.2 μm, 8.5×13.5 cm シート、牛血清アルブミン吸着量、μg/cm2:340、インスリン吸着μg/cm2:262、ヤギIgG吸着μg/cm2:448材質疎水性PVDFフィルター:白色名称イモビロン(Immobilon)- PSQトランスファーメンブレンフィルターISEQ寸法(cm)フィルター:8.5×13.5検出方法Chromogenic(発色検出法);Radioactive(ラジオアイソトープ法);Fluorescent(蛍光検出法)湿潤性疎水性適合染色法クマシーブリリアントブルー;アミドブラック;インディアインク;ポンソーSレッド;金コロイド;CPTS;トルイジンブルー;トランスイルミネーション;Sypro(R) ruby表面フィルター:プレーンアズワン品番4-6563-03アプリケーションWestern Blotting、高回収プロテインシークエンシング, 低分子量ウエスタンブロッティング, アミノ酸分析, N-末端プロテインシークエンシング, 質量分析孔径(Φμm)フィルター:0.2
Immobilon-PSQ PVDF 0.2μm 8x10cm sheet 10/Pk 10PK Merck(メルクミリポア)Immobilon-PSQ PVDF 0.2μm 8x10cm sheet 10/Pk 10PKMerck(メルクミリポア)
24,980税込27,478
1個(10個)
6日以内出荷
低分子量のウェスタンには最適。ブロッティングメンブレン。
仕様イモビロン(Immobilon)-PSQ メンブレン、 PVDF, 0.2 μm, 8×10 cm シート、牛血清アルブミン吸着量、μg/cm2:340、インスリン吸着μg/cm2:262、ヤギIgG吸着μg/cm2:448材質疎水性PVDFフィルター:白色名称イモビロン(Immobilon)- PSQトランスファーメンブレンフィルターISEQ寸法(cm)フィルター:8×10検出方法Chromogenic(発色検出法);Radioactive(ラジオアイソトープ法);Fluorescent(蛍光検出法)湿潤性疎水性適合染色法クマシーブリリアントブルー;アミドブラック;インディアインク;ポンソーSレッド;金コロイド;CPTS;トルイジンブルー;トランスイルミネーション;Sypro(R) ruby表面フィルター:プレーンアズワン品番4-6563-02アプリケーションWestern Blotting、高回収プロテインシークエンシング, 低分子量ウエスタンブロッティング, アミノ酸分析, N-末端プロテインシークエンシング, 質量分析孔径(Φμm)フィルター:0.2
Immobilon-FL PVDF 0.45μm 20x20cm sheet 10/Pk 10PK Merck(メルクミリポア)Immobilon-FL PVDF 0.45μm 20x20cm sheet 10/Pk 10PKMerck(メルクミリポア)
54,980税込60,478
1個(10個)
6日以内出荷
蛍光検出用 ウェスタンブロッティングメンブレン。
仕様イモビロン(Immobilon)-FL PVDF, 0.45 μm, 20×20 cm シート、牛血清アルブミン吸着量、μg/cm2:205、インスリン吸着μg/cm2:155、ヤギIgG吸着μg/cm2:300材質疎水性PVDFフィルター:白色名称イモビロン(Immobilon)-FL トランスファー メンブレンフィルターIPFL寸法(cm)フィルター:20×20検出方法Fluorescent(蛍光検出法);Chemifluorescent(化学蛍光検出法);Chromogenic(発色検出法);Chemiluminescent(化学発光検出法)湿潤性疎水性適合染色法クマシーブリリアントブルー;アミドブラック;ポンソーSレッド;CPTS表面フィルター:プレーンアズワン品番4-6564-07アプリケーションWestern Blotting、ウエスタンブロッティング, ドット/スロットブロッティング孔径(Φμm)フィルター:0.45
Immobilon-PSQ PVDF 0.2μm 15x15cm sheet 10/Pk 10PK Merck(メルクミリポア)Immobilon-PSQ PVDF 0.2μm 15x15cm sheet 10/Pk 10PKMerck(メルクミリポア)
43,980税込48,378
1個(10個)
7日以内出荷
低分子量のウェスタンには最適。ブロッティングメンブレン。
仕様イモビロン(Immobilon)-PSQ メンブレン, PVDF, 0.2 μm, 15×15 cm シート、牛血清アルブミン吸着量、μg/cm2:340、インスリン吸着μg/cm2:262、ヤギIgG吸着μg/cm2:448材質疎水性PVDFフィルター:白色名称イモビロン(Immobilon)-PSQ トランスファー メンブレンフィルターISEQ寸法(cm)フィルター:15×15検出方法Chemiluminescent(化学発光検出法);Chromogenic(発色検出法);Radioactive(ラジオアイソトープ法)湿潤性疎水性適合染色法クマシーブリリアントブルー;アミドブラック;インディアインク;ポンソーSレッド;金コロイド;CPTS;トルイジンブルー;トランスイルミネーション;Sypro(R) ruby表面フィルター:プレーンアズワン品番4-6563-06アプリケーションWestern Blotting、低分子量ウエスタンブロッティング, アミノ酸分析, N-末端プロテインシークエンシング孔径(Φμm)フィルター:0.2
Immobilon-P PVDF 0.45μm 8x10cm sheet 10/Pk 10PK Merck(メルクミリポア)Immobilon-P PVDF 0.45μm 8x10cm sheet 10/Pk 10PKMerck(メルクミリポア)
20,980税込23,078
1個(10個)
7日以内出荷
仕様イモビロン(Immobilon)-P メンブレン, PVDF, 0.45 μm, 8×10 cm シート、牛血清アルブミン吸着量、μg/cm2:215、インスリン吸着μg/cm2:160、ヤギIgG吸着μg/cm2:294材質疎水性PVDFフィルター:白色名称イモビロン(Immobilon)-PトランスファーメンブレンフィルターIPVH寸法(cm)フィルター:8×10検出方法Chromogenic(発色検出法);Radioactive(ラジオアイソトープ法);Fluorescent(蛍光検出法);Chemiluminescent(化学発光検出法)湿潤性疎水性適合染色法クマシーブリリアントブルー;アミドブラック;インディアインク;ポンソーSレッド;金コロイド;CPTS;トルイジンブルー;トランスイルミネーション;Sypro(R) ruby表面フィルター:プレーンアズワン品番4-6562-02アプリケーションWestern Blotting、ウェスタンブロッティング, バインディングアッセイ, アミノ酸分析, N-末端プロテインシークエンシング, ドット/スロットブロッティング, 糖タンパク質の検出, リポ多糖類の分析孔径(Φμm)フィルター:0.45
WRSモーター駆動式定量ダイヤフラムポンプ MGシリーズ タカトテクニカWRSモーター駆動式定量ダイヤフラムポンプ MGシリーズタカトテクニカ
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷から33日以内出荷
コンパクトな構造で経済的なWRSポンプは、設置が簡単で高性能を備えており、さまざまな水処理や化学プロセスの薬注に適しています。偏心カム機構によって駆動され、安定した運転と低騒音を実現します。
用途WRSポンプ特徴・定量ポンプ用途に特化した設計。・低流量モデルにはダブルボールの逆止弁、高流量モデルにはシングルボールの逆止弁を採用し、流量精度を確保。・ノブロックにてダイヤルをロック掛けられます。・流量調整は定格流量の10%より調整が可能となります。・ストロークによる振動を軽減しパフォーマンスを維持。・コンパクトで静音性に優れた低速モーター。・コンパクト設計となり省スペース化を実現。
ミニユニ PVDF 0.2μm UNシリーズ Whatman(ワットマン)ミニユニ PVDF 0.2μm UNシリーズWhatman(ワットマン)
376,699税込414,369
1パック(1000本)
15日以内出荷
ろ過が1本で完了、前処理時間を従来の3分の1に短縮シリンジなどの消耗品を減らすことができ、コスト削減、廃棄物量も低減多くのオートサンプラーに適合組み立て不要のフィルター一体型ろ過バイアルで、容量0.4mLのチャンバーとプランジャーから構成されています。プランジャーのチャンバー側にろ過用メンブレン、反対側にセプタムキャップがついています。サンプルをチャンバーに入れ、プランジャーを押し込むと、圧力でサンプルがろ過され、プランジャーのリザーバーにろ液がたまる仕組みです。空気はベントホールから排気され、プランジャーを完全に押し込むとエバポレーションシール(ロッキングリング)が密閉します。ミニユニは12mmx32mmバイアルのオートサンプラーに適合するようにデザインされていますので、前処理の完了したミニユニをそのままオートサンプラーにセットし、HPLC分析をはじめることができます。マニュアルでニードルを刺してサンプルを吸い上げてお使いいただくことも可能です。プランジャーは手で押し込むこともできますが、専用のコンプレッサーもご用意しております。注)試験研究目的に限ります。
仕様必要圧力:約8.2kg(18lbs)材質ハウジングおよびキャップ:ポリプロピレン寸法(mm)12×32バイアルに相当ろ過量目安(mL)0.4最高使用温度(℃)50アズワン品番62-6182-66セプタムPTFEコートのシリコンラバーサンプルタイプ水溶液/有機溶媒-非特異的低タンパク吸着性
エア駆動式ダイアフラムポンプ PVDFモデル エイチツーエア駆動式ダイアフラムポンプ PVDFモデルエイチツー
199,800税込219,780
1台
翌日出荷
エア駆動式ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動される自給式の容積変化型のポンプです。エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品のあらゆる液移送に対応。
用途圧縮エアを駆動源とした、防爆施設でもご使用頂ける安全設計。圧縮エア0.2~0.7MPaで作動。溶剤などの引火性薬品でもご使用可能です。腐食性薬液の移送が可能。酸性薬品・強アルカリ性薬品の様々な液移送に最適。メンテナンスが容易。メカニカルシールが無く、液漏れの心配無し。シンプル構造で分解整備も容易です。自給式ポンプで、呼び水不要。自給力(水の場合-5m程度)があり、エアの混入や空運転にも対応。容易な流量調整。流量調整は、配管バルブの開閉や供給エア圧力により調節可能。万一バルブの閉止運転をした場合でも、ポンプは破損しません。材質PTFE(バルブシート)、PTFE(バルブボール)材質(本体)PVDF(KYNAR(R))最大吐出圧力(MPa)0.7材質(Oリング)PTFE使用可能液体腐食性液材質(ダイヤフラム)PTFE
ダイアフラムポンプNDP-50 ヤマダコーポレーションダイアフラムポンプNDP-50ヤマダコーポレーション
459,800税込505,780
1台
61日以内出荷から121日以内出荷