20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


SURE(石崎電機製作所)硬質熔接棒
プラジェット用溶接塩ビ棒です。
適合プラジェット全機種 トラスコ品番805-2486 適合機種プラジェット全機種 種別硬質熔接棒 寸法(mm)Φ3×300 全長(mm)300 透明 タイプ硬質 径(Φmm)3 素材塩化ビニール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10本)
599 税込659
当日出荷

2枚の板が垂直に接着する内側のコーナー部への貼り付けに使用します。 補強棒によって接着面が広くなり、強度が高まります。
寸法(mm)3×3×1000
1本
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1個
1,110 税込1,221
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

塩ビ溶接専用プラジェット 塩ビ溶接に最適な温度と風圧を実現しました。床材の継目処理や塩ビ溶接棒を使った作業に最適です。
付属品フィルター、R型スタンド、軟質塩ビ棒×1本 種別本体(溶接専用タイプ) 質量(g)約740 寸法H(mm)24 スイッチ3段(切、送風、熱風) コード長さ(m)約3 寸法F(mm)47 寸法D(mm)101 寸法E(mm)97 寸法I(mm)33.5 寸法G(mm)125 風速(m/min)400 寸法J(Φmm)3 全長B(mm)260 全高C(mm)191 定格消費電力(W)(50/60Hz)300(100V) 風圧(mmAq)130 本体径A(mm)70 アズワン品番6-477-05 適合ヒーターPJ-203H 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)260×70×191 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

1箱(1kg)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

耐熱塩ビ同士を溶接します。 鉛フリーになります。
材質耐熱ポリ塩化ビニール(PVC) ダークグレー 長さ(mm)1000
1セット(10本)
6,698 税込7,368
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長時間の連続作業に使用できます。 潤滑油が不要なので、手間が省け、熱風中に油を含みません。
用途配管工事、ダクトライニング作成、変形継手作成、看板作成。 給・配水管加工業、水道工事業、造船業、プラスチック加工。 付属品配電盤付ロータリーブロアー、FLガン、エアーホース、予備電熱ボビン、4mmノズル、3mm曲がりノズル、ガン置き台、収納スチールケース トラスコ品番310-1151 質量(kg)9.8 出力(W)260 電源(V)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×138×196 電源コード230mm 温度調節ガンペの出力電圧40~100V 7段切替え
1台
95,980 税込105,578
当日出荷

耐熱性・耐薬品性・非粘着性に優れています。
材質4フッ化エチレン樹脂(PTFE)
1本
1,998 税込2,198
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1袋(10本)
599 税込659
当日出荷

セット内容細口アタッチメント、V型ノズル(4mm)、スパトラナイフ、専用ケース
1セット
119,800 税込131,780
5日以内出荷

1箱(1kg)ほか
6,798 税込7,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

騒音が気にならないダイヤフラム、ブロア式です。
用途熱可塑性樹脂の溶接、局部乾燥。 小径チューブの収縮に。 トラスコ品番480-3337 セット内容本体、K-1ガン、エアホース(3m物)、ダブルコンセント、ガン置台、予備ノズル、予備ボビン、布製バッグ 質量(kg)9 タイプ1基装着 周波数(Hz)50/60共用 定格電圧(V)AC100 電力(W)最大700 温度調節範囲(℃)0~400 風量(L/min)80 風圧(kPa)20~40
1台
139,800 税込153,780
当日出荷

機械的強度、耐熱性、耐摩耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 諸特性のバランスがよいので、幅広い用途にお使いいただけます。
用途食品加工機械・医療機器部品などの衛生的な用途、一般機械部品用に 材質ポリアセタール(POM) タイプ丸棒
1本
特価
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

アズワン溶接棒
棒径(Φmm)3 種別フッ素樹脂 アズワン品番3-109-03
1巻
1,490 税込1,639
5日以内出荷

1本
119 税込131
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

塩ビフロアーの施工の場合、歩行の激しい所の床の継ぎ目部を溶接します。
寸法(mm)Φ56×330 電圧100V 質量(g)1350(3mコード付) 電力(W)1400 温度常温~700℃ 風量最大230L/min 運転音65dBA
1セット
139,800 税込153,780
5日以内出荷