カテゴリ

  • 切削工具(7)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pvjn」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボーリングバー 三菱マテリアル

    ボーリングバー

    三菱マテリアル
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    切込み角Kr(°)93
  • T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト ひし形35°チップ対応 サンドビック

    T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト ひし形35°チップ対応

    サンドビック
    33,980税込37,378
    1個ほか
    当日出荷から30日以内出荷
  • 外径用ホルダ PTGNR/L (高圧クーラントノズル付・エコターン) タンガロイ

    外径用ホルダ PTGNR/L (高圧クーラントノズル付・エコターン)

    タンガロイ
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷
    高圧クーラントにより、耐熱合金に代表される難削材加工でも切りくずを強制的に分断し、お客様の生産性を飛躍的に向上させることが可能。 クーラントをインサートの刃先にもっとも近い位置から直接供給することで、切りくず処理性及び耐摩耗性を大幅に向上させることが可能。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 外径用ホルダ PVJNR/L-Eco タンガロイ

    外径用ホルダ PVJNR/L-Eco

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1本
    3日以内出荷
    寸法H(mm)16寸法B(mm)16寸法LH(mm)35寸法LF(mm)100寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)20推奨締付トルク(N・m)2寸法HF(mm)16
  • カッティングヘッド タンガロイ

    カッティングヘッド

    タンガロイ
    38,980税込42,878
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 外径用ホルダ AVJNR/L (エコターン) タンガロイ

    外径用ホルダ AVJNR/L (エコターン)

    タンガロイ
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    標準インサートと同等の切削性能が得られ(於:切込み深さ3mm 以下)、且つ小型化を実現した高経済性 インサートシリーズ「EcoTurn」に、VNMG 形状および内・外径ホルダ、Tuncap を追加拡充する。 標準インサートVNMG1604 の最小加工径Φ37mm に対し、VNMG1204 はΦ32mm が可能となり、 従来形状では不可能であった加工を実現。 外形用ホルダ、TungCap には、高圧クーラント対応のTungTurn-Jetも設定し、あらゆる加工に対応。 この拡充によりISO-EcoTurn によるトータルツーリングが可能となる。
    適合チップひし形35°チップ逃げ角(°)0RoHS指令(10物質対応)対応
  • TungCap タンガロイ

    TungCap

    タンガロイ
    38,980税込42,878
    1個
    3日以内出荷
    標準インサートと同等の切削性能が得られ(於:切込み深さ3mm 以下)、且つ小型化を実現した高経済性 インサートシリーズ「EcoTurn」に、VNMG 形状および内・外径ホルダ、Tuncap を追加拡充する。 標準インサートVNMG1604 の最小加工径Φ37mm に対し、VNMG1204 はΦ32mm が可能となり、 従来形状では不可能であった加工を実現。 外形用ホルダ、TungCap には、高圧クーラント対応のTungTurn-Jetも設定し、あらゆる加工に対応。 この拡充によりISO-EcoTurn によるトータルツーリングが可能となる。
    RoHS指令(10物質対応)対応