カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
  • 空調・照明・電設資材(17)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • 測定関連サービス(3)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pvm 0」の検索結果

65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 露出用丸形ボックス(ブランクタイプ) 未来工業

    露出用丸形ボックス(ブランクタイプ)

    未来工業(4件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    キャップを外し、コネクタを直接取り付けられます。(ロックナット不要) 1~4方出兼用でコネクタにより、異種管(CD管・PF管・VE管)の接続ができます。 蓋の取り外し、取り付けがビス1本でできます。
  • ねじなし丸型露出ボックス Panasonic(パナソニック)

    ねじなし丸型露出ボックス

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質鋼板製規格JIS C8340適合規格(PS)E表面処理電気亜鉛めっき
  • 露出用丸形ボックス(Gタイプ) 1方出~4方出 未来工業

    露出用丸形ボックス(Gタイプ) 1方出~4方出

    未来工業(7件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    寸法D1(Φmm)87
  • 露出用丸型ボックス(ブランクタイプ) 未来工業

    露出用丸型ボックス(ブランクタイプ)

    未来工業
    529税込582
    1個
    当日出荷
    種類1~4方出兼用型ねじ寸法コネクタ:G1(28)JIS規格JIS C8435
  • 露出用丸型ボックス( ブランクタイプ) 未来工業

    露出用丸型ボックス( ブランクタイプ)

    未来工業(1件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    適合コネクタ14・16・22(呼び22用〈G3/4〉)
  • 露出用丸形ボックス(カブセ蓋) 1方出~4方出 防水タイプ 未来工業

    露出用丸形ボックス(カブセ蓋) 1方出~4方出 防水タイプ

    未来工業(4件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    付属品Oリング付寸法D2(Φmm)91
  • 丸型露出BOX(3方出) Panasonic(パナソニック)

    丸型露出BOX(3方出)

    Panasonic(パナソニック)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 露出用丸型ボックス 日動電工

    露出用丸型ボックス

    日動電工(11件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 丸型露出ボックス 厚鋼用 HDZ 外山電気

    丸型露出ボックス 厚鋼用 HDZ

    外山電気
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質鋳鉄製適合規格(PS)E表面処理溶融亜鉛メッキ
  • PVKボックス 未来工業

    PVKボックス

    未来工業(35件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    仕切り板(セパレート)が取り付けられます。 高耐候性。 耐衝撃性
    適合規格(PS)E
  • 丸型露出BOX(2方出) Panasonic(パナソニック)

    丸型露出BOX(2方出)

    Panasonic(パナソニック)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 露出用丸形ボックス( カブセ蓋)防水タイプ 未来工業

    露出用丸形ボックス( カブセ蓋)防水タイプ

    未来工業(2件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    防水タイプはビス4本止め、Oリング付
    寸法D2(Φmm)91
  • 露出用丸形ボックス〈平蓋〉 未来工業

    露出用丸形ボックス〈平蓋〉

    未来工業(1件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    高耐候性 耐衝撃性
    材質(本体)PVC(ねじ)C2700(ナット)C2800W規格JIS C8435適合規格(PS)E
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター Sony PVM-X2400 24インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター Sony PVM-X2400 24インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    7,998税込8,798
    1枚
    当日出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種SONY PVM-X2400サイズ24インチ(3840×2160)取付方式両面テープ/スライド式のぞき見防止対応(180度)
  • 液晶保護フィルム Sony PVM-X2400 24インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Sony PVM-X2400 24インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品

    メディアカバーマーケット
    4,298税込4,728
    1枚
    4日以内出荷
    反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間のパソコン操作にたいして目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を入りを取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種SONY PVM-X2400取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ24インチ 解像度(3840×2160)特性反射防止 ノングレア
  • 液晶保護フィルム SONY PVM-X2400 24インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム SONY PVM-X2400 24インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    4,998税込5,498
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種SONY PVM-X2400サイズ24インチ(3840x2160)取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット反射防止
  • 液晶保護フィルム SONY PVM-X2400 24インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム SONY PVM-X2400 24インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

    メディアカバーマーケット
    4,698税込5,168
    1枚
    4日以内出荷
    ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種SONY PVM-X2400取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ24インチ 解像度(3840×2160)特性高硬度9H
  • 露出用丸型ボックス (ブランクタイプ) 未来工業

    露出用丸型ボックス (ブランクタイプ)

    未来工業
    659税込725
    1個
    当日出荷
    感知器、コンセントの取付用の木ネジ溝付です。 添付の異径アダプターにより、2号コネクタが接続できます。 CDJ-22を使用すれば、PF管コネクタのMFSK-16G・MFSK-22Gも取り付けられます。 封印ビスが取り付けられます。
    仕様2号コネクタ用 異径アダプター2個、CDジョイントナット2個付。ミルキーホワイト適合コネクタ28(呼び28用〈G1〉)※14・16・22(異径アダプター使用)
  • 高性能ショックアブソーバ(ロックナット) NBK(鍋屋バイテック会社)

    高性能ショックアブソーバ(ロックナット)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    609税込670
    1個
    4日以内出荷から31日以内出荷
    パワーストップ用のロックナット。耐蝕性にすぐれたステンレス製です。
    材質(本体)SUS303相当ねじ規格細目
  • ユニバーサルボックス 未来工業

    ユニバーサルボックス

    未来工業(21件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    1個3役!便利な兼用ノック付
    適合規格(PS)E
  • ジョイントボックス ELPA

    ジョイントボックス

    ELPA(2件のレビュー)
    389税込428
    1個
    欠品中
    定格:300V 20A 高容量電源分配用 適合電線:VVF 1.6,2.0,2.6mm
  • 製氷機 浄水フィルター パナソニック冷蔵庫用 ARMH00B01630 純正 ELPA

    製氷機 浄水フィルター パナソニック冷蔵庫用 ARMH00B01630 純正

    ELPA
    664税込730
    1個
    当日出荷
    ◇対応メーカー: パナソニック Panasonic ◇純正部品番号: ARMH00B01630 ◇入数: 1個入
    用途◇対応冷蔵庫:NR-F510XPV/NR-C37CM/NR-F568XG/NR-E416V/NR-F472T/NR-F506XV/NR-F511PV/NR-F506XPV/NR-F433T/NR-F506T/NR-F504T/NR-F555XV/NR-F557T/NR-F602WPV/NR-ETR436/NR-E412PV/NR-C343GC/NR-C341GC/NR-FV45V6/NR-FV45S1/NR-C370M/NR-E431GV/NR-FV45S2/NR-F606XV/NR-F560XPV/NR-F568TV/NR-E434T/NR-F510V/NR-C328M/NR-F681XPV/NR-C372GN/NR-F606T/NR-F471XPV/NR-F502TM/NR-C343C/NR-FTF468/NR-F430V/NR-F461V/NR-FVF453/NR-C372N/NR-FV45V2/NR-F603T/NR-C371N/NR-E412V/NR-FTF457/NR-C373GC/NR-C342C/NR-F476TM/NR-C32CM/NR-F475XPV/NR-C37FGM/NR-E436T/NR-C37DM/NR-C340GC/NR-C32HGM/NR-C329M/NR-FV46A/NR-F502PV/NR-F455T/NR-F611PV/NR-E431V/NR-C371GN/NR-C370GC/NR-FV45S6/NR-FT46A/NR-CMR370/NR-E437TE/NR-F472PV/NR-F507T/NR-F673WPV/NR-F681WPV/NR-C32FGM/NR-F602XPV/NR-C327M/NR-F438T/NR-C342GC/NR-F607T/NR-E414GV/NR-F551XV/NR-FTF55A/NR-F561PV/NR-FV45S3/NR-C37FM/NR-F471PV/NR-C377M/NR-F470PV/NR-F618TV/NR-FVF455/NR-C377MS/NR-ETR400/NR-F478XGM/NR-E413V/NR-FT55A/NR-FVF505/NR-F460V/NR-F503V/NR-FV45V3/NR-F618XG/NR-ETR437/NR-C341C/NR-E435T/NR-F557XV/NR-F610PV/NR-F412T/NR-F503XPV/NR-E430GV/NR-F552PV/NR-C32HM/NR-F518XG/NR-F603WPV/NR-FVF452/NR-E438T/NR-F532T/NR-E412T/NR-F470V/NR-E417EX/NR-F672XPV/NR-FVM471S/NR-FV45S5/NR-F530XV/NR-C379M/NR-F605T/NR-F560PV/NR-C378M/NR-E433T/NR-ETR438/NR-F457T/NR-F505T/NR-F611XPV/NR-F473TM/NR-FV45V5/NR-E437T/NR-C320M/NR-C37HC/NR-C37EM/NR-F505XV/NR-F472XPV/NR-FTF456/NR-E436TE/NR-FVF458/NR-F507XV/NR-FV46V/NR-E413PV/NR-F556T/NR-C32FM/NR-F510PV/NR-F436T/NR-FV45V1/NR-C373C/NR-F437T/NR-E418EX/NR-ETR401/NR-F477TM/NR-FVF461/NR-F553XPV/NR-ETR435/NR-E462T/NR-F505XPV/NR-EV41S5/NR-F468T/NR-C32AM/NR-FVM470S/NR-F604T/NR-F672WPV/NR-F561XPV/NR-F552XPV/NR-F504GV/NR-C32DM/NR-F471V/NR-FVF456/NR-F556XV/NR-FT55B1/NR-C37HGM/NR-FPM472S/NR-F605XV/NR-FTM477S/NR-FVF504/NR-F511V/NR-C370C/NR-ETF433/NR-C37BM/NR-FTF45A/NR-F555T/NR-E474T/NR-E438TG/NR-F554T/NR-E415PV/NR-FTF557/NR-E473T/NR-FTM476S/NR-E430V/NR-F518TV/NR-F473V/NR-F475TM/NR-F511XPV/NR-F503TE/NR-E414V/NR-F501XV/NR-F607XV/NR-C340C/NR-F502V/NR-F474TM/NR-F610XPV/NR-C32EM/NR-F601XV/NR-F611WPV/NR-F503T/NR-C32BM/NR-F434T/NR-F472V/NR-F478TM/NR-F452TM/NR-F473XPV/NR-C37AM/NR-F502XPV/NR-F412V/NR-FTF424/NR-FVF454/NR-F553T/NR-F431V/NR-FTF556/NR-F456T/NR-FVF460/NR-SJD5102/NR-JD5100S/NR-JD5101V/NR-JD5103V/NR-SJD5103/NR-JD5101S/NR-JD5100V/NR-JD5102V ※この商品は CNRMJ-108850 の後継品です。
  • 丸型露出ボックス(直角2方出) Panasonic(パナソニック)

    丸型露出ボックス(直角2方出)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • フィルタエレメント 大生工業

    フィルタエレメント

    大生工業
    7,998税込8,798
    1個
    22日以内出荷から24日以内出荷
    ケース付サクションフィルタの内部にエアー溜りを起こさない形状と流れやすい構造にしました。 可変容量ポンプ用のサクションフィルタとして最適です。 外装マグネットは、摩耗磁性粉を効率よく吸着しますのでポンプ、スプール等の寿命を伸ばします。 マグネットの清掃は、外装式のため短時間に清掃できます。 インジケータ(オプション)は、フィルタ出口側(ポンプ入口側)の負圧を検出します。種類としては目視式と電気接点式が設定できます。 リリーフ弁(オプション)は、差圧にて作動し、エレメント下側に取付られます。 エレメントは、ステンレス金網60、100、150、200メッシュを標準としています。
    ろ過材の種類金網(SUS)
  • MGF シリーズ - ガイドテーブル(MGF40) SMC

    MGF シリーズ - ガイドテーブル(MGF40)

    SMC
    47,980税込52,778
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
  • 薄形シリンダ CDQ2B20-20 SMC

    薄形シリンダ CDQ2B20-20

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CDQ2A20-1 SMC

    CDQ2A20-1

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • ガイドテーブル (MGF40-7~) SMC

    ガイドテーブル (MGF40-7~)

    SMC
    51,980税込57,178
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・高さ方向をおさえたコンパクトタイプ。 ・耐偏心荷重に優れた大口径ガイドの薄形シリンダ。
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
  • CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB20-10DC) SMC

    CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB20-10DC)

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB20-50DM) SMC

    CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB20-50DM)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB20-25DC) SMC

    CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB20-25DC)

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB20-10D) SMC

    CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB20-10D)

    SMC
    9,898税込10,888
    1個
    3日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 【レンタル】ポータブル電磁流速計 NKS

    【レンタル】ポータブル電磁流速計

    NKS(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    PVM-3は、下水・汚水・雨水・河川など、あらゆる流速測定調査のために設計されたポータブル式電磁流速計です。浮遊物等の影響を受けないセンサー・プ ローブ形状を備え、センサー本体にアースを内蔵しているため、管底に設置した状態で使用できます。また、データ転送キットにより、測定データをパソコンに 取り込むことが可能です。 流速に応じて自動感度調整。 測定データを内部メモリーに保存。 保存データをパソコンに転送可能。 自動パワーセーブモード機能。 20文字×4桁 液晶表示。 カレンダー内蔵。
    用途下水・汚水・雨水・河川など、あらゆる流速測定調査。仕様テータ保存/約12000データ ※INDEX、流量、平均時間、時刻を1組としてセット内容表示部(ケースカバー付き)、センサー、ACアダプター、伸縮式測定ロッド、パソコン接続ケーブル、データ転送ソフト、取扱説明書、収納ケース質量(kg)(本体)約1.3(センサープローブ)約0.7(ケーブル含む)測定範囲最大4m/s電源(V)AC100 50/60Hz 専用ACアダプター(充電器兼用)測定方式電磁式表示20桁×4行 LCDディスプレィ測定精度0.000~0.999m/s(±0.020m/s)1.000~1.999m/s(±0.040m/s)2.000~4.000m/s(±0.080m/s)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)215×100×70(突起物、金具含まず)(センサープローブ)25×100×25データ出力リアルタイム転送 保存データをパソコンに転送時間(平均)1、5、10、20、40、60sec.電源バッテリー(内蔵)連続使用時間/約10時間 、充電時間 /約10時間応答時間(秒)0.5測定方向一軸一方向周囲湿度(%RH)25~95(結露しないこと)周囲温度(℃)0~50(直射日光下は避けること)主材質(本体)ABS樹脂ケース、アルミ製底蓋(防滴構造)(センサープローブ)硬質ウレタン、ポリウレタン皮膜ケーブル使用水温(℃)0~40(凍結除く)サービス分類レンタル
  • 薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-10DC SMC

    薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-10DC

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-25DC SMC

    薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-25DC

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B40-10DZ) SMC

    CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B40-10DZ)

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A20-5DMZ) SMC

    CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A20-5DMZ)

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB20-10DF) SMC

    CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB20-10DF)

    SMC
    9,898税込10,888
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)10ボディオプション(F) ヘッド側インロー磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • コンパクトスライド MXH2 SMC

    コンパクトスライド MXH2

    SMC
    29,179税込32,097
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ・リニアガイドの剛性向上でテーブル変位量48%低減。 ピッチ方向変位量:48%減(0.31mm→0.16mm)。 ヨー方向変異量:63%減(0.24mm→0.09mm)。 ロール方向変位量:90%減(0.06mm→0.006mm)。・最大標準ストローク150mm(Φ20の場合)。・質量 最大6%削減(194g→182g)。・取付寸法、全長寸法は既存製品MXHシリーズと同等
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス切削用インサートMPHT (ASPVmini用) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    フライス切削用インサートMPHT (ASPVmini用)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    アルファ ポリッシュミル Vタイプ ASPVmini形用 インサート。新材種「TH308」を採用しました。耐摩耗性に優れ、高い面品位と精度が持続します。快削ブレーカ:炭素鋼など加工面が曇りやすい被削材でも高い加工面品位実現。工具突き出しが長い加工環境においても高い加工寸法精度を維持できます。正面切れ刃:底面仕上げ加工時に作用します。各Rサイズにワイパ―刃付き形状をラインアップ。底面仕上げ加工時の送りを上げることができます。外周切れ刃:側面加工時の外周切れ刃として作用します。インサートは片面2コーナ仕様です。
    用途金型構造部の立壁・底面の仕上げ加工材質TH308形状平行四辺形厚さ(mm)2切刃長さ(mm)4.3、外周:2.3精度H級適合カッターASPVmini