カテゴリ

  • 空調・電設資材(4)
  • 機構部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)

「pvm-0」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
露出用丸形ボックス(ブランクタイプ) 未来工業露出用丸形ボックス(ブランクタイプ)未来工業(4件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から3日以内出荷
キャップを外し、コネクタを直接取り付けられます。(ロックナット不要) 1~4方出兼用でコネクタにより、異種管(CD管・PF管・VE管)の接続ができます。 蓋の取り外し、取り付けがビス1本でできます。
露出用丸型ボックス( ブランクタイプ) 未来工業露出用丸型ボックス( ブランクタイプ)未来工業(1件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から翌々日出荷
適合コネクタ14・16・22(呼び22用〈G3/4〉)
露出用丸型ボックス (ブランクタイプ) 未来工業露出用丸型ボックス (ブランクタイプ)未来工業
659税込725
1個
当日出荷
感知器、コンセントの取付用の木ネジ溝付です。 添付の異径アダプターにより、2号コネクタが接続できます。 CDJ-22を使用すれば、PF管コネクタのMFSK-16G・MFSK-22Gも取り付けられます。 封印ビスが取り付けられます。
仕様2号コネクタ用 異径アダプター2個、CDジョイントナット2個付。ミルキーホワイト適合コネクタ28(呼び28用〈G1〉)※14・16・22(異径アダプター使用)
露出用丸型ボックス(ブランクタイプ) 未来工業露出用丸型ボックス(ブランクタイプ)未来工業
529税込582
1個
当日出荷
種類1~4方出兼用型ねじ寸法コネクタ:G1(28)JIS規格JIS C8435
高性能ショックアブソーバ(ロックナット) NBK(鍋屋バイテック会社)高性能ショックアブソーバ(ロックナット)NBK(鍋屋バイテック会社)
509税込560
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
パワーストップ用のロックナット。耐蝕性にすぐれたステンレス製です。
材質(本体)SUS303相当ねじ規格細目
フィルタエレメント 大生工業フィルタエレメント大生工業
7,998税込8,798
1個
10日以内出荷から41日以内出荷
ケース付サクションフィルタの内部にエアー溜りを起こさない形状と流れやすい構造にしました。 可変容量ポンプ用のサクションフィルタとして最適です。 外装マグネットは、摩耗磁性粉を効率よく吸着しますのでポンプ、スプール等の寿命を伸ばします。 マグネットの清掃は、外装式のため短時間に清掃できます。 インジケータ(オプション)は、フィルタ出口側(ポンプ入口側)の負圧を検出します。種類としては目視式と電気接点式が設定できます。 リリーフ弁(オプション)は、差圧にて作動し、エレメント下側に取付られます。 エレメントは、ステンレス金網60、100、150、200メッシュを標準としています。
ろ過材の種類金網(SUS)
FluoroTrans 0.2um PVM020Cシリーズ PALL(ポール)FluoroTrans 0.2um PVM020CシリーズPALL(ポール)
19,980税込21,978
1箱(10個)ほか
116日以内出荷