材質(本体)PVC(ねじ)SUS(ナット)C3602
種類ノック無
材質樹脂
種類正方形<ノック付>
種別長方形(ノック無)
材質樹脂
高耐候性
耐衝撃性
タイプ防水(カブセ蓋)正方形(ノック無)
保護等級IPX3
材質樹脂
種類防水正方形<ノック無>カブセ蓋 フラットタイプ
寸法(縦×横×深さ)(mm)150×100×75
色グレー
内部の機器等が斜めからも確認しやすい深型の透明蓋タイプです。
防水性に優れています。
材質樹脂
寸法h(mm)54
ボックスをステンレスバンドでポールに取り付ける金具です。
適合パイプ径(Φmm)80~200
許容静荷重(N[kgf])ステンレスバンド10mm使用時:垂直方向49(5)、ステンレスバンド20mm使用時:垂直方向98(10)、鋼製バンド25mm使用時:垂直方向98(10)
関連キーワード