カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,040)
  • 制御機器(74)
  • FA担当者のオススメ新商品(43)
  • 作業工具(24)
  • 農業機械(16)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 電気材料(9)
  • バイク純正部品(8)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • 物流用品(7)
  • 安全標識(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 医療(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 機構部品(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • エンジン工具(6)
  • 建築金物(5)
  • 家電(5)
  • 事務用品(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 電動工具(3)
  • バイク部品(2)
  • 梱包用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全用品(2)
  • 研磨材(2)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 切削工具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pw-20」の検索結果

関連キーワード
1,324件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PW-20 パネルホルダーダブル 友屋

    PW-20 パネルホルダーダブル

    友屋
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    仕様M5六角穴付ネジ・六角レンチ・塩ビパッキン×2材質真鍮、パールニッケルメッキ仕上ワイヤー径(Φmm)対応:1.5~2.0(垂直2.0 2点吊り:5kg、水平2.0 4点吊り:20kg)
  • (+)六角アプセットタッピンねじ 1種A形PD=1(PWΦ20×1.0組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂

    (+)六角アプセットタッピンねじ 1種A形PD=1(PWΦ20×1.0組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱)

    大阪魂
    8,098税込8,908
    1箱(200個)
    翌々日出荷
    材質長さ(mm)20十字穴番号3種類1種A形PD=1(PWΦ20×1.0組込)寸法d(mm)(最大)6.2/(最小)6.山数10寸法S(mm)10表面処理亜鉛黒寸法D1(Φmm)20寸法T(mm)1頭部形状六角組込寸法K(mm)3.5寸法m(mm)6.2穴の形状十字穴ねじの呼びM6
  • パイプレンチ アーム[作業工具]

    パイプレンチ

    アーム[作業工具](24件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    上アゴは一般のパイプレンチよりも長くし、1サイズ上のパイプレンチと同等の太いパイプをくわえることができます。使いやすい目盛表示付(継手:エルボー・ソケット・チーズの外径)で作業もスムーズです。
  • VPWパイプ 1000mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    VPWパイプ 1000mm

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
    559税込615
    1本
    当日出荷
    耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)1000長さ(m)1使用温度範囲(℃)5℃~35℃寸法L(mm)1000最高使用圧力(MPa)1.0MPa
  • パイプレンチ(強力型) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    パイプレンチ(強力型)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(8件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
  • 多目的穴埋めキャップ ラクテム

    多目的穴埋めキャップ

    ラクテム(4件のレビュー)
    383税込421
    1セット(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    取り付けが簡単に行える多目的穴埋めキャップです。ストレート穴や薄板、パイプ穴等に使用することが可能です。取り付けることで防塵対策や識別、怪我防止などの効果に繋がります。黒色と白色の2種類、取り付けサイズも豊富に揃えております。
    用途様々なシーンでの穴埋め用キャップとして。材質PA(ナイロン)
  • 六角ホースニップル ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    六角ホースニップル ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    材質SCS13A形状ホースニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)1.0 / 1.4 / 2.0使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
  • パワーウィンチ モノタロウ

    パワーウィンチ

    モノタロウ(101件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    トラックの荷締めから工場内の機械移動に最適です。 ワイヤーはダブル仕様・シングル仕様両方で使用可能です。
    用途工場内の機械移動に。 フェンス張り、電線針金の引っ張りに。 トラックの荷締めに。種別手動ワイヤー径(Φmm)5.0フック口開き(mm)15販売区分業務用
  • 内径レンチ MCC(松阪鉄工所)

    内径レンチ

    MCC(松阪鉄工所)(14件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    折れた管が楽々抜ける配管リフォーム必携工具。アングル止水栓の取換時など錆びて折れ残った配管ネジ部分を簡単な操作で楽に取り出せます。傷を付けたくないメッキの装飾パイプも内側から締付けできます。
  • ステンレスステッカー ピタック

    ステンレスステッカー

    ピタック(13件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1袋(100個)
    当日出荷
    ステンレス鋼板を使用したタイプです。裏面に使用のドライエッジ加工を施した両面テープは日本工業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、低温での初期接着力が強力で、耐候性に優れ、屋外でもご使用が可能な構造用接合式留金具です。
    材質ステンレスシルバー
  • クリップライト フジマック

    クリップライト

    フジマック(66件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1台
    当日出荷
    スリップレスクリップ(ガッチリと留まって使いやすいクリップです。)、連結コンセント付き(ランプを連結して利用できます。)
    口金E26コード長さ(m)5機能連結コンセント付電源タイプ電源コード式使用場所屋内用電球の種類耐震球
  • パイプレンチ(強力型) TRUSCO

    パイプレンチ(強力型)

    TRUSCO
    3,398税込3,738
    1丁
    当日出荷
    強度・耐久性・作業性が高い、トライモ型の強力型パイプレンチです。
    用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
  • 塩ビ板 (白) 岩田製作所

    塩ビ板 (白)

    岩田製作所(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    様々なサイズにカットした樹脂プレートを標準化
  • ニューサクラカラー サクラクレパス

    ニューサクラカラー

    サクラクレパス(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個(600mL)
    当日出荷から6日以内出荷
    アクリル系エマルジョンを配合しているため、水で溶いて使え、乾くと耐水性になります。 接着力が強く、紙以外に木・布・石・金属・プラスチック・発泡スチロールと幅広く使えます。 不透明で隠ぺい力が強く、乾くと美しいツヤ消し状に仕上がります。 使いやすくて、お得な600mlポリビン容器入りです。(中フタが付いていますので、絵の具の保存が良好です)
    用途共同制作、屋外展示作品、パネル、看板、店頭広告、舞台装飾、室内装飾など。材質キャップ・ポリビン:PP、ナカセン:PE、ラベル:紙質量(g)1080寸法(Φmm)90×120
  • 雨よけシェード タカショー

    雨よけシェード

    タカショー(3件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    耐水性に優れたポリエチレンが使用されているので、雨をよける効果があります。 外出していても洗濯物を急な雨から守ることができ、軒下やベランダへの降り込みも防ぎます。 遮光性も兼ね備えている為、床や家具の日焼けを防止することができます。 上下部にサビに強いアルミ製ハトメがありますので、付属の取付けひもや別売のシェード取付金具などで固定することができます。 グレーとモカの2色からお選び下さい。
  • PW スプリングプランジャー専用レンチ イマオコーポレーション

    PW スプリングプランジャー専用レンチ

    イマオコーポレーション
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    スプリングプランジャーをバックキャップ側から挿入する場合、センターピン側より本レンチをご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
  • VPWパイプ 500mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    VPWパイプ 500mm

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
    239税込263
    1本
    当日出荷
    耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)500長さ(m)0.5使用温度範囲(℃)5℃~35℃寸法L(mm)500最高使用圧力(MPa)1.0MPa
  • XEBEC マイスターフィニッシュ(丸) ジーベックテクノロジー

    XEBEC マイスターフィニッシュ(丸)

    ジーベックテクノロジー
    1,788税込1,967
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    金型の研磨、バリ取りに最適
    タイプ丸棒タイプ適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピタック ステッカー ピタック

    ピタック ステッカー

    ピタック
    269税込296
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼板に光沢クロメートメッキを施した実用的な粘着式留金具です。標準装備のドライエッジ加工を施したWF183ボンドテープは素材を選ばず、初期接着、保持力ともに優れています。
    材質鋼板(光沢クロメートメッキ)テープ粘着力が高く、保持性能も優れているRoHS指令(10物質対応)対応
  • パワーウィンチ H&H

    パワーウィンチ

    H&H(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    工場・・・機械移動に フェンス・・・電線引っ張り レジャー・・・ボート陸あげ・車の牽引き 山野・・・木材・石移動 荷締め・・・トラック
    ワイヤー長さ(m)3ワイヤー太さ(mm)6
  • (TUP)タッチペン ダイハツ

    (TUP)タッチペン

    ダイハツ(16件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ステッカー ピタック

    ステッカー

    ピタック
    439税込483
    1袋(10個)
    当日出荷
    鋼板に光沢クロメートメッキを施した実用的な粘着式留金具です。日本工業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、 低温での初期接着力や耐候性に優れています。
    材質鋼板板厚(mm)0.5縦(mm)7.5横(mm)25爪長さ(mm)13×2本
  • ボルトナットキャップ ラクテム

    ボルトナットキャップ

    ラクテム(1件のレビュー)
    739税込813
    1セット(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    ボルト・ナットに被せて保護するカバーキャップです。安全面、また固定後の識別にも有効です。M4~20まで、各サイズ3色よりお選びいただけます。
    用途ボルト・ナット部の保護キャップとして。材質(本体)PE
  • ベンコット PW-RE20CN 小津産業

    ベンコット PW-RE20CN

    小津産業
    63,980税込70,378
    1箱(20枚×50袋)
    7日以内出荷
    クリーンルーム用ワイパーにアルコール系溶剤を含浸させた、クリーンな環境で使用できる新感覚のウェットワイパーです。
    材質セルロース70%、ポリエステル30%寸法(mm)240×300主成分変性アルコール
  • キャスター用車輪(PW型) プレス製ホイルウレタン車輪 カツヤマキカイ

    キャスター用車輪(PW型) プレス製ホイルウレタン車輪

    カツヤマキカイ
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    スタンダードなウレタン車輪
    材質(車輪)ウレタン
  • 工作&ポスターカラー ももいろ サクラクレパス

    工作&ポスターカラー ももいろ

    サクラクレパス
    699税込769
    1個
    当日出荷
    エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 063
  • ニュープロ推薦両面テープ ニチバン

    ニュープロ推薦両面テープ

    ニチバン
    469税込516
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    プロ推薦のボリュームの多い両面テープ。書類や図面の固定に最適。
    用途書類や図面の固定に最適 新聞などのスクラップ、ポスターやカレンダーの掲示に最適。
  • 液晶保護フィルム パスワードマネージャー ミルパス PW20 / KING JIM 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム パスワードマネージャー ミルパス PW20 / KING JIM 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,298税込1,428
    1枚
    4日以内出荷
    ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種KING JIM パスワードマネージャー ミルパス PW20寸法(mm)64.6×40.6取付方式シリコン吸着入数(枚)1特性高硬度9H
  • フォトダイオード Vishay IR + Visible Light 50 ° Si スルーホール実装 TO-5 VISHAY

    フォトダイオード Vishay IR + Visible Light 50 ° Si スルーホール実装 TO-5

    VISHAY(2件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    仕様検出スペクトル = 赤外線, 可視光ピーク感度波長 = 920nmパッケージタイプ = TO-5実装タイプ = スルーホール実装ピン数 = 2ダイオード材質 = Si最小検出波長 = 400nm最大検出波長 = 1100nm長さ = 9.1mm幅 = 9.1mm高さ = 3.1mm極性 = 順方向BPW20 / BPW21シリーズフォトダイオード. Vishay Semiconductor製BPW20 / BPW21シリーズのシリコンフォトダイオードは、標準のTO-5パッケージに収納されています。ハーメチックシール構造のパッケージのBPW20 / BPW21は高精度のリニア用途に最適です。BPW20 / BPW21フォトダイオードに適した用途には、カメラ、光度計、カラーアナライザ、露出計の光測定用センサ、その他の一般的な医療 / 産業向けの測定 / 制御などがあります。. BPW20 / BPW21フォトダイオードの特長: フラットガラスレンズの付いたTO-5パッケージ 直径: 8.13 mm 放射検出面積: 7.5 mm2 高感光性 半輝度角度: 50 ° 低暗電流 高直線性RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピタック ステンレスステッカー ピタック

    ピタック ステンレスステッカー

    ピタック
    359税込395
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス鋼板を使用したタイプです。裏面に使用のドライエッジ加工を施した両面テープは日本産業規格(JISZ1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、低温での初期接着力が強力で、耐候性に優れ屋外でもご使用が可能な構造用接合式留金具です。
    材質ステンレス鋼板テープ耐熱・耐候性に優れ車の内外装に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • SGP 白パイプ ねじ無し 日本製鉄

    SGP 白パイプ ねじ無し

    日本製鉄(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    翌日出荷
    一般的に広く使用されている配管用の鋼管です。白管は黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。 ※新日鐵住金から日本製鉄へ会社名が変更になりました。
    材質配管用炭素鋼(SGP)形状パイプ種類鋼管長さ(m)2
  • 一般換気扇用 絶縁枠 Panasonic(パナソニック)

    一般換気扇用 絶縁枠

    Panasonic(パナソニック)
    909税込1,000
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    換気扇の取付け壁面が金属板(ステンレスなど)の場合に、壁面と換気扇の本体を接触させないように使用します。
    材質(枠部)ポリプロピレン樹脂、(ジョイント部)ABS樹脂マンセル値2.5GY8.0/0.5
  • ストロングペーパーウエス 3枚かさね 50枚入パック TRUSCO

    ストロングペーパーウエス 3枚かさね 50枚入パック

    TRUSCO
    429税込472
    1パック(50枚)
    当日出荷
    強度のあるシートでタフに使用できます。凹凸のあるエンボスが汚れを取りのぞきます。
    用途各種工場で発生する多量の油汚れの拭き取りに。より強度を必要とする拭き取り作業に。仕様エンボス加工(3枚かさね)トラスコ品番363-2422材質パルプホワイト区分新品短辺(mm)330長辺(mm)345シートサイズ(mm)345×330ケース入数(枚)50×18パック
  • ステンレスステッカー ピタック

    ステンレスステッカー

    ピタック(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1袋(100個)
    当日出荷
    ステンレス鋼板を使用したタイプです。裏面に使用のドライエッジ加工を施した両面テープは日本工業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、低温での初期接着力が強力で、耐候性に優れ、屋外でもご使用が可能な構造用接合式留金具です。
    種別高級化学発色ステンレス鋼鈑(黒)材質ステンレスブラック板厚(mm)0.4縦(mm)7.5横(mm)25爪長さ(mm)13×2本
  • #500SP スラストワッシャー オイレス工業

    #500SP スラストワッシャー

    オイレス工業(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。 SPBと組み合わせて使用できます。
    使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
  • 強力マグネットホルダー(両面多極タイプ) MagX(マグエックス)

    強力マグネットホルダー(両面多極タイプ)

    MagX(マグエックス)
    799税込879
    1袋
    当日出荷
    両面に磁力のあるマグネットシートです。片面に粘着テープが付いてます。異方性マグネット仕様
    用途ボックスに貼ってスチール面への吸着に 磁石の付かない壁(平滑面)に粘着側を貼ってスチールBOXや工具の整頓に材質(本体)マグネットシート吸着力(N)(1本あたり)132.4寸法(縦×横×厚さ)(mm)50×200×4耐荷重N(kgf)約24.52~34.32(約2.5~3.5)特性強力商品タイプ粘着付吸着力(N/cm2)1.32
  • 防雨・防塵型ドラム 日動工業

    防雨・防塵型ドラム

    日動工業
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    漏電や関電の危険性が高い雨の日や湿気の多い場所では、防雨型で安全・安心。
    コンセント個数3
  • 液晶保護フィルム KING JIM パスワードマネージャー ミルパス PW20 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム KING JIM パスワードマネージャー ミルパス PW20 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,398税込1,538
    1枚
    4日以内出荷
    ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種パスワードマネージャー ミルパス PW20 / KING JIM寸法(mm)64.6×40.6取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
  • ハイパーミラークリーナー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ハイパーミラークリーナー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,198税込1,318
    1個
    翌日出荷
    キズが付かないハワイの火山灰を配合。鏡・FRP浴槽・水栓金具・IHクッキングヒーターなど、いろいろな水まわり品に。 鏡に付着したウォータースポット(ウロコ)、油膜、汚れを除去し、本来の輝き取り戻します。
    用途鏡やガラスの汚れ落とし用。
  • 電源回路用保安器 SANKOSHA(サンコーシャ)

    電源回路用保安器

    SANKOSHA(サンコーシャ)(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
関連キーワード
...