カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11,150)
  • オフィス家具(3,830)
  • 制御機器(1,744)
  • バイク純正部品(1,077)
  • パソコン/周辺機器(725)
  • 農業機械(713)
  • 電気材料(685)
  • FA担当者のオススメ新商品(610)
  • 建材・エクステリア(549)
  • 自動車純正部品(548)
  • メカニカル部品(535)
  • 測定用品(400)
  • 空調・電設資材(355)
  • 科学研究・開発用品(227)
  • 切削工具(190)
  • 作業工具(182)
  • 家電(179)
  • 卓上消耗品(178)
  • 学童・教育用品(174)
  • バイク部品(172)
  • 物流用品(170)
  • 事務用品(170)
  • 建築金物(165)
  • 医療(155)
  • 保管用品(125)
  • 住設機器(118)
  • 配管・水廻り設備部材(114)
  • 防災用品(110)
  • 安全保護具(108)
  • 船舶用品・漁業資材(105)
  • 油圧機器・油圧ホース(98)
  • 店舗什器・備品(95)
  • ねじ・ボルト・釘(93)
  • 厨房用品(92)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(85)
  • 清掃用品(79)
  • 溶接用品(78)
  • 照明(69)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(67)
  • 農業・園芸資材(65)
  • トラック純正部品(63)
  • 日用品(56)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(54)
  • 機構部品(53)
  • 安全用品(47)
  • 安全標識(44)
  • 電動工具(43)
  • 作業服(42)
  • 自動車補修部品(39)
  • ヘルスケア(37)
  • 梱包用品(34)
  • フォークリフト・産機・建機用品(33)
  • 防犯用品(31)
  • 自転車部品(30)
  • 研磨材(28)
  • トラック用品・パーツ(26)
  • 測量用品(土木/建設)(25)
  • カー用品(23)
  • クリーンルーム用品(22)
  • エンジン工具(22)
  • 空圧工具(22)
  • 介護用品(21)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(19)
  • 救急・衛生(17)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(17)
  • 鈑金・塗装(16)
  • 安全靴・作業靴(16)
  • テープ(13)
  • 塗装・養生・内装用品(13)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(12)
  • 農具(12)
  • 整備工具・収納(11)
  • 接着剤・補修材(10)
  • 測定関連サービス(10)
  • 自動車用オイル・ケミカル(8)
  • 手袋(8)
  • 縫製用品(8)
  • 洗車・清掃(6)
  • トラック輸送・安全用品(6)
  • バッテリー・電装(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 理美容(4)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
  • ガレージ機器・整備設備(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 塗料(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 完成車(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)

「pw」の検索結果

関連キーワード
26,741件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワーランプ PW-230 フジマックパワーランプ PW-230フジマック(29件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
フロスト加工ガラスの為、気になるガードの影が出ません。 連結コンセント付 ターンスイッチ付
付属品アクロス耐震球230W(白熱フロスト球)消費電力(W)230口金E26芯数2トラスコ品番851-4030コード長さ(m)5機能連結コンセント付電源タイプ電源コード式使用場所屋内用電球の種類耐震球
PW ベーシックサンダル PW7601 pure walker (ピュアウォーカー)PW ベーシックサンダル PW7601pure walker (ピュアウォーカー)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1足
当日出荷から9日以内出荷
良質ベーシックな性能を突き詰めました。縫製が丁寧だから長持ち・足がスッキリキレイに見えるフォルム・疲れにくいやわらかスポンジインソール
用途働く女性のオフィースサンダル及びナースサンダルとして材質アッパー:合成皮革、ソール:合成底標準質量(g/片足)160足幅2Eヒール(cm)約4.0
シングルコンセント (PW色) 神保電器シングルコンセント (PW色)神保電器
189税込208
1個
当日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V
ブランクチップ (PW色) 神保電器ブランクチップ (PW色)神保電器(1件のレビュー)
57税込63
1個
当日出荷
寸法(mm)約44.2×22.7PW(ピュアホワイト)
アイリスポスト PW-400 アイリスオーヤマアイリスポスト PW-400アイリスオーヤマ(15件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
オールプラスチック製でサビません。 取り出し口は手を離しただけでピッタリ閉まります。 取り出し口は半透明のアクリル製で、閉めた状態で中が確認できます。 市販の南京錠が取付けられるよう、カギ穴が付いています。 ネーム・アドレスが記入できるシール付で、表札がわりになります。
材質本体/ポリプロピレン前面カバー部/メタクリル樹脂取っ手/ABS樹脂レッド付属品取付ねじ×4本質量(g)1230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×185×260
PW ベーシックサンダル PW7602 pure walker (ピュアウォーカー)PW ベーシックサンダル PW7602pure walker (ピュアウォーカー)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1足
当日出荷から9日以内出荷
良質ベーシックな性能を突き詰めました。縫製が丁寧だから長持ち・足がスッキリキレイに見えるフォルム・疲れにくいやわらかスポンジインソール
用途働く女性のオフィースサンダル及びナースサンダルとして材質アッパー:合成皮革、ソール:合成底標準質量(g/片足)160足幅2Eヒール(cm)約4.0
パワーランプ PW-32S フジマックパワーランプ PW-32Sフジマック(20件のレビュー)
2,498税込2,748
1台
当日出荷
J型回転式クリップ(樹脂製)30度づつ回転! 使いやすい角度で使用できます。 連結コンセント内蔵
消費電力(W)32電球の種類蛍光灯使用場所屋内用コード長さ(m)5電源タイプ電源コード式芯数2付属品スパイラル蛍光球36W(屋内用)トラスコ品番851-4031質量(g)690口金E26寸法(幅W×長さL)(mm)110×250機能連結コンセント付接続コード5m
EB-300PW外側プレート SUZUKID(スズキッド)EB-300PW外側プレートSUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1袋(3枚)
当日出荷
アイボーグ180度用外側プレート。
アズワン品番64-8502-34
NKシリーズ 3路スイッチシングルセット (PW色) 神保電器NKシリーズ 3路スイッチシングルセット (PW色)神保電器(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
電流(A)15電圧(V)300
PW-40 ヒザパッド ケイワークPW-40 ヒザパッドケイワーク(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット(2個組)
当日出荷
膝をダメージから守ります。
種別ひざパッド材質ポリエステル、合成ゴムサイズフリー
結線アダプタ PWシリーズ HIOKI(日置電機)結線アダプタ PWシリーズHIOKI(日置電機)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
質量(g)約190外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約125×32×80使用温湿度範囲-10~50℃/80%RH以下(結露しないこと)保存温湿度範囲-20~50℃/80%RH以下(結露しないこと)ケーブル長(mm)約152使用場所屋内、高度2000mまで 汚染度2
EB-300PW内側プレート SUZUKID(スズキッド)EB-300PW内側プレートSUZUKID(スズキッド)
1,798税込1,978
1セット
当日出荷
アイボーグ180度用内側プレート。
アズワン品番64-8502-35
Devcon PW1 Devcon(デブコン)Devcon PW1Devcon(デブコン)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個(50mL)
当日出荷
FRPの強力接着や恒久的な補修に最適。熱可塑性プラスチック、金属及び複合材料の組み立て部品に適したメタクリレート系の接着剤です。剛性を備え、多種多様な素材を接着させます。油面接着も可能。
用途ダクト接合部の補修、フランジの補修、FRPや塩ビ配管等のジョイント部補修、配管の付け根の補修、クラック補修、多種多様な素材の接着主な用途補修/接着可能な材質:FRP、塩ビ、ABS、アクリル、ポリエステル、ポリカーボネートスチレン、ナイロン、エポキシ、SMC、ビニルエステル、メトン、ウレタン、天燃ゴム、ブチルゴム、EPDM、鉄、アルミニウム、ステンレス、石材、陶器 等仕様ガンタイプ、超々速硬化、異素材接着トラスコ品番328-2732比重1.0耐熱温度(℃)120可使時間(分/25℃)4~6硬化時間(分)12~15(25℃)外観ジェル状危険等級色調淡黄色(混合後)危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量0.05kg被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
NKシリーズプレート 1連用 ブランク(PW色) 神保電器NKシリーズプレート 1連用 ブランク(PW色)神保電器(1件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
仕様専用取付枠付属
PW208シリーズ用リチウムイオンバッテリー SATO(サトー)PW208シリーズ用リチウムイオンバッテリーSATO(サトー)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
PW208/PW208NXシリーズ専用。交換目安は充放電300サイクル。予備バッテリーを用意しておくことで、ローバッテリによる作業の中断をなくします。
バッテリー容量(Ah)1.95適合バッテリーリチウムイオンRoHS指令(10物質対応)対応
PW スプリングプランジャー専用レンチ イマオコーポレーションPW スプリングプランジャー専用レンチイマオコーポレーション
728税込801
1個
当日出荷から4日以内出荷
スプリングプランジャーをバックキャップ側から挿入する場合、センターピン側より本レンチをご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
接地シングルコンセント (PW色) 神保電器接地シングルコンセント (PW色)神保電器
409税込450
1個
当日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15仕様接地送り端子付コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V
ソレノイド駆動式 ダイヤフラム定量ポンプ PWシリーズ タクミナソレノイド駆動式 ダイヤフラム定量ポンプ PWシリーズタクミナ(2件のレビュー)
97,980税込107,778
1台
当日出荷から15日以内出荷
シンプルなキー操作とインターフェイスで感覚的に操作できます。 AC100~240V(±10%)の電圧で使用可能。 [IEC規格]IP65相当 ボルト4本取り外すだけで接触部の分解・交換がカンタンに行えます。 3方向首振りヘッド。 暗い場所でもはっきり見える高輝度LED。
用途水処理、酸、アルカリなどの薬液注入に。 理化学、医療分野での薬液注入に。 食品工場、簡易水道、ビル、プールでの塩素減菌に。 ボイラ薬品の注入に。 水耕栽培や養鶏・養豚など畜産現場での栄養剤・消毒剤注入に。 その他各種液体の微量高圧注入に。ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能)ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)等級[絶縁]B構造標準弁座外部制御機能有りケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10)出力信号[ポート数]2(デジタル)、[仕様]オープンコレクタ、[種類]同期パルス・警報出力警報出力有り周囲温度(℃)0~40(凍結なきこと)粘度(mPa・s)[移送液]50以下材質(ダイヤフラム)PTFE材質(チャッキボール)セラミックストローク数(回/分)[制御]1~300(1ストローク単位で設定可能)耐環境性[IEC規格]IP65相当運転同期パルス有り
NKシリーズ家具・機器用プレート 2個口 (PW色) 神保電器NKシリーズ家具・機器用プレート 2個口 (PW色)神保電器(2件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
NKシリーズプレート 1連用 1個口(PW色) 神保電器NKシリーズプレート 1連用 1個口(PW色)神保電器(4件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
種類1個口
プランジャーレンチ PW MIYOSHI(小西製作所)プランジャーレンチ PWMIYOSHI(小西製作所)
899税込989
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質鋼材S45C表面処理黒色四三酸化鉄皮膜・硬度36~40HRC
クリーンルーム専用ワイピングクロス トレシー PW TORAY(東レ)クリーンルーム専用ワイピングクロス トレシー PWTORAY(東レ)
7,998税込8,798
1袋(50枚)
当日出荷
ポリエステル/ナイロンの複合、分割型超極細繊維を使用。粘性の高い汚れを拭き取る際に、優れた拭き取り性能を発揮します。100% 長繊維からなる織物タイプのワイピングクロスで、繊維の毛羽立ちや自己発塵が少ないワイパーです。端面ヒートカット処理、ワイパー専用のクリーンルーム下での超純水洗浄加工により優れたリントフリー性を発揮します。表面の平滑度が高く、高密度な構造になっており、優れた摩耗耐久性を発揮します。
用途カラーレジストなど粘性の低い汚れを拭き取る際に最適。クリーンルーム内の清掃に。シートサイズ(mm)230×230クラス100トラスコ品番387-1894材質ポリエステル/ナイロン超極細繊維厚さ(mm)0.35ホワイト質量(g)350生地織物
リレーアセンブリ (5PW-00) 5PW-81950-00 YAMAHA(ヤマハ)リレーアセンブリ (5PW-00) 5PW-81950-00YAMAHA(ヤマハ)
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷
パワーウィングチャック PW(C)シリーズ 北川鉄工所パワーウィングチャック PW(C)シリーズ北川鉄工所
599,800税込659,780
1台
翌日出荷
ワーク素材を引込む安定把握。しっかり掴んで荒加工に最適。 把握安定性が高く重切削が可能です。 ワークをラジアル方向へ把握し、さらに強力な引きつけ作用でチャック端面に密着させますから把握が確実で安定しており重切削が可能です。 グリス密封性が大きく向上しました。ボデーとリアボデーの合わせ面にもシールを挿入することにより封入グリースの密閉性を大きく向上させました。 長時間安定した把握力が得られます。マスタージョーが球体構造となっていますからシール性がよく長期間安定した把握力が得られます。 左右のイコライズは最大5°まで可能です。ばらつきのあるワークにも左右5°ジョーがイコライズし安定把握します。 最大テーパ20°までの把握が可能です。抜勾配のついた鋳造・鍛造品の黒皮面でもグリップピースで確実にテーパ部を把握します。 CE対応品。
埋込引掛シーリングボディ PW色 神保電器埋込引掛シーリングボディ PW色神保電器
799税込879
1個
当日出荷
仕様送り端子付アズワン品番64-9694-49
スタクリンタック PW 強粘着 CP70SS 桜井スタクリンタック PW 強粘着 CP70SS桜井
9,998税込10,998
1冊(100枚)
当日出荷
クリーンルーム用無塵紙タックです。
サイズA4ブルー坪量(g/m2)64アズワン品番61-3778-04
PCA9555PW,112 NXPPCA9555PW,112NXP
289税込318
1個
翌々日出荷
NKシリーズプレート 1連用 2個口(PW色) 神保電器NKシリーズプレート 1連用 2個口(PW色)神保電器(1件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
種類2個口
Devcon PW2 Devcon(デブコン)Devcon PW2Devcon(デブコン)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個(50mL)
当日出荷
FRPの強力接着や恒久的な補修に最適。熱可塑性プラスチック、金属及び複合材料の組み立て部品に適したメタクリレート系の接着剤です。剛性を備え、多種多様な素材を接着させます。油面接着も可能。
用途ダクト接合部の補修、フランジの補修、FRPや塩ビ配管等のジョイント部補修、配管の付け根の補修、クラック補修、多種多様な素材の接着仕様ガンタイプ、超速硬化、異素材接着トラスコ品番328-2741比重1.0耐熱温度(℃)120可使時間(分/25℃)15~18硬化時間(分)30~35(25℃)外観ジェル状危険等級色調淡黄色(混合後)危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量0.05kg主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
PW-35 帆布2段腰袋 OD ケイワークPW-35 帆布2段腰袋 ODケイワーク
1,798税込1,978
1個
当日出荷
撥水加工を施した2段腰袋になります。
材質撥水加工帆布OD形状2段寸法(幅W×長さL)(mm)200×270
テレホンチップ丸穴Φ9用 (PW色) 神保電器テレホンチップ丸穴Φ9用 (PW色)神保電器
64税込70
1個
当日出荷
NKシリーズプレート 3連用 9個口(PW色) 神保電器NKシリーズプレート 3連用 9個口(PW色)神保電器
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ピュアウォーカー ナースシューズ ホワイト PW0602シリーズ ダイマツピュアウォーカー ナースシューズ ホワイト PW0602シリーズダイマツ
3,798税込4,178
1足
当日出荷
清潔感のある真っ白なシューズは医療関係やオフィス履きにオススメです歩行時の衝撃をやわらげる50mmの厚底ソールと軽量設計で、長時間のお仕事でも疲れにくく、メッシュ素材なので通気性も良いですインソールには抗菌防臭加工に加えて、ムレを軽減する素材「HYGRA-UF(ハイグラ-UF)」を使用しています
ホワイト標準質量(g/片足)約155(23.5サイズ)足幅2E相当材質(甲)合成繊維・合成皮革ヒール(cm)約5
単相電力調整器 G3PW omron(オムロン)単相電力調整器 G3PWomron(オムロン)
32,980税込36,278
1個
当日出荷から61日以内出荷
電力調整器が機能・性能アップ。高精度かつ多機能を楽々実現。 デジタル表示による設定値や出力量のモニタが可能。 制御モード選択が可能(位相制御・最適サイクル制御)。 可動時間のモニタリングが可能。 位相制御方式の選択が可能。 幅広い負荷(トランス負荷、合金ヒータ、純金属ヒータ等)に対応。 ULおよびCEマーキング対応。
保護構造盤内取りつけ型/閉鎖壁掛型相数単相
パインピラーPW 平野製作所パインピラーPW平野製作所
52,980税込58,278
1個
5日以内出荷
ワンタッチタイプ。芯と外皮を同時にカットします。サイズ 内径 (出来上り度) 使用パインの大きさM 85ミリ おもに6ケ玉用L 90ミリ おもに5ケ玉用LL 95ミリ 5ケ玉でも大きめのもの
材質ステンレス
吊クランプ PW型 日本クランプ(JAPAN CLAMP)吊クランプ PW型日本クランプ(JAPAN CLAMP)
95,980税込105,578
1組(2台)
翌々日出荷
使用有効寸法が大きく、鉄筋コンクリート、ロングU型、L型の吊り上げに最適です。 本機は無負荷時、クランプアームがストッパー構造により開いているため、一人で同時に2台をセット出来るので非常に便利です。 クランプ取付後、ストッパーを引くとロックスプリングにより歯が自動的にコンクリートに噛み込み、吊り上げ姿勢を保つので玉掛け作業が一人でできます。 取り外しの場合は上部ヒンジプレートを上から押すと自動的にクランプアームが「開」の状態でロックされます。
用途U字溝吊りにトラスコ品番851-6192質量(kg)8.2寸法d(mm)32寸法t(mm)Φ16有効寸法(mm)40~160
ディスポPPサンプル保存容器 PWシリーズ アズワンディスポPPサンプル保存容器 PWシリーズアズワン
5,390税込5,929
1箱(100個)ほか
当日出荷
密閉性、操作性に優れたスナップキャップ仕様です。エコノミーなサンプル保存容器です。
透明
NKシリーズプレート 2連用 ブランク(PW色) 神保電器NKシリーズプレート 2連用 ブランク(PW色)神保電器
899税込989
1個
当日出荷
仕様専用取付枠付属
キャップ ポリエチレン PWシリーズ マルエム[理化学・容器]キャップ ポリエチレン PWシリーズマルエム[理化学・容器]
2,398税込2,638
1袋(50個)ほか
4日以内出荷から15日以内出荷
材質PE(ポリエチレン)オートクレーブの可否不可
...