カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,555)
  • FA担当者のオススメ新商品(73)
  • 空調・電設資材(27)
  • 制御機器(25)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(10)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(10)
  • 電気材料(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • バイク純正部品(8)
  • 測定用品(8)
  • オフィス家具(6)
  • 安全標識(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 作業工具(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 医療(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 物流用品(4)
  • 研磨材(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • バイク部品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 溶接用品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 照明(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 機構部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pw100」の検索結果

1,760件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワーウィンチ モノタロウパワーウィンチモノタロウ(100件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
トラックの荷締めから工場内の機械移動に最適です。 ワイヤーはダブル仕様・シングル仕様両方で使用可能です。
用途工場内の機械移動に。 フェンス張り、電線針金の引っ張りに。 トラックの荷締めに。種別手動ワイヤー径(Φmm)5.0フック口開き(mm)15関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(2.0MB)
定量ポンプ パルス入力タイプ PW-100R型 タクミナ定量ポンプ パルス入力タイプ PW-100R型タクミナ
109,800税込120,780
1台
5日以内出荷から15日以内出荷
理想の薬注システムを実現する多彩な制御機能 デジタル設計、多機能 デジタル入力/出力タイプ
ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能)質量(kg)1.9ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)タイプPW(パルス)等級[絶縁]B構造標準弁座倍率[制御]1~999(パルス比例)最大電流(A)2.5接続形式ホース/チューブ機能手動運転、信号分配、外部運転・停止制御、同期パルス制御、警報出力外部制御機能有りケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10)警報出力有り周囲温度(℃)0~40材質(ダイヤフラム)PTFE最大消費電力(VA)250平均消費電力(W)18材質(チャッキボール)セラミック移送可能粘度(mPa・s)50以下耐環境性[IEC規格]IP65相当(防塵・防水)分周[制御]1/999~1/1(パルス比例)運転同期パルス有り
ウッドデザートスプーン サンナップウッドデザートスプーンサンナップ(1件のレビュー)
589税込648
1袋(100本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
木製の使い捨てスプーン。気軽なおもてなしにぴったり。
材質天然木寸法(幅W×長さL)(cm)2.2×11
ピンスパナ(口開き:18~100) スーパーツールピンスパナ(口開き:18~100)スーパーツール(3件のレビュー)
9,598税込10,558
1丁
当日出荷
ピン穴付き丸ナットの締め付け取り外し専用スパナです。 柄部の後部回転部分への打撃ショック(片手ハンマー)による使用可能設計です。
全長(mm)250付属品ピン(5×7、6×8)各2本1組トラスコ品番294-2925質量(g)600商品構成単品ピン径(Φmm)5×7・6×8適合寸法(mm)18~100
DNS プロテインホエイ100 PW100630 第一三共ヘルスケアDNS プロテインホエイ100 PW100630第一三共ヘルスケア
4,598税込4,966
1袋(630g)
9日以内出荷
全ては継続してもらうためプロテインを飲むストレスをゼロに 泡立ちを減らし「飲み物として美味しい」を目指したプロテインコップでも溶かせる溶けやすさアンチ・ドーピング認証
賞味期限製造日より24ヶ月
塩ビ板 (白) 岩田製作所塩ビ板 (白)岩田製作所(1件のレビュー)
878税込966
1枚
当日出荷から12日以内出荷
様々なサイズにカットした樹脂プレートを標準化
DNS プロテインホエイ100 PW100315 第一三共ヘルスケアDNS プロテインホエイ100 PW100315第一三共ヘルスケア
2,698税込2,914
1袋(315g)
9日以内出荷
全ては継続してもらうためプロテインを飲むストレスをゼロに 泡立ちを減らし「飲み物として美味しい」を目指したプロテインコップでも溶かせる溶けやすさアンチ・ドーピング認証
賞味期限製造日より24ヶ月
DNS プロテインホエイ100 PW1002000 第一三共ヘルスケアDNS プロテインホエイ100 PW1002000第一三共ヘルスケア
12,980税込14,018
1袋(2000g)
9日以内出荷
全ては継続してもらうためプロテインを飲むストレスをゼロに 泡立ちを減らし「飲み物として美味しい」を目指したプロテインコップでも溶かせる溶けやすさアンチ・ドーピング認証
賞味期限製造日より24ヶ月
定量ポンプ パルス入力タイプ PW-100型 タクミナ定量ポンプ パルス入力タイプ PW-100型タクミナ
109,800税込120,780
1台
15日以内出荷
理想の薬注システムを実現する多彩な制御機能 デジタル設計、多機能 デジタル入力/出力タイプ
ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能)質量(kg)1.9ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)タイプPW(パルス)等級[絶縁]B倍率[制御]1~999(パルス比例)最大電流(A)2.5機能手動運転、信号分配、外部運転・停止制御、同期パルス制御、警報出力外部制御機能有りケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10)材質(Oリング)フッ素ゴム警報出力有り周囲温度(℃)0~40材質(ダイヤフラム)PTFE最大消費電力(VA)250平均消費電力(W)18材質(チャッキボール)セラミック耐環境性[IEC規格]IP65相当(防塵・防水)分周[制御]1/999~1/1(パルス比例)運転同期パルス有り
ワンタッチPホイル ニューレジストンワンタッチPホイルニューレジストン(5件のレビュー)
7,898税込8,688
1箱(10枚)
当日出荷
ペーパーを特殊加工していることにより目詰まりがしにくく、ベタ使いでも焼けや歪みが生じません。最後まで切れ味を損なわずに研磨できます。ネジ付で簡単に取付けできるワンタッチ式のため、芯振れが生じません。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの精度の高い平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業Aは、一般鋼、ステンレス鋼用(薄板の軽研削・研磨)GZは一般鋼、ステンレス鋼用(厚板、薄板の軽研削・研磨、ビード取り)最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
SGP 白パイプ ねじ無し 日本製鉄SGP 白パイプ ねじ無し日本製鉄(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
当日出荷
一般的に広く使用されている配管用の鋼管です。白管は黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。 ※新日鐵住金から日本製鉄へ会社名が変更になりました。
種類鋼管材質配管用炭素鋼(SGP)形状パイプ長さ(m)2
キャスター用車輪(PW型) プレス製ホイルウレタン車輪 カツヤマキカイ(旧スエヒロ)キャスター用車輪(PW型) プレス製ホイルウレタン車輪カツヤマキカイ(旧スエヒロ)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から15日以内出荷
スタンダードなウレタン車輪
材質(車輪)ウレタン
#500SP スラストワッシャー オイレス工業#500SP スラストワッシャーオイレス工業(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から10日以内出荷
オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。 SPBと組み合わせて使用できます。
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
NPボトル 広口 NPWシリーズ ニッコーNPボトル 広口 NPWシリーズニッコー
229税込252
1本
当日出荷
材質本体・キャップ/PP使用温度範囲0~121℃
プロワークチェア ミニ ルネセイコウプロワークチェア ミニルネセイコウ
14,980税込16,478
1脚
翌々日出荷から10日以内出荷
「工場家具」という新しいコンセプトに基づき開発しました。 立ったままの姿勢や、低くかがんだ姿勢を長時間強いられる工場現場での作業。 マシンテクノロジーの進歩とそこで働く人への配慮は伴っているでしょうか プロワークチェアは座面高さ調節機能とスウィングシートで快適な作業をサポートします。 PW-500は、PW-600Sプロワークチェアスゥイングの座面スゥイング機構を無くした商品です。
材質座面:ビニルレザー フレーム:スチールパイプ質量(kg)5.4高さ(mm)650RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×130×770再生紙使用マーク適合
ウッドスプーン袋入り サンナップウッドスプーン袋入りサンナップ
859税込945
1袋(100本)
当日出荷
袋入タイプの木製スプーン 自然な色合いでおしゃれな商品です。
用途アウトドアやレジャー、BBQなどに適しています。
携帯おしり洗浄器(ハンディシャワー) ドリテック携帯おしり洗浄器(ハンディシャワー)ドリテック(2件のレビュー)
2,688税込2,957
1個
当日出荷
外出先、旅行先でもいつでも綺麗にできます。強モード、弱モード2つのモードがあります。赤ちゃんや介護オムツ交換時にも使用可能です。
仕様吐出時間:最長40秒(強モード)付属品収納袋材質本体・タンク/ABS樹脂、ノズル/シリコン質量(g)約240(電池含む)使用電池単4アルカリ電池×2個(テスト用付属)吐出量(mL)強 3.5(秒)/弱 2.0(秒)アズワン品番62-3780-58防滴構造IPX4水タンク容量(mL)約140
真空パッド スタンダードタイプ 交換用パーツ パッド押え PISCO(ピスコ)真空パッド スタンダードタイプ 交換用パーツ パッド押えPISCO(ピスコ)
829税込912
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(金属フード)/処理標準仕様
スリム看板 黄蛍光プリズム反射 ブラスト興業スリム看板 黄蛍光プリズム反射ブラスト興業(2件のレビュー)
5,598税込6,158
1台
翌日出荷
幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。 表面にプリズム高輝度反射シート採用、夜間工事に最適。
用途規制看板 幅狭地材質鉄板、高輝度反射シート蛍光ライムイエロー寸法(幅W×高さH)(mm)280×1400材質(枠)
小指保護先芯入り安全長靴 ミドリ安全小指保護先芯入り安全長靴ミドリ安全
8,998税込9,898
1足
当日出荷から7日以内出荷
台車作業等から小指も保護出来る先芯を搭載しています。一般的な低濃度の酸、アルカリに対して耐薬品性を有しています。筒幅調整用の穴あけ溝付きです。用途や体形に合わせて筒の長さ調整が可能です。
機能耐薬品性足幅EEE種類安全長靴長さ(cm)35.5材質(先芯)プロテクトウズ5(ワイド樹脂)耐圧迫性荷重(kN)10±0.1靴タイプ長靴
横仕切パーティション 大阪製罐横仕切パーティション大阪製罐
3,500税込3,850
1枚
3日以内出荷
横仕切は25mmピッチで仕切れる様になっています。ワイドキャビネットの引出し横仕切としてお使い下さい。
材質スチールグリーングリーン購入法適合
ギアプーラー(2本爪) SK11ギアプーラー(2本爪)SK11
4,798税込5,278
1台
翌々日出荷
ギアやプーリーの引き抜き作業に便利です。ギヤ・プーリーを引き抜くことができます。
用途機械の軸部からの、ギアやプーリーの引き抜き作業。材質爪部:クロームバナジウム鋼 ネジ部:炭素工具鋼爪数2本
パンラップ PANDUIT(パンドウイット)パンラップPANDUIT(パンドウイット)
25,980税込28,578
1巻
当日出荷から翌々日出荷
柔軟性を高めるために独自のスロット形状になっており、どこからでも電線を引き出すことができます。
用途屋内用。電線およびケーブルの保護。
NPボトル 広口 NPWシリーズ ニッコーNPボトル 広口 NPWシリーズニッコー
77税込85
1本
翌々日出荷
材質本体・キャップ/PP使用温度範囲0~121℃
電源回路用保安器 SANKOSHA(サンコーシャ)電源回路用保安器SANKOSHA(サンコーシャ)(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
アクリル板(白) 岩田製作所アクリル板(白)岩田製作所(2件のレビュー)
878税込966特価
1枚
当日出荷から11日以内出荷
様々なサイズにカットした樹脂プレートを標準化
ソレノイド駆動式 ダイヤフラム定量ポンプ PWシリーズ タクミナソレノイド駆動式 ダイヤフラム定量ポンプ PWシリーズタクミナ(2件のレビュー)
109,800税込120,780
1台
当日出荷から15日以内出荷
シンプルなキー操作とインターフェイスで感覚的に操作できます。 AC100~240V(±10%)の電圧で使用可能。 [IEC規格]IP65相当 ボルト4本取り外すだけで接触部の分解・交換がカンタンに行えます。 3方向首振りヘッド。 暗い場所でもはっきり見える高輝度LED。
用途水処理、酸、アルカリなどの薬液注入に。 理化学、医療分野での薬液注入に。 食品工場、簡易水道、ビル、プールでの塩素減菌に。 ボイラ薬品の注入に。 水耕栽培や養鶏・養豚など畜産現場での栄養剤・消毒剤注入に。 その他各種液体の微量高圧注入に。ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能)ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)等級[絶縁]B構造標準弁座外部制御機能有りケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10)出力信号[ポート数]2(デジタル)、[仕様]オープンコレクタ、[種類]同期パルス・警報出力警報出力有り周囲温度(℃)0~40(凍結なきこと)粘度(mPa・s)[移送液]50以下材質(ダイヤフラム)PTFE材質(チャッキボール)セラミックストローク数(回/分)[制御]1~300(1ストローク単位で設定可能)耐環境性[IEC規格]IP65相当運転同期パルス有り
プレミアムフェルトコレクション ピュアウール100 サンフェルトプレミアムフェルトコレクション ピュアウール100サンフェルト
379税込417
1枚
7日以内出荷
あたたかみある風合い、しっかりとした素材感が特徴のウール100%のフェルトです。
材質ウール100%厚さ(mm)1寸法(幅W×高さH)(cm)18×20
プラズマ切断トーチ ダイヘンプラズマ切断トーチダイヘン
439,800税込483,780
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
溶接タックウェーブ形S デンゲン溶接タックウェーブ形Sデンゲン
4,998税込5,498
1箱(100個)
3日以内出荷
PWN-10402、PWA-10452用の補給部品
タイプ溶接タックウェーブ形S危険物の類別非危険物関連資料(1.8MB)グリーン購入法適合
溶接タックアングル形 デンゲン溶接タックアングル形デンゲン
4,998税込5,498
1箱(100個)
3日以内出荷
PWN-10402、PWA-10452用の補給部品
タイプ溶接タックアングル形危険物の類別非危険物関連資料(1.8MB)グリーン購入法適合
溶接タックウェーブ形L デンゲン溶接タックウェーブ形Lデンゲン
5,998税込6,598
1箱(100個)
3日以内出荷
PWN-10402、PWA-10452用の補給部品
タイプ溶接タックウェーブ形L危険物の類別非危険物関連資料(1.8MB)グリーン購入法適合
TPW形トルクレンチセット トップ工業TPW形トルクレンチセットトップ工業
76,980税込84,678
1セット
当日出荷から翌々日出荷
TPW形トルクヘッドが2種使える便利なセットです。
用途配管用継手の取り付け、トルク管理に負荷方向精度±8%
群馬県様式 プリズム看板 ブラスト興業群馬県様式 プリズム看板ブラスト興業
5,598税込6,158
1台
翌日出荷
群馬県専用工事看板 表面にプリズム反射シートを採用 夜間の注意喚起に最適。
用途規制看板 幅狭地材質鉄板、プリズム反射シートプリズムオレンジ寸法(幅W×高さH)(mm)300×1200材質(枠)
吊下棚(パイプ棚2段)(SUS430) シンコー吊下棚(パイプ棚2段)(SUS430)シンコー
31,980税込35,178
1台
翌々日出荷
壁面などに取り付け空間を有効活用できます。
用途厨房など幅(mm)(棚受けブラケット)40材質SUS430、No.4仕上耐荷重(kg)(棚1段の機種)棚;50(但し、総耐荷重50kg/台まで)、(棚2段の機種)棚/1台;50(但し、総耐荷重80kg/台まで)板厚(mm)(ベタ棚)0.3、(棚受けブラケット)3パイプ径(Φmm)25
電線保護材 パンラップ PANDUIT(パンドウイット)電線保護材 パンラップPANDUIT(パンドウイット)
29,980税込32,978
1巻
当日出荷から9日以内出荷
ケーブルを素早く簡単に挿入、取り外しできます。 独自のスロット形状になっており、必要に応じてどこからでもケーブルの引き出すことができます。 オーバーラップしている部分が広いので、ワンサイズで幅広い束線径に対応できます。
用途ケーブルの保護。材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-40~50使用場所屋内
PW ゴム 車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)PW ゴム 車輪SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
高弾性 走行中の騒音が少ない低ノイズタイプです。 車輪に密封型ラジアルボールベアリング使用により、グリースの追加注入がなくても静音で滑らかに回転します。
クーラントパイプ締付レンチ BIG DAISHOWAクーラントパイプ締付レンチBIG DAISHOWA
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
テラピン表示リング 白 6mm 千代田通商テラピン表示リング 白 6mm千代田通商
999税込1,099
1袋(100個)
4日以内出荷
テラピン継手に簡単装着し識別できます。テラピン用エア回路識別に。
材質ポリアセタール樹脂コード146-2115適合管継手テラピン4mm用アズワン品番64-5054-97
小開口用貫通部防火措置材 プチロクワイド (床・壁用) ネグロス電工小開口用貫通部防火措置材 プチロクワイド (床・壁用)ネグロス電工
6,498税込7,148
1組
3日以内出荷
壁・床兼用なので、場所によって使い分けの必要がありません。 ケーブルとPF管が混在していても使えます。 樹脂スリーブを入れてパテを盛るだけの簡単施工です。 必要なパテが少量なので、簡単に再施工ができます。 壁面からの飛び出しがほとんどないので仕上がりがきれいです。
...