タイガー ステンレスポット PWL-B062

タイガー ステンレスポット PWL-B062 - EBM(江部松商事)

片手でラクラク注げるプッシュレバー方式
大きな氷も入る5.8cmワイド口径
満水容量:0.6L
お湯、水以外のご使用はご遠慮ください。故障の原因になります。

材質
ステンレス
容量(L)
0.6
外寸法(mm)
118×165×H146
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04842989PWL-B062
¥4,000
¥3,998
¥4,398(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする