カテゴリ
- 切削工具(9)
絞り込み
エコロジープロダクト
「pwlnr2525m-08」の検索結果

ホルダー
京セラ¥13,980税込¥15,3781個翌日出荷用途一般外径ホルダ(外径・端面加工)トラスコ品番142-5765寸法L1(mm)150寸法B(mm)25寸法L2(mm)27寸法b(mm)25寸法H1(mm)25寸法h(mm)25コーナー0.8R寸法F1(mm)32寸法F2(mm)23
旋削 ISO標準ホルダー PWLNR・
セコ・ツールズ・ジャパン¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷P型クランプ式外径ホルダ、インサート上面に障害物がなく、切り屑の流れが良いです。寸法H(mm)25寸法B(mm)25寸法LF(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)32
外径用ホルダ PTGNR/L (高圧クーラントノズル付・エコターン)
タンガロイ¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷高圧クーラントにより、耐熱合金に代表される難削材加工でも切りくずを強制的に分断し、お客様の生産性を飛躍的に向上させることが可能。 クーラントをインサートの刃先にもっとも近い位置から直接供給することで、切りくず処理性及び耐摩耗性を大幅に向上させることが可能。RoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン 外径加工用ホルダー PWLNR/L-08-JHP
イスカル¥28,980~税込¥31,878~1本翌々日出荷から29日以内出荷高圧クーラント対応外径加工用ホルダーです。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリターンLD 外径加工用ホルダー PWLNR/L-X-JHP
イスカル¥26,980~税込¥29,678~1本4日以内出荷から29日以内出荷高圧クーラント対応外径加工用ホルダーです。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応