510件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
5,298 税込5,828
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PWMコントロール制御のために、あらたな回路設計をせずにPWMコントロール機能付ファンを活用でき、装置の低消費電力、低騒音に貢献します。定格電圧12V/24V/48Vのファンと共通の電源と使用できます。ファンを最大4台まで接続して使用できます。
用途ファンモータの制御、動作感知。ファンモータの低消費電力化、低騒音化。 2018年トラスコ掲載ページ3 0736
1台
特価
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高密度密閉型FDB採用120mmファン、防振ラバー付き 高寿命な高密度密閉型FDB採用 高精度密閉型FDBとは オイル封入キャップを排した完全密閉型のベアリング構造を採用し、オイルの揮発や漏れを最低限に抑え高い保持能力を実現 200~250℃の高温に耐える高品質な潤滑油を採用 衝撃吸収ラバーパッドを採用し、振動吸収性やファンの安定性に優れます ロングケーブル仕様 長過ぎず短過ぎない、汎用性の高い50cmのケーブル長としました リブ無し RoHS対応の環境配慮型プロダクト
仕様リブなし 付属品変換ケーブル(ファン用3ピン→ペリフェラル4ピン)、取付ネジ 寸法(mm)120×120×厚さ27 定格電圧DC12V ベアリングSealed Precision FDB(高精度密閉型FDB) 本体質量(g)約135 定格電流(A)0.13 最大静圧(mmH2O)0.0762 ~ 1.05 接続4ピン接続 風量16.6 ~ 51.17 CFM 回転数300 ~ 1200 ±10% rpm 寿命MTTF 12万 ケーブル長(cm)約50 RoHS指令(10物質対応)対応 静圧(Pa)0.75 ~ 10.3 標準ノイズ(dB)4.0 ~ 24.9
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

高精度密閉型FDBベアリング採用システムファン「KAZE FLEX140」シリーズのスクウェア(SQUARE / 四角)形状モデル 高寿命な高密度密閉型FDB (Sealed Precision FDB) 採用140mm角のケースファン ファンの形状は四角(スクウェア)穴位置は125mmピッチの穴位置 ※120mmファンの穴位置とは互換性がございませんので、ご注意ください Sealed Precision FDB(高精度密閉型FDB) オイル封入キャップを排した完全密閉型のベアリング構造を採用 これによりオイルの揮発や漏れを最低限に抑える高い保持能力を実現 回転軸と軸受けとの空間にオイルを蓄える流体軸受構造により高い潤滑効果と静粛性を発揮 軸受部に強度及び耐久性の高い高合金を採用することで、低摩擦・長寿命を実現 200~250℃の高温に耐える高品質な潤滑油を採用 「衝撃吸収ラバーパッド」を採用することにより、振動吸収性やファンの安定性に優れます エクステンダーケーブル仕様 ファンケーブルは通常で30cm、延長ケーブルにより、50cmまで延長可能 リブ無し
仕様リブなし 寸法(mm)140×140×厚さ27 質量(g)150 電圧(V)駆動:DC12 回転数(min-1[r.p.m])(PWM可変)300±200~1200±10% ベアリングSealed Precision FDB(高精度密閉型FDB) 定格電流(A)0.12 最大静圧(mmH2O)0.08 ~ 1.25 / 0.78 ~ 12.26 Pa 接続ファン:PWM 4ピン 保証期間1年間 騒音レベル(dB(A))4.19~19.4 ケーブル長(cm)ファンケーブル30(50まで延長可能) RoHS指令(10物質対応)対応 最大風量(CFM)16.8~67.2 MTBF(時間)12万
1個
1,398 税込1,538
11日以内出荷

1個
4,298 税込4,728
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (161種類の商品があります)

[ファンコントロール] 3ピンファンをマザーボードのPWM 4ピンコネクタに接続し、PWMファンコントロールができるようにします。
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

産業用機器、FA機器、OA機器等の組み込みに適しています。DC12Vファンですので、多岐にわたりご使用いただけます。軸受け構造は、高性能2ボールベアリング方式を採用し、期待寿命70,000時間(40℃)の長寿命を実現。風量がとにかく多いので、風量を大量に必要としている装置向けのファンです。
寸法(mm)120×120×厚38 回転数(min-1[r.p.m])1100~5000 定格電力(W)20.40(軸受構造/2ボールベアリング) 定格電圧(V)12 定格電流(A)1.7 最大電流(A)2.5 最大静圧(mmH2O)~32.26 騒音値(dB)~62.3 ケーブルペリフェラル電源ケーブル/PWMコネクタケーブル分離タイプ、ケーブル長500±15mm、ペリフェラル電源ケーブル赤線(+)/黒線(-) PWMケーブル青線(PWM)/黄線(パルスセンサ) アズワン品番64-8946-01 最大風量(CFM)~193.32 動作電圧(V)7.0~13.8 期待寿命(時間)70000(at40℃)
1個
6,098 税込6,708
61日以内出荷

長尾製作所ケースファン 120角なし
エコ商品
PWM(パルス幅変調方式)に対応したファン。 軸受けには、中空ベアリング(改良型流体軸受け)を採用。 油温の上昇を抑え、なおかつ密閉性を高め、油漏れ、外部からの異物の混入を防ぐなどの改良を施し 低ノイズ・低振動を実現しました。静音性と耐久性の向上に貢献しています。
仕様リブなし、三洋電機社製PWM制御IC採用、オートリスタート機能搭載、パルスセンサー付き 寸法(mm)120×120×25 静圧(mmAq)50Hz/60Hz2.46 定格電流(A)0.18 回転数800(±20%)~1700rpm(±10%) コネクタ3pin リード線長さ(mm)450(ツイストケーブル) 定格電流(V)12 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類中空ベアリング(改良型流体軸受け) 最大風量(CFM)70.18 標準ノイズ(dB)28 期待寿命(時間)30
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷

GELID(ジェリド)PWM140mmケースファン
エコ商品
オールブラックにリニューアル ハイドロダイナミックベアリング採用 防振ゴムブッシュ付属 RoHS対応
質量(g)168 接続PWM 4ピン ベアリングHydro Dynamicベアリング 回転数(min-1[r.p.m])750~1500 最大風量(CFM)78.5 最大静圧(mmH2O)1.6 標準ノイズ(dB)20 動作電圧(V)DC12 定格電流(A)0.16 ケーブル長(cm)ファンケーブル部分:50 RoHS指令(10物質対応)対応 仕様リブ無し 寸法(mm)140×140×25
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)(センサなしのみ)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 厚さ(mm)25 形状角形 質量(g)110 種類DCファン 材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0) 保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) サイズ(mm)80×80 特性標準
1台
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone パフォーマンス強化 120mm PWMファン SST-VS120B
エコ商品
・膨大なエアフローと静圧値。・Wide 0~2,000 RPM speed range via PWM control。・標準の4-1ピン ARGBライティングは、ARGBコントローラまたはARGB互換マザーボードによって同期可能。・油圧ベアリングが摩擦を低減し、動作音を低く維持。・ゴムパッド装備で振動音を低減
材質PBT 質量(g)167 電圧(V)始動:6 回転数(min-1[r.p.m])0~2000 定格電力(W)1.32 定格電圧(V)12 ベアリング流体軸受 定格電流(A)0.11 型番SST-VS120B 最大静圧(mmH2O)0~2.22 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×25 コネクタ4ピンPWMファンコネクタ ノイズレベル0~30.6dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量0~66CFM
1台
2,198 税込2,418
5日以内出荷

CPUクーラー用ファンなどのPWM 4ピンコネクタケーブルを延長します。 ケーブルがマザーボード上のコネクタに届かない時に。 3ピンコネクタのファンを4ピンコネクタに変換することもできます。 マザーボードの3ピンコネクタに接続することもできます。 フルタワー、サーバーケースに最適です。
ケーブル長(cm)30 コネクタ形状マザーボード側: PWM 4ピン メス - ファン側: PWM 4ピン オス
1本
399 税込439
当日出荷

形状角形 種類DCファン 材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0) 保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと) リード線(+)赤色、(-)黒色、(センサ)黄色、(コントロール)茶色 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-0) 特性低消費電力 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
1台
2,998 税込3,298
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

仕様リブ付き 形状角形 種類DCファン 材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0) 保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能 保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと) 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) サイズ(mm)40×40 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
1個
特価
1,990 税込2,189
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

CPUクーラー用ファンなどのPWM 4ピンコネクタケーブルを延長します。 3ピンファンも取り付けられます。 マザーボードの3ピンコネクタにも接続できます。 リボンケーブルで線がばらつかず、取り回しが簡単です。 コネクタとケーブルの色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに最適です。
ケーブル長(cm)50 コネクタ形状マザーボード側: PWM 4ピン メス - ファン側: PWM 4ピン オス ブラック ケーブル長(m)0.5
1本
419 税込461
当日出荷

ARCTIC80mmケースファン
エコ商品
PWM Sharing Technologyコネクタにより、ファンの増設が可能 静圧を最適化したPWMファン ヒートシンクやラジエーターに最適 ファンの回転数をPWMで絞り込んで停止させることが可能(PWM 5%時) 気流を集中させて高い静圧を実現、空気抵抗が増加した場合でも、極めて効率的な冷却を維持 新型モーターの動作音は、低速域でもほとんど気ならず、一般DCモーターと比較して振動も約5% 新型モーターは、コイル温度を低くすることで、4倍の長寿命化を実現 ドイツで開発された合金/潤滑剤の組み合わせによりベアリングの摩耗が減少、低ノイズ、高効率、低発熱を実現 RoHS対応の環境配慮型プロダクト
仕様リブ:なし 寸法(mm)80×80×25 質量(g)81 電圧(V)DC12 ベアリングFluid Dynamic Bearing 定格電流(A)0.09 最大静圧(mmH2O)1.9 接続PWM 4ピン(ファン増設用 PSTコネクタあり) 回転数ファン:200~3000rpm(PWM 5%時 0rpm) ノイズレベル最大:0.3Sone ケーブル長(cm)ファンケーブル部分 40 PSTコネクタ部+約10 RoHS指令(10物質対応)対応 最大風量(CFM)23.4、39.76m3/h
1個
999 税込1,099
当日出荷

SILVER STONE(シルバーストーン)SILVERSTONE パフォーマンス強化140mm PWMファン SST-SF140B
エコ商品
・独自の「Shark Force」 ファンブレード設計で低ノイズと高パフォーマンスを実現。・PWM経由でのワイドな0 ~ 2,200 RPM回転数制御。・3相、6極設計により、多くの単相、4極のものより、さらにスムーズかつ静かな動作が可能です。また、電力効率も大幅に向上しています。・モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています。・流体ダイナミックベアリングによる長寿命。・幅広いアプリケーションに対応した設計
材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム ブラック 質量(g)210 極数6極 電圧(V)始動:7 回転数(min-1[r.p.m])0~2200 定格電力(W)3.6 定格電圧(V)12 DC ベアリング流体ダイナミックベアリング 定格電流(A)0.3 型番SST-SF140B 最大静圧(mmH2O)0~4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×25 コネクタ4ピンPWMファンコネクタ ノイズレベル0~38.3dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量0~120CFM
1台
3,998 税込4,398
7日以内出荷

SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone PWMファン 接続ケーブル SST-CPF01
エコ商品
・ 美しい全ブラックスリーブケーブル。・1個のマザーボードPWMヘッダで2台のPWMファンに対応
長さ(mm)100 ブラック 型番SST-CPF01 コネクタ1-2変換PWMファン・スプリッタ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
499 税込549
7日以内出荷

PWMファン2台をマザーボードに接続できます。 PWMファン2台をPWMコントロールできます。 3ピンファンを取り付けることもできます。 全結線コネクタのみ、ファンのパルスを検出できます。
ケーブル長(cm)30 コネクタ形状マザーボード側: PWM 4ピン メス - ファン側: PWM 4ピン オス×2 (1つは3番のパルスケーブルが無く、3ピンです)
1本
489 税込538
4日以内出荷

3ピン/PWM 4ピンコネクタのファンを電源ユニットのシリアルATA電源コネクタ (15ピン) に接続できるようにします。 電源ユニットから直接電源が取れるため、マザーボードからの電源供給に無理があるときに最適です。
ケーブル長(cm)5 コネクタ形状電源ユニット側: シリアルATA電源 (15ピン) オス - ファン側: PWM 4ピン オス
1本
429 税込472
4日以内出荷

アイネックス薄型PWMファン 92mm角
PWMコントロールに対応する、ケース用薄型92mm角ファンです。厚さ15mmの薄型タイプで、空間の狭いケースに好適です。薄型タイプでも充分な風量を確保しました。PWMファンコントロール対応。低負荷作業時に自動的に回転数を下げて、静音で動作します。PWMコントロールに対応したデイジーチェーン (数珠つなぎ) 型ケーブルのため、追加ファンを綺麗に配線できます。防振パッドがファンの振動音を低減します。色はブラックで統一してあり、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに好適です。
仕様リブなし 付属品テーパーネジ×4 寸法(mm)92×92×15 (防振パッドを含む厚さ16) ブラック 回転数(min-1[r.p.m])800±200~2800±10% コネクタ形状マザーボード側: PWM 4ピン メス [結線仕様]、追加ファン側: PWM 4ピン オス (3番のパルスケーブルがありません) センサー回転検出パルスセンサー 使用ベアリングHydraulic ノイズレベル35.2dB(A) ケーブル長(cm)マザーボード側:45、追加ファン側:8 定格入力DC12V 2.4W 0.2A (最大0.25A) 最大風量(CFM)46 期待寿命(時間)20000(40℃)
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

CPUクーラー用ファンなどのPWM 4ピンコネクタケーブルを延長します。 スリーブで線がバラバラになりません。 3ピンコネクタのファンをPWM 4ピンコネクタに変換することもできます。 マザーボードの3ピンコネクタに接続することもできます。 内部黒塗装ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。
ケーブル長(cm)40 コネクタ形状マザーボード側: PWM 4ピン メス - ファン側: PWM 4ピン オス ブラック ケーブル長(m)0.4
1本
499 税込549
14日以内出荷

PWMファン2個をマザーボードに接続できます。 PWMファン2個をPWMコントロールできます。 3ピンファンも取り付けられます。 全結線コネクタのみ、ファンのパルスを検出できます。 リボンケーブルで線がばらつかず、取り回しが簡単です。 コネクタとケーブルの色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに最適です。
コネクタ形状マザーボード側: PWM 4ピン メス - ファン側: PWM 4ピン オス×2 (1つは3番のパルスケーブルが無く、3ピンです) ブラック
1本
419 税込461
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone PWMファンを1:8で分岐できるファンハブ SST-CPF04
エコ商品
・1-to-8 PWMコネクタ。・2200μFコンデンサが安定した電圧を供給。・速度検出* 対応により、正確にファンを制御
ケーブル長(mm)PWMケーブル:500、SATA電源ケーブル:300 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,798 税込1,978
7日以内出荷

マザーボードからPWMファン3台をPWMでコントロールできます。 複数のファンを搭載した水冷や、フロント/トップに2~3連ファンを搭載した環境に配線しやすいです。 デイジーチェーン (数珠つなぎ) 型ケーブルのため、綺麗に配線できます。 マザーボード側はリボンケーブルです。線がばらつかず、取り回しが簡単です。 3ピンファンも取り付けられます。 コネクタとケーブルの色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに最適です。
ケーブル長(cm)マザーボード側: 約20、ファン側: 各約7 コネクタ形状マザーボード側: PWM 4ピン メス - ファン側: PWM 4ピン オス×3 (2つは3番のパルスケーブルがありません)
1本
609 税込670
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone パフォーマンス強化 140mm PWMファン SST-VS140B
エコ商品
・膨大なエアフローと静圧値。・PWM経由でのワイドな0 ~ 1,600 RPM回転数制御。・油圧ベアリングが摩擦を低減し、動作音を低く維持。・ゴムパッド装備で振動音を低減
材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム 質量(g)197.6 電圧(V)始動:>-6.0 回転数(min-1[r.p.m])0~1600 定格電力(W)1.68 定格電圧(V)12 ベアリング流体軸受 定格電流(A)0.14 型番SST-VS140B 最大静圧(mmH2O)0~2.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×25 コネクタ4ピンPWMファンコネクタ ノイズレベル0~30.8dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量0~86CFM
1台
2,398 税込2,638
5日以内出荷

マザーボードからPWMファン3台をPWMでコントロールできます。ケーブルの長さがコネクタごとに違うので、ケース内の配線を綺麗に取り回せます。複数のファンを搭載した水冷や、フロント/トップに2~3連ファンを搭載した環境に適します。デイジーチェーン (数珠つなぎ) 型ケーブルのため、綺麗に配線できます。リボンケーブルで線がばらつかず、取り回しが簡単です。3ピンファンも取り付けられます。コネクタとケーブルの色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに好適です。
ブラック コネクタ形状マザーボード側:PWM4ピンメス、ファン側:PWM4ピンオス×3(2つは3番のパルスケーブルがありません) ケーブル長(cm)【マザーボード】(ファン1間)約20、(ファン1-ファン2間)約7、(ファン2-ファン3間)約20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
629 税込692
4日以内出荷

ARCTICPWM PCケース用ファン
エコ商品
●ArcticブランドのPWM PST搭載 BioniX Pシリーズ ゲーミング120mmファン ●静圧を最適化 静圧を最適化したPシリーズファンはヒートシンクやラジエーターに最適。 ●効率的な冷却 気流を集中させて高い静圧を実現、空気抵抗が増加した場合でも、極めて効率的な冷却を維持。 ●最新世代高性能モーター モーターには、最新世代の高性能、低発熱、省エネルギーな「ネオジム・アイロン・ボロン マグネットリング」を採用。 ●95%の振動を吸収 新型モーターの動作音は、低速域でもほとんど気ならず、一般DCモーターと比較して振動も約5%。 ●4倍の寿命 新型モーターは、コイル温度を低くすることで、4倍の長寿命化を実現。
定格電流(A)0.13 質量(g)140 付属品取付ネジ 保証期間2年間 ベアリングFluid Dynamic Bearing 寸法(mm)120×120×厚さ27 接続PWM 4ピン+デイジーチェーン用 PWM 4ピン 電圧(V)DC12 最大静圧(mmH2O)2.75 ノイズレベル0.45Sone ケーブル長(cm)ファンケーブル部分 40 最大風量(CFM)67.56/114.9m3/h 仕様●リブ:無し RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

ARCTICPWM PCケース用ファン
エコ商品
●ArcticブランドのPWM PST搭載 BioniX Fシリーズ ゲーミング120mmファン ●風量重視設計 Fシリーズファンは風量重視の設計。 ●4倍の寿命 BioniXのゲーミングファンは、低いコイル温度によって4倍の寿命を実現。 ●静かな動作 新開発のモーターによる極めて静かな動作を実現。 ●95%の振動を吸収 アークティックのモーターは、従来のDCモーターに比べて95%の振動を吸収。 ●デイジーチェーン接続可能 ワイドレンジな回転数とPWM Sharing Technology(PST)により、デイジーチェーン接続が可能であり、他のファンと同期して制御可能。
定格電流(A)0.20 質量(g)129 付属品取付ネジ 保証期間2年間 ベアリングFluid Dynamic Bearing 回転数200~1800rpm 寸法(mm)120×120×厚さ27 接続PWM 4ピン+デイジーチェーン用 PWM 4ピン 電圧(V)DC12 最大静圧(mmH2O)2.10 ノイズレベル0.5Sone ケーブル長(cm)ファンケーブル部分 40 最大風量(CFM)69/117m3/h 仕様●リブ:無し RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

・PWM制御を維持可能な減速ケーブル。・3W 50Ω抵抗内蔵。・長さ100mm
仕様抵抗器数値:50Ω,3W 寸法(mm)100 ブラック 型番SST-CPF05 コネクタ2基の1 ~ 1 4ピンPWMファンコネクタ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,098 税込1,208
7日以内出荷

高寿命な高密度密閉型FDB (Sealed Precision FDB) 採用140mm角のケースファン ファンの穴位置は120mmファン同等の穴位置とし、幅広い用途での互換性を確保 Sealed Precision FDB(高精度密閉型FDB) オイル封入キャップを排した完全密閉型のベアリング構造を採用 これによりオイルの揮発や漏れを最低限に抑える高い保持能力を実現 回転軸と軸受けとの空間にオイルを蓄える流体軸受構造により高い潤滑効果と静粛性を発揮 軸受部に強度及び耐久性の高い高合金を採用することで、低摩擦・長寿命を実現 200~250℃の高温に耐える高品質な潤滑油を採用 「衝撃吸収ラバーパッド」を採用することにより、振動吸収性やファンの安定性に優れます エクステンダーケーブル仕様 ファンケーブルは通常で30cm、延長ケーブルにより、50cmまで延長可能 リブ無し
仕様リブなし 寸法(mm)140 × 140 × 厚さ 27(取り付けは120穴位置のみ) 質量(g)150 ベアリングSealed Precision FDB(高精度密閉型FDB) 定格電流(A)0.22 最大静圧(mmH2O)0.08~2.81 接続PWM 4ピン 風量16.8~100.8 CFM 回転数300(±200)~1800rpm(±10%) ケーブル長(cm)ファンケーブル 30(50まで延長可能) RoHS指令(10物質対応)対応 静圧(Pa)0.78~27.56 動作電圧(V)DC12 標準ノイズ(dB)4.19~26.45 dBA MTBF平均故障間隔12万(25℃)
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷

マザーボードからPWMファン4台をPWMでコントロールできます。 電源ユニットから直接電源が取れるため、マザーボードからの電源供給に無理がある時に最適です。 PWM 4ピンタイプのファンを4台まで配線できます。 3ピンファンを取り付けることもできます。 多数のファンを使用する方におすすめです。
ケーブル長(cm)ファン側: 各10、マザーボード側: 30 コネクタ形状電源ユニット側: ペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) オス、マザーボード側: PWM 4ピン メス、ファン側: PWM 4ピン オス×4 (3つは3番のパルスケーブルが無く、3ピンです)
1本
799 税込879
4日以内出荷

マザーボードからPWMファン4台をPWMでコントロールできます。 電源ユニットから直接電源が取れるため、マザーボードからの電源供給に無理がある時に最適です。 PWM 4ピンタイプのファンを4台まで配線できます。 3ピンファンも取り付けられます。 多数のファンを使用するのに便利です。
ケーブル長(cm)ファン側: 各10、マザーボード側: 30 コネクタ形状電源ユニット側: シリアルATA電源コネクタ (15ピン) オス、マザーボード側: PWM 4ピン メス、ファン側: PWM 4ピン オス×4 (3つは3番のパルスケーブルが無く、3ピンです)
1本
1,098 税込1,208
4日以内出荷

オリジナル設計「KAZE FLEX」シリーズ120mmアドレッサブルRGBファン、PWM4pin仕様 高寿命な高密度密閉型FDB (Sealed Precision FDB) 採用120mm角のケースファン 4ピンPWM自動可変1200rpm仕様 RGBの規格は5V 3ピンRGB「アドレサブルRGB」を採用 マザーボードメーカー各社のRGB認証取得済み ASUS AURA SYNC、ASROCK POLYCHROME SYNC、MSI MYSTIC LIGHT SYNC、GIGABYTE RGB FUSION 2.0、RAZER CHROMA RGB RGBコネクタは増設も可能な分岐ケーブル(デイジーチェーン)仕様 Sealed Precision FDB(高精度密閉型FDB) オイル封入キャップを排した完全密閉型のベアリング構造を採用 これによりオイルの揮発や漏れを最低限に抑える高い保持能力を実現 回転軸と軸受けとの空間にオイルを蓄える流体軸受構造により高い潤滑効果と静粛性を発揮 軸受部に強度及び耐久性の高い高合金を採用することで、低摩擦・長寿命を実現 200~250℃の高温に耐える高品質な潤滑油を採用 「衝撃吸収ラバーパッド」を採用することにより、振動吸収性やファンの安定性に優れます エクステンダーケーブル仕様 ファンケーブルは通常で30cm、延長ケーブルにより、50cmまで延長可能 (RGBケーブルは延長不可能で50cmとなります) リブ無し RoHS対応の環境配慮型プロダクト
仕様リブなし 付属品ファン用エクステンダーケーブル、取付ネジ 寸法(mm)120×120×厚さ27 定格電圧DC12V / LED 5V ベアリングSealed Precision FDB(高精度密閉型FDB) 定格電流(A)0.13 / LED 0.5 (RGBモデル 1200rpm) 最大静圧(mmH2O)0.0762 ~ 1.05 接続4ピン接続(ファン)、4ピンRGB接続(LED) 風量16.60 ~ 51.17 CFM(ARGBモデル 1200rpm) 回転数300 ±200 ~ 1200 rpm ±10% (ARGBモデル 1200rpm) 寿命MTTF 12万 ケーブル長(cm)ファンケーブル 30 (50まで延長可能)/ RGBケーブル 50 RoHS指令(10物質対応)対応 静圧(Pa)0.75 ~ 10.30(ARBモデル 1200rpm) 標準ノイズ(dB)4.00 ~ 24.90 dBA
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷

ARCTICPWM 4分岐HUB
エコ商品
●合計10 ポートのPWM ファン用ハブ、接続したファンのPWM 信号が同期します。 ●すべてのファンに同期 マザーボードのPWM信号が、Case Fan Hubに接続されたすべてのファンに同期。 ●ケーブルマネージメントの一元化 本体はケース内に設置可能であり、ケーブルマネージメントの一元化が可能。 ●電力不足の心配なし ファンの給電はS-ATA電源により電力不足の心配はありません。 ●便利なユーザーマニュアル スマートフォンなどでQRコードを読み込ませることにより閲覧可能なユーザーマニュアル。 ●RoHS対応 RoHS対応の環境配慮型プロダクト。
入力電流(A)最大4.5 質量(g)50 保証期間初期不良のみ 寸法(mm)86.3(L)×55.6(W)×14.3(H) 電圧(V)DC12 出力10ポート×4ピンファンコネクタ 出力電流1ポートあたり1Aのファンに対応 入力S-ATA電源コネクタ、4ピンファンコネクタ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷

高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 厚さ(mm)25 材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0) 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) 形状角形 質量(g)90 種類DCファン 保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能 サイズ(mm)60×60
1台
2,598 税込2,858
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

PWMコントロールに対応する、ケース用120mm角ファンです。大風量・高静圧仕様で、より内部パーツに風を当て、冷やします。回転数は700rpmから1800rpmと調整幅が広いので、静音から高速冷却まで対応します!。リブなしフレームで、さまざまな固定方法に対応します。CPUクーラーの交換用ファンにおすすめです。PWMファンコントロール対応。低負荷作業時に自動的に回転数を下げて、静音で動作します。PWMコントロールに対応したデイジーチェーン (数珠つなぎ) 型ケーブルのため、追加ファンを綺麗に配線できます。付属品の防振パッドを取り付けて、ファンの振動音を低減できます。色はブラックで統一してあり、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに好適です。Hydraulicベアリング使用。回転検出パルスセンサー付。リブなし
付属品固定用テーパーネジ×4個、防振パッド×4個 ブラック コネクタ形状マザーボード側: PWM 4ピン メス [結線仕様]、追加ファン側: PWM 4ピン オス (3番のパルスケーブルがありません) 最大静圧(mmH2O)2.16 回転数700±200~1800±10%rpm サイズ(mm)120×120×25 ノイズレベル15.2~35.2dB(A) ケーブル長(cm)マザーボード側: 43、追加ファン側: 8 RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力DC12V 2.4W 0.2A 最大風量(CFM)76.16 期待寿命(時間)20000 (25℃)
1個
929 税込1,022
4日以内出荷

・ PWM経由でのワイドな 0 ~ 2,500 RPM回転数制御。・ 3相、6極設計により、多くの単相、4極のものより、さらにスムーズかつ静かな動作が可能です。また、電力効率も大幅に向上しています。・ モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています。・ 標準ARGB 4-1ピン装備で , アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたはソース経由での対応マザーボードへの入力により、いかなるカラーコンビネーションも表示可能。・ 流体ダイナミックベアリングによる長寿命
材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム 半透明のファンブレード、ブラックフレーム 質量(g)166 電圧(V)始動:5 回転数(min-1[r.p.m])0~2500 定格電力(W)ファン:5.4、LED:1.8 定格電圧(V)12 DC ベアリング油圧ベアリング 定格電流(A)ファン:0.45、LED:0.36 型番SST-SF120B-ARGB 最大静圧(mmH2O)0~4.66 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×25 コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED) ノイズレベル0~41.2dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量0~100CFM
1台
4,198 税込4,618
5日以内出荷

・膨大なエアフローと静圧値。・Wide 0~1,600 RPM speed range via PWM control。・標準の4-1ピン ARGBライティングは、ARGBコントローラまたはARGB互換マザーボードによって同期可能。・油圧ベアリングが摩擦を低減し、動作音を低く維持。・ゴムパッド装備で振動音を低減
材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム 半透明のファンブレード、ブラックフレーム (SST-VS140B-ARGB) 質量(g)195.1 電圧(V)始動:>-6.0 回転数(min-1[r.p.m])0~1600 定格電力(W)ファン:1.68、LED:2.25 定格電圧(V)12 ベアリング流体軸受 定格電流(A)ファン:0.14、LED:0.45 型番SST-VS140B-ARGB (黒) 最大静圧(mmH2O)0~2.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×25 コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED) ノイズレベル0~30.8dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量0~86CFM
1台
2,898 税込3,188
5日以内出荷

・膨大なエアフローと静圧値。・Wide 0~1,600 RPM speed range via PWM control。・標準の4-1ピン ARGBライティングは、ARGBコントローラまたはARGB互換マザーボードによって同期可能。・油圧ベアリングが摩擦を低減し、動作音を低く維持。・ゴムパッド装備で振動音を低減
材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム 半透明のファンブレード、ホワイトフレーム 質量(g)195.1 電圧(V)始動:>-6.0 回転数(min-1[r.p.m])0~1600 定格電力(W)ファン:1.68、LED:2.25 定格電圧(V)12 ベアリング流体軸受 定格電流(A)ファン:0.14、LED:0.45 型番SST-VS140W-ARGB 最大静圧(mmH2O)0~2.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×25 コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED) ノイズレベル0~30.8dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量0~86CFM
1台
2,998 税込3,298
5日以内出荷