W型気泡管(水平・垂直測定)
感度0.5mm/m=0.0286°
気泡管サイズ垂直(mm)Φ8×18
気泡管サイズ水平(mm)Φ8×25
目盛幅垂直(mm)8
目盛幅水平(mm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
防水防塵,高耐候性。スリムでコンパクトなデザイン。高堅牢性。簡単設置。マルチカラーLED表示。低自己消費電流。最先端材料・部材を採用。安心の国内設計,国内製造
仕様●システム電圧:12V●最大入力電圧:25Vdc●太陽電池入力/負荷電流:10A●充電方式:PWM●充電電圧:14.4Vdc●周囲温度範囲:-40~70℃●自己消費電流:2mA(平均値)●寸法:87×51×8.5mm ●重量:65g
アズワン品番65-8722-72
1個
¥13,980
税込¥15,378
17日以内出荷
関連キーワード