「px-20 10本」の検索結果

25件中 1~25件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ペイントマーカー中字 uni(三菱鉛筆)

    ペイントマーカー中字

    uni(三菱鉛筆)(122件のレビュー)
    ¥159~税込¥175~
    1本ほか
    当日出荷
    黒の上でも鮮やか発色。 金属・ガラスの上でも鮮やかに書ける。
    質量(g)21.8タイプシングル材質(軸)アルミ線幅(mm)2.2~2.8インク不透明油性材質(ペン芯)スライパー(アクリル)寸法(軸径Φ×全長)(mm)15×142商品タイプ使い切り本体
  • ペイントマーカー中字 丸芯 uni(三菱鉛筆)

    ペイントマーカー中字 丸芯

    uni(三菱鉛筆)
    ¥219~税込¥241~
    1本
    当日出荷
    油性サインペン/中字/固着性、速乾性に優れ、金属、ガラスへの筆記に最適
    幅(mm)50高さ(mm)200奥行(mm)15線幅(mm)2.2~2.8商品タイプ使い切り本体
  • [黄緑/中字] ペイントマーカー(10本) エスコ

    [黄緑/中字] ペイントマーカー(10本)

    エスコ
    ¥2,090税込¥2,299
    1箱(10本)
    欠品中
    コンクリートにも書けるインクです。 (コンクリートの凹凸が大きい場合、ペン先が傷むこともあります。)
    タイプシングル線幅(mm)2.2~2.8寸法(Φ×Lmm)15.1×141.8インク色黄緑インク油性商品タイプ使い切り本体線の太さ中字
  • ペイントマーカー細字 uni(三菱鉛筆)

    ペイントマーカー細字

    uni(三菱鉛筆)(71件のレビュー)
    ¥189税込¥208
    1本
    当日出荷
    黒の上でも鮮やか発色 金属・ガラスの上でも鮮やかに書ける。
    軸径(Φmm)11.1全長(mm)133.3質量(g)12.4タイプシングル材質(軸)アルミ線幅(mm)0.8~1.2インク不透明油性材質(ペン芯)スライパー(アクリル)入数1本商品タイプ使い切り本体
  • ペイントマーカー 油性 中字 モノタロウ

    ペイントマーカー 油性 中字

    モノタロウ(183件のレビュー)
    ¥129税込¥142
    1本
    当日出荷
    金属面や透明なガラス面、黒や白の色の付いた面でも鮮やかに書けます。 速乾性のある油性インクを使用しています。 一般的な先端を押し込んでインクを滲まして使うペイントマーカーです。
    軸径(Φmm)15全長(mm)140質量(g)約17.6タイプシングル材質(軸)アルミ線幅(mm)約2インク油性材質(ペン芯)アクリル入数1本RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ使い切り本体
  • マジックインキ 細字 クラフトテープ対応 モノタロウ

    マジックインキ 細字 クラフトテープ対応

    モノタロウ
    ¥79税込¥87
    1本
    当日出荷
    使い勝手の良い 1mmから1.5mmの筆記線幅。 通常の油性ペンでは書きにくいクラフトテープにもしっかり書ける。 紙・革・木材・陶器・ガラス・プラスチック・ゴムなど、幅広い素材にご利用いただけます。 インキのニオイが気になる方におすすめの、低臭性インキの油性ペンです。
    用途クラフトテープ・紙・革・木材・陶器・ガラス・プラスチック・ゴムなどに適合替え芯、補充インキ材質軸:アルミ、キャップ:PBT質量(g)15.5タイプシングル線幅(mm)1.0~1.5インク色黒インク油性インキ入数1本商品タイプインク補充式本体線の太さ細字繰り返し・詰め替え対応
  • 工業用消えないマーカー 中字 不易糊工業(フエキ)

    工業用消えないマーカー 中字

    不易糊工業(フエキ)(30件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1本
    当日出荷
    下地の色が見えにくい高隠ぺい性
    用途鉄鋼材・プラスチック・ガラス・コンクリートなどに質量(g)20先芯丸芯線幅(mm)2インク不透明油性商品タイプ使い切り本体線の太さ中字
  • アルコールペイントマーカー 細字 uni(三菱鉛筆)

    アルコールペイントマーカー 細字

    uni(三菱鉛筆)(9件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1本
    当日出荷
    環境・安全性に配慮したアルコール系インク 固着性・速乾性に優れ、工業用途に最適 耐熱性・耐水性など優れた描線性能 現場の作業性に配慮した新キャップ採用
    成分主要材:アルコール系 発色剤:白顔料(※発色剤 黒=黒色顔料 その他=白顔料+着色顔料)材質(軸)アルミ、(ペン芯)アクリル繊維質量(g)12タイプシングル線幅(mm)0.8~1.2替芯PXAS-210インク油性アルコール系溶剤入数1本寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11.1×14.5×131.2商品タイプ使い切り本体
  • ペイントマーカー用替芯 uni(三菱鉛筆)

    ペイントマーカー用替芯

    uni(三菱鉛筆)(18件のレビュー)
    ¥52~税込¥57~
    1パック(3本)ほか
    当日出荷
    商品タイプ替芯
  • ペイントマーカー プロ用中字 サクラクレパス

    ペイントマーカー プロ用中字

    サクラクレパス(25件のレビュー)
    ¥219税込¥241
    1本
    当日出荷
    油性顔料・不透明調インキ ペン先が強いため、粗い面にも書ける。 濃い面にも鮮やかに発色する。 文房具メーカーが作るため、安心の品質。
    軸径(Φmm)15全長(mm)140.2タイプシングル線幅(mm)2インク油性顔料入数1本商品タイプ使い切り本体
  • ペイントマーカー太字 uni(三菱鉛筆)

    ペイントマーカー太字

    uni(三菱鉛筆)(40件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1本
    当日出荷
    金属・ガラス・プラスチック等への筆記に最適です。
    軸径(Φmm)23.2全長(mm)142.3質量(g)44.8タイプシングル材質(軸)アルミ線幅(mm)8.5インク不透明油性材質(ペン芯)スライパー(アクリル)入数1本商品タイプ使い切り本体
  • ペイントマーカー プロ用細字 サクラクレパス

    ペイントマーカー プロ用細字

    サクラクレパス(4件のレビュー)
    ¥219税込¥241
    1本
    当日出荷
    油性顔料・不透明調インキ 濃い面にも鮮やかに発色する。 文房具メーカーが作るため、安心の品質。
    全長(mm)Φ11×138線幅(mm)1.0
  • スキマゲージ モノタロウ

    スキマゲージ

    モノタロウ(205件のレビュー)
    ¥539~税込¥593~
    1個
    当日出荷
    国内ゲージ専門メーカーOEM品! 他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に検査することが出来ます。
    用途自動車および発動機のピストンおよびシリンダーの隙間測定に使用します。材質SK焼入鋼(SK2~SK5)硬度HV420~520リーフ幅(mm)12.7
  • メリヤスウエス 濃色 中古生地 モノタロウ

    メリヤスウエス 濃色 中古生地

    モノタロウ(149件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1袋(1kg)ほか
    当日出荷
    低コストなのでウエスを多量に使用される清掃、廃油の拭き取り等に向きます。
    種別中古材質中古のメリヤス布(家庭からでる古着/Tシャツ、ポロシャツ、トレーナー等)色黒などの濃色区分中古寸法(cm)約30~60角工程処理検針機検査、クレゾール水溶液による消毒、パック包装
  • マッキーペイントマーカー 極細 ゼブラ

    マッキーペイントマーカー 極細

    ゼブラ(42件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1本
    当日出荷
    黒い物にもはっきり書ける!不透明インク。金属製品や黒いゴム、ガラス瓶、プラスチックなどに書いても、下地に影響されずに濃くはっきりした線が書けます。家庭での工作・プラモデル塗装・園芸や、工場・工事現場での部品・資材へのマーキングや塗装に適しています。油性アルコール系インクを使用しているので、匂いが少なく人や環境に配慮しています。VOC(厚生労働省認定のシックハウス13物質)は使用していません。太細両方のチップを搭載しているので、1本で様々なシーンで使えます。
    用途ゴム製品、ガラス製品に軸径(Φmm)最大12.4全長(mm)141質量(g)12.4タイプツイン線幅(mm)細/1.2、極細/0.7インク油性不透明インク(アルコール系)入数1本商品タイプ使い切り本体
  • マジックインキ ホワイト 寺西化学

    マジックインキ ホワイト

    寺西化学(33件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1本
    当日出荷
    プラスチック・金属・ガラス・陶器・木・紙・革に書くことができます。耐光製・耐水性・速乾性に優れた不透明ペイントマーカー・白です。 臭いを抑えた新油性顔料インキを使用しており、黒い面や、透明のものにもクッキリ鮮明に書くことができます。 直射日光にさらされても退色しにくく、雨や水にむれても流れたり消えたりしにくい油性顔料インキですから、屋外表示用に適します。
    タイプシングルインク油性顔料インキ入数1本商品タイプ使い切り本体
  • アルコールペイントマーカー 太字 uni(三菱鉛筆)

    アルコールペイントマーカー 太字

    uni(三菱鉛筆)(9件のレビュー)
    ¥319税込¥351
    1本
    当日出荷
    環境・安全性に配慮したアルコール系インク 固着性・速乾性に優れ、工業用途に最適 耐熱性・耐水性など優れた描線性能 現場の作業性に配慮した新キャップ採用
    成分主要材:アルコール系 発色剤:白顔料(※発色剤 黒=黒色顔料 その他=白顔料+着色顔料)材質(軸)アルミ、(ペン芯)アクリル繊維質量(g)40.8タイプシングル線幅(mm)8替芯PCXR-8インク油性アルコール系溶剤入数1本寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)23.2×25.6×146.1商品タイプ使い切り本体
  • 綿特日本一軍手 10ゲージ モノタロウ

    綿特日本一軍手 10ゲージ

    モノタロウ(2311件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1ダース(12双)ほか
    当日出荷
    10ゲージ、2本編みにより編み目が細かく泥、油などの異物が入り込みにくくなっています。着け具合も柔らかくフィット感のある軍手です。グレー、キナリの2色展開で用途によって使い分け可能です。
    厚さ通常糸本数(本)2素材ポリエステル、綿、その他
  • 鉄鋼用マーカー(極太) サクラクレパス

    鉄鋼用マーカー(極太)

    サクラクレパス(7件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1本
    当日出荷
    造船の新塗装基準(PSPC)に対応したマーカーです。
    用途木材、石、ガラス、金属、フィルム、プラスチックなどの記入に。鉄骨・鋼板のチェック用。質量(g)63タイプシングル線幅(mm)10インク油性アルコール系顔料入数1本商品タイプ使い切り本体
  • 白メリヤスウエス 中古生地 モノタロウ

    白メリヤスウエス 中古生地

    モノタロウ(1719件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1袋(1kg)ほか
    当日出荷
    家庭からでる古着で作られたウエス(リサイクル製品)。 約30~60cm角にカット済です。
    種別中古材質中古の伸縮性メリヤス布(Tシャツ等)をメインにポリエステルなどの化学繊維を含んだ生地色白区分中古寸法(cm)約30~60角工程処理パック包装、検針機検査、クレゾール水溶液による消毒
  • 特定小電力無線 コンパクト マルチレピーター(中継器) 屋外型 DJ-P102R アルインコ

    特定小電力無線 コンパクト マルチレピーター(中継器) 屋外型 DJ-P102R

    アルインコ
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    当日出荷
    屋外常設が可能な小型・高性能中継器、ノイズキャンセラーと無線連結中継に対応!。*アンテナを除く本体寸法は高さ9cm、幅6cm、厚さ4cm足らず、質量は200g程なので市販の固定バンド2本(幅 10mm、厚さ 1.5mm x2)でポールに取り付け、別売のEBC-66でマグネット設置も可能。*配線はACアダプターの電源ケーブルのみ(ACアダプター以外に防水の延長ケーブル10mが付属)。*設定はリモコン対応の特定小電力トランシーバーで行うため、設定変更時でも中継器の取り外しは不要。(リモコン対応機:DJ-P221A / P221K / P321 / P322 / P421 / P422B-T)。*高性能ノイズキャンセラーを採用、送信信号の音声帯域以外のノイズ音を低減したクリアなサウンドはハードな現場にも最適。*4台までの無線連結中継にも対応(子機も対応機が必要:DJ-P240・DJ-PX7・DJ-PHM20・DJ-P322・DJ-P422B-T等)
    付属品電源延長 ケーブル (10m)、ポール固定用ブラケット (2 個)、ブラケット取り付けネジ (M3 6) 4 本、説明書、保証書質量(g)約 196(ブラケット除く)寸法幅 59.8mm×高さ 441.2mm×奥行 34.0mm (アンテナ・突起物含む、ブラケット除く)電源電圧DC 6V (EDC122)周波数421/440MHz特定小電力無線27ch通信方式半複信電波形式F3E/F1D送信出力10mW/1mW(FSK)RoHS指令(10物質対応)対応消費電流中継時 300mA以下 / 待受時 200mA以下受信感度-14dBu(12dB SINAD)
  • スチール製ローラコンベヤ 軽荷重搬送物用 マキテック

    スチール製ローラコンベヤ 軽荷重搬送物用

    マキテック
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1台
    4日以内出荷
    軽荷重搬送用グラビティローラーコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラーで、安価タイプのコンベヤです。
    肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)スチール
  • ステンレス製フリーローラコンベヤ MRU1906 セントラルコンベヤー

    ステンレス製フリーローラコンベヤ MRU1906

    セントラルコンベヤー
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1台
    5日以内出荷
    オールステンレス製の防錆タイプです。
    シャフト6パイプ(SUS304)ベアリングプレスベアリング(SUS304)材質(ローラー部)ステンレス(SUS304、研磨仕上#400)フレーム色SUS304(2B)材質(フレーム)SUS304(2B)ローラ外径×肉厚(mm)19.0×1.2フレーム(mm)60×30×2t
  • RS PRO ドライバビットセット Phillips, Pozidriv, Torx RS PRO

    RS PRO ドライバビットセット Phillips, Pozidriv, Torx

    RS PRO
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    7日以内出荷
    Pozidrivビット x 3: PZ1、PZ2、PX3 プラスビット x 3: PH1、PH2、PH3 Torxビット x 3: T20、T25、T30 インパクトビットホルダ x 1 (クリップリング付きマグネット式). RS Proダイヤモンドインパクトビット10本セット. RS Proインパクトビット10本セットは、最もよく使われるねじビットを便利な1セットにまとめたものです。ダイヤモンドインパクトねじビットは、インパクト効果を備えた従来型のインパクトドライバ用に特別に設計されています。ダイヤモンドコーティングによりビットがねじ頭に噛むため、舐めるリスクを低減できます。また、TiN CVDコーティングが完璧な摩耗保護として機能するため、硬いねじを使用する用途に最適です。極めた大きなトルクピーク負荷に耐えるトーションスタイルの丸型シャンクを備えているため非常に摩耗しにくく、長いサービス寿命を誇ります。インパクトビットホルダが付属します。特長 / 利点 1/4インチ六角シャンク ビットの長さ: 25 mm
    仕様ヘッドタイプ = Phillips, Pozidriv, Torxタイプ = インパクトドライバビットサイズ = PH2 、 PH3 、 PZ1 、 PZ2 、 PZ3 、 T20 、 T25 、 T30個数 = 10
  • スチール製フリーローラコンベヤ MMR1906 セントラルコンベヤー

    スチール製フリーローラコンベヤ MMR1906

    セントラルコンベヤー
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1台
    8日以内出荷
    軽荷重搬送に最適です。
    シャフト6パイプベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)フレーム色日塗工 77-30T(ブルー)材質(フレーム)SSローラ外径×肉厚(mm)19.1×1.2フレーム(mm)60×30×2.3t