カテゴリ

  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 制御機器(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業機械(1)

「px-20h」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
替ヒーターPX-201/401用 goot(太洋電機産業)替ヒーターPX-201/401用goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
種別替ヒーター適合機種PX-201質量(g)7.5トラスコ品番390-2820消費電力(W)70コード長さ(m)1.5
ハイパーVシート 日進ゴムハイパーVシート日進ゴム
3,188税込3,507
1枚
当日出荷
種別ノンスリップマット幅(mm)270長さ(mm)270ブラック材質天然ゴム系(非耐油性)幅×長さ(mm)270×270
パンチングタルトリング XFシリーズ pavoniパンチングタルトリング XFシリーズpavoni
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から60日以内出荷
穴明きステンレスを使用することで香ばしくサクッとした食感のタルトを焼くことが出来ます、推奨するシリコン型との組み合わせであらゆる素材を活用し、創造出来るお菓子は無限大です
幅狭バケット(平爪タイプ) NAKATAKI幅狭バケット(平爪タイプ)NAKATAKI
55,980税込61,578
1個
4日以内出荷
・U字溝の設置や清掃作業・管工事などの側溝工事の掘削・標準バケットではは入れない細い溝の掘削・硬い地盤の切削作業にピッタリ
用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム関連資料採寸方法資料(0.04MB)
幅狭バケット(フラットタイプ) NAKATAKI幅狭バケット(フラットタイプ)NAKATAKI
55,980税込61,578
1個
4日以内出荷
・U字溝の設置や清掃作業・管工事などの側溝工事の掘削・標準バケットではは入れない細い溝の掘削・硬い地盤の切削作業にピッタリ
用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム幅(mm)【バケット】200ブラック関連資料採寸方法資料(0.04MB)
ルビコン コンデンサ 47μF, ,63V dc, 63PX47MEFC6.3X11 ルビコンルビコン コンデンサ 47μF, ,63V dc, 63PX47MEFC6.3X11ルビコン
559税込615
1袋(25個)
7日以内出荷
静電容量 = 47μF電圧 = 63V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 6.3 x 11mm高さ = 11mm動作温度 Min = -55℃直径 = 6.3mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 1000h許容差 = ±20%Rubycon PXシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
DC18V チェーンソー 伸縮ポール/充電式 エスコDC18V チェーンソー 伸縮ポール/充電式エスコ
26,600税込29,260
1台
8日以内出荷
高い枝木の切断に電源のない場所にも便利な充電式枝までの距離に合わせてポールの長さを無段階で伸縮できます。軽くて丈夫な伸縮式のアルミ製パイプ先端ユニットを取り外して収納や移動が楽になります。
仕様●型番:BPCS-1800L1●有効切断長:150mm●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電時間:約69分●連続使用時間:約20分●チェンスピード:3.8m/s●ソーチェン:90PX-28E●サイズ:114(W)×1619~2454(L)×134(H)mm●重量:2.8kg●付属品:ガイドバー(本体取付)、ソーチェーン(本体取付)、チェーンカバー(本体取付)、六角棒レンチ5mm(本体収納)、チェーンオイル40ml、保護めがね、バッテリー×1、充電器アズワン品番65-3894-87
電磁パイロット切換弁 ダイキン工業電磁パイロット切換弁ダイキン工業
199,800税込219,780
1個
80日以内出荷