カテゴリ

  • 電気材料(71)
  • 測定用品(37)
  • 制御機器(19)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 溶接用品(9)
  • オフィス家具(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • バイク純正部品(7)
  • バイク部品(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 厨房用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 建築金物(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「px-22」の検索結果

199件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パボフレックス PX022 コーンミニョン 54ヶ取 cotta

    パボフレックス PX022 コーンミニョン 54ヶ取

    cotta
    16,980税込18,678
    1枚(1枚)
    3日以内出荷
    材質シリコン寸法(mm)600×400容量(mL)30
  • 特殊用途センサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    特殊用途センサ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種類エリアセンサヘッド形状光色赤外線
  • 融着トレー 日東工業

    融着トレー

    日東工業
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    融着トレーの増設に。 光ファイバ単心、テープ心線に対応可能です。 心線ホルダは、1段に2コ取付けております。(単心線、テープ心線兼用)
    適合機種SPU、SPK-K、 SPJ、 RD97(98)-N寸法D(mm)104寸法W(mm)161.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電子てんびん オーハウス

    電子てんびん

    オーハウス(1件のレビュー)
    93,980税込103,378
    1個
    翌日出荷から46日以内出荷
    明るく見やすいバックライト付LCDディスプレイを採用しています。 IRセンサ(赤外線センサ)を搭載しており、手をかざすだけで非接触操作が可能です。 NVタイプの0.01g/0.1gモデルには積み重ね保管用キットが付属します。
    種類電子天秤表示形式デジタル
  • 耐圧パッキン式コネクタd2G4 大阪コネクター製造

    耐圧パッキン式コネクタd2G4

    大阪コネクター製造
    26,980税込29,678
    1箱(5個)
    3日以内出荷
  • 高速・高精度渦電流式デジタル変位センサ GP-X パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    高速・高精度渦電流式デジタル変位センサ GP-X

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    51,980税込57,178
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    種類高精度変位センサ保護構造IP67(IEC)、IP67G(注6)、防浸形使用湿度範囲35~85%RH保存湿度範囲35~85%RH絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間耐電圧(V)AC250 1分間 充電部一括・ケース間検出対象SUS304/鉄(SPCC) 60×60×t1mm
  • ガードフレキ<R> 未来工業

    ガードフレキ<R>

    未来工業
    18,980税込20,878
    1個
    翌日出荷
    架橋ポリエチレン管を保護管でしっかりガード。固定、施工、運搬時にも架橋ポリエチレン管を傷つける心配がありません。
  • 電子てんびん(スカウト) オーハウス

    電子てんびん(スカウト)

    オーハウス
    63,980税込70,378
    1台(1台)
    翌日出荷から4日以内出荷
    ひょう量の10倍まで耐えられる堅牢な構造です。様々な計量アプリケーションおよびインターフェースを搭載しています。高速安定(1~1.5秒)により素早い計測が可能です。表示部操作パネルは日本語に完全対応しています。明るくて大きく見やすいLCDディスプレイを採用しています。
    電源ACアダプタ(付属) 単3電池×4(別売)表示部LCDディスプレイ
  • [EA809PX-21用] オフセット砥石(金属用) エスコ

    [EA809PX-21用] オフセット砥石(金属用)

    エスコ
    865税込952
    1個
    翌日出荷
    [EA809PX-21用]オフセット砥石 各種金属の研磨、仕上げに
    仕様●直径(mm):50●厚さ(mm):10●最大回転数:20000rpm(最大対応値)
  • ポータブル天びん METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    ポータブル天びん

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    98,980税込108,878
    1台
    翌々日出荷から48日以内出荷
  • #2 x125mm [+]オフセットドライバー エスコ

    #2 x125mm [+]オフセットドライバー

    エスコ
    1,400税込1,540
    1本
    翌日出荷
    軸径(Φmm)6全長(mm)125適合ねじM3-5商品構成単品
  • M-3P SMC

    M-3P

    SMC
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    4日以内出荷
  • オーハウス電子てんびん オーハウス

    オーハウス電子てんびん

    オーハウス
    46,980税込51,678
    1個
    4日以内出荷
    STXシリーズは、操作性・視認性の高いフルカラータッチパネル搭載モデルながら低価格を実現しました。 明るくて大きく見やすいLCDディスプレイを採用しています(タッチパネルではありません)。 ひょう量の10倍まで耐えられる堅牢な構造です。 様々な計量アプリケーションおよびインターフェースを搭載しています。 高速安定(1~1.5秒)により素早い計測が可能です。 明るくて大きく見やすいLCDディスプレイを採用しています。
    種類電子天秤電源ACアダプタ(標準付属)、単3電池×4(別売)表示部LCDディスプレイ表示形式デジタルひょう量単位g(グラム)
  • ア-ム,リレ- 5PX-2217A-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ア-ム,リレ- 5PX-2217A-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
  • ケ-ス,チエ-ン 5PX-22311-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ケ-ス,チエ-ン 5PX-22311-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
  • ケ-ス,チエ-ン 2 5PX-22312-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ケ-ス,チエ-ン 2 5PX-22312-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
  • オーハウス電子てんびん オーハウス

    オーハウス電子てんびん

    オーハウス
    79,980税込87,978
    1台ほか
    当日出荷から46日以内出荷
    風防上部に静電気除去バーを搭載、触れるだけで静電気を除去(赤色部分) 耐久性のある構造 バックライト付きLCDディスプレイは見やすい2行表示 USBおよびRS232C出力標準装備 セミミクロから上皿天びんまで幅広いラインアップ
    仕様ガラス製風防:風防設定なし質量(kg)3.5電源ACアダプタ(標準付属)表示部バックライト付きLCD 2行表示計量皿寸法(Φmm)180本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×321×98安定時間(秒)1(代表値)ひょう量単位g
  • MEパイプクロス 東都興業

    MEパイプクロス

    東都興業
    7,298税込8,028
    1袋(50個)
    5日以内出荷
    パイプとパイプをクロスに止める部品です。クサビを打ち込みしっかりと固定することができます。
  • プレ-ト,ガイド 5PX-22341-10 YAMAHA(ヤマハ)

    プレ-ト,ガイド 5PX-22341-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
  • ステー チエーンケース 5PX-2213J-01 YAMAHA(ヤマハ)

    ステー チエーンケース 5PX-2213J-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番5PX-2213J-00
  • シヤフト,ピボツト 5PX-22141-10 YAMAHA(ヤマハ)

    シヤフト,ピボツト 5PX-22141-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    7,598税込8,358
    1個
    3日以内出荷
  • オーハウス電子てんびん オーハウス

    オーハウス電子てんびん

    オーハウス
    89,980税込98,978
    1個ほか
    翌々日出荷から43日以内出荷
    風防上部に静電気除去バー(赤色部分)を搭載しており、触れるだけで静電気を除去します。 バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示です。 USB及びRS-232Cインターフェースを搭載しています。 校正分銅内蔵型です。
    寸法(mm)209×321×309質量(kg)4.5電源ACアダプタ(付属)
  • NXP ゲージ 圧力センサ IC  200kPa NXP

    NXP ゲージ 圧力センサ IC 200kPa

    NXP
    3,500税込3,850
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様差圧/ゲージ圧センサ、最大1000kPa、Freescale.高範囲圧力差/ゲージセンサは、センサの両側に圧力がかけられるとソース間の圧力の差を計測します(差圧)。気圧も計測します(ゲージ)。長さ(mm)29.85幅(mm)8.26高さ(mm)29.34出力電圧(V)-1mV~0.04ピン数(ピン)4動作温度(℃)125RoHS指令(10物質対応)対応最高使用圧力(kPa)200パッケージケース344B-01実装タイプスルーホール動作供給電圧(V)DC16感度(mV/kPa)0.2最低使用圧力(kPa)0最大オーバーロード圧力(kPa)800
  • 直管LEDランプ LDL110用ベースライト 逆富士形 岩崎電気

    直管LEDランプ LDL110用ベースライト 逆富士形

    岩崎電気
    36,980税込40,678
    1台
    3日以内出荷から30日以内出荷
    仕様●PWM調光仕様:調光信号電圧/DC12V、調光信号電流/2.5mA●取付/オプション:天井付材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)LEDランプ別売使用場所屋内用調光方式PWM調光材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)調光率(%)25~100電源ユニット内蔵形
  • 直管LEDランプ LDL110用ベースライト 笠付形 岩崎電気

    直管LEDランプ LDL110用ベースライト 笠付形

    岩崎電気
    37,980税込41,778
    1台
    3日以内出荷から30日以内出荷
    仕様●PWM調光仕様:調光信号電圧/DC12V、調光信号電流/2.5mA●取付/オプション:天井付・吊具材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)定格入力電圧(V)100~242対応LEDランプ別売使用場所屋内用調光方式PWM調光材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)調光率(%)25~100電源ユニット内蔵形
  • オーハウス電子てんびん オーハウス

    オーハウス電子てんびん

    オーハウス
    78,980税込86,878
    1個ほか
    翌々日出荷から48日以内出荷
    ダイキャスト製の筐体下部、ステンレス製計量皿など長期間使用可能な耐久性のある構造を備えた電子てんびんです。 ●風防上部に静電気除去バー(赤色部分)を搭載しており、触れるだけで静電気を除去します。 ●バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示です。 ●操作部は日本語表記です。 ●USB及びRS-232Cインターフェースを搭載しています。 ●外部分銅型です。
    寸法(mm)209×321×309質量(kg)4.5電源ACアダプタ(付属)
  • スカウト オーハウス

    スカウト

    オーハウス
    57,980税込63,778
    1台ほか
    当日出荷から46日以内出荷
    高速安定(1~1.5秒)で生産性を劇的に向上 ひょう量の10倍まで耐えられる構造を採用。 薄型設計および複数台ご使用の際には積み重ね保管用キット(0.001gモデルを除く)をアクセサリでご用意しております。 様々な計量アプリケーションあよびインターフェイスを搭載 0.001gモデルは風防を標準搭載 校正用分銅はひょう量620gまでのモデルに標準付属
    幅(mm)202質量(kg)1種類ポータブル天びん電源ACアダプタ(標準付属)または単3乾電池4本(別売)表示形式デジタル通信出力RS232、USBホスト、USBデバイス、イーサネット(別売)ひょう量単位g
  • ルビコン 電解コンデンサ 220μF ルビコン

    ルビコン 電解コンデンサ 220μF

    ルビコン
    489税込538
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • アルミ電解コンデンサ105℃品(リードタイプ 25V/220μF) Ruby-con

    アルミ電解コンデンサ105℃品(リードタイプ 25V/220μF)

    Ruby-con
    63税込69
    1個
    3日以内出荷
    直径(Φmm)6.3高さ(mm)11質量(g)0.68定格電圧25V温度範囲(℃)-55~+105寿命1000h静電容量220μFRoHS指令(10物質対応)対応リップル電流(mA)240 r.m.s.(105℃/120Hz)
  • フェライトビーズ 1 x 0.5 x 0.5mm 1セット 10000個入 MURATA(村田製作所)

    フェライトビーズ 1 x 0.5 x 0.5mm 1セット 10000個入

    MURATA(村田製作所)
    35,980税込39,578
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
  • キーレックス #500 框扉対応玉座取替錠 横 BS100 長沢製作所

    キーレックス #500 框扉対応玉座取替錠 横 BS100

    長沢製作所
    42,980税込47,278
    1組
    4日以内出荷
    框扉対応取替錠の横仕様。ロックピン回転方式を採用。扉からキーレックスを取り外し、マイナスドライバー等を使用して記憶番号を変更する仕様です。現在の記憶番号がわからなくなってしまった時は、ピンの溝の向きによって確認することが可能です。唯一横框に取付け可能な仕様。お取り付けできる錠前が限られる横框の扉でも、横向きに使用できるキーレックス「22275X」であればお取り付けが可能です。さらに、横框の扉に多く使われているバックセット100mmの仕様のため、既存の他社錠前からの交換に対応しています。
    仕様記憶番号通り数:4096通り材質亜鉛合金仕上MS ( メタリックシルバー ) 塗装適合扉厚(mm)25~40mmバックセット100mm適合扉質量(kg)40kg以下
  • 分析天びん(パイオニアPXシリーズ)プリンタセット オーハウス

    分析天びん(パイオニアPXシリーズ)プリンタセット

    オーハウス
    189,800税込208,780
    1セット
    翌々日出荷から10日以内出荷
    パイオニア PX シリーズの、基本的な計量機能と特徴的な性能の組み合わせにより、ラボ用、産業用、教育用のアプリケーションに高精度と再現性を提供します。PX はリーズナブルな価格設定で、直感的な操作ができる設計になっており、表示部は 2 行表示の仕様になっています。USB と RS232 の通信出力があり、通信が容易に行えます。
    電源ACアダプタ標準装備通信方式USB; RS232表示器アクセサリ別売ディスプレイ2行 LCD、バックライトつきバッテリー寿命非対応
  • 分析天びん(パイオニアPXシリーズ)プリンタセット オーハウス

    分析天びん(パイオニアPXシリーズ)プリンタセット

    オーハウス
    299,800税込329,780
    1セット
    翌々日出荷から10日以内出荷
    パイオニア PX シリーズの、基本的な計量機能と特徴的な性能の組み合わせにより、ラボ用、産業用、教育用のアプリケーションに高精度と再現性を提供します。PXはリーズナブルな価格設定で、直感的な操作ができる設計になっており、表示部は 2 行表示の仕様になっています。USB と RS232 の通信出力があり、通信が容易に行えます。
    付属品風防・表示部保護カバー寸法(mm)321×309×209(D×H×W)電源ACアダプタ標準装備表示器別売アクセサリディスプレイ2行 LCD、バックライトつき使用温湿度範囲5℃ - 40 ℃で動作保証; 温度: 10℃~30℃、湿度: 80%、結露なきこと風袋引き範囲最大ひょう量まで材質(計量皿)ステンレススチール正味質量(kg)4.5
  • 分析天びん(パイオニアPXシリーズ)プリンタセット オーハウス

    分析天びん(パイオニアPXシリーズ)プリンタセット

    オーハウス
    189,800税込208,780
    1セット
    翌々日出荷から10日以内出荷
    高性能と経済性を兼ね備えた基本計量に最適な天びん
    電源ACアダプタ(標準付属)ひょう量(g)220最小表示(g)0.001計量皿寸法(mm)120計測単位カラット; グラム; ミリグラム通信方式RS232; USB繰返し性0.001g表示器別売ディスプレイ2行 LCD、バックライトつき安定時間(秒)2バッテリー寿命該当なし正味質量(kg)4.5
  • 分析天びん パイオニアシリーズ 校正証明書付 PX-JPシリーズ オーハウス

    分析天びん パイオニアシリーズ 校正証明書付 PX-JPシリーズ

    オーハウス
    129,800税込142,780
    1個
    9日以内出荷から49日以内出荷
    風防上部に静電気除去バーを搭載、触れるだけで静電気を除去 筐体にダイキャストを使用し、耐久性のある構造 バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示(日本語対応) USBおよびRS232C出力標準装備 内部分銅搭載
    質量(kg)4.5電源ACアダプタ(標準付属)表示部バックライト付LCDディスプレイ(2行表示)測定モード重量・個数・%・動物計量・密度測定通信出力RS232、USBデバイス(全て標準装備)校正証明書一般校正
  • ポータブル天びん(スカウトシリーズ)プリンタセット オーハウス

    ポータブル天びん(スカウトシリーズ)プリンタセット

    オーハウス
    149,800税込164,780
    1セット
    翌々日出荷から10日以内出荷
    研究室・産業用途での計量に最適なオーハウスのスカウトシリーズは、スリムで積み重ねが可能な設計と大きなバックライトLCDディスプレイが特長です。さらに、優れた過負荷保護機能、さまざまな計量単位やアプリケーションモードを備えています。迅速な安定時間と高分解能の計量性能により、このポータブル天びんシリーズは、研究室や産業用途での計量に新たな基準を打ち立てます。
    計測単位カラット; グラム; カスタムディスプレイ大型バックライトLCD材質(計量皿)ステンレススチール
  • 空冷TIGトーチ(日立仕様) ウエルドテック社

    空冷TIGトーチ(日立仕様)

    ウエルドテック社
    34,980税込38,478
    1本
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 上皿天びん パイオニアシリーズ 校正証明書付 PX-JPシリーズ オーハウス

    上皿天びん パイオニアシリーズ 校正証明書付 PX-JPシリーズ

    オーハウス
    119,800税込131,780
    1個
    9日以内出荷から54日以内出荷
    筐体にダイキャストを使用し、耐久性のある構造 バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示(日本語対応) USBおよびRS232C出力標準装備 内部分銅搭載
    質量(kg)3.5種類上皿はかり電源ACアダプタ(標準付属)表示部バックライト付LCDディスプレイ(2行表示)表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)180測定モード重量・個数・%・動物計量・密度測定通信出力RS232、USBデバイス(全て標準装備)安定時間(秒)1計量皿形状ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
  • 分析天びん(パイオニアPXシリーズ)+プリンタセット オーハウス

    分析天びん(パイオニアPXシリーズ)+プリンタセット

    オーハウス
    179,800税込197,780
    1セット
    翌々日出荷から10日以内出荷
    パイオニア PX シリーズの、基本的な計量機能と特徴的な性能の組み合わせにより、ラボ用、産業用、教育用のアプリケーションに高精度と再現性を提供します。PXはリーズナブルな価格設定で、直感的な操作ができる設計になっており、表示部は 2 行表示の仕様になっています。USB と RS232 の通信出力があり、通信が容易に行えます。
    電源ACアダプタ標準装備表示器別売アクセサリディスプレイ2行 LCD、バックライトつき使用温湿度範囲5℃ - 40 ℃で動作保証; 温度: 10℃~30℃、湿度: 80%、結露なきこと風袋引き範囲最大ひょう量まで材質(計量皿)ステンレススチール
  • 分析天びん(パイオニアPXシリーズ)プリンタ(Bluetoothモデル)セット オーハウス

    分析天びん(パイオニアPXシリーズ)プリンタ(Bluetoothモデル)セット

    オーハウス
    199,800税込219,780
    1セット
    翌々日出荷から10日以内出荷
    パイオニア PX シリーズの、基本的な計量機能と特徴的な性能の組み合わせにより、ラボ用、産業用、教育用のアプリケーションに高精度と再現性を提供します。PX はリーズナブルな価格設定で、直感的な操作ができる設計になっており、表示部は 2 行表示の仕様になっています。USB と RS232 の通信出力があり、通信が容易に行えます。
    電源ACアダプタ標準装備通信方式USB; RS232表示器アクセサリ別売ディスプレイ2行 LCD、バックライトつきバッテリー寿命非対応