曜日別特売

直管LEDランプ LDL110用ベースライト 笠付形

直管LEDランプ LDL110用ベースライト 笠付形 - 岩崎電気
仕様
●PWM調光仕様:調光信号電圧/DC12V、調光信号電流/2.5mA●取付/オプション:天井付・吊具
材質(本体)
鋼板(高反射白色粉体塗装)
定格入力電圧(V)
100~242対応
LEDランプ
別売
使用場所
屋内用
調光方式
PWM調光
材質(反射板)
鋼板(高反射白色粉体塗装)
調光率(%)
25~100
電源ユニット
内蔵形
内容量
1台
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
形
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02623849ELR80101PX94.6笠付形 1灯用
¥30,100
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02624768ELR80201PX2/245.3笠付形 2灯用
¥38,400
¥37,980
¥41,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする