カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 制御機器(3)
- 防犯用品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- メカニカル部品(2)
- 測定用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 家電(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「px-480」の検索結果

交換こて先(PXー480/480E用)
goot(太洋電機産業)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷PX-480用こて先 厚メッキ長寿命こて先用途PX-480/480E用替えこて先です。適合PX-480/PX480ERoHS指令(10物質対応)対応
高蓄熱デジタル温調はんだこて
goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷モーター・トランス・ハーネス加工(オーディオや車載)・トライアック・ステンドグラスなどのはんだ付け作業に適した高蓄熱タイプです。従来機種(PX-280)と比較してこて先の蓄熱量や接触面積を広げたことで作業性の向上が見込めます。ステーションの機能をはんだこてに搭載。軽量、コンパクト設計で、熱回復力を追求した高性能鉛フリーはんだこてです。スリープ機能・シャットダウン機能により、こて先の空焼きによる劣化やコンセントの抜き忘れによるトラブルを防止します。デジタル表示で設定温度を一目で確認できます。アップキー/ダウンキーで200℃~500℃まで1℃単位の温度設定が可能です。用途熱量を必要とするはんだ付け作業に。付属品こて先(PX-48RT-5C)全長(mm)229質量(g)85電源(V)AC100消費電力(W)80ヒーターセラミックヒーター絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(500V DC)リップル温度(℃)無負荷時±5℃温度設定範囲(℃)200-500RoHS指令(10物質対応)対応
替ヒーター PXー280AS/480AS用
goot(太洋電機産業)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷PX-280/480交換用ヒータ-用途替ヒータートラスコ品番719-3425適合機種PX-280AS/480ASRoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトデジタルカメラ aiwa cam DCB
aiwa(アイワ)(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷から翌日出荷仕様●動画形式:AVI●動画撮影モード:通常撮影、動作検知撮影、タイムラプス撮影、インターバル撮影、スローモーション撮影●動画解像度:4K(3840×2160)10fps /2.7K(2688×1520)15fps /Full-HD(1920×1080)30fps /HD(1280×720)30fps /VGA(640×480)30fps●動画連続撮影時間:約1時間※連続撮影した場合、4GBごとに1ファイルが保存されます。●手ブレ補正:○(写真撮影時)●画像形式:JPG●静止画撮影モード:通常撮影、連写撮影、セルフタイマー撮影●静止画解像度:48M(補間 8000×6000)/44M(補間 7600×5800)/36M(補間 7936×4480)/24M(補間 5600×4200)/20M(補間 5200×3900)/16M(補間 4608×3456)/12M(4000×3000)/10M(3648×2736)/7M Wide(3648×2048)/5M(2592×1944)/3M(2048×1536)/2M Wide(1920×1080)質量(g)約132(電池含む)電源リチウム充電池(700mAh/3.7V)充電時間 : 約2~3時間 ※使用状況や環境により変化する場合があります。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約102×約24.5×約62.4レンズF2.2、f=3.37mmその他の機能自撮り撮影、4倍デジタルズーム、自動電源オフ、多言語対応メニュー、PCカメラディスプレイ2.8インチIPS液晶、640×480ピクセルインターフェイスUSB type-C端子 (充電、データ通信、PCカメラ)・microSDカードスロットイメージセンサー1300万画素 CMOSセンサー対応SDカードmicroSDカード(128GBまで)
G-i Camera 200万画素 Wi-Fi(2.4Gのみ)AIスマート検知 屋外用取付型ネットワークカメラ(HD:1920×2160px)
GENTOS(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台6日以内出荷安心をあなたにジェントスから高性能屋外用Wi-fi防犯カメラが登場!!。G-i Camera Dual Lens Outdoor 2は、屋外の過酷な環境でも安定稼働する高耐久使用の防犯カメラです。上下90°・左右220°に稼働するレンズと可動するレンズと固定レンズを組み合わせたデュアルレンズ構成により、。敷地全体を広く監視でき、死角を最小限に抑えます。IP65準拠の耐塵・防噴流性能を備えており、雨天・粉塵環境でも安心して使用できます。人物検知・自動追跡機能により、不審な動きがあれば即座にスマートフォンへ通知。夜間は赤外線・フルカラー・スマートの3つの暗視モードから選択でき、暗闇でも高精度の記録が可能です。マイクとスピーカーを搭載し、双方向通話や警告音の発信にも対応。壁・天井への設置も柔軟に行え、屋外監視の強化に最適な一台です。【デュアルレンズ & デュアルスクリーン】。2MP+2MPのデュアルレンズ設計を採用し、同時に2画面表示が可能です。異なる角度から同時に監視できるため、より包括的で鮮明な映像を提供し、セキュリティと安心感を高めます。暗視モードは「赤外線/フルカラー/スマート」の3種類を自由に切り替え可能。【パン・チルト調整で全方位カバー】。カメラは左右220°、上下90°の柔軟な角度調整が可能で、幅広い範囲の監視を実現します。より広範囲を簡単にカバーでき、家庭やビジネスにおけるセキュリティを隅々まで行き渡らせます。【2.4G WiFi & 柔軟な保存オプション】。安定かつ高速な接続を実現!この室内WiFiカメラは2.4G WiFi帯域に対応し、広範囲をカバーします。保存方法も選択可能:ローカルメモリーカード(最大128GB対応、別売)。【スマート動体検知 & 追跡機能】。高度な動体検知機能で潜在的な脅威をいち早く察知。動きを検知すると即座にそのエリアへフォーカスし、。リアルタイム通知をスマートフォンに送信します。スマート追跡機能により、カメラは動く対象を自動で追跡し、細部まで把握できます。【フルカラー暗視で鮮明映像】。LEDホワイトライトと赤外線ライトを搭載し、低照度環境でも鮮明なフルカラー映像を提供します。昼夜を問わず、鮮やかで詳細な映像監視を楽しめます。【双方向音声】。内蔵マイクとスピーカーにより双方向通話が可能。訪問者と会話したり、不審者を牽制することができます。どこにいても接続を維持し、状況をコントロールできる便利なセキュリティ機能です。通信方式:Wi-Fi。準拠規格:IEEE 802.11b/g/n。周波数帯域:2.4GHz。動画・静止画解像度:HD:1920×2160px SD:480×544px。フレームレート:最大15fps。動画フォーマット:mp4。静止画フォーマット:png。撮像素子:1/3 CMOS200万画素。赤外線ライト:高輝度チップタイプ赤外線LED×6個。白色LEDライト:高輝度チップタイプ白色LED×6個。可動カメラ:可動レンズ(上下90° 左右220°)。固定カメラ:固定レンズ。対応記録媒体:microSD(SDHC/SDXC)カード。対応容量:~128GB。入力:5V1A USB Type-C。定格消費電力:5W。保護等級:対塵・防噴流仕様(IP65準拠)。使用可能環境温度:-30℃ - 40℃。本体主材質:ABS。カメラ視野角。垂直。可動カメラ:30°。固定カメラ:30°。水平。可動カメラ:50°。固定カメラ:50°用途使用場所。屋外監視用。想定される設置場所。自宅の外壁。駐車場・駐輪場。店舗出入口・搬入口。住宅の玄関・裏口。倉庫やガレージ周辺付属品ねじ×3、アンカー×3、ACアダプター、USB Type-Cケーブル(75cm)、壁取り付け用ベース、リセットピン本体質量(g)228寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78.4×117×105
G-i Camera 200万画素 Wi-Fi(2.4GHzのみ)AIスマート検知 屋内用置き型ネットワークカメラ(HD:1920×2160px)
GENTOS¥6,998税込¥7,6981台6日以内出荷安心をあなたにジェントスから高性能室内用Wi-fi防犯カメラが登場!!。G-i Camera Dual Lens Indoor 1は、ご家庭やオフィス内の見守りに最適化された高性能Wi-fiカメラです。上下70°・左右260°に動く可動レンズと固定レンズを組み合わせたデュアルレンズ構造により、室内の広い範囲をカバーし、。死角の少ない監視を実現します。人物検知・自動追跡機能を搭載し、人の動きを正確に捉えて即時通知。家族の見守りからセキュリティ対策まで、リアルタイムで状況を把握できます。暗視モードは「赤外線」「フルカラー」「スマート」の3種を備え、完全な暗闇でも鮮明な映像を記録可能。マイク&スピーカー内蔵で、遠隔から家族やペットに声を掛けることもできます。プライバシーモードをONにすれば録画・音声が完全に停止し、安心して使い分けができる点も特徴です。設置は簡単で、アプリのガイドに従うだけで数分で接続完了。室内の安全と快適な見守りを両立する高性能モデルです。【2MP + 2MPデュアルレンズ & 24時間カラー暗視】。Gentos 室内WiFiパン/チルトカメラは、2つの2MPレンズを搭載し、幅広い範囲の監視が可能です。上部カメラは水平・垂直に回転して部屋の隅々までカバーし、下部カメラは固定された映像を提供します。暗視モードは「赤外線/フルカラー/スマート」の3種類を自由に切り替え可能。完全な暗闇でもフルカラーモードなら鮮明な映像を記録でき、。赤ちゃんの見守りや夜間のホームセキュリティに最適です。【スマート検知 & 人体追跡 ? 誤警報を削減】。高度な人物検知アルゴリズムを搭載し、人間を正確に識別します。スマートフォンに即時通知が届き、。カメラは動く対象を自動で追跡してフレーム内に収めます。不要な誤警報に悩まされることなく、常に状況を把握できます。【2.4G WiFi & 柔軟な保存オプション】。安定かつ高速な接続を実現!この室内WiFiカメラは2.4G WiFi帯域に対応し、広範囲をカバーします。保存方法も選択可能:ローカルメモリーカード(最大128GB対応、別売)。【プラグ&プレイ有線電源 & 簡単WiFi設定】。付属のACアダプターで信頼性の高い電源供給が可能。コンセントに差し込むだけで電池交換の手間は不要です。WiFi接続も簡単で、Gentosアプリのステップガイドに従えば数分で自宅ネットワークに接続できます。初心者にも最適で、専門的な設置は不要です。【双方向通話 & 共有機能】。カメラにはマイクとスピーカーを搭載しており、いつでもどこでも映像を見ながら大切な人と会話が可能です。家族とカメラを共有すれば、同時にライブ映像を楽しめます。【プライバシーモード】。プライバシーモードをいつでもどこでもオンにでき、プライバシー漏洩を防止します。通信方式:Wi-Fi。準拠規格:IEEE 802.11b/g/n。周波数帯域:2.4GHz。動画・静止画解像度:HD:1920×2160px SD:480×544px。フレームレート:最大15fps。動画フォーマット:mp4。静止画フォーマット:png。撮像素子:1/3 CMOS200万画素。赤外線ライト:高輝度チップタイプ赤外線LED×6個。白色LEDライト:高輝度チップタイプ白色LED×6個。可動カメラ:可動レンズ(上下70° 左右260°)。固定カメラ:固定レンズ。対応記録媒体:microSD(SDHC/SDXC)カード。対応容量:~128GB。入力:5V1A USB Type-C。定格消費電力:5W。保護等級:無し。使用可能環境温度:0℃ - 40℃。本体主材質:ABS。カメラ視野角。垂直。可動カメラ:45°。固定カメラ:45°。水平。可動カメラ:75°。固定カメラ:75°用途使用場所。家族の見守り、赤ちゃん・ペットのチェック、室内の防犯。想定される設置場所。リビング、寝室、子供部屋。事務所の室内。店舗内のバックヤード。室内の出入口付近付属品ねじ×3、アンカー×3、ACアダプター、USB Type-Cケーブル(75cm)、壁取り付け用ベース本体質量(g)199直径×長さL(Φmm×mm)76.8×122
G-i Camera 200万画素 Wi-Fi(2.4Gのみ)AIスマート検知 屋外用取付型ネットワークカメラ(HD:1920×2160px)
GENTOS¥7,998税込¥8,7981台6日以内出荷安心をあなたにジェントスから高性能屋外用Wi-fi防犯カメラが登場!!。G-i Camera Dual Lens Outdoor 2は、屋外の過酷な環境でも安定稼働する高耐久使用の防犯カメラです。上下90°・左右220°に稼働するレンズと可動するレンズと固定レンズを組み合わせたデュアルレンズ構成により、。敷地全体を広く監視でき、死角を最小限に抑えます。IP65準拠の耐塵・防噴流性能を備えており、雨天・粉塵環境でも安心して使用できます。人物検知・自動追跡機能により、不審な動きがあれば即座にスマートフォンへ通知。夜間は赤外線・フルカラー・スマートの3つの暗視モードから選択でき、暗闇でも高精度の記録が可能です。マイクとスピーカーを搭載し、双方向通話や警告音の発信にも対応。壁・天井への設置も柔軟に行え、屋外監視の強化に最適な一台です。【デュアルレンズ & デュアルスクリーン】。2MP+2MPのデュアルレンズ設計を採用し、同時に2画面表示が可能です。異なる角度から同時に監視できるため、より包括的で鮮明な映像を提供し、セキュリティと安心感を高めます。暗視モードは「赤外線/フルカラー/スマート」の3種類を自由に切り替え可能。【パン・チルト調整で全方位カバー】。カメラは左右220°、上下90°の柔軟な角度調整が可能で、幅広い範囲の監視を実現します。より広範囲を簡単にカバーでき、家庭やビジネスにおけるセキュリティを隅々まで行き渡らせます。【2.4G WiFi & 柔軟な保存オプション】。安定かつ高速な接続を実現!この室内WiFiカメラは2.4G WiFi帯域に対応し、広範囲をカバーします。保存方法も選択可能:ローカルメモリーカード(最大128GB対応、別売)。【スマート動体検知 & 追跡機能】。高度な動体検知機能で潜在的な脅威をいち早く察知。動きを検知すると即座にそのエリアへフォーカスし、。リアルタイム通知をスマートフォンに送信します。スマート追跡機能により、カメラは動く対象を自動で追跡し、細部まで把握できます。【フルカラー暗視で鮮明映像】。LEDホワイトライトと赤外線ライトを搭載し、低照度環境でも鮮明なフルカラー映像を提供します。昼夜を問わず、鮮やかで詳細な映像監視を楽しめます。【双方向音声】。内蔵マイクとスピーカーにより双方向通話が可能。訪問者と会話したり、不審者を牽制することができます。どこにいても接続を維持し、状況をコントロールできる便利なセキュリティ機能です。通信方式:Wi-Fi。準拠規格:IEEE 802.11b/g/n。周波数帯域:2.4GHz。動画・静止画解像度:HD:1920×2160px SD:480×544px。フレームレート:最大15fps。動画フォーマット:mp4。静止画フォーマット:png。撮像素子:1/3 CMOS200万画素。赤外線ライト:高輝度チップタイプ赤外線LED×6個。白色LEDライト:高輝度チップタイプ白色LED×6個。可動カメラ:可動レンズ(上下90° 左右220°)。固定カメラ:固定レンズ。対応記録媒体:microSD(SDHC/SDXC)カード。対応容量:~128GB。入力:5V1A USB Type-C。定格消費電力:5W。保護等級:対塵・防噴流仕様(IP65準拠)。使用可能環境温度:-30℃ - 40℃。本体主材質:ABS。カメラ視野角。垂直。可動カメラ:30°。固定カメラ:30°。水平。可動カメラ:50°。固定カメラ:50°用途使用場所。屋外監視用。想定される設置場所。自宅の外壁。駐車場・駐輪場。店舗出入口・搬入口。住宅の玄関・裏口。倉庫やガレージ周辺DF9DK9DG9:DL9DE9:DL9DK9DG9:DL9DD9:DL9DC9:DL9DK9DG9:DL9DB9:DL9DK9DG9:DL9DA9:DL9CZ9:DL9DK9DG9:DL9CY9:DL9DK9DG9:DL9CX9:DL9DK9DG9:DL9CW9:DL9DK9DG9:DL9CV9:DL9DK9DG9:DL9CU9:DL9DK9DG9:DL9CT9:DL9DK9DG9:DL9CS9:DL9DK9DG9:DL9CR9:DL9DK9DG9:DL9CQ9:DL9DK9DG9:DL9CP9:DL9DK9DG9:DL9CO9:DL9DK9DG9:DL9CN9:DL9DK9DG9:DL9CM9:DL9DK9DG9:DL9CL9:DL9DK9DG9:DL9CK9:DL9DK9DG9:DL9CJ9:DL9DK9DG9:DL9CI9:DL9DK9DG9:DL9CH9:DL9DK9DG9:DL9CG9:DL9DK9DG9:DL9CF9:DL9DK9DG9:DL9CE9:DL9DK9DG9:DL9CD9:DL9DK9DG9:DL9CC9:DL9DK9DG9:DL9CB9:DL9DK9DG9:DL9CA9:DL9DK9DG9:DL9BZ9:DL9DK9DG9:DL9BY9:DL9DK9DG9:DL9BX9:DL9DK9DG9:DL9BW9:DL9DK9DG9:DL9BV9:DL9DK9DG9:DL9BU9:DL9DK9DG9:DL9BT9:DL9BS9:DL9DK9DG9:DL9BR9:DL9DK9DG9:DL9BQ9:DL9DK9DG9:DL9BP9:DL9DK9DG9:DL9BO9:DL9DK9DG9:DL9BN9:DL9DK9DG9:DL9BM9:DL9DK9DG9:DL9BL9:DL9DK9DG9:DL9BK9:DL9DK9DG9:DL9BJ9:DL9DK9DG9:DL9BI9:DL9DK9DG9:DL9BH9:DL9DK9DG9:DL9BG9:DL9DK9DG9:DL9BF9:DL9DK9DG9:DL9BE9:DL9DK9DG9:DL9BD9:DL9DK9DG9:DL9BC9:DL9DK9DG9:DL9BB9:DL9DK9DG9:DL9BA9:DL9DK9DG9:DL9AZ9:DL9DK9DG9:DL9AY9:DL9DK9DG9:DL9AX9:DL9DK9DG9:DL9AW9:DL9DK9DG9:DL9AV9:DL9DK9DG9:DL9AU9:DL9DK9DG9:DL9AT9:DL9DDG9:DL9付属品ねじ×3、アンカー×3、ACアダプター、USB Type-Cケーブル(75cm)、壁取り付け用ベース、リセットピン本体質量(g)228寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78.4×117×105
Bulgin ダストキャップ Buccaneer 400シリーズ
BULGIN¥599~税込¥659~1個7日以内出荷Bulgin Micro Buccaneer 400シリーズアクセサリ. Micro Bucaneer 400コネクタシリーズ用のグランドパック及びシーリングキャップ製品です。ケーブルグランド及び丸型コネクタ用ダストキャップが付属しています。仕様シリーズ = Buccaneer 400IP保護等級 = IP68パネルマウントフィッティング = ありコードの有無 = あり色 = 青RoHS指令(10物質対応)対応
COOLER MASTER 「MasterLiquid Atmos II」シリーズ360mm水冷CPUクーラーホワイトカラーモデル
COOLER MASTER¥26,980税込¥29,6781台7日以内出荷・「MasterLiquid Atmos II」シリーズ水冷CPUクーラー。・360mmモデル。・高回転かつ低振動の「SickleFlow Edge 360 ARGB」ファン搭載。・ウォーターブロック部に、リアルタイム表示に対応するLCD搭載。・「MasterCTRL」ソフトウェアでGIF・PNG・JPGの画像表示やスクロールテキストなどのカスタマイズも可能。・超ロープロファイルポンプ設計により、さまざまなサイズのケースに対応。・クイックマウントキットと搭載済みファンによる簡単取り付け。・カラー:ホワイト仕様(サポートされているCPUソケット)Intel:LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1150 / 1151 / 1155 / 1156AMD:AM5 / AM4その他製品名:MasterLiquid 360 Atmos II LCD White材質(ラジエーター)アルミニウム長さ(mm)(チューブ)400寸法(mm)(ファン)361×122×26.5、(ポンプ)92.5×87×39、(ラジエーター)394×119.2×27色ホワイト消費電力(W)(ファン)6定格電圧(ファン)12 DC定格電圧(V)(ポンプ)12 DCベアリング(ファン)Loop dynamic bearing定格電流(A)(ファン)0.5型番MLX-D36M-A25SZ-LW最大静圧(mmH2O)3.61騒音値(dB)(ファン)38.5 (A)、ポンプ:25(A)速度(ファン)690 ~ 2500 RPM ± 15%、ポンプ - モーター:3200 ±10% RPM風量(ファン)190 CFM(最大)ディスプレイサイズ:85.0×79.2×18.7 mmコネクター:USB Type-C to Motherboard 9pinモニターサイズ:2.1 inches / Diameter 53.3 mm解像度:480×480 px輝度:300 cd/m2リフレッシュレート:60 HzOrientation:Software-MasterCtrl adjustable定格電圧:5 VDC定格電流:0.3 A安全電流:0.5 A消費電力:1.5 W寿命(ファン)MTTF:> 160,000 hours、(ポンプ)MTTF:> 210,000 hoursポンプ消費電力3.84 WLED(ファン)Addressable GEN 2 RGBコネクタ(ファン)7-Pin PWM + ARGB、(ポンプ)3-Pin ARGB + 4 Pin PWMRoHS指令(10物質対応)対応安全電流(A)(ファン)0.8
COOLER MASTER 「MasterLiquid Atmos II」シリーズ360mm水冷CPUクーラーブラックカラーモデル
COOLER MASTER¥26,980税込¥29,6781台7日以内出荷・「MasterLiquid Atmos II」シリーズ水冷CPUクーラー。・360mmモデル。・高回転かつ低振動のSickleFlow Edge 360 ARGB ファン搭載。・ウォーターブロック部に、リアルタイム表示に対応するLCD搭載。・「MasterCTRL」ソフトウェアでGIF・PNG・JPGの画像表示やスクロールテキストなどのカスタマイズも可能。・超ロープロファイルポンプ設計により、さまざまなサイズのケースに対応。・クイックマウントキットと搭載済みファンによる簡単取り付け。・カラー:ブラック仕様(サポートされているCPUソケット)Intel:LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1150 / 1151 / 1155 / 1156AMD:AM5 / AM4その他製品名:MasterLiquid 360 Atmos II LCD ARGB材質(ラジエーター)アルミニウム長さ(mm)(チューブ)400寸法(mm)(ファン)361×122×26.5 、(ポンプ)92.5×87×39、(ラジエーター)394×119.2×27色ブラック消費電力(W)(ファン)6定格電圧(ファン)12 DC定格電圧(V)(ポンプ)12 DCベアリング(ファン)Loop dynamic bearing定格電流(A)(ファン)0.5型番MLX-D36M-A25SZ-L1最大静圧(mmH2O)3.61騒音値(dB)(ファン)38.5 (A)、ポンプ:25(A)速度(ファン)690 ~ 2500 RPM ± 15%、ポンプ - モーター:3200 ±10% RPM風量(ファン)190 CFM(最大)ディスプレイサイズ:85.0×79.2×18.7 mmコネクター:USB Type-C to Motherboard 9pinモニターサイズ:2.1 inches / Diameter 53.3 mm解像度:480×480 px輝度:300 cd/m2リフレッシュレート:60 HzOrientation:Software-MasterCtrl adjustable定格電圧:5 VDC定格電流:0.3 A安全電流:0.5 A消費電力:1.5 W寿命(ファン)MTTF:> 160,000 hours、(ポンプ)MTTF:> 210,000 hoursポンプ消費電力3.84 WLED(ファン)Addressable GEN 2 RGBコネクタ(ファン)7-Pin PWM + ARGB、(ポンプ)3-Pin ARGB + 4 Pin PWMRoHS指令(10物質対応)対応安全電流(A)(ファン)0.8
COOLER MASTER 「MasterLiquid Atmos II」シリーズ240mm水冷CPUクーラーブラックカラーモデル
COOLER MASTER¥21,980税込¥24,1781台7日以内出荷・「MasterLiquid Atmos II」シリーズ水冷CPUクーラー。・240mmモデル。・高回転かつ低振動のSickleFlow Edge 240 ARGB ファン搭載。・ウォーターブロック部に、リアルタイム表示に対応するLCD搭載。・「MasterCTRL」ソフトウェアでGIF・PNG・JPGの画像表示やスクロールテキストなどのカスタマイズも可能。・超ロープロファイルポンプ設計により、さまざまなサイズのケースに対応。・クイックマウントキットと搭載済みファンによる簡単取り付け。・カラー:ブラック仕様(サポートされているCPUソケット)Intel:LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1150 / 1151 / 1155 / 1156AMD:AM5 / AM4その他製品名:MasterLiquid 240 Atmos II LCD ARGB材質(ラジエーター)アルミニウム長さ(mm)(チューブ)350寸法(mm)(ファン)241×122×26.5、(ポンプ)92.5×87×39、(ラジエーター)277×119.2×27色ブラック消費電力(W)(ファン)6定格電圧(ファン)12 DC定格電圧(V)(ポンプ)12 DCベアリング(ファン)Loop dynamic bearing定格電流(A)(ファン)0.5型番MLX-D24M-A25SZ-L1最大静圧(mmH2O)3.61騒音値(dB)(ファン)36 (A)、ポンプ:25(A)速度(ファン)690 ~ 2500 RPM ± 15%、ポンプ - モーター:3200 ±10% RPM風量(ファン)141.4 CFM(最大)ディスプレイサイズ:85.0×79.2×18.7 mmコネクター:USB Type-C to Motherboard 9pinモニターサイズ:2.1 inches / Diameter 53.3 mm解像度:480×480 px輝度:300 cd/m2リフレッシュレート:60 HzOrientation:Software-MasterCtrl adjustable定格電圧:5 VDC定格電流:0.3 A安全電流:0.5 A消費電力:1.5 W寿命(ファン)MTTF:> 160,000 hours、(ポンプ)MTTF:> 210,000 hoursポンプ消費電力3.84 WLED(ファン)Addressable GEN 2 RGBコネクタ(ファン)7-Pin PWM + ARGB、(ポンプ)3-Pin ARGB + 4 Pin PWMRoHS指令(10物質対応)対応安全電流(A)(ファン)0.8
ステーション型温調はんだこて 出荷前点検検査書付
goot(太洋電機産業)¥35,980税込¥39,5781セット12日以内出荷連続作業時の熱回復力に優れています。握り部分の温度上昇を抑えた超軽量、極細グリップを実現しました。ロック機能付の保護カバーを標準装備しています。実装基板・精密プリント基板へのはんだ付け。仕様電源(V):AC100●幅(mm):115●奥行(mm):146●高さ(mm):98●制御温度(℃):200~480●ヒーター容量(W):60●付属コテ先:PX-60RT-B●コテ部コード長さ(m):1.2●絶縁抵抗(500V DC):100MΩ以上●アース間抵抗:2Ω以下●リーク電圧:2mV以下●セラミックヒーター●コテ部コード長さ:1.2m●セット内容/付属品:●▼ステーション本体、コテ部、コテ台●コード番号:387-1452消費電力(W)65設定温度範囲200~480アズワン品番61-2183-87-22校正証明書点検・検査書
TI332ハンドヘルドサーマルイメージングカメラ
OWON(オウオン)¥119,800税込¥131,7801台32日以内出荷から33日以内出荷●赤外線熱画像320×240解像度 ●可視と赤外線の3つの融合モード ●さまざまなアプリケーション向けの3つの画像強化モード ●カスタマイズされた上限および下限温度アラーム ●コンピュータ分析ソフトウェアは、より専門的な業界のアプリケーションに対応します ●複数の測定方法、温度がどこにも隠れないようにする ●5つのカラーパレット(Black Hot、White Hot、Rainbow、Iron、Enhanced Iron) ●大容量の内部メモリには最大20,000枚の画像を保存できます ●温度測定範囲-20℃〜;350℃ ●放射率調整可能(0.01-0.99)、デフォルト0.95 ●マルチビュー分析用の3つの画像ストレージを使用した画像キャプチャ+ 3.5インチTFT LCD用途赤外線熱画像320×240解像度 可視と赤外線の3つの融合モード さまざまなアプリケーション向けの3つの画像強化モード カスタマイズされた上限および下限温度アラーム コンピュータ分析ソフトウェアは、より専門的な業界のアプリケーションに対応します 複数の測定方法、温度がどこにも隠れないようにする 5つのカラーパレットRoHS指令(10物質対応)対応
タイミングベルト ウルトラPXベルト(耐油・耐水仕様) UP8M-HA
椿本チエイン¥5,198~税込¥5,718~1本38日以内出荷から92日以内出荷・高強度タイミングベルトに耐油性を付加しました・ウルトラPXベルト耐油仕様は、ウルトラPXベルトHC仕様をベースに耐油性を付加したベルトです。・油が多い雰囲気でも高強度で高精度な伝動が可能です。・耐油性・耐油性のあるゴムを採用しました。・油が多い雰囲気でもベルトの物性低下がほとんどなく、油の掛かる雰囲気での使用が可能です。・耐水性・耐水性に優れているので水分が多い雰囲気でも使用可能。・PXベルト耐水仕様より耐水性能が向上。・高強度・ウルトラPXベルトHC仕様と同等の伝導能力を有しています。・高精度・ウルトラPXベルトHC仕様と同様、取付後の運転伸びが極めて少なく高精度な電動が可能です。仕様耐油・耐水仕様タイプ片面歯形種類タイミングベルトピッチ(mm)8歯形UP8M
タイミングベルト ウルトラPXベルト(耐油・耐水仕様) UP8M-HA BG480UP8M15-HA
椿本チエイン¥4,998税込¥5,4981本92日以内出荷・高強度タイミングベルトに耐油性を付加しました・ウルトラPXベルト耐油仕様は、ウルトラPXベルトHC仕様をベースに耐油性を付加したベルトです。・油が多い雰囲気でも高強度で高精度な伝動が可能です。・耐油性・耐油性のあるゴムを採用しました。・油が多い雰囲気でもベルトの物性低下がほとんどなく、油の掛かる雰囲気での使用が可能です。・耐水性・耐水性に優れているので水分が多い雰囲気でも使用可能。・PXベルト耐水仕様より耐水性能が向上。・高強度・ウルトラPXベルトHC仕様と同等の伝導能力を有しています。・高精度・ウルトラPXベルトHC仕様と同様、取付後の運転伸びが極めて少なく高精度な電動が可能です。仕様耐油・耐水仕様歯数60タイプ片面歯形ベルト幅(mm)15ピッチ(mm)8最大張力(N)取付:235、取付推奨値:117周長(mm)480歯形UP8M